46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1組(10個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質シリコーンゴム
1個
30 税込33
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

用途防水ハウジング(FRS)用 寸法L(mm)5.8 寸法W(mm)5.7 材質シリコンゴム 適合電線(mm2)0.3~1.25 アズワン品番64-9723-53 組み合せ適合品番プラグ・ソケット端子・タブ/FRS-101・FRS-102
1パック(50個)
659 税込725
当日出荷




無毒、無臭、耐熱、耐低温、耐薬品性
用途医薬、医療用、バイオ、理化学実験用 材質シリコン 耐熱温度(℃)200
1個
45 税込50
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)




1個ほか
30 税込33
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


1袋(10個)
769 税込846
4日以内出荷

1個ほか
99 税込109
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

ほとんどのゴム栓穴に対応できます。 ゴム栓穴径に合わせて大・中・小のキャップを組み合わせることで、 一般的な浴槽の穴径29~47mmのサイズに適合します。 ゴム栓サイズがわからない場合でも「心配ゴムよう!」ひとつでほとんどのゴム栓穴に対応します。
仕様4.5Φ玉 長さL(mm)(チェーン)670 適合穴径(Φmm)(ゴム栓)29~47 くさりの有無あり
1個
2,198 税込2,418
当日出荷


1個
700 税込770
翌日出荷





1個
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
663 税込729
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。 穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。 切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質シリコンゴム 穴径(Φmm)5 耐熱温度(℃)180
1個
188 税込207
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1組
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


常圧下で、ボールベアリングによる滑らかな低速回転での撹拌に利用できる撹拌シールです。 同じ共通すり合わせ規格のメス形接続部を持ったフラスコに連結させて使用します。ゴム栓No.4を使い、外径Φ7mm以下の撹拌棒をさし込み、フラスコ内の撹拌に利用できます。
寸法a(mm)47 寸法b(mm)65 上部内径(mm)18 材質ほうけい酸ガラス
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

U字管にL字管付ゴム栓が付属したセットです。
材質ガラス製 寸法(mm)(U字管)Φ18×180、(L字管)Φ7×60×60(ゴム栓付)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ES-AGはゴム栓No.2(穴径6mm)が付属しています。
容量(mL)30 寸法(mm)(枝)Φ7×30 試験管径(Φmm)18×180
1個
499 税込549
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

枝付試験管と温度計、穴あきゴム栓のセット。液体の沸点測定に最適です。
容量(mL)30 寸法(mm)(試験管)Φ18×180、(枝の大きさ)Φ7×30 測定範囲(℃)-5~105
1個
950 税込1,045
4日以内出荷

蒸留実験ですぐに使用できるセットです。枝付フラスコに透明ゴム管、ガラス管、穴あきゴム栓が付属します。
付属品シリコンゴム管(300mm)/ガラス管(180mm)/穴あきゴム栓(穴径/6mmΦ)
1セット
3,198 税込3,518
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

6本組 加熱用試験管 ケニス 動画あり
炭酸水素ナトリウムや酸化銀の加熱による分解実験に使いやすいゴム栓・ガラス管付きの試験管です。 加熱中に発生する気体を採集する際は別途ゴムチューブをご使用ください。
セット内容ガラス管(Φ7×60mm)付ゴム栓No.2、試験管(Φ18×180mm)
1組(6本)
3,198 税込3,518
当日出荷

ストッパーNo.7またはNo.8のゴム栓を用いるフィルターフラスコに使用可能【No.7(上部/Φ37mm、下部/Φ30mm)、No.8(上部/Φ41mm、下部/Φ33mm)】フィルターロートを簡単に接着可能
仕様●材質:(本体)TPE●高さ(mm):30●厚さ(mm):3●径(mm):40~28●未滅菌 アズワン品番65-5645-69
1箱(1ケース×6個)
6,798 税込7,478
63日以内出荷

二重栓なので密封度が高い。ソフトにフィット。 針を刺しやすくゴムの欠けが少ない。 メーカーでしかお作りしていない売れ筋NO.1商品です。
用途組織培養、細胞保存、遠心沈澱管等のほか医療・理化学全般 乳白
1袋(50個)
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

メンブレンは白または黒色のΦ47mmグリッド付きで、様々なコロニーのカウントが容易です。吸引時は、別売のアダプターを使用する事で穴あきゴム栓に付ける事ができます。
1箱(50個)
31,980 税込35,178
12日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

繰り返し使えて環境に優しい。洗浄可能・オートクレーブ可能なポリスルホン(PSF)製。USP Class VI。細胞無毒性。ろ過用または分析用のメンブレンサポートプレートが付属。9/16インチ(15mm)孔径の穴のあるNo.7またはNo.8のゴム栓が使用可能。直径47mmのメンブレンに対応
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

机に取付け、ハンドルを回してゴム栓やコルク栓に穴をあける器具です。 ネジ送りせん孔と重力送りせん孔の2種類のせん孔ができますので、穴あけ作業のスピードや材質、硬さによって選択することができます。
付属品円錐砥石、突き棒、シート 刃数6本組(4、5、7、8、10、11mm) 質量(kg)約5 直径(mm)車輪直径:160
1個
91,500 税込100,650
4日以内出荷

通気性、耐久性、耐熱性、強度、UP! 従来品より、機能性・安全性が格段に向上。培養実験・研究の制度を高めます。 通気部分に、セラミックを使用。三部構造のここがスゴイ!培養に適度な通気性-培養精度の向上!高い耐久性、耐熱性、強度-完全な滅菌処理が可能に! 現在流通しているゴム栓には、通気性、耐熱性はありますが、通気性にばらつきがあったり使用方法によっては通気性が無くなることもあり(試験管に強く押込む等)安全性に不安がありました。「セラミック培養栓(セラミックルーク)」は通気部分にセラミックを使用することで通気性、耐久性、耐熱性、強度が確実にアップします。 色は、内容物の識別に便利な、緑、青、白の3色展開。サイズも試験管やフラスコ用など、幅広く展開をしています。 セラミックなのに低価格を実現!加工に手間隙がかかり、ゴム栓よりもコストのかかるセラミック栓ですが、今回協力会社様のサポートで低価格が実現しました。
1個ほか
249 税込274
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)