ゴム管を元栓からはずさず、簡単に取付けられます。ジャバラ加工なので、ゴム管にピッタリフィットします。熱に強い材質を使用しております。
使用場所コンロまわり
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト
材質アルミニウム
長さ(m)3(収縮時750mm)
最高使用温度(℃)140
材質アルミ箔
幅(cm)9
長さ(cm)30
高さ(cm)2.7
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
軟質アルミ箔を二枚重ねにしてロックシームしてあります。
この結果強度が増し、しなやかな柔軟性が得られました。
この製品は長さを1mに圧縮していますが、直線で2mまで伸ばす事が可能です。ご使用時は伸ばして下さい。
長さ(m)2(圧縮時1)
耐熱性(許容温度)100℃
融点(℃)Al660
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。
-40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。
半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。
材質シリコンゴム
色半透明
使用温度範囲(℃)-40~200
硬度50±5A
伸び(%)360
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
クリモトアルミフレキの標準品です。
Sタイプフレキはメーカーの技術開発により、特殊加工され、長さを1mに圧縮していますが、直線で4mまで伸ばす事が可能です。ご使用時は伸ばして下さい。
保管や輸送に便利です。
長さ(m)4(圧縮時1)
耐熱性(許容温度)100℃
融点(℃)Al660
ゴムカバーは、ニトリルブタジェンラバー(NBR)を使用しており、耐油性・耐摩耗性に優れた特長をもっております。
中央部に膨らみを設け、約30~40°の角度になってもスムーズに回転できる様になっており、取り付け・取り外しも簡単で塵の侵入を防ぎます。
中央のふくらみに二硫化モリブデングリース等を充分に行き渡らせることで、無給油運転が出来ます。
種類ゴムタイプ
材質NBR
許容温度(℃)-25~+90
適合KD型・LD型等
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

フレキホース
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。
軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。
現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。
圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。
平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。
用途一般的な空調ダクト
材質アルミニウム
長さ(m)3(圧縮時:約0.8)
使用温度範囲(℃)-10~100
こんなお得な商品も!

PVCプロテクター
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
車道に設置されたホースの上にかぶせるだけで踏みつけから守ります。
材質ゴム製
適合ホースサイズ75mm
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
耐熱・耐火・防炎・遮熱用として、空調設備・保冷保温配管・ダクトシートなどに最適。
アクリル系強力粘着剤を使用、どこにでもよく付き扱い易く優れた耐久性があります。
基材厚さ(mm)0.1
耐熱温度(℃)-30~130
粘着力(g/25mm)3000
粘着力(N/25mm)29.4
特性耐火、防炎
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

アルミテープ ストロング
モノタロウ
¥669
税込¥736
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。耐久・耐候性に優れています。取り扱い作業性に優れています。手切れ性に優れています。手で切断可能。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。
低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。
可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。
アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。
テープ表面には光沢もあります。
用途配管、ダクトなど
基材厚さ(mm)0.18
耐熱温度(℃)-30~130
主な用途配管用
粘着力(g/25mm)3000
粘着力(N/25mm)29.4
特性耐熱、防炎、遮熱、耐久性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.7MB)
粘着タイプ強力
ガス検知器(GV-100S/110S)用のオプションです。
1式(20個)
¥699
税込¥769
6日以内出荷
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。手切れ性に優れています。
剥離紙がついていないので作業性が高い商品です。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。
厚さ(mm)0.2
長さ(m)20
粘着力(N/10mm)12.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1巻
¥669
税込¥736
当日出荷
材質アルミニウム合金箔
寸法C(mm)1000~4000
不織布2層の簡易なマスクです。フィルター(メルトブローン素材)は入っておらず、3層プリーツマスクよりも薄手になります。
ノーズクリップの材質にポリエチレンを使用していますので、分別廃棄がしやすくなっております。
用途食品業関連の飛沫飛散防止など
種別簡易マスク
材質(不織布)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリエチレン
サイズふつう
タイプゴム/丸ゴム
入数(枚)100
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
本体ツバ下からトラップ底部までの長さ60mmのコンパクト設計で床下寸法によゆうがない現場にも対応します。
床下寸法110mm以上で施工が可能です。
カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。
トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。
VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
封水は25です。
適合VP、VU50兼用
材質本体:ABS、エルボ:TPO
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
適合配管VP、VU50兼用
商品タイプ床直結
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
封水50で臭気上がりを防ぎます。
付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。
トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単、ゴミの詰まりにくいクリーン型です。
VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり、入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
仕様クロームメッキ
適合VP、VU50兼用
材質本体:ABS、エルボ:TPO
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
適合配管VP、VU50兼用
商品タイプ床直結
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
数時間や数日など長時間にわたる時間の経過を数分の短い動画に凝縮して記録できるタイムラプスカメラです。建築現場に設置し、建造の風景を撮影する事ができます。植物の成長や花が開花する瞬間を撮影することができます。交差点で人の動きや車の流れを観察することができます。専用ケースを付属しているので雨や汚れからカメラを防ぎます。最大解像度32MP(6480x4860)の高解像度撮影が可能です。大型2インチ液晶モニターを内蔵。撮影した内容をその場で確認できます。低照度でも明るく撮影できる高感度センサーを採用。僅かな光でも明るく撮影できます。3000mAhの大容量バッテリーを内蔵。最長6ヶ月間の撮影が可能です。※5分毎に1枚の写真を撮影し、一日288枚、1ヶ月8640枚撮影した場合
仕様●絞り・明るさ・コントラスト:自動●接写距離:最短6cm
セット内容取り扱い説明書、カメラ本体、カバー、吸盤ブラケット、円管ブラケット、取り付けネジ、角度調整ヘッド、充電ケーブル
形状防水型
電源内蔵電池
ケーブル長(m)0.9
センサーCMOS、1/2.78インチ
保護等級IP54※カバーを付けた状態
マイクロホンモノラル
充電時間4時間
解像度【ビデオ】3840×2160/10fps(画像補完)、2688×1520/20fps、1920×1080/30fps、1280×720/30fps、640×480/30fps【静止画】32MP:6480×4860(画像補完)、20MP:5200×3900(画像補完)、16MP:4608×3456(画像補完)、12MP:4000×3000(画像補完)、8M:3264×2448(画像補完)、5M:2592×19443M:2048×15361M:1280×960
スピーカーあり
動作時間電池:約6ヶ月(5分毎に1枚の写真を撮影し、一日288枚、1ヶ月8640枚撮影した場合)
ホワイトバランス自動
フォーカス手動
バッテリー容量(mAh)3000
画素数500万画素
使用場所屋外対応
記録メディア(対応)MicroSD(最大512GB)
フレームレート30fps
ビデオフォーマットAVI
カメラ仕様カメラ種別:その他
最低照度(Lux)0(補助LEDを使用時)
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
オリフィス分流式の直示式フローメーターです。本管の流量を小型の流量計に分流して本管流量を表示します。水用の流量計です。
測定流体水
材質測定管/SCS14オリフィスプレート/SUS304コックピース本体/SCS14コック軸・パッキン/SUS316、フッ素ゴム本体/SCS14テーパ管/耐熱ガラス指示部フロート/SUS316カバー・目盛板/SUS304、ABS樹脂パッキン/フッ素ゴム
規格JIS Rc 管用テーパネジ接続
最高使用圧力(MPa)1
目盛範囲10:2(標準)
機能フロート、目盛板による瞬時流量表示
校正密度1.0g/cm3、粘度1.0mmPa・s
測定精度(%)±3F.S.
最大差圧(kPa[psi])15
最高使用温度(流体温度)℃120
許容温度(℃)(衝撃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
小型軽量だからラクに取り回しできる、コードレスクリーナー。
指のかかりが良い新グリップで、握りやすく疲れにくいです。
すきまノズルの先端は木材などを痛めないようゴムカバー付き。
クリーンカプセル方式でフィルタ掃除が簡単。
電池を替えるだけで、14.4Vでも18Vでも使えます。
石膏粉も、部屋の隅でも、パワフルに級引。様々なシーンでマルチに活躍します。
長さ(mm)452
幅(mm)160
高さ(mm)124
質量(kg)0.89
集塵方式カプセル式
本体ツバ下からトラップ底部までの長さが従来品に比べ23mm短くなり、85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。
ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。
カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。
付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。
トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。
VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
仕様クロームメッキ
適合VP、VU50兼用
材質本体:ABS、エルボ:TPO
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
適合配管VP、VU50兼用
商品タイプ床直結
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
バーナー&カバーはワンタッチ分離。掃除が簡単で水洗いできます。タレ油等を瞬時に飛ばし、遠赤外線でサッと焼き上げます。立消安全装置付。アミ面:Φ230ガス消費量:LPG 2.9kw(0.21kg/h) 都市ガス(13A)2.9kw(2、500Kcal/h)ガス接続口:LPG Φ9.5ゴム管 13A Φ13ゴム管付属品:アミ・ゴトク・アミクリッパー・放熱カバー
材質ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×260×147
発熱体は100%シリコン樹脂によって覆われているので、湿気による漏電などの心配はありません。耐熱温度も高く、耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。柔軟で取扱いやすく、巻くのも簡単です。ゴム質なので表面がすべらず、ピッタリと巻きつけることができます。リボンヒーターでカバーできない部分や細い管に適します。
材質シリコンゴム
耐電圧水中60分後200V/3秒
外径(Φmm)2.5
電源(AC)100V 50/60Hz(リード線切放し)
絶縁抵抗(MΩ)水中60分後 DC500―100以上
耐寒耐熱温度(℃)-60~+200
最高使用温度(℃)常用 180
リード線両面リード線1m付き
付属品:バッテリー、充電器、バックカバー、フロアノズル、すきまノズル、延長管、すきまノズルホルダ、すきまノズル用ゴムカバー、ゴミフィルター、フィルター格子・枠セット、保護フィルター。小型軽量だから取り回しがラク、疲れを軽減。クリーンカプセル方式で手も周囲も汚れにくくキレイにゴミ捨て。サイクロン化が可能:ダストボックスをサイクロンユニットに交換するだけ。石膏粉も、部屋の隅でも、パワフル吸塵。
用途段差のある場所で、建築現場や美装工事に、清掃業務に、車の掃除に、オフィスに、ご家庭に
寸法(mm)ハンディー時:452×124×160
質量(kg)0.89(本体のみ)
充電時間(分)実用:約40、フル:約60
集じん量(L)0.65
SBコアーはポリエチレン製のカバーに粘着性の高いブチルゴムを装着しており、
管端部の切断面に押し込むだけで簡単・確実に防錆することができます。
使用温度範囲(℃)-10~60
材質(カバー)ポチエチレン
寸法t1(mm)0.5
材質(ゴム)ブチルゴム
適合配管VLP(SGP-VA、VB)、PLP(SGP-PA、PB)、DVLP
カバー付でビスが見えずスッキリとしたデザイン。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
封水50ミリで臭気上がりを防止します。
付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス
材質本体:ABS、エルボ:TPO
寸法VU50
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
適合配管VU50
商品タイプ床直結
何が当たるかは引いてみてのお楽しみ!紅白デザインが目をひく大人気の千本つり大会本体キット!大型のイベントキットのツールなのでお客様の目を引き大盛り上がり!こどもたちが楽しく遊べるイベントキットです。
カバー付でビスが見えずスッキリとしたデザイン。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
封水50mmで臭気上がりを防止します。
付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
トラップは隔壁トラップでクリーン型です。
VP管使用でも洗濯機の排水量は充分満たします。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
寸法VP・VU50
材質本体:ABS、エルボ:TPO
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
新トリプルフィルタで吸引力が約34%長持ちします!
タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました!
床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました!
ホースの材料成型方法変更により柔軟性を高め、被削材への引っ掛かりを低減したホースカバーを標準付属
AC連動コンセント付(3Pプラグ対応)
100~1050W迄の電動工具と接続可能です。
本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。
用途電動工具を用いての集じん作業、清掃
仕様連動付き(有線のみ)
付属品ホース(内径Φ28×5m/ホースカバー付)、ホースベルト3本、延長管2本、床用吸口、すき間用吸口、ジョイントハンドル、ジョイント(H)、ジョイント(B)、アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(M26/M38用)、ポリ袋(5枚)、収納バッグ
セット内容1台
タイプ紛じん専用
消費電力(W)強:1140/中:270/弱:80
ホース内径(Φmm)28
ホース長さ(m)5
騒音値(dB)60(無負荷)
最大風量(m3/min)強:3.5/中:1.7/弱:0.9
真空度(kPa)20.1
本体ツバ下からトラップ底部までの長さ60mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。
床下寸法110mm以上で施工が可能です。80mm角のコンパクト設計で従来品と比較し設置面積比43%もコンパクトに(メーカー比)。
カバー付でビスが見えずすっきとしたデザイン。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。
トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。
VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス
材質本体:ABS、エルボ:TPO
寸法VP・VU50
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
SBコアーはポリエチレン製のカバーに粘着性の高いブチルゴムを装着しており、管端部の切断面に押し込むだけで簡単・確実に防錆することができます。
このブチルゴムは厚生省令第14号「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」の浸出性能基準を満たしており、使用温度は-10℃~60℃となっています。
材質カバー:ポリエチレン、粘着ゴム:ブチルゴム
使用温度(℃)-10~60
寸法h(mm)10
寸法t1(mm)0.5
寸法t2(mm)1
適合配管VLP(SGP-VA、VB)、PLP(SGP-PA、PB)、DVLP
業界初!VP・VU65用洗濯機排水トラップが寸法追加で登場。
床穴を少し大きくあけてしまった場合でも、MB44CWに比べビス止め位置がΦ88からΦ103と広いため対応できます。
カバー付でビスが見えずスッキリとしたデザイン。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
封水50ミリで臭気上がりを防止します。
付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
トラップは隔壁トラップでクリーン型です。
VP管使用でも洗濯機の排水量は充分満たします。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス
材質本体:ABS、エルボ:TPO
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
関連キーワード
1
2
次へ