857件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


SK ピンゲージセット SK(新潟精機) 動画あり
1個(17本)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用 ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)0.8 材質SUJ2 精度(μm)±1.0 硬度HRC58以上
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

六角棒レンチ ロングボールポイント カラフル セット モノタロウ 動画あり
カラーでサイズの区別が簡単にできます。 工具箱の中でも探しやすくなっています。 早回し・本締めできます。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
用途六角穴付ボルトの脱着に 先端形状ボールポイント付 タイプロング サイズ規格ミリ 形状L型 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm) 材質クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー) 寸法L(mm)1.5:91.5、2:102、2.5:114.5、3:129、4:144、5:165、6:186、8:208、10:234 硬度HRC51 寸法l(mm)1.5:15.5、2:18、2.5:20.5、3:23、4:29、5:33、6:38、8:44、10:50 傾斜角度(°)25
1セット(9本組)
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バルブすり合わせに不可欠な特殊工具です。吸盤状のゴムをバルブに押しつけて使用します。 ホンダのモンキーのような小型車やヤマハのSRのような大型車まで車種を選ばず幅広くご使用可能です。
用途バルブすり合わせに。 適合サイズ(Φmm)バルブ/(大)35×29、(小)21×16 全長(mm)(大)225、(小)205
1セット(2本)
549 税込604
当日出荷

傷穴を加硫し完全にシールするため、外部からの水分等の浸入を防ぎ、スチールコードのサビを防止します。強化パッチ付き修理材のため、タイヤの強度を補強します。パッチサイズを小型化にすることで、バフ面が小さくてすみ作業効率が上がります。引出し棒の針金部分が抜けないよう強化し、ユニシールと一体化させました。
用途ラジアル・バイアスタイヤ用 適合乗用車・トラック
1箱(14枚)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リングゲージ SK(新潟精機) 動画あり
内径測定器の0点調整用のマスタゲージです。 経年変化を防ぐサブゼロ処理、安定化処理済です。
用途内径測定機のマスタとして。 厚さ(mm)16 外径(mm)63 質量(g)300 硬度653~772HV 真円度・円筒度(μm)1以内(1以上~30以下)、1.5以下(30以上~50以下) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バルブの擦り合わせ作業に使用します。
寸法(mm)(本体)全長240×幅14、(バルブタコ)大Φ20、小Φ15 セット内容タコ棒、バルブコンパウンド細目、中目各1個
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±0.5
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2703種類の商品があります)

SK リングゲージ SK(新潟精機) 動画あり
仕様ローレット有 材質合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (1136種類の商品があります)

小型で省スペース、繰り返しでの同じ穴あけ加工に便利なデプススケールを標準装備。 無段階変速コントローラーを内蔵し、木工から金工まで幅広い用途をカバーできる卓上で小型のボール盤です。 バイス、ドリルチャックまで標準付属しています。
回転速度(min-1[r.p.m])無段変速:3200~6200 穴あけ能力(mm) 鉄工金工:1~6.5 穴あけ能力(mm) 木工1~10 スピンドルテーパーJT-1 テーブルタイプ テーブル寸法(mm)172×188 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)200 定格周波数(Hz)50/60 セット内容小型ボール盤DP-2250R、ドリルチャック、チャックキー、バイス、バイス固定具一式、標準工具 チャック(mm)150(ドリルチャックからワークテーブル迄の距離) 把握径(Φmm)1.5~10.0 バイス 幅(mm)65 バイス 高さ(mm)15 口開き(mm)48 バイス(mm)140×162、設置面:140×128 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)180×255 質量(kg)7 仕様ワークテーブル寸法/W172×D188mm 幅(mm)180 高さ(mm)410 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

穴面取りやバリ取りを手作業で行えます。
用途面取り、バリ取り加工に。 材質PP+TPR(グリップ)、M2(刃) 面取角度90° 全長(mm)162(刃含む)、141(グリップのみ) 付属品スパナ×1 質量(g)94(刃含む)、74(グリップのみ) 使用範囲(mm)3-20 柄幅(mm)28.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

1本
919 税込1,011
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10本)
609 税込670
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

TWH-01 六角レンチセット(ミリサイズ) エンジニア 動画あり
用途組み立て保守作業等に最適です。 セット内容(対辺ミリサイズ)0.89、1.27、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0mm 仕様ミリサイズの極小レンチセットです。 トラスコ品番368-8844 形状L型 質量(g)25 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1セット(7本)
389 税込428
当日出荷

斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
付属品プロスターケース入 セット内容六角二面幅(mm):0.05mm、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8 (各1本) 先端形状ボールポイント サイズ規格インチ
1セット
8,998 税込9,898
4日以内出荷

インチサイズの極小レンチセットです。
用途組み立て保守作業等に最適です。 先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 トラスコ品番368-8852 セット内容(対辺インチサイズ)0.71mm、0.89mm、1.27mm、1/16"、5/64"、3/32"、7/64" 質量(g)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7本)
409 税込450
当日出荷

インチサイズのTハンドル六角レンチです。
先端形状六角 サイズ規格インチ 形状T型 全長(mm)182 軸長(mm)150
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

研磨・黒染め表面処理。ナットの挿入に便利なように先端を面取りしています。
1本
635 税込699
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内側マイクロメータ、ホールテスト、ボアマチック及びシリンダーゲージなどの基点確認に使用します。 適正な寸法のセットリングをそろえれば校正にも使用できます。 寸法の実測値を0.001mm単位まで刻印します。(寸法測定位置は、高さT寸法の中央になります。)既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

ラジコンやホビーに適したマイクロセット。フックに吊り下げられるので保管に便利です。0.71mmから3mmまでの7本セットです。ホルダー式なので収納に便利です。特殊合金鋼使用で、耐摩性、耐久性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 仕様ホルダー式 セット内容0.71mm、0.89mm、1.27mm、1.5mm、2mm、2.5mm、3mm 材質SNCM+V、パーカー仕上げ 先端形状六角 本数7本組
1個
539 税込593
翌々日出荷

六角棒レンチ ショート ミリサイズ セット 7pcs モノタロウ 動画あり
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプミリサイズ セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:0.71(約30.7×4.7)、0.89(約30.6×8.6)、1.27(約38.2×10.2)、1.5(約43.5×12.5)、2(約48.5×14.5)、2.5(約54×16.5)、3(約61×18.5) 材質(ホルダー)ポリエチレン、(レンチ)クロームバナジウム鋼
1セット(7本)
299 税込329
当日出荷

スタンダードインチサイズ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 材質Cr-V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TWH-04 六角レンチセット(ミリサイズ) エンジニア 動画あり
用途組み立て保守作業等に最適です。 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 仕様携帯に便利です。キーホルダ感覚であらゆる所にかけられます。 トラスコ品番368-8861 セット内容(対辺ミリサイズ)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0mm 質量(g)145 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本)
999 税込1,099
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角棒レンチ サイズ:9mm
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。 硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。 ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。
仕様●サイズ(mm):9●適合セットスクリュー:-●適合キャップスクリュー:-●レンチハンドルの内側の長さ(mm):115●レンチキーの内側の長さ(mm):34●質量(g):81 アズワン品番68-0852-06
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ロング六角棒レンチ サイズ:7mm
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。 硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。 ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。
仕様●サイズ(mm):7●適合セットスクリュー:-●適合キャップスクリュー:-●レンチハンドルの内側の長さ(mm):192●レンチキーの内側の長さ(mm):30●質量(g):72 アズワン品番68-0851-54
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

マイクロサイズ六角棒レンチ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング 材質Cr-V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 ISO2936に準拠しています。 オートクレープ対応可能です。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適 トラスコ品番138-4310 セット内容0.05、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8 材質ステンレス鋼(AISI420) 質量(g)370 先端形状六角 サイズ規格インチ
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷

持ち運びに便利な、折りたたみ式六角レンチセット。1つのグリップに8本の六角レンチを収納できるコンパクト設計で、バラつかず持ち運べます。握りやすいラバーグリップ仕様で、力をかけやすく安定した作業が可能。レンチはアングルロック機能を備えており、角度をつけて固定できるため、狭い場所や奥まった部分でも使いやすい構造です。バイクや自転車の整備など、幅広いシーンで活用できます。レンチの飛び出しを防ぐロック機構付きで、作業中も扱いやすい構造です。
用途折りたたみ式で持ち運びやすい、グリップ一体型の六角レンチセット(ミリ規格)。アングルロック機能付きで角度を固定でき、狭い場所での作業に便利。ラバーグリップ仕様で握りやすく、力をかけやすい設計。工具がバラつかない収納設計で、携帯や保管もスムーズ セット内容1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0/8.0mm
1セット
1,698 税込1,868
翌々日出荷

持ち運びに便利な、折りたたみ式六角レンチセット。1つのグリップに8本の六角レンチを収納できるコンパクト設計で、バラつかず持ち運べます。握りやすいラバーグリップ仕様で、力をかけやすく安定した作業が可能。レンチはアングルロック機能を備えており、角度をつけて固定できるため、狭い場所や奥まった箇所でも作業がしやすい構造です。使用時のレンチの飛び出しを防止するロック機構付き。アメリカンバイクなどの整備に対応します。
用途折りたたみ式で持ち運びやすい、グリップ一体型の六角レンチセット(インチ規格)。アングルロック機能付きで角度を固定でき、狭い場所での作業に便利。ラバーグリップ仕様で握りやすく、力をかけやすい設計。工具がバラつかない収納設計で、携帯や保管もスムーズ セット内容3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4インチ
1セット
1,698 税込1,868
翌々日出荷

測定温度範囲(℃)-20~80 全長(mm)290(測定部/128) 直径(Φmm)13(測定部/7) 危険物の類別非危険物
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

セメント系のため耐アルカリ性に優れ湿潤面に強いです。 VOC発生ガスやにおいがなく作業環境に優しいです。 柔らかい長尺ノズル採用で狭空間でも注入がし易いです。 材料のダレが少なく、横向き・天井向きの施工が可能です。
用途維持、修繕、補修、補強工事に 仕様接着系アンカー無機系注入式アンカー用撹拌棒セット セット内容専用撹拌棒1本・押出棒1本
1セット
6,898 税込7,588
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レンチがバラバラにならないリングホルダー付
用途六角穴付ボルトの締め付けや取り外しに セット内容1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8 材質クロームバナジウム 質量(g)260
1セット(10本組)
559 税込615
6日以内出荷

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの長寿命化に貢献します。材質は、ステンレス(X46Cr13)です。高いトルク伝達率により、作業効率もアップします。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型
1本ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

すべりにくく丈夫な軽量タイプです。
セット内容1.5,2,2.5,3,4,5,6mm 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

細かな作業に適したマイクロセットです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用 質量(g)22 トラスコ品番396-5473 セット内容0.028、0.035、0.05、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8inch 材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー) 形状L型 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格インチ 再生紙使用マーク適合
1セット(8本組)
699 税込769
当日出荷