材質竹
セット内容27cm、30cm、33cm 菜箸各1点
TKG品番9-0434-0201
TKG品番(2017)6-0390-0201
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
お料理のとりわけに。
1個
¥149
税込¥164
翌々日出荷
全長(mm)360
呼び寸法(cm)36
TKG品番9-0434-0104
TKG品番(2017)6-0390-0104
1個
¥79
税込¥87
当日出荷
材質竹
セット内容27cm、30cm、33cm 菜箸各1本
TKG品番9-0434-0301
TKG品番(2017)6-0390-0301
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
滑りにくいシリコーンの先端。
熱に強いシリコーン素材。
加熱処理に便利な30cm丈。
材質本体:ナイロン、先端:シリコーンゴム
寸法(mm)6×6×300
質量(g)約16
耐熱温度(℃)200
小型軽量でコストパフォーマンスに優れた三元系リチウムイオン電池(Li-ion)を内蔵した新世代のポータブル電源です。これまでの仕様をブラッシュアップし、充電時間を約2~3時間(35%以上)短縮、USB-Cコネクタを追加し急速充電USB PD(Power Delivery)にも対応。通常のUSBコネクタの方も最新のQC3.0規格に対応し急速充電となっています。ボタン周りも簡素化しAC(100V)とDC(直流12V/USB/USB-C)を選択するだけになっています。スマホ(4000mAh)への充電は約9回充電可能です。ぜひ2kgを切る小型軽量な取り回しと使い勝手をお試し下さい。
用途停電時・災害避難・非常時の電源確保。避難袋へ常備。小型LED投光器等を使用した現場作業。スマホやタブレット、ノートPCの充電。USBモバイルバッテリーへの充電。ソーラーパネル6106充電対応品。
仕様S150
材質ABS(外装)、リチウムイオン電池(Li-ion)
出力(W)AC/定格出力:150、瞬間最大200
出力DC5521×2:9~12.6V/10A (最大14.5A)、USB-A(5V/2.4A)、USB-A(QC3.0:5~12V/18W)、USB-C(PD:5~12V/18W)
本体質量(kg)1.89
入力電圧(V)DC15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×91×187
ライト種類2W LED
電池寿命約500回
充電時間(時間)5~5.5
電池残量表示液晶0~100%表示
入力電流(A)3
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー容量(Wh)155 (42,000mAh/3.7V)
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
材質天然竹
寸法(mm)(約)全長450・390
1セット
¥179
税込¥197
翌々日出荷
ACコンセントプラグを直接挿せる、最大65Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーです。
最大2.4A出力に対応したUSB出力ポート搭載でタブレットやスマートフォンなどのUSB機器の充電が可能です。
専用ACアダプタ付きで本体を約3~4時間で急速に蓄電することができます。
電池残量がわかる4段階LED残量表示搭載。
スタイリシュなアルミボディを採用。
電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
バッテリー容量(mAh)5000(72.6Wh)※3.63V換算で約20000
本体質量(g)約800
付属品専用ACアダプタ、取扱説明書(保証書付き)
ケーブル長(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約98×185×38
定格出力【USB】DC5V/2.4A(2ポート合計最大)、【AC】AC100V50Hz65W(最大)、【ACアダプタ】DC18V/2A
出力波形擬似正弦波
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)14.52
充電時間(時間)約3~4
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
定格入力DC18V/2A(最大)、【ACアダプタ】AC100V~240V(50/60Hz)1A
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
21WソーラーパネルからノートPCに直接充電可能(プラグアダプター12個付属)。
材質【生地】ポリエステル
寸法(mm)【開】815×290×20、【閉】290×195×35
質量(g)830
出力【1】18V/1.1A、【2】USB5V/2.4A
入力DC15~24V/1.2A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
電気を外へ持ち出せるポータブル電源
安全性の高いリン酸鉄リチュウムイオンバッテリー
ほとんどの家電製品が使用できる安定の正弦波
多種の出力ポートと便利な機能搭載
用途キャンプ、屋外テレワーク、災害の備えに。
質量(kg)4.8
最大出力(W)300
定格出力(W)280
充電時間(時間)14
バッテリー容量(mAh)24000
充放電回数(回)1000
1個
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
すべりにくくつかみやすいシリコーン製の菜箸
フッ素コーティングに優しく、高耐熱
色ブラック
本体質量(g)3
対応食洗器対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)0.7×0.7×30(箸1本のサイズ)
1膳
¥599
税込¥659
当日出荷
材質ステンレス
TKG品番9-0495-1701
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
先端がシリコーンで焦げにくく、滑りにくい。
材質シリコーン、ナイロン、18-0ステンレススチール(芯材)
全長(mm)300
耐熱温度(℃)ナイロン/200、シリコーン/280
材質天然木(竹)・ウレタン塗装(カブキ菜箸)
セット内容30・33・35cm3膳入
質量(g)52
1個(3膳)
¥149
税込¥164
当日出荷
材質竹
サイズ(cm)33
アズワン品番64-5189-66
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
適度な重さと角型のハンドルで握りやすい菜箸です。先がステンレスなので、天ぷらなどの揚げ物調理にも箸の先が焦げつきません。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質金属部:ステンレススチール/ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)
寸法(mm)約300×10×10
全長(mm)300
質量(g)約50
寸法(cm)30
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
材質竹
サイズ(cm)36
アズワン品番64-5189-67
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
ポップな色・柄がかわいらしいおしゃれなデザインの菜箸です。2膳入でお得です。
材質天然木(竹)・表面ウレタン塗装
色ベージュ
幅(cm)1.5
本体質量(g)20
高さ(cm)33
奥行き(cm)1
1セット(2膳)
¥139
税込¥153
4日以内出荷
熱に強く、新素材の菜箸です弾力があり、加熱調理でも溶けたりしないシリコーン製。つかみやすく、転がりにくい四角柱型です。取り分け用や、盛り付け用としても活躍してくれます
滑りにくいシリコーンの先端。
熱に強いシリコーン素材。
小回りのきく短めサイズ。
材質本体:ナイロン、先端:シリコーンゴム
寸法(mm)6×6×250
質量(g)約13
耐熱温度(℃)200
グラスファイバー30%含有の高耐熱性(250℃)に優れた 強化ナイロン製ツール。
鍋、フライパンの樹脂塗膜を傷つけないナイロン樹脂製ツールです。
オールナイロン製の継ぎ目のない洗いやすい形状で衛生的に使えます。食器洗い乾燥機の使用が可能です。
材質(先端)シリコーンゴム
耐熱温度(℃)250(本体)、220(先端)
材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン
材質竹
全長(mm)330
アズワン品番64-2538-20
TKG品番9-0434-0601
TKG品番(2017)6-0390-0601
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
鍋やフライパンを傷つけにくく安心です。
味見に便利なミニスプーン付。
材質本体/ナイロン(耐熱230℃)、先端/シリコン(耐熱220℃)
全長(mm)約305
TKG品番9-0434-1101
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
滑りにくくつかみやすい、先シリコーン菜箸です。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質本体:ナイロン(耐熱温度200℃)/先部:シリコーンゴム(耐熱温度210℃)/芯:ステンレススチール
寸法(mm)約300×8×8
全長(mm)300
質量(g)約45
寸法(cm)30
1本
¥509
税込¥560
当日出荷
材質孟宗竹
全長(mm)330
EBM品番2197360
1個
¥799
税込¥879
欠品中
1個
¥4,670
税込¥5,137
翌日出荷
材質樺の木科真樺(マカンバ)の圧縮材(国産)
全長(mm)270
菜箸の先を浮かせて置ける菜箸キーパー付き。直置きにならずに清潔。菜箸キーパーの位置調節で、お鍋にちょい掛けも。シリコーン製で滑りにくく、フライパン・ナベなどを傷つけません。グリップは長時間の調理でも疲れにくい軽いナイロン芯材。太めで転がりにくい角型形状。麺や小さい食材が滑りにくく、しっかりつかめます。菜箸キーパーは菜箸に差し込んで位置を調節してご使用ください。菜箸キーパーはお好みで取り付けてご使用ください。
付属品菜箸キーパー×2(シリコーン)
材質本体:シリコーン、芯材:ナイロン
質量(g)約37
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)菜箸:約0.8×0.8×30(1本あたり)
材質18-8ステンレス・シリコンゴム
はし先は食材がすべりにくく、しっかりつかめるシリコーン製。
2本がバラバラにならない収納パーツと、ひもを通せる穴付。
質量(g)40
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)25×13×300
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
フッ素コーティングの鍋やフライパンに優しい、先端がシリコーン製ですべりにくい菜箸です。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質ナイロン
色ブラック
質量(g)30
レンジ不可
寸法(mm×m)7×300mm
耐熱温度(℃)220
食器洗浄機可
1個(1個)
¥589
税込¥648
4日以内出荷
熱に強いシリコン製。フライパンや鍋を傷つけにくい。食洗機対応
用途炒め物や揚げ物をするときなどに
材質本体:シリコン、芯材:スチール
耐熱温度(℃)210
1個
¥449
税込¥494
4日以内出荷
天然木ですので、乾燥により曲がることがあります。
材質木
全長(mm)320
盛り付けやお弁当詰めに最適。細かい作業がしやすい。
材質表面:シリコーンゴム(耐熱温度230度)、中芯:ステンレス鋼
長さ(mm)230
色ブラック
1本
¥509
税込¥560
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ