ステンレス鋼管用のサドルバンド。SUS304製。固定穴が大きいボルト固定タイプ。架台への取付けが可能です。
材質SUS304
寸法t(mm)2
寸法C(mm)25
寸法G(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトでスマートな配管仕上がり。
サドル部は蝶番式、脱落防止1本ねじですからスピーディに取り付きます。
縦配管では片手でパイプを支えながらカンタンに取り付けできます。
プラグボルトはセットで入っています。
横配管ではパイプを仮置きしながら、一人で作業ができます。
引抜強度(N[kgf])最大4400(450)
アンカー1本で施工可能
ビスを外さずにセット可能
用途※立ち上がり配管の際は、サドル切り込み部を下向きにセットしてください。
ボルトの途中に固定し、サヤ管の天井配管に使用するフタ付のサドルです。
フタをすればサドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
ボルトへの取付、取外しがワンタッチでできるボルトクリップ付です。
適合サヤフレキ2用
軽快車のシートポストを固定するシートピンです
寸法(mm)ボルトM8×55
材質鉄(PVCコーティング)
質量(g)80
サドル部は蝶番式なので1点ビスで取付けできます。脱落防止ねじを使用していますので、サドル部から取付ねじが落ちにくくなっています。ベース部の固定も1点アンカー留めです。横配管ではパイプを仮置きしながら作業ができます。電気めっき仕様。
付属品アンカー:M5
材質チタン
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
冷媒管及びスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。
壁から冷媒管の間隔が調整可能です。
材質ステンレス製
種類ダクト
ボルトの途中又は先端に固定し、サヤ管の天井配管に使用するフタ付のサドルです。
フタをすればサドル内側の突起がサヤ管の谷部にくいこみ、管がズレにくい構造になっています。
ボルト長さ(mm)(適合)300まで
BEベースとETサドルの組み合わせで、壁面などの配管工事を省力化します。露出ボックス接続による電線管のS曲加工の必要がなく、BEベースの取付はAYプラグボルト1本で固定するため、従来品の両サドルによる作業の工期及び工費を大きく軽減いたします。
SBEサドルベースは脱落防止ねじをETサドルに使用しているので、作業中ねじの落下を防ぎ高所作業の安全と無駄を省きます。
用途壁面配管用
材質(AYプラグ本体)ナイロン樹脂
寸法W(mm)25
仕上(ネジ)電気亜鉛めっき
SGP管用のサドルバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。固定穴が大きいボルト固定タイプ。架台への取付けが可能です。
材質電気亜鉛めっき
寸法t(mm)2.3
寸法C(mm)24
寸法G(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。
材質SUS304
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質鉄
厚さ(mm)2.8
穴径(Φmm)(ボルト)7
仕上ユニクロメッキ
公差(mm)(寸法A・C・D・E)±1、(寸法B)±0.5、(寸法F)+1,-0.5、(寸法H・T)±0.2
固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。
材質三価クロメート
仕様台付鉄片サドル・台付ステンレス片サドル(サイズ:16~36)
付属品ビス(M5×45)
下穴径(Φmm)アンカー使用時:Φ8.5×35
最高高さ(mm)使用台座高さ:最大50mm迄
台の高さ(mm)10
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
本製品はSGP管等の壁・床転がし配管の固定金具です。ボルト穴があいているため、架台への取り付けもできます。
1個
¥2,190
税込¥2,409
4日以内出荷
電柱に取り付けて電線管、ケーブル等の立ち上げ、支棒をする場合に使用します。
自在バンド締付部分がV型になっていますので、安定した取付が可能です。
材料(サイズ)3×32
ポリエチレンパイプにサドルを取り付け、ドリルで穴をあけ施工します。塩ビパイプの20ミリのソケットなどを取り付けることができます。カップリングなどにくらべ、簡単に取り付けることができます。
用途灌水用資材
適合ポリエチレンパイプ
ボルト2ボルト
配管を床面や壁面に直接固定する為の商品です。
材質電気メッキ
SGP管用の防振補助サドルバンド。10mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。固定穴が大きいボルト固定タイプ。架台への取付けが可能です。
材質電気亜鉛めっき
寸法t(mm)2.3
寸法C(mm)25
寸法G(Φmm)10.5
RoHS指令(10物質対応)対応
施工はスピーディ。パイプを仮置きしての作業もできます。
サドル部は蝶番式なので1点ビスで取付けできます。
脱落防止ねじを使用していますので、サドル部から取付ねじが落ちにくくなっています。
ベース部の固定も1点アンカー留めです。
横配管ではパイプを仮置きしながら作業ができます。
仕様付属アンカー/M6
付属品脱落防止なべM4×6(36・39以下×1本)、脱落防止なべM5×8(42・51×1本)、プラグボルトM5×30(36・39以下×1本)、プラグボルトM6×50(42・51×1本)コンクリート下穴径:M5=Φ8.5×30、M6=Φ11×35
寸法L(mm)120
寸法W1(mm)33
寸法W2(mm)24
寸法t1(mm)(サドル部)2
寸法t2(mm)(ベース部)2
BSベースとSSTサドルの組み合わせで、壁面などの配管工事を省力化します。露出ボックス接続による電線管のS曲加工の必要がなく、BSベースの取付はAYプラグボルト1本で固定するため、従来品の両サドルによる作業の工期及び工費を大きく軽減いたします。
SBSサドルベースはSSTサドルにトラスねじを仮止めしているのでねじの落下を防ぎ、無駄を省きます。
用途壁面配管用
材質(ネジ)ステンレス、(AYプラグ本体)ナイロン樹脂
アンカーボルト1本打ち。工費材料費軽減。パイプの腐食がおこりにくい。
設置面の小さな凹凸にも対応。
S曲げ加工が不要。
材質/仕上ステンレス製
付属品取付ビス(M4SUS)・AYプラグ(M5SUS)
穴径(Φmm)8.5(コンクリート)
ベース部は附属のアンカープラグ1本で固定できます。
ねじを外さずサドルの取り付けができます。(SB□42,51を除く。)
ベース金具内へのほこりの侵入を防止できます。
純正ドッキングハードウェアとの併用も考えたおなじみのオールインワン サドルバッグガードにナイトスター(RH975)用が登場!ボルトを緩めるだけの簡単脱着。純正オプションのバックレストとの併用も出来、違和感なく車体に収まります。バッグの固定ベルトに合わせられるように前側に2つベルトループを設置。ドッキングハードウェアの装着がなくても使用出来ます。左右 単品設定で、思い通りのカスタムでも便利です。スチール製ブラック仕上げ
適合ナイトスター
色ブラック
左右区別左側用
1セット
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
純正ドッキングハードウェアとの併用も考えたおなじみのオールインワン サドルバッグガードにナイトスター(RH975)用が登場!ボルトを緩めるだけの簡単脱着。純正オプションのバックレストとの併用も出来、違和感なく車体に収まります。バッグの固定ベルトに合わせられるように前側に2つベルトループを設置。ドッキングハードウェアの装着がなくても使用出来ます。左右 単品設定で、思い通りのカスタムでも便利です。スチール製ブラック仕上げ
適合ナイトスター
色ブラック
左右区別右側用
1セット
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
サドルバッグの安定性を高め巻き込みを防ぐサポートバー。
リアタイヤへの巻込みを防止し、走行中の不安や危険を解消。
ヘルメットホルダー付きなので、サドルバッグを装着してもヘルメットロックが可能です。
専用設計で純正リアキャリア、クラシックキャリア(品番:27523)と同時装着が可能。
スッキリしたデザインなのでバッグ非装着時でも、目立ちません。
固定用ボルトがオフセットしているので社外リアショックとの併用も可能です。
ヘルメットホルダー付き。サドルバッグ装着時でもヘルメット装着が可能
推奨バッグ容量:6L / 利用可能バッグ容量:6-12L 前後
ヘンリービギンズのサドルバッグ6L(品番:30818/30816)を推奨
純正リアキャリア、クラシックキャリア(品番:27523)と同時装着可能
適合DAX125(22) [8BL- JB04]
タイプDAX125(22) 左側専用
1セット
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
ベース部は附属のアンカープラグ1本で固定できます。
ねじを外さずサドルの取り付けができます。(SB□42、51を除く。)
ベース金具内へのほこりの侵入を防止できます。
サイドバッグの装着にはもう悩まない。これ一つでバッグの吊り下げからガードまでこなす優れもの!!
もちろんデタッチャブルドッキングハードウェアとの併用も想定しているので、キャリア等との同時装着が可能です。
また、ボルトを緩めるだけで容易な脱着が可能な為、用途に応じたご使用が可能です。
材質スチール
安心・簡単・もう悩まない。オールインワン設計。サイドバッグの装着にはもう悩まない。これ一つでバッグの吊り下げからガードまでこなす優れもの。もちろん、デタッチャブルドッキングハードウェアとの併用も想定しているので、キャリア等との同時装着が可能です。また、ボルトを緩めるだけで容易な脱着が可能な為、用途に応じたご使用が可能です。
適合18y-FXLR/S ブラック/レフト
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
安心・簡単・もう悩まない。オールインワン設計。サイドバッグの装着にはもう悩まない。これ一つでバッグの吊り下げからガードまでこなす優れもの。もちろん、デタッチャブルドッキングハードウェアとの併用も想定しているので、キャリア等との同時装着が可能です。また、ボルトを緩めるだけで容易な脱着が可能な為、用途に応じたご使用が可能です。
管を固定面から浮かせた状態で固定できます。
台高さは5mmと10mmの2種類あります。
アンカープラグ付は、コンクリート・ブロック面に取り付けられます。
付属品アンカープラグ(M5ビス付)
規格アンカープラグ付
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ