23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量の炭素繊維で作られたヘルメットです。Boa[[(R)]]クロージャーシステム搭載のあご紐「カムフィットリテンション」で、サイズ調整やヘルメットの着脱が片手で行えます。Zorbium[[(R)]]フォームライナーはACHヘルメット用ZAPパッドシステムを採用しています。抗菌かつウィッキング性の素材を使用しており快適です。
用途タクティカル用。 2018年トラスコ掲載ページ6 0125 セット内容RAIL2.0ショックコードキット、クイックリリースレールアダプター
1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

通常の光学式ファインダーと異なり、等倍正立像で対象を探すことができるため、天体望遠鏡の操作に慣れていない初心者の方でも、天体の導入がしやすくなっています。
取付ビクセン規格ファインダー台座に取付可 質量(g)185(本体+脚) ねじ1/4インチ 電源CR2032電池×1個 倍率等倍(1倍) 寸法(cm)9.7×9.7×3.7(本体+脚) 連続点灯時間約20時間(20℃ 最大光量において)
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷

手のひらには縫い目がなく、細かい作業も可能です。 手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。 手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。 ナイロンループ付です。 洗濯機で洗うことができます。 タッチスクリーン技術を備えており装着したままタブレット、スマートフォンなどのスクリーンにタッチして作業ができます。
用途タクティカル、警察、消防など。 材質人工皮革 厚さ(mm)0.8 質量(g)100 規格EN388 入数(双)1 機能タッチスクリーン機能、スマホ対応、タブレット対応 袖口囲(cm)マジック式 耐摩耗性3 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2 袖口仕様マジック式 EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
1双
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

顔全体を保護できるバイザー付です。
仕様バイザー付 機能(UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能、メガネ併用可 形状ゴーグル型 密閉型 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番488-9789 質量(g)172 タイプ密閉 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア フレーム色透明グレー 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) レンズ厚さ(mm)2 材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

フレームにスポンジクッション付で装着痕を防ぎ、ピッタリフィット! バンド長さ調節可能。 ベンチレータ付で曇りにくく、快適に使用できます。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として 機能バンド長さ調節可能 形状ゴーグル型 材質(レンズ)ポリカーボネート タイプメガネ併用可 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×90×75 材質(フレーム)塩化ビニール レンズ厚さ(mm)1.6 材質(バンド)ゴム+布
1個
549 税込604
当日出荷

特殊な塗装で繊細な迷彩を表現。デジスコ向きに開発した照準器です。
迷彩 質量(g)165(電池別) 機能スケールパターン切替可 使用電池CR2032(モニター電池付属) ねじ穴1/4インチ 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)95×91×36
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

特許を取得した手の甲のImpact Guard(TM)とサーモプラスチックラバー(TPR)のナックルガードが衝撃や摩擦から手を守ります。親指と人差し指の指先にエンボス加工が施されており、高いグリップ力を実現しています。手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry(R)素材を使用しており、快適な着け心地です。手のひらパッド部分のXRD(R)素材が、電動工具からの衝撃や振動を緩和します。手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。ナイロンループ付です。洗濯機で洗うことができます。
用途タクティカル、警察、消防など。 材質人工皮革 厚さ(mm)0.8 質量(g)140 規格EN388(2016)、EN13594(衝撃基準適応) 入数(双)1 袖口囲(cm)マジック式 耐摩耗性3 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2 2018年トラスコ掲載ページ6 0766 袖口仕様マジック式 EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
1双
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

不動の人気!迷彩柄。泥よけ・風よけのヤッケです。汚れを気にせずに作業やレジャーを楽しみたい方にオススメです。 裾にゴムが入っているので簡単にホッピング「裾絞り」にすることができます。ホッピングにすることにより中のズボンの裾汚れを防止することができます。 ウエストは平ゴム入り
混率(%)ナイロン100% 生地タフタ
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

CETACEA(セタシア)タクティカルホルダー
米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。
1個
7,598 税込8,358
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品本体(M4モデル)、マガジン(M4モデル)、銃床、ライト、クリップ、ペーパーターゲット10枚、6mmBB弾、本体(コルトモデル)、マガジン(コルトモデル)、説明書 ブラック 質量(g)M4R・I・S:約650(全装備時)・玉無し、コルト1911:約195(マガジン込)・玉無し 寸法(幅W×高さH)(mm)(M4R・I・S)約805~870×260/水平時、(コルト1911)約260×140/水平時
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

洋服の上から着用するタイプの防弾ベストです。ベストの前後にNIJレベルIIIAの防弾パネルが入っているほか、肩や両脇部分に同レベルの素材を使用しています。ベストの前後、サイドにMOLLEがついており、ポーチなどを取り付け可能です。ショルダーストラップにはベルクロ[[(R)]]がついており、サイズの調整が可能です。
セット内容キャリア:MSTV、防弾パネル:Enforcer 6000 材質キャリア:500デニールコーデュラ(R)ナイロン、防弾パネル:Gold Shield(R)、Spectra Shield(R)、ケブラー(R)
1着
429,800 税込472,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ツイルコーティング素材のボディと、ヴィンテージ本革型押しプレートが特徴的なミリタリー色の濃いレッグポーチ。カジュアルからシブめスタイルまで、いつものスタイルにMIXするだけでワンランク上のオシャレが。楽しめること間違いなし。太ももに装着する手ぶらで便利なレッグポーチだから、タウンユースだけでなくツーリングやフィッシング、。サバイバルゲームなどにも幅広く使えます!。DEVICEは(株)トップハウスのオリジナルブランドです。
材質綿・本革 質量(g)518 幅(cm)15 高さ(cm)19 奥行き(cm)8
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUREFIREの持ち運び用ケースです。ライト側からも持ち手側からも収納でき、素早く取り出せます。軽量で丈夫なベルト装着ケースです。
材質ポリマー
1個
6,398 税込7,038
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体とフタが別々にもご使用できます。内外面共に熱に強いシリコンフッ素焼付塗装。本体はグラタンやリゾット、フタはステーキやコーンバターなどに。
容量(mL)本体/約300 質量(g)本体/約670、フタ/約480 直径×深さ(mm)本体/120×38、フタ/120×14.5 TKG品番9-0071-0901 TKG品番(2017)6-0071-0601
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

ご好評のサマーソルジャーシリーズに新たに体にフィットして伸び縮みするストレッチ機能が加わりました。吸水速乾素材使用で暑い季節の作業を快適にサポートします。熱がこもりやすい脇下には通気性の良いメッシュを採用。また、背面のベンチレーションから衣服内の熱やムレを逃がして快適です。ファン付き作業服のインナーにもオススメです。衿裏、両脇下に汗のにおいを軽減する消臭テープが縫い込まれています。右胸にファスナー付きポケット、左胸にフラップ付きポケット、左袖にはペン挿しポケットを装備。
混率(%)表地:ポリエステル74%、綿24%、ポリウレタン2% メッシュ部分:ポリエステル100%
1着
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

吸汗速乾素材使用で暑い季節の作業を快適にサポート。軽い着心地で動きやすいサマーソルジャーシリーズです。衿裏、両脇下に汗のにおいを軽減する消臭テープが縫い込まれています。熱がこもりやすい脇下には通気性の良いメッシュを採用。また、背面のベンチレーションから衣類内のムレを逃がして快適です。右胸にファスナー付きポケット、左胸にフラップ付きポケット、左袖にはペン挿しポケットを装備。
種別長袖シャツ 混率(%)表地:ポリエステル65、綿35、別布:ポリエステル100(メッシュ) 機能吸汗速乾/消臭
1着
2,690 税込2,959
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

通常使用用のアウトドアモードとサバゲー等用のタクティカルモード2種類のモード機能搭載。米国Luminous SST40 × 1個搭載。内蔵21700リチウムイオン充電池 × 1個。OTGアダプター装着によりモバイルバッテリーとして使用可能。明るさ最大2000ルーメン。最大照射距離322メートル。5種類の明るさモード搭載。Type-C充電式(5V/2A)。テールスイッチ→点灯消灯。再度プッシュスイッチ→照射モード切替等。小型軽量
仕様●カンデラ(cd):26000●充電:Type-C充電式(5V/2A) 寸法(mm)128×25.4×25.4 質量(g)135(電池含む) 連続使用時間(時間)最大220 使用電源21700リチウムイオン充電池 × 1 防塵防水性能IP68 耐衝撃性能1.5メートル 明るさ(Lm)最大2000 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)最大322
1個
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

毎日の健康管理がスムーズに楽しく出来るスマホ連動型多機能ウォッチです。スポーツ時の運動時間、心拍、距離、歩数、消費カロリーをリアルタイムで表示しアプリに記録します。血圧も測定可能で、日々の健康管理が簡単便利に行えます。さらに音楽再生や天気予報など日常生活に役立つ機能も搭載。待ち受け画面も2種類から選ぶことができ、お好みまたは用途にあわせた待受け画面に設定可能です。普段使いからスポーツ時まで、幅広いシーンでご使用いただけます。
材質本体:PC・アクリル、ベルト:TPU・ステンレス 質量(g)33 ベルト幅W×長さL(mm)22×235(本体含む全長) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×20×59 対応機種Android5.0以上、iOS9.0以上 連続使用時間(時間)約24 使用電源USB充電/DC5V1A ディスプレイ1.44インチ 充電時間(時間)約1.5 内蔵電池リチウムポリマー充電池 バッテリー容量(mAh)50 充電可能回数約300回 防水仕様非防水 ※端子に水が触れない程度の小雨程度まで RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothVer.5.1 通信距離(m)約10 連続待受時間約90時間
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

気軽で簡単なジギングとして大人気のスーパーライトジギング「SLJ」、狙う魚種の多さも楽しみなゲームです。 低活性の状況やマイクロベイトパターン時にも、今まで釣ることがなかった魚も狙える専用サビキが登場です。 さらに多くの魚種を狙ったり、激シブの状況を打破する切り札としてSLJサビキをセットしない選択肢はないでしょう。 誰もが虜になる大型の鯵には、アジ専用サビキで狙うと釣果UP!ずっと狙ていたくなるほど面白いSLJ鯵サビキです。
1個
559 税込615
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

撥水コーティング加工を施した迷彩柄の上下組ヤッケになります。
迷彩グリーン 素材ポリエステル100%
1組
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネクストアグリバイオBB弾0.2g 6mm
仕様約2500発 適合電動ガン 防鳥くん DG-30M<N>
1パック
1,398 税込1,538
当日出荷

「魚は映っているんだけど…」という船長のアナウンスを耳にした時に是非使って欲しのがジギング専用サビキです。 居るのに掛からないのは、ベイトが非常に小さい、いわゆる「マイクロベイトパターン」が考えられます。 ベイトが小さい時に大きなジグには反応しないときほど、専用サビキが頼りになります。 サバゲームの時にもオススメです。
全長(cm)70
1個
589 税込648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「魚は映っているんだけど…」という船長のアナウンスを耳にした時に是非使って欲しのがジギング専用サビキです。 居るのに掛からないのは、ベイトが非常に小さい、いわゆる「マイクロベイトパターン」が考えられます。 ベイトが小さい時に大きなジグには反応しないときほど、専用サビキが頼りになります。サバゲームの時にもオススメです。
1個
439 税込483
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • サバゲ