519件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様アクセサリタイプ:Surge Suppressor●シリーズ:DILM●DC contactors and DC relays already include suppressors as standard. X-Start RC Suppressors. Suppressors suitable for DILM7 up to DILM95 AC contactors. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,760 税込3,036
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:RC Element, Surge Suppressor●範囲:Sirius Classic●シリーズ:3RT1●3RT サージ抑制器エレメント. 3RT 接触器シリーズ用サージ抑制器。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様バリスタ電圧:18.5V●シリーズ:VC●最大直流定格電圧:14V●最大AC定格電圧:10V●エネルギー:0.4J●制限電圧:32V●クランプ電流:1A●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●最大サージ電流:150A●静電容量:1.05nF●寸法:3.2 x 1.6 x 1.02mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.02mm●長さ:3.2mm●SMTトランジェントサプレッサ - TransGuardR. 多層ZnOセラミックサプレッサ. 銅張りスチール、はんだコートリード仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
549 税込604
5日以内出荷

サイレンサ 樹脂製 モノタロウ 動画あり
用途圧縮した空気をバルブなどから排気すると大きな音を伴います。 この排気音を極力小さくするためにサイレンサを用います。 排気ポートからの異物混入を防ぎます。 材質(本体)樹脂 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体圧縮空気 最大使用圧力(MPa)0.98 接続口R
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


コイルOFF時に発生するサージ電圧を吸収する素子(バリスタ、またはCR)を内蔵しており、電磁接触器、開閉器周囲の電子回路の誤動作、回路破壊等のサージ電圧の影響を抑制します。 電磁接触器、補助継電器のコイル端子に接続端子を共締めするだけで、簡単に取付けられ、取付面積も不要な省スペースタイプです。
種類関連商品
1個
459 税込505
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

本体の材質に樹脂を採用していますで、軽量で安価な消音機です。圧縮空気の排気音の除去に最適です。
材質(本体)樹脂 使用圧力(MPa)0~1 使用流体空気 接続口R
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


サイレンサSLシリーズ(金属) CKD CADデータあり
SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一 しました。 エレメント交換が可能になり長く使えます。 分別廃棄が可能になりました。 減音量20dB(A)以上
接続口R 種別金属製 消音効果(dB)20以上 最高使用圧力(MPa)0.9 使用流体空気 使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと) 保証耐圧力(MPa)1.35 流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SA-12VDS 小型電圧計付サージアブソーバー セイシング 動画あり
手のひらより小さいミニサイズ&逆流防止機能&LED式電圧計付。 エンジンスターターの脱着するときに発生するサージ吸収はもちろん、LED式電圧デジタル表示計や新しく搭載された逆説防止機能まで。 作業安全性と効率性を同時に実現しました。
長さ(mm)(最大クリップ接続)920 質量(g)140 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)84×48×26(クリップ・ケーブルを除く) 点灯方式接続確認灯:緑色(正常接続時に3V以上で点灯) 使用電圧範囲(V)3~18(誤差約±0.25) 適正電圧(V)12
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷


1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷



1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷

1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷



仕様アクセサリタイプ = サプレッサ回路併用可能製品 = ACコンタクタ製品シリーズ = RSPRO95-ZR定格電圧 = 380 → 400 V ac RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = サプレッサ回路併用可能製品 = ACコンタクタ製品シリーズ = RSPRO95-ZR定格電圧 = 110 V ac RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷


1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷


仕様Better World 製品:あり シリーズLAD4 特性Schneider Electric 過負荷リレー用アクセサリ. TeSys接触器及び過負荷リレーに使用できる各種アクセサリです。. Terminal Block は、ねじで取り付けるか、 DIN レールにクリップで固定できます アクセサリタイプサージサプレッサ 併用可能製品LC1D09 → LC1D38、LC1DT20 → LC1DT40
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷



仕様アクセサリタイプ = サプレッサ回路使用用途 = ACコンタクタ製品シリーズ = RSPRO95-ZR定格電圧 = 220 → 230 V AC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = サプレッサ回路使用用途 = ACコンタクタ製品シリーズ = RSPRO95-ZR定格電圧 = 24 V ac RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷