676件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
短い草から、長い草まで10cm以上の集草作業に対応します。草刈りの様々な場面で刈り取り後の散乱を防ぐ集草の効果を発揮します。 草刈機に取り付けるだけで草を刈りながら草寄せできます。ほとんどの草刈機に取付け可能で、つけっぱなしでもOKです(35mmのギアボックスまで対応)。 草が刈刃に巻きつきにくく安全です。田畑の畦や水路の側溝など草を落とせない場所で大活躍、草の後始末がラクになるアイデア商品です。刈りながら草を左右に寄せます。
用途草を刈りながら、集草処理が出来る刈払機アタッチメント。 セット内容本体、ワッシャーのいらないフランジナット2個・フランジナット専用スパナ(ゲージ付)・取扱説明書 材質合成樹脂製 質量(g)約50
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1200 柄付 ホームレーキ パイプ柄 浅香工業 動画あり
頭部線材は硬鋼線材を採用し弾力性があり、表面に特殊亜鉛メッキを施し、耐候性、防錆性に優れています
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業/除草後のならし作業 全長(mm)1650 先幅(mm)210~460 トラスコ品番382-0220 質量(g)800 材質(柄部)アルミパイプ 材質(頭)スチール 爪長さ(mm)390 爪数18本
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷

材質竹、針金 全長(mm)約800 エスコ品番EA650RA-16 質量(g)約97 爪数10 先端幅(mm)約250
1セット(10本)
3,400 税込3,740
翌日出荷

ほとんどの草刈機に取付け可能で、つけっぱなしでもOK(Φ35のギアボックスまで対応) 草が刈刃に巻きつきにくく安全。
セット内容本体、ワッシャーのいらないフランジナット2個、その専用スパナ(ゲージ付)、取扱説明書 材質合成樹脂製 幅(mm)20 高さ(mm)47 質量(g)50 奥行(mm)20
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

軽量アルミハンドルを採用した、スライド機能とハンドルの伸縮機能付清掃、整地作業用レーキ 持ち運びに便利で、コンパクトに収納出来ます 爪先が玉付になっていますので地面への引っかかりが少なく作業がスムーズに出来ます 15本爪玉付タイプ。
用途庭、家まわり、公園等での落葉やゴミのかき集め作業 芝生の清掃作業 草、芝刈り後の集草、庭木剪定後の清掃作業 材質(頭部)高張力ワイヤー・ABS樹脂/(柄部)アルミ合金/(レバー・グリップ部)PVC 全長(mm)(最小)約810~(最大)約1560 質量(g)750 爪数15本(玉付) 先幅(mm)(最小)約180~(最大)約520
1丁
1,698 税込1,868
翌々日出荷

刈草の集草作業に使います
用途刈草、敷きわら集めに最適 全長(mm)1645 爪数18 質量(g)1100 材質(柄部)天然木 材質(刃)スチール 先幅(mm)210~400
1本
2,098 税込2,308
当日出荷

収納・保管に大変便利なW伸縮タイプです。玉付き爪タイプで、落ち葉などが刺さりにくく作業性が抜群です。
用途土ならし・掃除用 材質(爪部)バネ鋼、(柄部)アルミ 全長(mm)810~1560 幅(mm)200 高さ(mm)820 質量(g)760 奥行(mm)90 材質(刃)バネ鋼 爪数15 先幅(mm)180~520
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

用途土ならし・掃除用 材質爪部:鉄柄部:鉄 全長(mm)1480 幅(mm)520 高さ(mm)1480 質量(g)720 奥行(mm)100 刃長(mm)210 材質(刃) 爪数25 先幅(mm)520
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

かき寄せ部はスチール製です。芝生専用の清掃、整地作業に最適です。爪幅が広く平らになっているので芝生を傷めにくく、刈った芝を楽にかき寄せることが出来ます。22本爪タイプ。
用途刈った芝生の清掃作業に 全長(mm)1500 先幅(mm)480 質量(kg)1 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 爪長さ(mm)350 爪数22本
1丁
2,398 税込2,638
翌々日出荷

伸縮タイプで収納に便利。
用途土ならし・掃除用 材質爪部:バネ鋼柄部:アルミ 全長(mm)1360~1370 幅(mm)200 高さ(mm)1360 質量(g)780 奥行(mm)100 材質(刃)バネ鋼 爪数14 先幅(mm)180~520
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

HSSV
用途用途 材質HSSV(ハイス鋼) 表面処理TiCNコート
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

竹特有のしなやかな弾力性と軽さにより、他の素材ではかなえられない使いよさがあります。あたりがやさしく、芝をいためることなく枯葉やゴミをかき集められます。また、軽いので片手でも扱うことができ、植込みの奥のゴミなどを掻き出すのにも便利です。
全長(mm)750 寸法(mm)H750×W270×D40 質量(g)160 爪数28 先幅(mm)270
1本
669 税込736
当日出荷

かき寄せ部に樹脂を使用したコンパクト・軽量タイプで狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ 24本爪タイプ 頭部樹脂の為アスファルトやコンクリート上で使用しても静かです
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業 除草後のならし作業。 材質(頭部)樹脂(PP)/(柄部)天然木(PE被膜) 全長(mm)1340 トラスコ品番780-7937 長さ(mm)(頭部)435 質量(g)600 爪数24本(頭部) 先幅(mm)(頭部)350
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工 関連資料(1.87MB)
1個ほか
198 税込218
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

かき寄せ部に樹脂を使用したコンパクト・軽量タイプで狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ 10本爪タイプ 頭部樹脂の為アスファルトやコンクリート上で使用しても静かです
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業 除草後のならし作業。 材質(頭部)樹脂(PP)/(柄部)天然木(PE被膜) 全長(mm)470 長さ(mm)(頭部)270 質量(g)140 爪数10本(頭部) 先幅(mm)(頭部)125
1丁
759 税込835
当日出荷

細部の仕上げや、四隅の留め部分などの仕上げ作業に使用します。
用途細部の仕上げ作業に 材質ステンレス
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用場面にあわせて、先の幅を調節できます。蝶ボルトをゆるめパイプにそってスライドさせます。位置が決まれば蝶ボルトを締めて固定して下さい。 ステンレス製でさびに強く、強度もあります。また線形が小判型になっている事により、絡みにくく、しなやかで弾力性があります。 従来品より軽い為長時間の作業でも疲れにくく、落ち葉や枯葉等庭掃除に大変便利です。 ホームクマデは柄が長いので腰を曲げずに楽に作業していただけます。
材質線/ステンレス鋼、固定具/ナイロン(グラスファイバー入り) 全長(mm)1330 爪数13 材質(グリップ)エラストマー樹脂 先端形状先が小判型で絡まない 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 最大幅(mm)420 材質(金具)ステンレス鋼
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

プレミアムプラスジャパンサライバエジェクター
寸法(Φ×高さH)(mm)6.5×143 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00268000007 医薬品医療機器等法一般医療機器
1パック(100本)
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上部消化管内視鏡検査やデンタル用エプロンとして使用できます。箱は側面のフタを折りたたむことでディスペンサーとして使用できます。
材質PE(ポリエチレン) 寸法(幅W×長さL)(mm)520×580 仕様【首後ろ】テープまたはヒモ止め アズワン品番7-3100-01
1箱(60枚)
1,698 税込1,868
当日出荷

プレミアムプラスジャパンフレックスサライバエジェクター
先端で頬や舌を圧排しつつ吸引可能な排唾管です。患者様の顎に引っ掛けることで固定できるため治療に専念できます。口腔内の状態に合わせて形状を自在に変形することができます。渦巻き部に5ヶ所の穴があり、効果的に吸引します。
長さ(mm)【アダプタ】38 内径(Φmm)【アダプタ】4 外径(Φmm)【アダプタ】6.5 アズワン品番64-1123-70 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00268X00060 医薬品医療機器等法一般医療機器
1パック(100本)
2,398 税込2,638
17日以内出荷

1個
3,670 税込4,037
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プレミアムプラスジャパンアンジー サライバエジェクター
使用前に滅菌できて安心な小児向け排唾管。
寸法(Φ×高さH)(mm)6.5×145 アズワン品番64-1123-68 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00268X00048 医薬品医療機器等法一般医療機器
1パック(30本)
2,998 税込3,298
8日以内出荷

大型仕様でかき集め効率がアップします。手肌にやさしい木柄仕様です。
用途落葉掃き、庭清掃などに。 材質爪:ポリプロピレン(PP)、柄:ラミン材 爪長さ(mm)170 2018年トラスコ掲載ページ9 1417
1本
649 税込714
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

めねじ内部の溶着スパッタ・塗料残りの除去に最適なタップとなります
材質HSSV ねじの種類SR-TF 精度1 表面処理HOMO 食付P
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

めねじ内部の溶接スパッタ、塗料残りの除去に最適なタップです。
材質HSSV ねじの種類LT-SR-TF 精度1 表面処理HOMO 食付P
1本
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

枕カバー、防水シーツ、膿盆、検査衣、タオルなど数種類の組み合わせ物品を簡素化できます。大判サイズで広範囲の汚染防止対策が1枚でできます
アズワン品番65-8114-15
1袋(30枚)
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途外径用。一般産業用。 トラスコ品番455-7388 ピッチ(mm)1.75~3.0 被削材(適合)P・M・S 山数14~8/インチ 勝手 コーティングPVD コーナー半径(mm)0.17 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

用途内径用。一般産業用。 トラスコ品番456-0535 ピッチ(mm)1.75~3.0 被削材(適合)P・M・S 山数14~8/インチ 勝手 コーティングPVD コーナー半径(mm)0.12 RoHS指令(10物質対応)対応 チップ寸法(mm)16
1箱(5個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

食品・食材に安心な食品添加物の殺菌料です。ふきん、まな板、食器に漂白に。 食品添加物なので、食品および食品に触れる箇所にも安心して使用できます。 精密ろ過をしている為、不純物がほとんどなく、殺菌力の元となる有効塩素が低下しにくくなっています。
用途殺菌料・漂白剤。 成分次亜塩素酸ナトリウム6% 液性アルカリ性 使用量ふきん・おしぼり:水10Lあたり原液60mlいれる(有効塩素360ppm)・まな板:水10Lあたり原液100mlいれる(有効塩素600ppm) 商品タイプ詰め替え用
1個(5.5kg)ほか
1,398 税込1,510
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラ製の爪で丈夫です。 爪は20本になっています。
幅(mm)430 長さ(mm)1510 トラスコ品番819-5467 材質爪:ポリプロピレン(PP)、柄:竹/PVCシュリンク 質量(g)400
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

1350 柄付 HSアメリカ式レーキ 浅香工業 動画あり
頭部先爪に熱処理を施し曲がりにくく、靭性(粘り強さ)、耐磨耗性に優れています
用途除草後の集草作業/うね上げ後のならし作業/整地作業 全長(mm)1560 先幅(mm)360 トラスコ品番382-0211 質量(kg)1.2 柄長さ(mm)1350 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 爪数14本 頭部高さ(mm)90 頭部板厚(mm)4.5
1本
4,198 税込4,618
当日出荷

SITDは 「通りねじ部」 と 「止りねじ部」 が一体化した形状になっていることで、 プラグゲージによる通り (GP) 止り (NP/WP) の2回検査に対して、連続した1回の検査で完了することができる検査ツールです。 SITDはねじ締め機に装着して使用します。 小径細目ピッチ等挿入し難いねじ検査でも、 ステップねじの採用によりスムーズな測定が可能です。 めねじ内部の小さな異物を除去しながら正確な検査を行うため、 ねじ部にサライ用の溝をつけています。
材質HSS(高速度工具鋼) 関連資料(4.1MB)
1本
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

耐食性の優れたステンレス材を使用しています。水抜き穴を採用しています。
用途溝の清掃作業用。泥すくい作業用。 トラスコ品番382-0238 全長(mm)1230 質量(g)900 頭部寸法(mm)厚さ0.6×長さ185×深さ57 頭部長(mm)185 先幅(mm)155
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

シワになりにくく、丸洗いOK!。東レ国内素材使用の作業服です。優れた吸水性と速乾性でサラサラ感・ドライ感が続きます。ソフトな風合いでバツグンの通気性・清涼感。
仕様帯電防止素材携帯電話用ポケット付 その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。 種別ツータックカーゴパンツ シリーズボディファインBF-500シリーズ 混率(%)ポリエステル:80、綿:20 JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品 対応シーズン春夏 生地オーウィッシュ(東レ国内素材) RoHS指令(10物質対応)対応 裾上げ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、営業・配達
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

シワになりにくく、丸洗いOK!。東レ国内素材使用の作業服です。優れた吸水性と速乾性でサラサラ感・ドライ感が続きます。女性サイズ(SS)もありますのでペアコーディネイトができます。
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。 種別長袖ブルゾン シリーズボディファインBF-500シリーズ 混率(%)ポリエステル:80、綿:20 JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品 対応シーズン春夏 生地オーウィッシュ(東レ国内素材) RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、営業・配達
1着
5,398 税込5,938
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

風通しがよくサラリとした自然な肌触り。 自然な肌触りの綿とドライタッチなポリエステルを兼ね備えたことで、洗濯後も乾きやすく、汗をかいても蒸れたりしないので、さらりとした肌触りと清涼感のある着心地を実現します。 スッキリシルエットにもこだわった定番ポロシャツです。 吸汗性抜群。 速乾性抜群。 消臭機能付き。 衿テープはとも生地でカジュアルに。 両脇消臭テープ付きで夏場の汗の臭いカット。 胸ポケット、左袖ペン差しで収納抜群。
混率(%)ポリエステル55、綿45 種別半袖ポロシャツ 機能吸汗、速乾 生地交編カノコ
1着
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

描いて直ぐ触れても汚れない!サラサドライ用の替芯。速乾性ジェルインク。
材質樹脂 適合本体シリーズ名サラサドライ 入数1本 商品タイプ替芯
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シワになりにくく、丸洗いOK!。東レ国内素材使用の作業服です。優れた吸水性と速乾性でサラサラ感・ドライ感が続きます。
その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。 種別ツータックパンツ シリーズボディファインBF-500シリーズ 混率(%)ポリエステル:80、綿:20 JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品 対応シーズン春夏 生地オーウィッシュ(東レ国内素材) RoHS指令(10物質対応)対応 裾上げ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、自動車・バイク整備、営業・配達
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

表面を平らに保つ場合にご利用ください。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機 材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼) タイプ皿頭
1パック(75本)ほか
549 税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ジェルボールペン サラサドライ(パック入り) ゼブラ 動画あり
サラサドライは、水性染料の速乾ボールペンです。書いてすぐ触れても汚れにくい!大きく開きやすいバインダークリップを搭載し、ポケットやノートにはさんで携帯しやすくなっています。
材質(軸)樹脂 サイズ(mm)10.9×139.4 グリーン購入法適合 商品タイプ本体
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

関連キーワード