134件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
世界最薄!0.8mm厚の切断砥石。 ウルトラスピーディ、力を入れずに真っ直ぐに切断可能。 火花や粉塵、バリの発生も低減できます。 特に厚さ2mm以下の材料切断には優れた性能を発揮。 この薄さでも両面補強仕様ですので安全に作業できます。 アイアン、サルファー、塩素フリー
用途ステンレス、一般鋼の薄鋼板、鋼材、薄肉パイプやアングル鋼などに対応。 粒度#60 厚さ(mm)0.8 砥材ZA シリーズエクスプローラー 硬度V
1箱(10枚)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノートン(サンゴバン)研磨研削用ダイヤモンドベルト
ダイヤモンド砥粒を使用した研削研磨ベルトで、一般シリコンカーバイト研磨布と比べて数倍の切れ味、数十倍の寿命を誇ります。 乾式・湿式両用です。 特に非金属材料に対して優れた性能を発揮します。
用途セラミックス、FRP、石材、ガラス、超硬合金などの研削研磨用途に。 金属のサビ取り、バリ取り、ペイントはく離作業に。 ベルト幅(mm)20 ベルト長さ(mm)520 砥材ダイヤモンド砥粒 長さ(mm)520 幅(mm)20 質量(g)20
1本
9,598 税込10,558
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定番の青き炎ブルーファイヤーシリーズが性能とデザインを一新してリニューアルしました。 切断スピードを向上させる高純度アルミナを採用しました。 新開発ボンドと外径が2mmアップして、耐久性が従来比110%向上しました。
用途ステンレス・一般鋼・合金鋼のアングル、チャンネル、鋼板切断用 砥材FA(特殊熱処理アルミナ)
1箱(10枚)
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のセラミック砥粒を大幅に進化させたレジンクロスベルトです。摩耗の少ないシャープなエッジの砥粒がダイナミックな研削力と耐久力を発揮します。
用途チタン合金、ニッケル、クロム合金、ステンレス、炭素鋼、一般鋼のバリ取り、表面処理、研削作業に。
1箱(50本)ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

●程良い厚みと弾力の有るスポンジ基材により、球体やアール面、デコボコ面などの鏡面磨きに最適です。 ●クッション性が高いので、サンドペーパーの様に角で表面を傷付ける心配もありません。 ●曲面に対しピッタリフィットするので、磨き残しが出ない使い勝手の良さがあります。 ●乾式、湿式の両方で作業が可能です。また水洗いして乾かせば何度も再利用頂けます。 ●スポンジを介して給圧がワークに掛かるので力が分散され均一な仕上がりが得られます。 ●力の掛け具合により仕上げ面の細かさをコントロールすることができます。
用途家具や化粧板などの木工研磨。 金属、アルミのヘアライン加工など。 金属のサビや汚れの除去。 金属、FRP、プラスチックの下地処理。 塗装、樹脂面剥がし。 陶器やガラスの汚れ落としや研磨作業。 質量(g)20
1セット(20個)ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

自社製ジルコニアアルミナ砥粒「ノルゾン」でアグレッシブな切れ味と高い耐摩耗性を発揮します。破れにくく分厚い基材により、タフな作業条件下でも、すぐれた性能をもたらします。
用途木工、家具、塗装前の下地研磨、錆取り、バリ取り、船舶、自動車補修などのパテ研ぎ。 材質ジルコニアアルミナ砥粒 厚さ(mm)穴なし ブラック 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 外径(mm)127
1セット(50枚)
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●4種類の形状に手で切り分けられるようにミシン目を入れた使い勝手の良い不織布ハンドパッドです。 ●独自の製法により砥粒が不織布層の内部まで浸透しており長寿命です。 ●4種類の形状に手で切り分けられるようにミシン目が入っており、ワークに合わせた研磨が可能です。
用途●仕上がり番手(120~180):ステンレス・アルミ等のヘアライン加工、酸化被膜や塗装の剥離、サビ取り、汚れ取りに。 ●仕上がり番手(240~320):金属ヘアライン加工、サビ取り、汚れ取りに。 ●仕上がり番手(400~600):細かめのステンレス、アルミ等へのヘアライン加工、サビ取り、汚れ取り、塗装コート、ラミネート前の面荒らしに。 ●仕上がり番手(1000~1200):陶器や食器、洗面台の汚れ取り、アルミ・ステンレス・銅・真鍮などの傷ぼかしやつや消し作業に。 ●仕上がり番手(1500~3000):プリント基板・各種金属・非金属・木工面のつや消しぼかし作業、面粗さの調整作業、ステンレスのぼかし作業に。 長さ(mm)230 幅(mm)150
1セット(10枚)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手で瞬時に付け替えができるクイックチェンジシステムを採用したディスクです。塗装・コーティング前の足付け作業、汚れ落とし、仕上研磨用途に最適です。「ヴォルテックス(TM)3D不織布ディスク」で研磨後の目消し作業に使用できます。お手ごろな25個パックです。
用途ステンレス鋼・一般鋼の塗装、コーティング前の足付け処理、汚れ落とし、仕上げ研磨、目消し作業に。 軸径(Φmm)6 外径(Φmm)50 幅(mm)7.0 軸長(mm)4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 粒度400 仕様専用「クイックチェンジホルダー」を使用 トラスコ品番413-3935 材質砥材:アルミナ砥粒 質量(g)2 使用工具6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー) 適合材ステンレス鋼・一般鋼
1パック(25個)
3,798 税込4,178
当日出荷

1箱(10枚)
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローラーポンプに使用される場合、シリコーンチューブの約30倍の寿命があり、チューブを交換する手間が省けます。 USPクラスⅥに適合する細胞毒性、溶血性の無い安全なチューブで、調剤、バイオ分析用途に使用できます。 優れたガスバリアー性シリコンチューブに比べ、低い気体透過性を有しています。 優れた耐オゾン性、耐薬品性 オゾン、次亜塩素酸、過酸化水素によるチューブ劣化が少なくチューブを長持ちさせることができます。 酸、アルカリ、動・植物オイルに対して優れた耐性を持ちます。
用途診断試験製品の製造、細胞培養培地システム、ワクチン製造、バイオリアクタ・プロセスライン、製造ろ過および発酵、無菌充填、変性しやすい流体の移送 材質熱可塑性エラストマー系 耐熱温度(℃)135
1箱(7.5m)
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1セット(10枚)
7,998 税込8,798
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローラーポンプでの使用においてシリコーンチューブより長寿命。オートクレーブ滅菌、ガンマ線滅菌対応可能。無菌的に熱溶着が可能。
用途ワクチン製造・培養装置・濾過装置・診断機器・無菌充填ライン培地を用いるプロセス。
1巻(7.5m)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

用途各種薬品の移送・製薬プロセス・医薬品充填プロセス 粘着剤移送・半導体聖像プロセス・肥料/農薬の移送 用途例各種の実験・研究用チューブ:粘着剤・接着剤の移送調剤:現像液、インク等の移送各種医療用器具:各種の酸・アルカリの移送純水移送:─ 仕様オートクレーブ120℃、30分:不可 透明 長さ(m)15 比重1.45 最高使用温度(℃)74 引張強度(MPa)1.52 圧縮永久歪(%)57 吸水率(%)<0.01 伸長率(%)390 硬度(ショア A)67
1箱
21,900 税込24,090
7日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱
4,190 税込4,609
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1箱(10枚)
2,098 税込2,308
当日出荷

手で瞬時に付け替えができるクイックチェンジシステムを採用したディスクです。高純度でエッジの立ったノートン新型セラミック砥粒「SGブレイズ(TM)」が並外れた耐久性と卓越した研削力を発揮します。お手ごろな25個パックです。
用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミからチタン、ハイニッケル鋼、その他難削材のバリ取り、溶接ビート除去、溶接箇所の除去に。 軸径(Φmm)6 外径(Φmm)50 幅(mm)1.2 軸長(mm)4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 粒度60 仕様「クイックチェンジホルダー」を使用 トラスコ品番413-3960 材質砥材:SGブレイズTMセラミックアルミナ砥粒、基材:強力3層 ラミネートポリエステル布 質量(g)6 使用工具6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー) 適合材一般鋼、ステンレス鋼、アルミ、チタン、ハイニッケル鋼、その他難削材
1パック(25個)
3,798 税込4,178
当日出荷

太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズです。耐久性を重視した長寿命タイプです。金属(一般鋼・ステンレス)の切断に最適な切断砥石です。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。
用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。 適合機種100Dディスクグラインダ各種 材質A・レジンボンド・ファイバー 厚さ(mm)2.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750 内径(Φmm)15 外径(Φmm)100 適合材金属(一般鋼・ステンレス)
1箱(5枚)ほか
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。切断スピード&耐久性のバランスタイプです。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。安全安心の両面補強です。
用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。 適合機種100Dディスクグラインダ各種 材質A・レジンボンド・ファイバー 厚さ(mm)1.0 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 内径(Φmm)15 外径(Φmm)105 適合材金属(一般鋼・ステンレス)
1箱(10枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。カッターの様な切れ味で薄物金属切断に最適です。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。安全安心の両面補強です。
用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。 適合機種100Dディスクグラインダ各種 材質A・レジンボンド・ファイバー 厚さ(mm)0.8 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 内径(Φmm)15 外径(Φmm)105 適合材金属(一般鋼・ステンレス)
1箱(10枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

中心孔10mmのグラインダーに使用可能です。1.0mm厚みの切断砥石です。ハイスピードでバリが極めて少なく、材料の焼けが少ないので非常に精度の高い切断ができます。両面補強仕様ですので安全に作業できます。
用途一般鋼、ステンレス鋼の薄板、チャンネル、アングル、パイプ等の切断作業に。 トラスコ品番252-2317 幅(mm)1 粒度#60 砥材A 質量(g)20 穴径(Φmm)10 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300 硬度V 外径(Φmm)100 刃厚(mm)1 主要切断材料一般鋼、ステンレス鋼 最高使用周速度(min-1[r.p.m])80
1箱(25枚)
7,898 税込8,688
当日出荷

●ナイロン地の不織布に砥粒を塗布し、強固に固めたサビや汚れ、油膜、被膜除去用のベベル型ディスクです。 ●弾力があるので、ワークを傷つけることなく表面の汚れやサビを除去することが可能です。 ●オープン構造により通気性があるため、ワークの変色や焼けを抑制します。 ●ワイヤーブラシの様にワイヤーが飛散することがないため、安全に作業を行うことができます。
用途金属、アルミニウム、FRP、プラスチックの表面処理。サビ取り、黒皮取り。 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15/16 厚さ(mm)16 粒度120相当 トラスコ品番364-1635 質量(g)90 最高使用回転数(min-1[r.p.m])[13300] 最高使用周速度(m/s[m/min])70[4200] 適合材金属、アルミニウム、FRP、プラスチック
1セット(5枚)
6,798 税込7,478
当日出荷

可塑材を含んでおりませんので、溶出が極めて少ないです。 脱塩ビ、脱可遡剤、ダイオキシン対策に適します。 塩ビに匹敵する、柔軟性、耐熱性を有します。 チューブが透明なので目視による内部の確認ができます。 柔軟性がありますので、ローラーポンプの用途にも適しています。 石鹸・洗剤用ディスペンサー、インク移送、精製水・食品・飲料 および薬液移送と幅広い用途に使用できます。
仕様オートクレーブ滅菌可能 材質オレフィン系エラストマー 透明 長さ(m)15 片肉厚- 最高使用温度(℃)57
1巻(15m)
13,980 税込15,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ノートン(サンゴバン)切断砥石 家康1.6
太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。耐久性を重視した長寿命タイプです。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。安全安心の両面補強です。
用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。 適合機種100Dディスクグラインダ各種 材質A・レジンボンド・ファイバー 厚さ(mm)1.6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 内径(Φmm)15 外径(Φmm)105 適合材金属(一般鋼・ステンレス)
1箱(10枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

USPクラスⅥの規定する規格に適合し、非溶血性、非発熱性を示します。FDA21CFR Part177.2600(食品に接触する用途)の規定に適合しています。
肉厚(mm)1 長さ(m)15
1巻(15m)
83,400 税込91,740
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バーシロン2001は、変性作用の強い化学薬品に対する耐性、透明性および柔軟性を備えています。 ローラーポンプでの使用に適しており、石鹸・洗剤用ディスペンサー、インク移送、精製水・食品・飲料および薬液移送と幅広い用途に使用できます。 可塑剤を含んでいないため、溶出物が極めて少なく、風味に影響を与えないため、食品飲料用途にも適しバーシロン2001は、焼却時、有害な物質が発生せず、水と二酸化炭素に分解されるために、環境に配慮されています。 柔軟性がありローラーポンプの用途に最適 可塑剤を含まず、溶出が極めて少ない 多くの化学薬品に対して優れた耐性 焼却時に水と二酸化炭素に分解され、有害な物質が発生しない 透明性に優れ、目視による内部の確認が可能 次の各種規格に適合:FDA(食品用途)
用途化学薬品の移送・ローラーポンプ・石鹸/洗剤用ディスペンサー インク移送・精製水移送・食品/飲料の移送 仕様FDA(米国食品医薬品局)規格適合品厚生労働省告示第20号試験適合品(n-ヘプタンを除く)※P-303の製品説明をご確認ください 透明 長さ(m)15 脆化温度(℃)-78 比重0.08 最高使用温度(℃)57 引張強度(MPa)5.5 圧縮永久歪(%)40 吸水率(%)0.04 伸長率(%)500 硬度(ショア A)69
1箱
19,980 税込21,978
7日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

バーシロンF-5500-Aは、独自の配合を施したフッ素系エラストマーからなるチューブです。 他のチューブでは劣化が生じ易い過酷な環境でも使用できます。204℃の高温においても連続して使用することができます。。 腐食性溶液、油、燃料、溶剤および無機酸などに対する耐性を備えています。 このチューブは不透明な黒色をしているため、移送される流体が外部からの光の影響を受けません。 また、オゾン中や屋外で使用した場合でも、短時間で亀裂が生じたり、老化したりすることはありません。 適度な柔軟性と弾力を有し、ローラーポンプで腐食性溶液を移送するのにも適しています。 204℃においても連続して使用可能。 腐食性溶液、油、燃料、溶剤に対して優れた耐性。 オゾンや太陽光に対する耐性。 光の影響を受けやすい流体に最適。 ■代表的な用途 ドライクリーニング溶剤回収システム、ローラーポンプによる腐食性液体の移送
主な用途ローラーポンプ、ケミカル、分析 脆化温度(℃)-51 比重1.90 最高使用温度(℃)204 引張強度(MPa)9.3 圧縮永久歪(%)37 吸水率(%)0.23 伸長率(%)300 チューブ長さ(m)15 硬度(ショア A)60
1箱
47,980 税込52,778
10日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ローラーポンプでの使用においてシリコーンチューブより長寿命。 チューブ内面からの剥離粒子の発生が少ない。 物質透過性が低く、優れたバリア効果を発揮。 オートクレーブ滅菌可能。 次の各種規格に適合:USPクラスVI、ヨーロッパ薬局方。
主な用途細胞採取・培地を用いるプロセス・ワクチン製造・培養装置・無菌充填ライン・発酵工程 長さ(m)7.5
1巻
19,980 税込21,978
3日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

タイゴンS3 E-LELは、ローラーポンプ用のタイゴンLFLの後継品でDEHPを使用しておりません。 タイゴン製品の中でローラーポンプでの寿命が最も長いため、チューブ交換の頻度が減少し、生産効率を上げることができます。 タイゴンS3 E-LFLは優れた耐磨耗性を有し、ローラーポンプで使用した際、チューブ内面からの剥離粒子の発生が少ないという特長を有します。 医薬品、化粧品等で問題となる異物の混入を減らすことができます。 また、多くの化学薬品に対して耐性を備えています。 ローラーポンプでの使用で、タイゴンチューブの中で最も長い寿命 チューブ内面からの粒子剥離が少ない 多くの化学薬品に対し耐性 次の各種規格に適合:USPクラスVI、FDA(食品用途)、NSF51
長さ(m)3
1箱
74,880 税込82,368
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイゴン3350は、高純度の流体を取り扱うために開発されたシリコーンチューブです。 変性を受けやすい流体の移送にご利用いただけます。 タイゴン3350の使用により、洗浄、滅菌作業を容易にするシステムの構築が可能です。 タイゴン3350は、加硫剤として白金化合物を使用していますので、溶出が極めて少ないという特長があります。 白金加硫のため溶出が極めて少ない 疎水性のため流体の流れを妨げない 次の各種規格に適合:USPクラスVI 代表的な用途 医薬/化粧品製造プロセス・細胞と組織培養無菌充填ライン・血液分析装置・液体クロマトグラフィー
仕様USPクラスVI、FDA(米国食品医薬品局)、3-Aサニタリープラスチック規格、厚生労働省告示第85号試験適合品、色:半透明硬度ショア:50最高使用温度(℃):204引張り強さ(MPa):10.0伸長度(%):770圧縮永久歪み(%):7脆化温度(℃):-80比重:1.14吸水率(%):0.11オートクレーブ120℃、30分:可 材質シリコン 使用温度範囲(℃)204
1箱
39,980 税込43,978
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズです。耐久性を重視した長寿命タイプです。金属(一般鋼・ステンレス)の切断に最適な切断砥石です。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。
用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。 適合機種100Dディスクグラインダ各種 材質A・レジンボンド・ファイバー 厚さ(mm)2.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750 入数(枚)1 内径(Φmm)15 外径(Φmm)100 適合材金属(一般鋼・ステンレス)
1枚
86 税込95
当日出荷

太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。カッターの様な切れ味で薄物金属切断に最適です。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。安全安心の両面補強です。
用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。 適合機種100Dディスクグラインダ各種 材質A・レジンボンド・ファイバー 厚さ(mm)0.8 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 内径(Φmm)15 外径(Φmm)105 適合材金属(一般鋼・ステンレス)
1枚
139 税込153
当日出荷

ノートン(サンゴバン)切断砥石 政宗
太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。安心安全な両面補強タイプの高速切断機用切断砥石です。高耐久仕様です。
用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。 材質A・レジンボンド・ファイバー 厚さ(mm)2.5 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)305 適合材金属(一般鋼・ステンレス) 最高使用周速度(m/s)72
1枚ほか
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノートン(サンゴバン)ION スピード
業界初コードレスグラインダー専用切断砥石スピードタイプベストバランスです。コードレスグラインダー専用タイプ耐久性&切断スピードを誇る定番タイプです。
用途薄物金属の切断作業に最適。 材質単結晶・レジンボンド・ファイバー 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)105 刃厚(mm)1 適合材金属
1枚ほか
219 税込241
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノートン(サンゴバン)ION ワイルドスピード
業界初コードレスグラインダー専用切断砥石ワイルドスピードタイプ推奨品です。コードレスグラインダー専用タイプシリーズ推奨品、圧倒的な切断スピード作業です。中から低速トルク機械でも薄物金属が切断できます。
用途薄物金属の切断作業。 材質単結晶・レジンボンド・ファイバー 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)105 刃厚(mm)0.8 適合材金属
1枚ほか
209 税込230
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空溶着製法を使用したダイヤカッターです。 手持ちのディスクグラインダーに装着して、鋳鉄管(モルタルライニング管、粉体塗装管)の切断ができます。 一般の鋳鉄、鋳造品にも適応可能です。 シンメトリックレイヤーパターンを採用し、両方向での切断を可能にしています。
用途鋳鉄管(モルタルライニング管・粉体塗装管)・鋳造品・湯口などの切断。 仕様有効レイヤー/シングルレイヤー、乾湿兼用 材質台金:工具鋼(SK材)チップ:ダイヤ砥粒 適合材鋳鉄管(モルタルライニング管・粉体塗装管)・鋳造品・湯口など
1枚
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

画期的な真空溶着製法により、電着製品を凌駕する寿命と切れ味です。 ダイヤ砥粒の目こぼれが少ないので、高い耐久性を誇ります。 シンメトリックレイヤーパターンを採用し、両方向での切断を可能にしています。
用途薄鋼板・スチールラジアルタイヤ・ベニヤ板・塩ビ管・瓦・FRP・GFRP・鋳物などの切断。 仕様有効レイヤー/シングルレイヤー、乾湿兼用 適合材薄鋼板・スチールラジアルタイヤ・ベニヤ板・塩ビ管・瓦・FRP・GFRP・鋳物など
1枚
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

1箱(10枚)
3,198 税込3,518
当日出荷

ノートン社のインディア油砥石は切れ味、耐久性に優れ形状崩れが少なく材質が強靭な為、切削に最適です。
材質A砥石(アルミナ質砥粒)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)