38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。 また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。
用途一般木工、工芸品、家具、建築内装仕上げなど 主な用途木工 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量3.5L 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬化材を共通にし使いやすくしました。 トルエン・キシレン・重金属及びホルマリンを含んでいません。 扱いやすい1:1配合で作業性の良い速乾タイプ。 刷毛塗適正抜群。
用途木製品及び木製内装建材全般。 特性速乾 タイプサンジング A液(主剤) 主な用途木、金属 指触乾燥時間(分)20(10℃)、15(20℃)、10~15(30℃) 危険等級 使用場所屋内 色調透明 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 混合比主剤:硬化剤=1:1 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60~80 研磨可能時間(時間)3~4(10℃)、2(20℃)、1~2(30℃)
1缶(4kg)ほか
5,498 税込6,048
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

肉厚感を自由に出せます。研ぎ易いです。
用途木工塗装の高級仕上げ中塗り用 とうめい 成分合成樹脂(アクリル) タイプサンディングシーラー 塗り面積(m2)約0.6~1.2(1回塗り) 主な用途木工 指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.035L 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ硝化綿ラッカー
1本(300mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

ラッカー系塗料 下塗 屋内木部用
用途希釈はピュアラッカーシンナーで希釈(60~80%) 主な用途屋内木部 使用場所屋内 タイプサンジングシーラー 希釈剤TL-40-P 塗布方法スプレー、刷毛 硬化時間(時間)1(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60~80
1缶(4L)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾燥が速く、透明で研磨性に優れています。
用途木の工作品、木製家具、屋内木部などのラッカー塗装の下塗り用。 使用場所屋内用 特性速乾 仕様うすめ液/ラッカーうすめ液、または難燃性ラッカーうすめ液 主な用途屋内木部 危険等級 乾燥時間(時間)約1(20℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニオンペイントAF EGラッカーサンジング
ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。 また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。
用途一般木工、工芸品、家具、建築内装仕上げなど クリヤー 仕様(使用シンナー)91‐20、AF‐EGラッカーうすめ液 タイプ7分艶消 粘度【シンナー希釈】(10℃)28/60%、20/80%、14/100%、12/120%、(20℃)23/60%、17/80%、13/100%、11/120%、(30℃)20/60%、15/80%、12/100%、10/120% 硬化時間(分)(5℃)6、(10℃)4、(20℃)3、(30℃)2 主な用途木工 指触乾燥時間(分)(5℃)15.(10℃)12、(20℃)8、(30℃)5 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量3.5L 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)65~110
1缶(4L)
5,598 税込6,158
当日出荷

ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。 また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。
用途一般木工、工芸品、家具、建築内装仕上げなど クリヤー 仕様(使用シンナー)91‐20、AF‐EGラッカーうすめ液 粘度【シンナー希釈】(10℃)28/60%、20/80%、14/100%、12/120%、(20℃)23/60%、17/80%、13/100%、11/120%、(30℃)20/60%、15/80%、12/100%、10/120% 硬化時間(分)(5℃)6、(10℃)4、(20℃)3、(30℃)2 主な用途木工 指触乾燥時間(分)(5℃)15.(10℃)12、(20℃)8、(30℃)5 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量3.5L 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)65~110
1缶(4L)
5,998 税込6,598
当日出荷

ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。 また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。
用途一般木工、工芸品、家具、建築内装仕上げなど クリヤー 粘度【シンナー希釈】(10℃)20/0%、15/10%、12/20%、(20℃)16/0%、13/10%、11/20%、(30℃)14/0%、12/10%、10/20% 硬化時間(分)(10℃)240、(20℃)120、(30℃)90 主な用途木工 指触乾燥時間(分)(10℃)15、(20℃)10、(30℃)8 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量3.5L 可使時間(時間)(10℃)8、(20℃)6、(30℃)4 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)65~110
1缶(4L)
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用性が高く、艶、密着性も素晴らしい。 常温乾燥で焼付に勝る性能!密着性にも優れています。
用途工作機械、精密機械、その他機械類などの金属部、高級家具、運動具、その他一般木工類などの木部 特性密着性 主な用途金属、木部 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)(スプレー)30~40、(ハケ)10~20 危険物の性状非水溶性
1セット(6kg)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

肉持ち感 (塗膜の厚み感) がつきにくい水性系ニスで仕上げる際に、下塗りとして使用することで肉持ち感と平滑性をよくします。 導管部への流れ込み性と研磨性に優れているため、表面を平滑にしやすく、上塗りをした際の仕上がりを向上させます。
用途屋内木部に水性系ニスを塗る場合の下塗り用。 鏡面仕上げなど、ワンランク上の仕上がりを目指すときに。 使用場所屋内用 仕様うすめ液/水(原液のままでも使用できます) 主な用途屋内木部、鏡 乾燥時間(時間)約2(20℃) 危険物の類別非危険物 特性研磨 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1本(130mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)パッキン
部品名称パツキン 関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.5MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(1.29MB) 展開図17(0.76MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(1.07MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(1.07MB) 展開図25(0.95MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(1.09MB) 展開図28(0.95MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(1.06MB) 展開図31(1.15MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(1.13MB) 展開図35(1.15MB) 展開図36(0.94MB) 展開図37(1.04MB) 展開図38(1.13MB) 展開図39(0.95MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(1.07MB) 展開図42(0.95MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(1.07MB) 展開図45(0.95MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(1.09MB) 展開図48(0.86MB) 展開図49(1.06MB) 展開図50(0.9MB) 図解NoSSA-Z500 エンジン (ノズルホルダ グロープラグ)部品_No.3、SSA-S611VT エンジン 付属品・オプション部品_No.80、SSA-Z500DX-2 エンジン (ガバナ 速度調整板)部品_No.28、SSA-F616MAT エンジン(付属品・オプション)部品_No.80、SSA-S602DX エンジン アイドル制限装置部品_No.20、SSA-F616 エンジン(アイドル制限装置)部品_No.20、SSA-α602 エンジン(シリンダヘッド,マニホルド,グロープラグ,ノズル,ターボチャージャー)(2004年7月生産分~)部品_No.26、SSA-S611VT エンジン アイドリング制限装置・停止ソレノイド・燃料噴射ポンプ部品_No.5、SSA-E500 エンジン グロープラグ ノズルホルダ部品_No.6、BSA-661C,1061Cシリーズ エンジン オプション部品_No.21、SSA-S602DX エンジン グロープラグ・ノズルホルダ部品_No.27、SSA-E500DX-120 エンジン ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.6など
1セット(5個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ナット(S,ロック)
部品名称ナツト(S,ロツク) 関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.86MB) 展開図16(0.94MB) 展開図17(1.11MB) 展開図18(0.82MB) 展開図19(0.82MB) 展開図20(0.66MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(0.94MB) 展開図24(0.93MB) 展開図25(1.1MB) 展開図26(0.84MB) 展開図27(0.84MB) 展開図28(0.94MB) 展開図29(1.12MB) 展開図30(0.75MB) 展開図31(0.91MB) 展開図32(0.95MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(0.95MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(0.95MB) 展開図38(0.96MB) 展開図39(0.95MB) 展開図40(0.86MB) 展開図41(0.86MB) 展開図42(1.01MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(0.86MB) 展開図45(1.01MB) 展開図46(0.9MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(1.16MB) 展開図49(0.92MB) 展開図50(0.86MB) 図解NoSSA-S602DXM エンジン アイドル制限装置部品_No.23、BSA-651 951シリーズ エンジン アイドリング制限装置、停止ソレノイド、燃料噴射ポンプ部品_No.8、SSA-Z500DX-1 エンジン (アイドリング制限装置 停止ソレノイド 燃料噴射ポンプ)部品_No.8、SSA-E540DX エンジン アイドリング制限装置・停止ソレノイド・燃料噴射ポンプ部品_No.8、SSA-E500DX エンジン アイドリング制限装置・停止ソレノイド・燃料噴射ポンプ部品_No.8、SSA-V600C-1 エンジン (アイドリング制限装置・停止ソレノイド・燃料噴射ポンプ)部品_No.8、SSA-F616(4)-1 エンジン(アイドリング制限装置・停止ソレノイド・燃料噴射ポンプ)部品_No.8、BSA-650C -1シリーズ エンジン アイドリング制限装置、停止ソレノイド、燃料噴射ポンプ部品_No.8、SSA-F616VT エンジン(アイドリング制限装置・停止ソレノイド・燃料噴射ポンプ)部品_No.8、SSA-S611VT エンジン ブーストコンペンセータ・ターボチャージャ部品_No.6など
1個
299 税込329
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)バネザガネ
部品名称バネザガネ 関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(0.72MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(1.23MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.86MB) 展開図20(1.22MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(0.94MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(0.85MB) 展開図25(1.3MB) 展開図26(0.86MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(1.46MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(0.8MB) 展開図31(1.08MB) 展開図32(1.46MB) 展開図33(0.94MB) 展開図34(0.8MB) 展開図35(0.66MB) 展開図36(0.73MB) 展開図37(1.26MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(0.94MB) 展開図40(1.3MB) 展開図41(1.12MB) 展開図42(0.94MB) 展開図43(0.87MB) 展開図44(0.93MB) 展開図45(1.31MB) 展開図46(1.1MB) 展開図47(0.84MB) 展開図48(0.84MB) 展開図49(1.19MB) 展開図50(0.88MB) 図解NoMS510ENR-2K 1994ネン キャブレータ部品_No.16、SSA-S602DXVT エンジン インジェクションポンプ 2004年7月~部品_No.9、BSA-650シリーズ エンジン アイドリング制限装置、停止ソレノイド、燃料噴射ポンプ部品_No.26、SSA-α1002ST エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン,オイルフィルタカートリッジ)(2004年7月生産分~)部品_No.49、SSA-α1003 エンジン(速度調整板,ガバナ)部品_No.6、SSA-S611KP エンジン 速度調整板・ガバナ部品_No.17、MSW-70-K マフラ,フィルタ,フューエルタンク部品_No.9、SSA-α1003-1 エンジン(速度調整板,ガバナ)部品_No.7、SSA-N550 エンジン 停止ソレノイド部品_No.7、SSA-α1003MA-1 エンジン(速度調整板,ガバナ)部品_No.7、SSA-N550DX エンジン 速度調整板部品_No.34、SSA-Z601S-1 エンジン アイドリング制限装置、停止ソレノイド、燃料噴射ポンプ部品_No.26など
1セット(10個)
129 税込142
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ソレノイドASSY
部品名称ソレノイドASSY 関連資料展開図1(0.58MB) 展開図2(0.68MB) 展開図3(0.6MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.58MB) 展開図10(0.58MB) 展開図11(0.65MB) 展開図12(0.58MB) 展開図13(0.58MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.67MB) 展開図16(0.67MB) 展開図17(0.62MB) 展開図18(0.72MB) 展開図19(0.75MB) 展開図20(0.75MB) 図解NoSSA-α1000ST エンジン(アイドリング,フューエルフィルタ)部品_No.12、SSA-α510DX エンジン(停止ソレノイド)部品_No.1、SSA-V600C-1 エンジン (アイドリング制限装置・停止ソレノイド・燃料噴射ポンプ)部品_No.12、SSA-V600C エンジン アイドリング・フューエルフィルタ ※2004年7月生産分から部品_No.12、SSA-α602 エンジン(アイドリング,フューエルフィルタ)(2004年7月生産分~)部品_No.12、SSA-α602M エンジン(アイドリング,フューエルフィルタ)(2004年7月生産分~)部品_No.12、GX-1500J アイドリング フューエルフィルタ部品_No.12、SSA-α520 エンジン(アイドリング制御装置,停止ソレノイド,燃料噴射ポンプ)部品_No.12、SSA-α510-110 エンジン(エンジン停止レバー,停止ソレノイド)部品_No.12、L4-530DW エンジン アイドリング制限装置部品_No.120、SSA-G650 エンジン アイドリング制限装置部品_No.120、SSA-M500DX エンジン アイドリング、フューエルフィルタ部品_No.13、SSA-α1002ST エンジン(アイドリング)(2004年7月生産分~)部品_No.12、SSA-α510 エンジン 停止ソレノイド部品_No.1、SSA-α1001ST エンジン(アイドリング,フューエルフィルタ)部品_No.12、SSA-α510DX M-A エンジン(停止ソレノイド)部品_No.1、SSA-M500 エンジン アイドリング・フューエルフィルタ部品_No.13、SSA-α1002ST エンジン(アイドリング)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.12、SSA-L1000 アクセル・燃料配管部品_No.18、SSA-α510 M-A エンジン(停止ソレノイド)部品_No.1
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ガスケット
部品名称ガスケット 関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.86MB) 展開図16(0.94MB) 展開図17(1.11MB) 展開図18(0.82MB) 展開図19(0.82MB) 展開図20(0.66MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(0.94MB) 展開図24(0.93MB) 展開図25(1.1MB) 展開図26(0.84MB) 展開図27(0.84MB) 展開図28(0.94MB) 展開図29(1.12MB) 展開図30(0.75MB) 展開図31(0.91MB) 展開図32(0.95MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(0.95MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(0.95MB) 展開図38(0.96MB) 展開図39(0.95MB) 展開図40(0.86MB) 展開図41(0.86MB) 展開図42(1.01MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(0.86MB) 展開図45(1.01MB) 展開図46(0.9MB) 展開図47(1.16MB) 展開図48(0.92MB) 展開図49(0.86MB) 展開図50(0.92MB) 図解NoSSA-S602DXM エンジン アイドル制限装置部品_No.26、SSA-Z500MA-1 エンジン(アイドリング制限装置・停止ソレノイド・燃料噴射ポンプ)部品_No.11、SSA-α1002ST エンジン(アイドリング)(2004年7月生産分~)部品_No.11、SSA-Z600VT エンジン アイドリング制限装置・停止ソレノイド・燃料噴射ポンプ部品_No.11、SSA-N550DX エンジン アイドリング制限装置部品_No.27、SSA-α520 エンジン(アイドリング制御装置,停止ソレノイド,燃料噴射ポンプ)部品_No.11、SSA-F616VT エンジン(アイドリング制限装置・停止ソレノイド・燃料噴射ポンプ)部品_No.11、SSA-S611VT エンジン アイドリング制限装置・停止ソレノイド・燃料噴射ポンプ部品_No.11、SSA-Z500 エンジン (アイドリング制限装置 停止ソレノイド 燃料噴射ポンプ)部品_No.11、SSA-F616MA エンジン アイドリング制限装置・停止ソレノイド・燃料噴射ポンプ部品_No.11など
1個
109 税込120
7日以内出荷

備考2~6フクム 部品名称セイゲンソウチ(アイドリング) 関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(0.66MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(0.84MB) 展開図10(0.84MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(0.75MB) 展開図13(0.91MB) 展開図14(0.86MB) 展開図15(0.86MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(1.01MB) 展開図18(0.86MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(1.1MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(0.86MB) 展開図23(0.92MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(0.83MB) 展開図27(0.92MB) 展開図28(0.92MB) 展開図29(0.66MB) 展開図30(0.83MB) 展開図31(0.62MB) 展開図32(0.75MB) 展開図33(0.75MB) 図解NoSSA-G550 エンジン(アイドリング制限装置・停止ソレノイド・燃料噴射ポンプ)部品_No.1、SSA-F616(4)-1 エンジン(アイドリング制限装置・停止ソレノイド・燃料噴射ポンプ)部品_No.1、SSA-N550 エンジン アイドリング制限装置部品_No.17、SSA-α602M エンジン(アイドリング,フューエルフィルタ)(2004年7月生産分~)部品_No.1、SSA-S1002(4)-1 エンジン アイドリング制限装置・停止ソレノイド・燃料噴射ポンプ部品_No.1、SSA-Z600MAT アイドリング制御装置・停止ソレノイド・燃料噴射ポンプ部品_No.1、SSA-N550DX エンジン アイドリング制限装置部品_No.17、SSA-S611 エンジン アイドリング制限装置・停止ソレノイド・燃料噴射ポンプ部品_No.1、SSA-S602DXM エンジン アイドル制限装置部品_No.16、SSA-V600C エンジン アイドリング・フューエルフィルタ ※2004年7月生産分から部品_No.1など
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)キャップ
部品名称キヤツプ 関連資料展開図1(0.57MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.24MB) 展開図4(1.28MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(1.24MB) 展開図11(1.24MB) 展開図12(1.13MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.14MB) 展開図15(1.28MB) 展開図16(0.35MB) 展開図17(0.35MB) 展開図18(0.35MB) 展開図19(0.6MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(1.05MB) 展開図22(1.1MB) 展開図23(1.1MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(1.1MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(0.95MB) 展開図29(0.95MB) 展開図30(1.15MB) 展開図31(1.15MB) 展開図32(0.95MB) 展開図33(0.95MB) 展開図34(0.95MB) 展開図35(0.86MB) 展開図36(0.94MB) 展開図37(0.58MB) 展開図38(0.82MB) 展開図39(0.82MB) 展開図40(0.54MB) 展開図41(0.7MB) 展開図42(0.66MB) 展開図43(0.94MB) 展開図44(0.94MB) 展開図45(0.58MB) 展開図46(0.58MB) 展開図47(0.62MB) 展開図48(0.63MB) 展開図49(0.6MB) 展開図50(0.63MB) 図解NoSSA-S600 2001ネン エンジン アイドル制限装置部品_No.6、SSA-S600 1997ネン エンジン アイドル制限装置部品_No.6、SSA-Z500DX-2 エンジン (アイドリング制限装置 停止ソレノイド 燃料噴射ポンプ)部品_No.6、MS653DR4T2-K エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.51、SSA-Z500MA-2 エンジン(アイドリング制限装置・停止ソレノイド・燃料噴射ポンプ)部品_No.6、SSA-α510 エンジン エンジン停止レバー部品_No.6、SSA-α602M エンジン(アイドリング,フューエルフィルタ)(2004年7月生産分~)部品_No.6、SSA-α602 エンジン(アイドリング,フューエルフィルタ)(2004年7月生産分~)部品_No.6、SSA-S1002(4)-1 エンジン アイドリング制限装置・停止ソレノイド・燃料噴射ポンプ部品_No.6、SSA-S610 -1 アイドリング制限装置・停止ソレノイド・燃料噴射ポンプ部品_No.6、VSM-1020 エンジン(フォークレバー・制限調整ボルト)部品_No.28など
1個
225 税込248
7日以内出荷

酸化セリウム研磨剤 モノタロウ 動画あり
粉末状の高純度酸化セリウムを使用しているため、細かいガラスのキズやウロコ、がんこな水あかなどを簡単に除去できます。 研磨跡が残りにくいため、高い透明性を実現できます。 粉末ですので、別容器に移し水を加えてご希望の濃度に調整してご使用ください。(50対50の割合でより効果的にご使用できます)
用途ガラスの細かいキズやウロコの除去に。 ケース寸法(mm)106×60×29 成分酸化セリウム 適合材ガラス・鏡・大理石など 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1ケース(100g)
1,098 税込1,208
当日出荷

BIGM(丸山製作所)ナット
部品名称ナツト 関連資料展開図1(0.57MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(0.35MB) 展開図4(0.35MB) 展開図5(0.35MB) 展開図6(0.68MB) 展開図7(0.6MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.86MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.58MB) 展開図20(0.82MB) 展開図21(0.82MB) 展開図22(0.82MB) 展開図23(0.54MB) 展開図24(0.7MB) 展開図25(0.66MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(0.58MB) 展開図29(0.58MB) 展開図30(0.62MB) 展開図31(0.63MB) 展開図32(0.6MB) 展開図33(0.63MB) 展開図34(0.93MB) 展開図35(0.84MB) 展開図36(0.84MB) 展開図37(0.94MB) 展開図38(0.75MB) 展開図39(0.9MB) 展開図40(0.91MB) 展開図41(0.95MB) 展開図42(0.96MB) 展開図43(0.94MB) 展開図44(0.95MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(0.95MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(0.95MB) 展開図49(1.2MB) 展開図50(0.86MB) 図解NoSSA-F616VT エンジン(アイドリング制限装置・停止ソレノイド・燃料噴射ポンプ)部品_No.3、SSA-α1000S エンジン(アイドリング,フューエルフィルタ)部品_No.3、SSA-S600 1997ネン エンジン アイドル制限装置部品_No.3、SSA-α602M エンジン(アイドリング,フューエルフィルタ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.3、SSA-α600 エンジン(アイドリング,フューエルフィルタ)部品_No.3、SSA-Z601S エンジン アイドリング制限装置・停止ソレノイド・燃料噴射ポンプ部品_No.3、SSA-F616MA エンジン アイドリング制限装置・停止ソレノイド・燃料噴射ポンプ部品_No.3、SSA-Z600 アイドリング制御装置・停止ソレノイド・燃料噴射ポンプ部品_No.3、SSA-α602 エンジン(アイドリング,フューエルフィルタ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.3、SSA-α1002ST エンジン(アイドリング)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.3など
1個
169 税込186
7日以内出荷

■[密着性UP!] 乾きが速く、上塗り塗料の吸い込みを止め、密着性を高めます。
用途■屋内外の木部の下塗り用(床を含む) 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 ■[特殊な加工の床材] UV塗装面 / セラミック塗装面 など ■[常に水がかかる所] 浴室 など ■[その他] 高級家具 など とうめい 特性速乾 主な用途 希釈剤ラッカーうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます) 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)、4以上(冬期) 乾燥時間約30分(20℃)、約1時間(冬期) 危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニオンペイントELラッカーサンジング
ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。 また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。
用途一般木工、工芸品、家具、建築内装仕上げなど クリヤー 粘度【シンナー希釈】(10℃)26/80%、19/100%、14/120%、12/140%、(20℃)21/80%、16/100%、13/120%、11/140%、(30℃)18/80%、14/100%、12/120%、10/140% 硬化時間(分)(5℃)120(10℃)60、(20℃)40、(30℃)30 主な用途木工 指触乾燥時間(分)(5℃)15、(10℃)10、(20℃)5、(30℃)3 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量14L 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)65~110
1缶(16L)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

<メイク落とし+洗顔>ふんわり泡が、落ちにくいメイクや毛穴の奥の汚れまで1度でしっかりと落とし、よりしっとりうるおい感じる洗い上がり。 素顔のときの洗顔料としても。泡ででてくるタイプ。
シリーズソフティモ 形状 種類クレンジング+洗顔 商品タイプ本体
1個(200mL)
599 税込659
翌日出荷

メイク落とし+洗顔。ふんわり泡が、落ちにくいメイクや毛穴の奥の汚れまで1度でしっかりと落とし、よりしっとりうるおい感じる洗い上がり。 素顔のときの洗顔料としても。泡ででてくるタイプ。お得なつめかえ用。
商品タイプ詰替え 形状 シリーズソフティモ
1個(180mL)
499 税込549
翌日出荷

オイル交換時の情報を記入するリアルカーボン製のプレートです。鉛筆で記入すると消しゴムで消せるので何度でも書き換えることができます。
材質CFRP(炭素繊維強化プラスチック) 縦(cm)2.5 危険物の類別非危険物 厚さ(cm)0.1 横(cm)9
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

1個(60g)
299 税込329
翌々日出荷

ツインカム等のエンジンヘッドを降ろすことなく、バルブスプリング(コッター)を外し、ステームシール等の交換ができます。 コッターがワンタッチで取付できます。 軽自動車~乗用車のOHC、DOHCエンジンにご使用ください。 DOHC以外でも日産E型エンジン、ワーゲン、ゴルフなどバルブスプリングがエンジンフレームに囲まれているタイプにも使用できます。
適合軽自動車~乗用車のOHC、DOHCエンジン セット内容クリップASSY、フレーム、ホルダーASSY、フックASSY、固定ボルト(4個)、レール、レールホルダー(2個)、固定ボルトM8(2個)、固定ボルトM6ASSY(2個)、エアーノズルASSY、コッターアタッチメント、ドライバー、コッターアタッチメント(L) 質量(kg)2.24 ケース寸法(mm)520×115×50
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷

肌に負担をかけずにしっかり落とすクレンジングクリーム。AthleteX のサンプロテクトやスポーツファンデーションとの相性がよく、クリームの粘着力で顔の汚れをしっかり落とします。少量のぬるま湯をなじませ乳化させてから洗い流すことで、こすらずしっかり洗浄でき肌への負担を軽減します。スクワラン、ホホバ油、オウゴン根エキス(いずれも保湿成分)配合でうるおいを与え、洗いあがりのお肌は柔らかくなめらかです。肌荒れを防ぐ酢酸トコフェロール(ビタミンE)配合。
用途乾いた手のひらに適量を取り、クリームをよくこねてから、顔全体のばして、汚れを浮かび上がらせます。サンプロテクトやメイクアップ料とクレンジング剤を馴染ませるよう、少量のぬるま湯を両手に軽くとって顔全体を乳化するようにし、その後、ぬるま湯で充分にすすぎます。 形状クリーム 商品タイプ本体
1個(60g)
2,200 税込2,420
11日以内出荷

サンプラテックテドラーバッグ
テドラー(R)バッグはデュポン社のポリビニールフルオライド (沸化ビニール)フィルムを使用しています。 テドラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。 抜群のガスバリアー性は貴重なサンプルを有効に活用できます。 可塑剤を一切含まず測定ガスに影響を与えません。
用途大気汚染採集測定・工場排ガスおよび悪臭サンプリング石油ガス成分分析用サンプリング・エンジン関連排ガス採取 外径×内径(Φmm)接触部:7×5 材質PVF(ポリビニルフルオライド)
1枚
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

なめらかクリームが、毛穴の奥や肌のキメに入り込んだ落ちにくいメイクも素早く浮き上がらせ、うるおいをまもりながら、しっかり落とします。マッサージ料としてもお使いいただけます。
シリーズソフティモ 形状クリーム 商品タイプ本体
1個(210g)
569 税込626
翌日出荷

作業環境測定基準を参考に製作しています。
容量(mL)10 アズワン品番64-8273-29 関連資料製品カタログ(2.71MB) 取扱説明書インピンジャー(0.18MB)
1個
42,880 税込47,168
4日以内出荷

クレンジングしながら肌が持つうるおい力を育てるオイルタイプのクレンジング。肌馴染みのいいスキンケアベースのオイルがメイク・毛穴汚れを負担なく浮かせて落とします。乱れたターンオーバーを立て直し、くすみ・ハリつや不足等の悩みをケア!なめらかでツヤのある素肌へと洗い上げます。茶の実油(*1チャ種子油/保湿成分)両手いっぱいの茶の実から数滴しか採れない希少性の高い植物オイルで廃棄されてしまうことが多い未利用資源の1つ。エイジングケアへのポテンシャルを秘めている注目の美容原料です。緑茶美容成分と4種のオイル配合。/美容成分85%で構成!・ハリケア保湿成分:ツバキ種子油、コメヌカ油、ヒマワリ種子油、アルガニアスピノサ核油(アルガンオイル)・くすみケア保湿成分:チャ葉エキス、アスペルギルス/チャ葉エキス発酵液、ビルベリー葉エキス。W洗顔不要、まつエクOK!/一般的なグルー(シアノアクリレート系) を使用したものにお使いいただけます。鉱物油フリー・防腐剤フリー・アルコール(エタノール)フリー・シリコンフリー
用途乾いた手のひらに適量(2~3プッシュ程度)をとり、軽くマッサージするようにメイクになじませた後、水またはぬるま湯で洗い流してください。※クレンジングが出にくい場合は、最初に数回ポンプを空押ししてください。 形状オイル シリーズサンタマルシェ 商品タイプ本体
1本(195mL)
2,000 税込2,200
11日以内出荷

みずみずしい感触のジェルが、毛穴の奥や肌のキメに入り込んだメイクに素早くなじみ、すっきり落とします。 お風呂場などで手や顔がぬれていても使えます。
シリーズソフティモ 形状ジェル 商品タイプ本体
1個(210g)
529 税込582
翌日出荷

<メイク落とし+洗顔>豊かに泡立つミクロ泡が、落ちにくいメイクや毛穴の奥の汚れまで1度でしっかり落とします。 素顔のときの洗顔料としてもお使いいただけます。*旅行やトライアルユースに便利なミニサイズ。
シリーズソフティモ 種類クレンジング+洗顔
1個(190g)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンタマルシェ 薬用ディープクレンジングからお財布にも環境にも優しいお得な詰め替えエコパウチ。肌にやさしいうるおいジェル。肌が荒れやすい方、肌トラブルケアとして、広くお使い頂ける、よりシンプルな美肌処方です。ニキビ・肌荒れ予防ができる薬用処方です。鉱物油・パラベン・石油系界面活性剤・アルコールフリー。パッチテスト済みです。
用途適量を手に取り、こすらないように指の腹全体でマッサージするようにゆっくりとメイクになじませた後、水またはぬるま湯で洗い流してください。必ずサンタマルシェ薬用ディープクレンジングの使用済みボトルにつめかえてください。使い切ってからつめかえてください。つめかえ時、容器とポンプは洗わないでください。変質の恐れがありますので、他の製品と水と混ぜないでください。つめかえ後は下部にある製造番号を控えておいてください。 形状ジェル シリーズサンタマルシェ 商品タイプ本体 医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(330g)
1,000 税込1,100
11日以内出荷

国産カーペットメーカーが手がけた人工芝!。驚異のボリュームと天然芝そっくりなリアル人工芝です。パイル長25mmのレギュラータイプよりもさらにクッション性がアップした高級感あふれるパイル長35mmのロングタイプ。多色混織による自然で美しい色合いの日本製人工芝。ソフトな感触と快適なクッション性があります。耐久性・耐候性に優れ、信頼の国内生産!。スピーディな施工と容易なメンテナンスが可能。充填材不使用による、飛散や誤飲の防止。日本防火協会認定の防火登録品です。天然芝よりもずっと長持ち。メンテナンスいらずでキレイな状態をキープできます。日当たりや場所に関係なく芝生のある空間が手軽に作れます。スターグラスは裏面に「透水穴」設けておりますので、人工芝の下に雨水や湿気が溜まることを防止しカビや虫を防ぎます。水穴が空いていれば地面に人工芝を固定していても水洗いができ衛生的です。
用途屋上・室内多目的広場、マンション・一般住宅のベランダ、バルコニー、庭、ディスプレイ、その他充填材の使用が困難な場所、学校中庭、保育園・幼稚園の中庭など 仕様透水穴:あり 形状パイル断面:平型 厚さ(mm)37 タイプレギュラー 長さ(m)10 番号防災:E2180285 材質(基布)ポリプロピレン パイル長(mm)35 材質(パイル)ポリエチレン(直毛糸) ポリプロピレン(縮毛糸) 裏面SBRコーティング 幅(m)1
1巻(10m)
32,980 税込36,278
3日以内出荷

国産カーペットメーカーが手がけた人工芝!。驚異のボリュームと天然芝そっくりなリアル人工芝です。パイル形状にC型断面形状を採用し復元性の高い芝を実現し、クッション性・耐久性・復元性がアップした高級ロングタイプ。多色混織による自然で美しい色合いの日本製人工芝。ソフトな感触と快適なクッション性があります。耐久性・耐候性に優れ、信頼の国内生産!。スピーディな施工と容易なメンテナンスが可能。充填材不使用による、飛散や誤飲の防止。日本防火協会認定の防火登録品です。天然芝よりもずっと長持ち。メンテナンスいらずでキレイな状態をキープできます。日当たりや場所に関係なく芝生のある空間が手軽に作れます。スターグラスは裏面に「透水穴」設けておりますので、人工芝の下に雨水や湿気が溜まることを防止しカビや虫を防ぎます。水穴が空いていれば地面に人工芝を固定していても水洗いができ衛生的です。
用途屋上・室内多目的広場、マンション・一般住宅のベランダ、バルコニー、庭、ディスプレイ、その他充填材の使用が困難な場所、学校中庭、保育園・幼稚園の中庭など 仕様透水穴:あり 形状パイル断面:C型 厚さ(mm)37 タイプ起立 長さ(m)10 番号防災:E2180286 材質(基布)ポリプロピレン パイル長(mm)35 材質(パイル)ポリエチレン(直毛糸) ポリプロピレン(縮毛糸) 裏面SBRコーティング 幅(m)1
1巻(10m)
32,980 税込36,278
3日以内出荷

デジタル一眼カメラ α6700 SONY 動画あり
【フルサイズ上位モデルで培った高画質を実現する進化したシステム】。ソニーの最先端イメージセンサー技術を用いた有効約2600万画素のAPS-C裏面照射型Exmor R(TM) CMOSセンサーに加え、フルサイズ上位モデルで採用の最新画像処理エンジンBIONZ XRを搭載することにより、静止画・動画撮影における処理能力が大幅に向上。高い階調表現や忠実な色再現性能、低ノイズ性能などを実現しました。また、α7R Vなどフルサイズ機で培ってきた進化したアルゴリズムで肌の再現性が向上したほか、空や緑もより自然な色あいで再現します。さらに、思い通りの雰囲気に仕上げられる10種類のプリセット「クリエイティブルック」など多彩な機能も搭載しています。【被写体認識が強化された次世代のAFシステム】。最新の画像処理エンジンBIONZ XRに加え、α7R Vに搭載されているAI処理に特化したAIプロセッシングユニットを搭載。ディープラーニングを含むAI処理で、人物の骨格や姿勢などの詳細な情報に基づいた、より高精度な被写体認識が可能になり、動物の種類・乗り物・昆虫など、より幅広い被写体を認識します※。α6600より大きく進化した次世代AFシステムが、静止画・動画問わず撮影をサポートします。※選択できる認識対象:人物、動物/鳥、動物、鳥、昆虫、車/列車、飛行機。設定通りにすべての被写体を認識できるわけではありません。また、設定と異なる被写体を認識する場合があります。【動画専用機の高い性能を受け継いだ動画機能】。最新のイメージセンサーと画像処理エンジンの搭載により、6Kオーバーサンプリングによる4K映像を出力でき、4K 120p(※1)(※2)のハイフレームレート動画のカメラ内記録に対応。低感度ISO100~32000の常用ISO感度、14+ストップ(※3)のワイドラチチュードで、明暗差のあるシーンでも低ノイズで白とびや黒つぶれの少ない階調豊かな映像が記録できます。S-Cinetoneでグレーディングなしでも高品位なルックを実現したほか、ポストプロダクションでのグレーディングでシャドウからミッドトーン(18%グレー)にかけて階調特性を重視したS-Log3を搭載。AIプロセッシングユニットによる高次元の認識精度を搭載し、動画撮影を快適にサポートします。※1 QFHD(3840×2160)、約38%画角がクロップされます。※2 整数で表記、実際のフレームレートは120p:119.88fps。※3 S-Log3動画撮影時、ソニー内部測定。【機動力に満ちたコンパクトさと、優れた操作性・信頼性】。最新フルサイズカメラで培った静止画画質、Cinema Lineカメラに搭載されている動画性能を小型・軽量ボディに搭載しつつ、妥協のない操作性と信頼性を実現。前ダイヤルや静止画/動画/S&Q切り換えダイヤルやバリアングル液晶モニター、輝度が向上した高解像・高コントラストな約236万ドットXGA OLED採用の電子ビューファインダー、タッチ操作ができる直感的な新メニューなどにより、ユーザーのワークフローを強力にサポートします。小型・軽量ボディを保ちつつ、フルサイズ機で採用されている高容量バッテリーNP-FZ100を採用。防塵・防滴に配慮した設計※やマグネシウム合金の採用など、過酷な現場での撮影にも対応します。※防塵・防滴に配慮した構造となっていますが、ほこりや水滴の浸入を完全に防ぐものではありません。【接続を快適にする接続性】。モバイルアプリケーションCreators' Appへの画像転送の安定性が大幅に向上し、より快適な画像共有を実現。また、パソコンやスマートフォンにUSB接続することにより、手軽に高品質なライブストリーミングを実現するWEBカメラとしても使用できます。
質量(g)約493(バッテリー、メモリーカード含む) 電源リチャージャブルバッテリーパックNP-FZ100 有効画素数静止画時: 最大約2600万画素、動画時: 最大約1990万画素 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約122.0×69.0×63.6(グリップからモニターまで) 総画素数約2700万画素 ズーム全画素超解像ズーム:静止画時:約2倍、動画時:約1.5倍(4K)/約2倍(HD) 撮像素子APS-Cサイズ (23.3×15.5mm)、Exmor R CMOSセンサー シャッター速度(秒)【静止画撮影時(メカシャッター)】1/4000-30、バルブ、【静止画撮影時(電子シャッター)】1/8000-30、【動画撮影時】1/8000-1 液晶モニター7.5cm(3.0型)TFT駆動(タッチパネル)/1,036,800ドット スロットSD(UHS-I/II対応)カード用スロット 手ブレ補正機能イメージセンサーシフト方式5軸補正 ※補正方式はレンズ仕様による ISO感度設定ISO50~102400
1台ほか
229,800 税込252,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界最多1 9種類の被写体を検出できるAF性能(2021年10月28日現在、ミラーレスカメラにおいて。ニコン調べ。)。鳥やバイク、自動車、飛行機、犬、猫も検出可能なため、動物写真家やハイアマチュアユーザーにも適しています。ピント合わせをカメラに任せることで、より構図にこだわって撮影することができます。決定的瞬間を捉えるためのReal-Live Viewfinder。従来の電子ビューファインダーでは見られなかった瞬間や、一眼レフカメラのミラーアップによる像消失によって見ることができなかった瞬間まで、すべてを表示するReal-Live Viewfinderを搭載。最高の一瞬を逃しません。2時間を超える内部記録ができる8K UHD/30p動画。プロフェッショナルのニーズに応える、実用レベルの8K UHD動画。最長125分の8K UHD/30p動画の内部記録に対応しています。NIKKOR Z のS-Lineレンズによる卓越した解像力と全画素読み出しによる豊富な情報を活用し、被写体の隅々まで克明に描写できます。フルフレーム4K UHD/120pのハイフレームレート撮影。4K UHD動画は、120pでも最大125分までの内部記録に対応し、フルフレームで撮影できます。画像をクロップすることがないので、パースの効いた広角レンズなどの表現力を最大限活かせます。画像処理エンジンにより、8Kで読み出したデータをオーバーサンプリングして高精細な4K UHD画像を生成することができます。過酷な状況でも多様なアングルで存分に撮影できる操作性・信頼性。画像モニターに、横位置でも縦位置でも上下に大きく展開できる4軸のチルト機構を採用。多彩なアングルから被写体に迫れます。横位置、縦位置を問わず、快適な撮影が可能です。縦位置での静止画撮影時には、画像モニターと電子ビューファインダー内の情報表示類が縦位置表示になるため、設定確認も簡単です。ボタンイルミネーションやスターライトビュー、赤色画面表示など暗所撮影をサポートする多彩な機能を搭載し、ワークフローを加速させる高速レスポンスと最大6.0段の手ブレ補正効果で手持ち撮影を強力にアシストしてくれます。さらに、イメージセンサーの優れたダスト防止機能を搭載し、過酷な使用にも耐えるD6より約20%小型化しながらも、プロフェッショナルな使いやすさとD6を上回る信頼性を実現しています。※被写体検出は、ワイドエリアAF(S)、(L)、オートエリアAF、3D-トラッキング、ターゲット追尾AF(動画モードのみ)で動作。動物の検出は、犬、猫、鳥以外でも類似した動物に枠が表示されることがあります。※シャッタースピードなど設定条件により見え方が異なります。
有効画素数4571万画素 本体質量(g)約1160 撮像素子35.9×23.9mmサイズCMOSセンサー、ニコンFXフォーマット 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約149×149.5×90.5(本体のみ) 撮像画面サイズ約35.9×23.9mm 液晶モニターチルト式8cm/3.2型TFT 記録ファイル形式(動画)MOV、MP4 ISO感度設定64~25600 シャッター速度(秒)1/32000~30 ファインダー(電子ビューファインダー)1.27cm/0.5型 Quad-VGA OLED、約369万ドット 記録媒体CFexpress カード(Type B)、XQDカード 電源Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL18d 付属品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL18d(端子カバー付)、バッテリーチャージャー MH-33、本体充電ACアダプター EH-7P、HDMI/USBケーブルクリップ、ストラップ AN-DC24、ボディーキャップ BF-N1、USBケーブル UC-E24、アクセサリーシューカバー BS-1 ブラック アズワン品番65-2333-66
1台
779,800 税込857,780
3日以内出荷