用途100mmのディスクグラインダー、小物等が収納できます。
ナチュラルカラーなので外から内容物が確認できます。
2種類のトレーが入っており、作業に必要な工具や関連する用具などを整理して収納でき、移動にも便利です。
質量(kg)1.3
色ナチュラル
材質(本体)ポリプロピレン
外寸法・幅(mm)400
外寸法・高さ(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)255
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
スマートに整理して快適に持ち運ぶ。
「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ!
関連資料(5.4MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
ハンドサンダー、ペーパーの収納に最適です。60mm幅ベルトまで対応しています。
用途ハンドサンダー、ペーパーの収納。
色黒
材質ナイロン、ハトメ:スチール
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
蓋、本体には自動車のバンパーと同素材を使用しており、耐久力、対候性に優れており冬の冷温、夏の高温、ほとんどの化学薬品にも耐えるメーカーで最も強度の高いボックスです。
各種メンテナンスにピッタリのサイズ感でハードな現場からご家庭の工具箱としても使いやすいサイズです。
バックル部分は弓なりに締まり、落ちても開きにくく素材には強靭なポリカーボネイトを採用しております。
長く使える工具箱をお探しの方にぴったりです。
材質(本体)コーポリマー
外寸法・幅(mm)385
外寸法・高さ(mm)140
外寸法・奥行(mm)202
ディスクグラインダー(100mm・125mm)やマルチツールなどの収納に最適。
電動工具本体を固定する専用スポンジ付。
砥石やスパナなど専用アクセサリーが収納できる中皿付。
中皿はスライドでき、90度回転させると高さを変えることもできる。
ディスクグラインダー・マルチツールはコード式・充電式どちらにも対応。
バッテリー・充電器も収納できる。
プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギア)とRING STAR(リングスター)とのコラボ商品。
用途ディスクグラインダーやマルチツールの収納。
材質ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)
質量(kg)1
色ブラック/グリーン
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×156×98/55(中皿一段目下/中皿二段目下)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×230×180
中皿寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×157×35
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
超高耐衝撃性コーポリマー材質を使用。
自動車バンパー素材使用。
落ちても開かない強力バックル(ポリカーボネート樹脂使用)
引張強度120kgの持ちやすいワイドハンドル。
ミニ特殊構造
タイプ中皿あり
用途丸のこ・替鋸刃・延長コード等、必要なものをまとめて収納。
ナチュラルカラーなので外から内容物が確認できます。
2種類のトレーが入っており、作業に必要な工具や関連する用具などを整理して収納でき、移動にも便利です。
本体下部には替鋸刃を2枚セットできます。
質量(kg)1.7
色ナチュラル
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ中皿あり
外寸法・幅(mm)370
外寸法・高さ(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)307
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
見た目も美しいステンレス製工具箱。小物収納に便利な中皿トレー付き。
付属品中皿トレー(樹脂製)×1個
材質バックル:冷延鋼板
色シルバー
材質(本体)SUS430+PP
収納しにくいディスクパーツをスッキリ収納できる丸底収納スペース/ケースごと入れられるフラット底収納/小物や手工具も収納できるトレー付/ロック取付可能/日本製
用途100mm・125mmグラインダー兼用
材質(本体)ポリプロピレン
外寸法・幅(mm)490
外寸法・高さ(mm)220
外寸法・奥行(mm)275
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
耐久性に優れたハードタイプボックス。
トレーがついているので小物の収納もできます。
コの字型のトレーがセットされており、トレーに設けた開口スペースによりスプレー缶などの高さのあるものを立てたまま収納できます。
バックルはABS樹脂使用なので、破損しにくく丈夫です。
用途工具・小物の収納に
材質(フタ・トレー・ハンドル)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂
色ブラック
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ中皿あり
持ち運ぶことが出来るインナートレー付。環境に配慮した再生原料を使用しています。
用途ハンドツール・パーツの収納に
色ブラック
材質(本体)ポリプロピレン、ABS樹脂
タイプ中皿あり
耐荷重(kg)約20
サンダー専用の腰袋です。
適合PCサンダー(13-7062~13-7065、13-7068)ハイピッチファイル(13-7036、13-7023)ピッタリサンダー(13-7078、13-7079)
色ホワイト
寸法(縦×横×高さ)(mm)20×110×270
1個
¥2,300
税込¥2,530
当日出荷
ハンドサンダーを携帯して持ち運ぶのに便利な小型のポケットです。
質量(g)約130
適合ベルト幅(mm)48~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×80×250
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
サンダー専用の腰袋です。
適合ぴったりサンダー、ハイピッチファイル、カラーサンダー、エラストマサンダー
寸法(mm)140×80×270
質量(g)約190
スマートに整理して快適に持ち運ぶ。
「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ!
寸法(mm)長さ295×横395×高さ157
関連資料(5.4MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
中皿で工具の整理整頓が簡単にできます。
コンパクトで小物の整理に便利です。
仕様シリンダ錠取付可能(別売)
付属品中皿付(取り外し可)
質量(kg)0.89
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
質量(g)890
タイプ中皿あり
容量(L)4
耐荷重(kg)20
梱包数10個
バックルABS樹脂
材質(取手)ABS樹脂
外寸法・幅(mm)380
外寸法・高さ(mm)145
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)380×178×145
外寸法・奥行(mm)178
外寸法・間口(mm)380
有効内寸法・間口(mm)357
有効内寸法・奥行(mm)140
有効内寸法・高さ(mm)87
ハンドサンダーを携帯して持ち運ぶのに便利な小型のポケットです。
質量(g)約130
適合ベルト幅(mm)48~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×80×250
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
吸排機能付で集じん機がいらず簡単に作業ができます。
用途壁面、床面の研磨。舗石・平盤・ピンコロ石・煉瓦・耐火煉瓦・インターロックブロック(ILB)・その他石材などの切断
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
電源(V)AC100
定格電流(A)7
消費電力(W)660
電源コード(m)2.5
寸法(mm)445×230×250
9mm幅のサンディングベルトで、狭い所や複雑な形状を効率良く研削。
木材の研削にも最適。
細く深い場所も研削可能。
AC機同等の能率を実現(マキタ社AC機比)
高出力・高能率のハイパワーブラシレスモータ搭載。
先端角度調整可能
アームは-5°から90°まで無段階調整できます。
アームは折りたたみ可能。(100°~160°の範囲では作動しません。)
集じん機に接続すれば、クリーンな作業が可能。
アーム角度を変更し研削対象を照射できます。
ダイヤルにより600~1700 m/min(m/ 分)の間で自在にベルト速度を変えられます。
用途9mm幅で狭い所や複雑な形状の研削に
関連資料(1.0MB)
全長(mm)500
質量(kg)2(バッテリ含む)
マイクロフィルター採用の新集塵ダストケースにより、従来のサンダーより高い集塵性能を実現!
研磨能力70%アップ!集塵能力17%アップ!細かい場所で使いやすい。
握りやすいグリップを採用し、垂直面での研磨がやり易く、豊富なアクセサリーも同梱。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)120
回転数(min-1[r.p.m])14000
ペーパー寸法(mm)135×94
寸法(mm)133×94(ベースプレート)、 135×94(サンドペーパー)
ベース寸法(mm)133×94(ベースプレート)
形式ワンタッチ式(サンドペーパー)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×94×130
付属品集塵ダストケース、サンドペーパー(#80×1、#120×1、#240×1)、ポリッシング×1、ストリッピングウール×1、スポンジパッド×1、スクラビングパッド(粗め×1、仕上げ×1)
質量(kg)1.1
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
コードレス(10.8V)仕様で場所を選ばず、作業が可能。プロクソン マイクロシリーズの能力をさらに広げるPBS(プロクソン・バッテリーシステム)シリーズ。もう一歩踏み込んだ作業に進みます。
用途木、金属の仕上げ、バリ取り・研磨作業など、狭い部分などの加工
角度調整範囲0~70°
バッテリー容量(Ah)2.6
バッテリー電圧(V)10.8
ベルト寸法(mm)10×330
充電時間(分)90
無負荷ベルト周速(m/min)200~700(無段電子コントロール付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
駆動時間(分)フル充電時:約20(目安)
用途木材、プラスチック製品等の研磨作業に
仕様6段階無段変速、集じん機能付き、ラバー付きグリップ
セット内容本体、ダストケース、サンドペーパー#60×2枚、サンドペーパー#120×2枚、サンドペーパー#240×2枚
材質プラスチック
寸法(mm)振動範囲:2
色サンドベージュ
消費電力(W)350
定格電圧(V)AC100
周波数50/60Hz
定格時間(分)20
1個
¥5,988
税込¥6,587
翌々日出荷
各種の軸付サンダーをセット品にして取り揃えました。
用途各種金属・非鉄金属、ガラス、木材、ゴム、石膏、石材等のサビ取り、汚れ落とし、研磨、エッジ研磨、バリ取り加工、カエリ取り加工に。
セット内容フラップサンダー S1112、S1132、S1312、S1332 〈各3本〉、スポンジサンダー S2001、S2003、S2101、S2103 〈各3本〉、ドラムサンダー S3082、S3084、S3122、S3124 〈各10本〉、ラバーホルダー S3308、S3312、S4205、S4210 〈各2本〉、キャップサンダー S4211、S4213、S4231、S4233 〈各10本〉、ロールサンダー S5311、S5313 〈各5本〉、ケース TS-06
軸径(Φmm)3
セット数122本入
適合材各種金属・非鉄金属、ガラス、木材、ゴム、石膏、石材等
1セット(122本)
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
吸排機能付で集じん機がいらず簡単に作業ができます。
用途壁面、床面の研磨。舗石・平盤・ピンコロ石・煉瓦・耐火煉瓦・インターロックブロック(ILB)・その他石材などの切断
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
電源(V)AC100
定格電流(A)7
消費電力(W)660
電源コード(m)2.5
寸法(mm)445×230×250
付属品ペーパーパック3枚(14694373)、メッシュバッグ、ディスクペーパー、ペーパーパッドセット、ケース
仕様Φ150ペーパー仕様
質量(kg)5.2
トラスコ品番471-8917
1台
¥52,980
税込¥58,278
翌日出荷
3種類のパッド標準付属で様々な作業に対応できます。コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計です。握りやすいソフトラバーグリップです。電子無段変速
用途木材、プラスチック、金属などの平らな面の研磨作業
回転数(min-1[r.p.m])6000~11000
プレート寸法(mm)(正方形)100×110、(長方形)80×130、(三角形)100×150
ペーパー寸法(mm)クランプ式(正方形のみ)115×140、マジック式(正方形)115×107、(長方形)80×133、(三角形)100×150
ストローク数(min-1[回/分])12000~20000
オービットダイヤ(mm)(軌道)1.6
関連資料部品図(0.68MB)
1台使用個数1
人気のツールバックと同じカラーリングで、SPバック、サンダーフック、コーキングホルダーやサポートベルトと合わせてお使いいただけます。
小物入れとしても使用可能です。
寸法(mm)115×45×100
●コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計●握りやすいソフトラバーグリップ●ダイヤル式無段変速●ブラシレスモーター
用途●木材・石材・金属などへの研削、研磨、車などのお手入れのサポート
回転数(min-1[r.p.m])6000~10000
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
吸排機能付で集じん機がいらず簡単に作業ができます。
用途壁面、床面の研磨。舗石・平盤・ピンコロ石・煉瓦・耐火煉瓦・インターロックブロック(ILB)・その他石材などの切断
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
電源(V)AC100
定格電流(A)7
消費電力(W)660
電源コード(m)2.5
寸法(mm)445×230×250
マルチツール本体とサンダーヘッドのセットです。マルチツール本体とサンダーヘッドのセットになります。別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。仕上げ、補修作業に適しています。
セット内容マルチツール本体(EA813WA-6) サンダーヘッド(EA813WA-21) 工具箱 パーツケース #80サンドペーパー(粗目)×5枚 #120サンドペーパー(細目)×5枚 集じん機アダプター
寸法(mm)【工具箱】460×265×233
備考※ESCOオリジナルセット品
電源(V)AC100
消費電力(W)300
回転数(min-1[r.p.m])9000
本体寸法(mm)140×70×210(H)
本体質量(kg)1
適合品番【ヘッド】EA813WA-11~-21
ペーパー寸法(mm)132×93
アズワン品番65-2227-91
1セット
¥16,700
税込¥18,370
翌日出荷
関連資料パーツリスト
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ