外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
トラスコ品番410-3807
質量(g)34
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1枚
¥249
税込¥274
当日出荷
こんなお得な商品も!

研磨ディスク アルミナ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
自主作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力のもとで最も効率よく作業します。
用途バリ取り。
サビ落とし。
キズ取り。
スパッタ取り。
ステンレス、鉄の研削研磨。
適合ディスクグラインダー(電気・エアー)
種別テクノ
直径(Φmm)100
研磨材の構造研磨布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
内径(Φmm)16(15)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
こんなお得な商品も!

研磨ディスク アルミナ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
空冷効果が働き大きな熱を与えません。
騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。
耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。
研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。
用途バリ取り
サビ落とし
キズ取り
スパッタ取り
ステンレス、鉄の研削研磨
外径(mm)100
内径(Φmm)15
砥材A(アルミナ)
直径(Φmm)100
適合ツールディスクグラインダー
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
羽根枚数72
適合材ステンレス、鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
用途錆や塗装の除去作業に。研磨傷ぼかし。スポット溶接の除去やバリ取り作業に。
最大回転数(min-1[r.p.m])13000
RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートをきれいに削れます。
用途コンクリート、大理石、面取り、バリ取りに。
材質シリコンカーバイト砥材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
外径(mm)100
羽根の長さ(mm)25
穴径(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

研磨ディスク コンクリート用
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
サンドペーパーを使った特殊な構造が、鋭い切れ味となめらかさ、更に耐久性と安全性を実現しました。
コンクリートに余分な喰い込みを与えず、表面研磨や補修、面取りやバリ取りをスムーズに行うことができます。
用途コンクリートの表面研磨、よごれ落とし、バリ取り、面取り、モルタルの塗装はがし、コンクリート床の面ならし
粒度24
砥材シリコンカーバイド
研磨材の構造サンドペーパー
羽根枚数62
適合材コンクリート、モルタル、大理石、瓦、タイル、レンガ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
こんなお得な商品も!

研磨ディスク ジルコニア
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
Eタイプは、国際特許を誇るオリジナル機械で製造したお薦め品です。テクノディスクの研削長所はそのままで、ヤケや目詰まりを抑える事に成功しました。
用途バリ取りに
サビ落としに
ステンレス・鉄の研削研磨に
適合ディスクグラインダー
直径(Φmm)100
研磨材の構造研磨布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
内径(Φmm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
水がいらない乾式。高速で穴あけができる。ディスクグラインダを使用して床タイルなどの硬質タイルでも簡単に、高速に、穴あけができます。コア内のワックスが穿孔熱で徐々に先端に出て冷却していくので水が不要。ドリルビットガイド無しで位置決めが可能。コードレスディスクグラインダに最適。サイズ5.0mm~10.0mmまで対応。タイル表面の欠けが少なく仕上りがキレイ。タイルのキワの穴あけも簡単。
用途硬質磁器タイル・石材タイル穴あけ用
全長(mm)68
軸径M10
有効長(mm)35
適合材タイル
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

クロスディスクサンダー
モノタロウ
¥2,698
税込¥2,968
曲面作業が得意。目詰まりしないスムース研磨。クロス製なので仕上がり抜群。
用途塗料はがし、サビ落とし、表面研磨。
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
付属品穴径16mm→15mmアダプター1枚
材質アルミナ砥材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
こんなお得な商品も!

研磨ディスク 木工用
モノタロウ
¥349
税込¥384
鋭い切れ味と空冷効果でスムーズな作業ができます。
目づまりも少なく耐久性も抜群ですから、取替える手間も省けます。
ディスクグラインダーで使用できる為、作業スピードも抜群で、木に釘などが入っていても一緒に削ってしまうパワーがあります。
用途丸太の皮はがし、ケバ取り、曲面加工、パレットの補修、コンパネの補修、面取り、サイズ合わせ、等など色々な木工に。
直径(Φmm)100
研磨材の構造研磨布
適合ツール100mm用ディスクグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
内径(Φmm)15
付属リング穴径(Φmm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

フェルトディスク
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
一般金属の鏡面仕上げ、艶出しに最適です。
柔らかく、使いやすいです。
バフ研磨の#800仕上げ程度
こんなお得な商品も!

クロスディスクサンダー
モノタロウ
¥2,698
税込¥2,968
目づまりしないスムース研磨。クロス製なので仕上り抜群です。
用途塗料はがし、サビ落とし、表面研磨。
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
付属品穴径16mm→15mmアダプター1枚
材質アルミナ砥材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
ヤケを発生させず、木を簡単に削ります。
用途丸太の皮むき、ケバ取り、パレットの補修、木材の曲面加工等。
直径(Φmm)100
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13,000
穴径(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
フラップ構造により研削力があり、目詰まりすることなく使用することができます。
用途ステンレス、アルミ製品のヘアライン加工に。
木工製品の仕上げ研磨に。
サテン仕上げにも最適です。
鏡面作業の前工程の仕上げ研磨に。
適合材ステンレス、アルミ、木工
穴径(Φmm)12.7
外径(Φmm)100
幅(mm)25
最高回転数(min-1[r.p.m])8000
仕上ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘアーライン・鏡面仕上げ・錆取り・一般研磨等、このキットがあれば大変便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ガラスを研磨するために考案された研磨ディスクです。ガラス板やタイルの切断面・陶磁器肌のならしに適しています。
外径(mm)100
内径(Φmm)16(15)
粒度180
砥材ダイヤモンド/シリコンカーバイド
種別ダイヤガラス
寸法(mm)直径:100、穴径:16
研磨材の構造電着ダイヤモンドシート/研磨布
適合ツールディスクグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
適合材ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
FRPの研削で課題であった「目づまり」をできるだけ低減し、安定した作業が可能です。
用途FRP、人工大理石の粗削り。
材質シリコンカーバイト砥材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
最高使用周速度(m/s)69(4100m/min)
羽根の長さ(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
FRPをスムーズに研削できる特殊加工研磨布を採用することによりスピーディーに研削研磨できます。
外径(mm)100
内径(Φmm)15
直径(Φmm)100
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
穴径(mm)15
研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げが出来ます。
外径(mm)100
ねじ径(mm)10
ねじピッチ1.5
幅(mm)25
サイズ100Φ
速度43m/s
主な用途鏡面仕上げに。表面研磨にも最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
目詰まりがなく、最後まで均一に研磨が出来ます。弾性があり、なじみやすい。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。ネジ式ワンタッチ交換です。グラインダーに直接、簡単に取り付けられ、ディスクとしても、フラップとしても使用できます。
用途表面研磨、サビ落とし、バリ取り、ヘヤーライン出し、鏡面仕上げに。
ねじ径(mm)10
幅(mm)25
ねじピッチ1.5
取付ネジ径M10
研磨剤がよく馴染み、鏡面作業がやりやすいです。フラップ構 造により曲 面にも良くフィットします。空冷効果、バツグン。ご使用の際は、研磨剤(青棒、白棒)を塗布してご使用ください。
外径(Φmm)100
ねじ径(mm)M10
幅(mm)25
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
ヤケを起こさず刃物を手入れします。焼きもどしが起きません。
用途刃物研磨、鎌の研磨、刃こぼれの修正、コンバインの刃の研磨など。
直径(Φmm)100
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13,000
穴径(mm)15
曲面にフィットし、作業性大幅向上。ディスク側面の使用も可能。コーナー部の研磨に最適。
用途ステンレス、その他金属の鏡面仕上げ。曲面に対応。
厚さ(mm)5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
適合材ステンレス、その他金属
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
縦使用専用の磨き上げアイテムです。M10ネジでの交換でとても簡単です。オフセット型で安全に使用できます。
用途鏡面加工作業に。
トラスコ品番195-4529
材質綿
厚さ(mm)10
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000
ねじ径M10
外径(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
木工の曲面、R部のシーラーサンディングに。ステンレス、アルミのヘアーライン加工に。木工、塗面の仕上げに。サテン仕上げにも最適です。メッシュ研磨布とのMIXで研磨力と寿命がアップ。
幅(mm)25
ねじ径(mm)M10
外径(Φmm)100
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクグラインダーでのバリ取り作業に最適です。ディスクグラインダーやストレートグラインダーで簡単作業。木材・金属の凸凹面の研磨やケバ取りに大変便利です。
粒度#180
幅(mm)25
ねじ径(mm)M10
外径(Φmm)100
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
31日以内出荷
ガンコなサビ取りが得意です。目詰まりせず、火花の発生もほとんどありません。
用途がんこなサビ、塗料、黒皮はがし。
直径(Φmm)100
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13,000
穴径(mm)15
マジックテープ加工で取り外し簡単
用途ダブルアクションサンダーに取り付ける交換用パットですペーパーやフェルト等を取り付けてご使用ください
外径(Φmm)50
質量(g)23
ねじ寸法5/16
トラスコ品番402-8864
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
縦使用専用の磨き上げアイテムです。M10ネジでの交換でとても簡単です。オフセット型で安全に使用できます。
用途鏡面加工作業に。
トラスコ品番195-4533
材質麻
厚さ(mm)10
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000
ねじ径M10
外径(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
こんなお得な商品も!

フェルトディスク
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
くもり取りと磨き作業用。
本製品に、別売の青棒・白棒など油性研磨剤をつけて磨くと、金属が鏡面に仕上がります。
柔らかい材質や薄い形状のワークにはS<ソフトタイプ>、厚い金属板やステンレス製ワークにはH<ハードタイプ>をお使いください。作業は低圧・低回転で行うと効果的です。
用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨
外径(Φmm)100
厚さ(mm)12
適合ディスクグラインダー
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
曲面作業が得意。目詰まりしないスムース研磨。クロス製なので仕上がり抜群。
用途塗料はがし、サビ落とし、表面研磨。
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13,000
外径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1箱(10枚)
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
端面、斜め面使用可能。ワンタッチ取り替え。鏡面仕上げまでの商品が揃っています。
セット内容GPサンダーユニロン #320、#600、#1000、GPサンダーフェルト(ソフト)、青棒、アーバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
消費電力(W)580
アズワン品番64-8784-24
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ