111件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来ではオフセット砥石にて研削後、ペーパーにて研磨していました作業が、この1枚で研削から研磨までおこなえます。 中研磨に最適です。 ヤケが生じにくく、目づまりが少ない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ、美しく仕上がります。
用途ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 適合材ステンレス、鉄、アルミ、木材、プラスチック等 穴径(Φmm)15 砥材ジルコニア 外径(Φmm)100 適合ディスクグランダー 研磨材の構造サンドペーパー 適合ツールグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

テクノディスク Z(Eタイプ) イチグチ 動画あり
Eタイプは、国際特許を誇るオリジナル機械で製造したお薦め品です。テクノディスクの研削長所はそのままで、ヤケや目詰まりを抑える事に成功しました。
用途バリ取りに サビ落としに ステンレス・鉄の研削研磨に 適合ディスクグラインダー 直径(Φmm)100 研磨材の構造研磨布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 内径(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

研磨ディスク 完全国産品 ジルコニア モノタロウ 動画あり
Made in Japanの高品質商品です。 自生作用の高い基布、ジルコニア砥材を採用。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業します。
用途バリ取り サビ落とし キズ取り スパッタ取り ステンレス、鉄の研削研磨 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
1枚
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研磨ディスク 日本製ペーパー使用 ジルコニア モノタロウ 動画あり
日本製のペーパーを使用し中国で製造したコストパフォーマンスの高い商品です。 自生作用の高い基布、ジルコニア砥材を採用。 高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業します。
用途バリ取り サビ落とし キズ取り スパッタ取り ステンレス、鉄の研削研磨 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
1枚
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)TOPディスク
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、TOPディスクにて研削、研磨ができます。目詰まりが少ない。焼けが生じにくい。
用途金属をはじめ石材、ガラスへの対応。4種類の砥材を用意。用途に応じてお選びください。中研磨に最適です。 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 対応材質鉄、ステンレス 外径(Φmm)100 適合用途キズ取り、バリ取り
1セット(5枚)
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ジルコニア砥粒を特殊コーティングした、切れ味と耐摩耗性に優れたディスクです。一般鋼材はもちろん、アルミや真鍮、ステンレスなど目詰まりしやすい材質の研削に適しています。1パック100枚入りです。画像はイメージです。
砥粒ジルコニア 入数100
1パック
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ジルコニア砥粒を特殊コーティングした、切れ味と耐摩耗性に優れたディスクです。一般鋼材はもちろん、アルミや真鍮、ステンレスなど目詰まりしやすい材質の研削に適しています。裏面は粘着処理が施してあります。1パック100枚入りです。画像はイメージです。
粒度#150 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 砥粒ジルコニア 入数100
1パック
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)曲面ディスク
ソフトタッチで疲れません。フラップトップより研磨力があります。
対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木工 適合用途キズ取り、バリ取り
1セット(5枚)
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

研磨用品
用途ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に。 砥材ジルコニア砥材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200 羽根枚数72 適合材ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等 外径(mm)100 穴径(mm)15
1箱(40枚)
5,919 税込6,511
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジルコニア砥粒を特殊コーティングした、切れ味と耐摩耗性に優れたディスクです。一般鋼材はもちろん、アルミや真鍮、ステンレスなど目詰まりしやすい材質の研削に適しています。裏面は粘着処理が施してあります。セットは各粒度が10枚ずつ、計40枚入ったセットです。画像はイメージです。
区分セット 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 砥粒ジルコニア 入数40
1セット
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イチグチテクノディスクZ
エコ商品
特に硬い材質、溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削研磨に最適です。
用途溶接のビート取り。バリ取り。サビ落とし。ステンレス・鉄の研削研磨。 材質ジルコニア 羽根枚数36 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚ほか
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

三面ディスクは羽根を折って重ねています。簡単な研削作業から研削研磨作業まで幅広く使用が可能。研磨布をV字に折りこんで、パットに接着してあるため、上面、下面、側面の3ヶ所で研磨作業が可能です。GPマルチディスクよりクッション性は劣りますが、深削りの心配がなく、凹凸面にぴったりとフィットします。また、パットの根元まで使用でき非常に経済的です。ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
用途金属タンク等の研磨、各種バリ取り。非鉄金属の研磨。各種溝研磨に最適。 外径(Φmm)100 羽根の長さ(mm)20 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具ディスクグラインダー 適合材金属、非鉄金属
1箱(5個)
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)多羽根ディスク
砥材ジルコニア 外径×穴径(Φmm)180×22
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特に硬い材質、大きな溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。 高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。 ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削・研磨作業に最適です。
用途溶接のビート取り。 バリ取り。 サビ落とし。 ステンレス、鉄の研削研磨。 適合ディスクグラインダー(電気・エアー) 種別テクノ 直径(Φmm)100 研磨材の構造研磨布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
1枚
949 税込1,044
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特に硬い材質、大きな溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。 高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。 ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削・研磨作業に最適です。
用途溶接のビード取り。 バリ取り。 サビ落とし。 ステンレス、鉄の研削研磨。 適合ディスクグラインダー(電気・エアー) 種別テクノ 直径(Φmm)180 研磨材の構造研磨布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400 内径(Φmm)22.2 羽根枚数120 砥粒ジルコニア RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
1,998 税込2,198
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特に硬い材質、大きな溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。 高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。 ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削・研磨作業に最適です。
用途溶接のビード取り。 バリ取り。 サビ落とし。 ステンレス、鉄の研削研磨。 外径(mm)125 内径(Φmm)22.2 砥粒ジルコニア 適合ディスクグラインダー(電気・エアー) 種別テクノ 直径(Φmm)125 砥材ジルコニア 研磨材の構造研磨布 穴径(Φmm)22.2 最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000 適合材ステンレス、鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)三面ディスク(ジルコニア)
エコ商品
最高回転数(min-1[r.p.m])13000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
6,598 税込7,258
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イチグチテクノディスク Z
エコ商品
特に硬い材質、大きな溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。 高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。 ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削・研磨作業に最適です。
用途溶接のビート取り。 バリ取り。 サビ落とし。 ステンレス、鉄の研削研磨。 適合ディスクグラインダー(電気・エアー) 種別テクノ 直径(Φmm)58 研磨材の構造研磨布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 内径(Φmm)10 羽根枚数36 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
449 税込494
翌々日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

焼けが少なく、作業可能作業時間が長い。美しい仕上げ面。目詰まりが少なく、同じ研磨目が持続。二次バリが出ない。
用途スパット除去、ビート取り、バリ取り、前処理、サビ落とし、塗装落とし、難削材研磨など。 外径(Φmm)165 穴径(Φmm)22 砥材ジルコニア 最高使用回転数(min-1[r.p.m])7300
1箱(1枚)
3,998 税込4,398
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)チェンジTOPディスク
エコ商品
最初からパットを外せば小さなネット基盤になり、そのままご使用頂くとソフトな研磨が可能です。 曲面やR面の研磨にも最適です。
用途バリ取り、キズ取り 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
5,398 税込5,938
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

大外径125mmです。ジルコニア砥粒で高研削力があり、大きなワークや作業効率があがります。
用途鉄、ステンレス、アルミの表面研磨やビート除去、サビ取り。 砥材Z 穴径(Φmm)22 最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000 外径(Φmm)125
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチグチテクノディスクZ
エコ商品
特に硬い材質、大きな溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。 高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。 ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削・研磨作業に最適です。
用途溶接のビード取り。 バリ取り。 サビ落とし。 ステンレス、鉄の研削研磨。 適合ディスクグラインダー(電気・エアー) 種別テクノ 直径(Φmm)75 研磨材の構造研磨布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 内径(Φmm)15 砥粒ジルコニア RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
769 税込846
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イチグチテクノディスク A
エコ商品
自主作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力のもとで最も効率よく作業します。
用途バリ取り。サビ落とし。キズ取り。スパッタ取り。ステンレス、鉄の研削研磨。 適合ディスクグラインダー(電気・エアー) 種別テクノ 直径(Φmm)50 研磨材の構造研磨布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 内径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
459 税込505
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大外径180mmです。ジルコニア砥粒で高研削力があり、大きなワークや作業効率があがります。
用途鉄、ステンレス、アルミの表面研磨やビート除去、サビ取り。 砥材Z 穴径(Φmm)22 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 外径(Φmm)180
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特に硬い材質、大きな溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。 高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。 ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削・研磨作業に最適です。
用途溶接のビード取り。 バリ取り。 サビ落とし。 ステンレス、鉄の研削研磨。 適合ディスクグラインダー(電気・エアー) 種別テクノ 直径(Φmm)50 研磨材の構造研磨布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 内径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イチグチテクノディスクEX
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚ほか
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

上面、下面、側面で研磨が可能です。曲面にもなじみ研削力もあるので、使い方次第で技を編み出せる商品です。取付けもネジ式ワンタッチで簡単です。
直径(Φmm)100 ねじピッチ1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 ねじ径M10 ねじ径(mm)10 最高使用周速度(m/s[m/min])67 羽根枚数3×18 砥粒Z
1箱(5枚)
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研磨布を折りたたんでディスク状に加工しました。 ディスクの表・裏・外周部分での同時研磨作業が可能です。 金属の溝・L字型・コ型部分の研磨に最適です。 粗い粒度はZ砥材で、細かい粒度はA砥材でご用意しています。 研磨布は3~4枚重ねですので、耐久性にも優れています。
用途バリ取り/錆落とし/溶接のビード取り/ステンレス、鉄の研磨 外径(mm)100 内径(Φmm)15 砥材ジルコニア 種別SP 直径(Φmm)100 研磨材の構造研磨布 適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー) 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 砥粒Z 適合材ステンレス、鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テクノディスクHYBRID (Z) イチグチ 動画あり
DISC上面・下面・外周面を使える画期的な形状。 ワークに対してアタリが柔軟で仕上面がきれい。 薄手・厚手 双方の金属にフィットし、使い勝手がよい。
用途内角コーナーの溶接部分の均し フランジ接合部分等コーナー部の溶接ビードならし R形状のワークの溶接ビード処理 コの字ワークや切欠き部分の端面処理 鉄・ステンレス・アルミ等の一般研削研磨 バリ取り、面取り、サビ落とし、塗料はがし 外径(mm)100 内径(Φmm)15 砥材Z 直径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 羽根枚数45 適合材鉄・ステンレス・アルミ等 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

FUJI STAR(三共理化学)スターディスク STAR-Z
最高回転速度は13700rpm。ネジ穴式タイプでワンタッチで装着可能。エコノデイスクは安価タイプです。
用途金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ取り、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし。
1箱(5枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テーパ式だから削りやすい 研削面が広く作業効率が良い 空冷効果アップで被研材が焼けにくい
適合本体G10SHA、G10ST等 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 取付穴径(Φmm)15
1個
679 税込747
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

外径(mm)100 内径(Φmm)16(15) 粒度100 砥粒ジルコニア トラスコ品番852-5027 質量(g)75
1セット(5個)
2,898 税込3,188
14日以内出荷

高い安全性 。特殊基材との複合構造により、あたりが柔らかくショックを吸収し、安全性を高めました。 。確かな持続性 。目づまりがなく優れた研削力を発揮します。 。特殊なバックアップ基材を使用していますので基材残りがなく、研磨布をムダなく使用でき、製品寿命は大幅に伸びました。 。あらゆる鋼材に適応 。幅広い商品群により、多種の材質・作業用途に対応でき、均等な研削性能を引き出します。 。便利なパッドレスタイプ 。パッドレスタイプとして設計してありますので、そのままグラインダーへの取り付けが可能、さらに能率が上がります。快適な作業。低振動、低騒音のため、作業が容易で安全かつ能率良く使用できます。
結合度S
1箱(5枚)
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テクノディスクHIBRID・Z イチグチ 動画あり
イチグチテクノディスクHIBRID・Z
エコ商品
DISC上面・下面・外周面を使える画期的な形状。 ワークに対してアタリが柔軟で仕上面がきれい。 薄手・厚手 双方の金属にフィットし、使い勝手がよい。
用途内角コーナーの溶接部分の均し フランジ接合部分等コーナー部の溶接ビードならし R形状のワークの溶接ビード処理 コの字ワークや切欠き部分の端面処理 鉄・ステンレス・アルミ等の一般研削研磨 バリ取り、面取り、サビ落とし、塗料はがし 直径(Φmm)100 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 羽枚数45 内径(Φmm)15 羽根枚数45 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚ほか
939 税込1,033
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。
用途ステンレス・超硬工具鋼の研削研磨用。 材質【砥材】ジルコニア 砥材ジルコニア砥材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])24000 枚数【不織布】1 外径(Φmm)25
1箱(50枚)
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

削れすぎのおそれがなく研磨焼けも少ない為、なめらかで均一な仕上がりが得られます。 目詰まりがなく、スムーズな研削、研磨力が保てます。 どのような鋼材にもピッタリ吸いつきスムーズに作業が進められます。 凹凸面や複雑な形状でも、均一で安定した研削・研磨が行えます。 ノイズや振動を抑えた快適な使用感で、作業能率が向上します。
用途一般鋼・鋳鉄。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
1箱(10枚)ほか
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

特殊基材との複合構造で、ソフトタッチの研磨作業を実現します。 研磨布をムダなく使用でき、製品寿命は大幅に伸びました。
穴径(Φmm)15 砥材Z 砥粒Z 外径(Φmm)100 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12600 結合度S
1箱(5枚)
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(5個)
2,898 税込3,188
5日以内出荷

スパークディスク(エコノミータイプ) ヤナセ(柳瀬) 動画あり
コストパフォーマンスに優れたディスクです。 粒度のバリエーションも多く、荒削り~中仕上げまで行えます。
外径(Φmm)100 厚さ(mm)6 砥材ジルコニア 研磨材の構造研磨布 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800] RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
379 税込417
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高回転速度は13700rpm。ネジ穴式タイプでワンタッチで装着可能。エコノデイスクは安価タイプです。
用途金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ取り、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし。
1箱(5枚)
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)