63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アターク・曲面フィンサンダー用のパットに付けるマジック式サンドペーパーです。
用途研磨・磨き・バリ取りに 粒度100 トラスコ品番852-2912 材質マジック式サンドペーパー 質量(g)76 ペーパー寸法(mm)100×150
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

アターク・曲面フィンサンダー用のパットに付けるマジック式サンドペーパーです。
用途研磨・磨き・バリ取りに 粒度800 トラスコ品番852-2916 材質マジック式サンドペーパー 質量(g)35 ペーパー寸法(mm)100×150
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

アターク・曲面フィンサンダー用のパットに付けるマジック式サンドペーパーです。
用途研磨・磨き・バリ取りに 粒度180 トラスコ品番852-2913 材質マジック式サンドペーパー 質量(g)52 ペーパー寸法(mm)100×150
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

番手の取替えがワンタッチ。 キレが抜群。 目づまりが少なく長持ち。
用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。 適合材金属、木工 外径(Φmm)125 種別マジック式(穴なし) 形状ディスクタイプ 砥材アルミナ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1パック(5枚)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

アターク・曲面フィンサンダー用のパットに付けるマジック式サンドペーパーです。
用途研磨・磨き・バリ取りに 粒度400 トラスコ品番852-2914 材質マジック式サンドペーパー 質量(g)30 ペーパー寸法(mm)100×150
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

マジック脱着式のサンダーやパッドなどに、ワンタッチで取り付けられ、何度でも貼り換えが可能です。クッション性に富み、被研磨物への当りがソフトなので、スムーズに研磨できます。マジック構造による空冷作用と、目づまり防止加工により、長寿命で、ヤケの発生を軽減します。パッドから研磨紙がずれないので、最大限の研磨効果を得られます。
用途内装・木工・塗装・金属研磨作業の効率化に! 適合材木工、金属 種別マジック式 材質研磨材、紙、バインダー、ナイロン 寸法(mm)75×240 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

切削性・耐久性に優れた研磨シート。穴あきタイプで吸塵式サンダーに対応。
用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨などに 適合材金属、木工 外径(Φmm)125 種別マジック式(6穴) 形状ディスクタイプ 砥材アルミナ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1パック(5枚)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

アターク・曲面フィンサンダー用のパットに付けるマジック式サンドペーパーです。
用途研磨・磨き・バリ取りに 粒度60 トラスコ品番852-2915 材質マジック式サンドペーパー 質量(g)98 ペーパー寸法(mm)100×150
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

マジック脱着式のサンダーやパッドなどに、ワンタッチで取り付けられ、何度でも貼り換えが可能です。クッション性に富み、被研磨物への当りがソフトなので、スムーズに研磨できます。マジック構造による空冷作用と、目づまり防止加工により、長寿命で、ヤケの発生を軽減します。パッドから研磨紙がずれないので、最大限の研磨効果を得られます。
用途内装・木工・塗装・金属研磨作業の効率化に! 適合材木工、金属 種別マジック式 材質研磨材、紙、バインダー、ナイロン 寸法(mm)75×170 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マジック式で取替が簡単です。 適度な大きさ・弾力で作業がはかどります。 一般的なマジック式商品であればご使用頂けます。
用途木材作業やDIYの作業がより効率的になります。 適合材木材
1セット
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンドペーパーの交換が便利なマジック式です。手作業研磨が効率UPします。マジックテープ式でペーパーの脱着が簡単です。
用途平面研磨作業。 仕様サンディングロールマジックテープ付用 材質(板部)アルミニウム 取付面(mm)70×240 材質(柄部)ビーチ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

研削力抜群。通常のペーパーと比較して約3倍。 パターンコートで目づまり減少。 耐久性UPで経済的。ペーパー厚と密度を増加し、破れを軽減
用途木材・樹脂・金属表面研磨に。表面仕上げ。塗装はがし。サビ取り。 適合材木材・樹脂・金属 適合90mm幅のクランプ式オービタルサンダーに使用できます 種別クランプ式 寸法(mm)230×93 基材A 砥粒A 寸法(縦×横)(mm)230×93
1袋(6枚)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(20枚)ほか
1,800 税込1,980
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。目詰まりが少なく長持ち(ロングライフ)。ペーパー目が出にくい。パット面がいつも平滑。
用途自動車補修研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工、家具メーカーでの各種研磨作業。 幅(mm)75 長さ(m)15 砥粒AA ケース色グリーン 適合材金属、木工
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(5枚)
630 税込693
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

木材のケバ取り、塗装はがし、表面みがきに最適です。特殊コーティングで目詰まりしにくく、切れが良いです。サンドペーパーの約3倍の耐久性です。 マジック式で粒度の交換が簡単にでき、繰返し脱着できます。
用途マジックパット用、木材のケバ取り、塗装はがし、表面みがき。 仕様マジックパット用 セット内容60×2枚・120×2枚・240×2枚 直径(Φmm)125 対応機種電気ドリル 適合材木材
1パック(6枚)
689 税込758
当日出荷

1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

1個
2,100 税込2,310
当日出荷

1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

マジック式のため、番手の取り替えがワンタッチ。 目詰まりが少なく、ロングライフ。 熱に強い接着剤を使用しています。
用途自動車補修研磨作業 各種車両の塗膜研磨作業 金属焼付け塗装研磨作業 木工・家具メーカーでの各種研磨作業 FRP研磨作業
1箱(50枚)
2,998 税込3,298
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マジック式・穴あり EA809XW-4用 目詰まり防止加工
1パック(10枚)
1,230 税込1,353
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)サンドペーパー
目づまりが少ないサンドペーパーです。 必要な長さにカットして使用できるロール状です。
種別のり無、マジック式無 幅(mm)75 全長(m)23
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミナとセラミック砥粒を使用し、研磨力と耐久性に優れ、均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。 他社様多穴パッドをお使いならば、他社様製サンダーお使いの方にもおすすめです。マジック式です。
用途下地処理から仕上げファインサンディングまで、フィラーサンディング、クリアコート(特にVOC)、自動車補修に最適 基材
1箱(50枚)ほか
3,780 税込4,158
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

D90mm用、穴無しサンドペーパーです。マジック式です。
用途プラスティック。人口大理石などの鉱物材。ハイグロスペイント。 粒度500、S500 トラスコ品番824-5784 材質基材:ニット地+スポンジ グレー 質量(g)90 基材 外径(mm)90 2018年トラスコ掲載ページ5 0299
1セット(15枚)
11,980 税込13,178
当日出荷

アルミナとセラミック砥粒を使用し、研磨力と耐久性に優れ、均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。 他社様多穴パッドをお使いならば、他社様製サンダーお使いの方にもおすすめです。マジック式です。
用途下地処理から仕上げファインサンディングまで、フィラーサンディング、クリアコート(特にVOC)、自動車補修に最適 粒度1500 基材フィルム
1セット(50枚)
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミナとセラミック砥粒を使用し、研磨力と耐久性に優れ、均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。マジック式です。
1箱(100枚)ほか
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

アルミナとセラミック砥粒を使用し、研磨力と耐久性に優れ、均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。マジック式です。
1箱(50枚)
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミナとセラミック砥粒を使用し、研磨力と耐久性に優れ均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。 マジック式です。
用途下地処理から仕上げファインサンディングまで、フィラーサンディングに、自動車補修に最適 幅(mm)80 スカイブルー 基材
1セット(50枚)ほか
7,790 税込8,569
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マジック式・穴あり EA809XW-2用 目詰まり防止加工
1パック(10枚)
1,520 税込1,672
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【EA809XV-1用】サンドペーパー。紙タイプのサンドペーパーよりも長寿命なうえ、優れた研磨能力を発揮します。水洗い可能で、穴あけは不要です。マジック式。
粒度#240 寸法(mm)95×95(デルタ型)
1箱(3枚)
460 税込506
翌日出荷

オービタルサンダFSV10SAに取りつけることによりマジック式サンドペーパーが使用可能に
パット寸法(mm)92×184
1個
629 税込692
当日出荷

【EA809XV-4用】サンドペーパー。紙タイプのサンドペーパーよりも長寿命なうえ、優れた研磨能力を発揮します。水洗い可能で、穴あけは不要です。表面は研磨面(シリコンカバー製)、裏面の貼り付け面には通気口があいており、研磨したときに出る粉を吸引することができます。マジック式
1セット(3枚)
705 税込776
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空研ぎペーパー モノタロウ 動画あり
空砥ぎ専用のシートです。 目詰まりやからみが少なく、耐久性に優れています。
用途金属塗装面、木工生地の研磨などに。 シートサイズ(mm)230×280 厚さ(mm)0.7~1.0 基材クラフト紙CW 適合材金属、木工 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1パック(5枚)
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スティックパテは、主剤と硬化剤が2層式になった簡単便利なエポキシ系補修用充てん材です。耐熱性・耐水性・耐薬品性・耐腐食性に優れ、室内・屋外で使うことができます。硬化後は、切ったり、削ったり、穴をあけたりしても割れたり、はがれたりしません。硬化後は着色したり、塗装することができます。硬化時間は20~30分と速乾性です。肉ヤセや、はがれがありません。
用途【石材用】。大理石・御影石等、建築用石材の補修。かきキズ・割れ・欠け・穴・すき間などの補修充てん。【木材用】。建築用(内外)家具・木工全般の補修。節穴・釘穴・ねじ穴・かきキズ・割れ・欠け・腐れ穴・虫穴・すき間等の補修充てん。 セット内容カラーパウダー/専用パレット/石材用スティックパテ/木部用スティックパテ/着彩筆(木目書兼用)/パウダー密着液/密着液小分け容器/ラッカーうすめ液/サンドペーパー/補修専用スクレーパー/マスキングテープ/「補修用品の使い方」DVD 危険物の類別非危険物 関連資料カタログ(0.85MB) 硬化時間20~30分
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷

ハンドファイル、サンダー各種にカットして使用でき、大変経済的です。
種別マジック式 寸法(mm×m)75×15 仕様目詰まり防止処理 基材Cw紙 砥粒AA 接着剤R/R 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マジカルサンダー専用の替サンドペーパーです。マジック式テープですので本体にしっかり押し付けてお使いください。
用途サビ落とし・ペンキ落とし・木工仕上げ・塗装前の下処理に。マジカルサンダー専用の替サンドペーパーなので、平面型本体に取り付けて使用できます。 粒度80 寸法(mm)155×55 質量(g)(5枚)34 タイプ荒目 入数5枚
1セット
399 税込439
当日出荷

マジカルサンダー専用の替サンドペーパーです。マジック式テープですので本体にしっかり押し付けてお使いください。
用途サビ落とし・ペンキ落とし・木工仕上げ・塗装前の下処理に。マジカルサンダー専用の替サンドペーパーなので、平面型本体に取り付けて使用できます。 粒度120 寸法(mm)155×55 質量(g)(5枚)34 タイプ中目 入数5枚
1セット
399 税込439
当日出荷

マジカルサンダー専用の替サンドペーパーです。マジック式テープですので本体にしっかり押し付けてお使いください。
用途サビ落とし・ペンキ落とし・木工仕上げ・塗装前の下処理に。マジカルサンダー専用の替サンドペーパーなので、平面型本体に取り付けて使用できます。 粒度240 寸法(mm)155×55 質量(g)(5枚)34 タイプ細目 入数5枚
1セット
399 税込439
当日出荷

マジカルサンダー専用の替サンドペーパーです。マジック式テープですので本体にしっかり押し付けてお使いください。
用途サビ落とし・ペンキ落とし・木工仕上げ・塗装前の下処理に。別売本体のマジカルサンダー丸型に付けてご使用ください。 粒度120 寸法(mm)100×5×100 質量(g)(5枚)34 タイプ中目 入数5枚
1セット
499 税込549
4日以内出荷