29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
番手の取替えがワンタッチ。 キレが抜群。 目づまりが少なく長持ち。
用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。 適合材金属、木工 外径(Φmm)125 種別マジック式(穴なし) 形状ディスクタイプ 砥材アルミナ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1パック(5枚)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ハンドサンダーマジックテープ式用専用取替ペーパー。
シートサイズ(mm)75×240 シート厚さ(mm)1
1枚ほか
92 税込101
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マジック式のため、番手の取り替えがワンタッチ。 目詰まりが少なく、ロングライフ。 熱に強い接着剤を使用しています。
用途自動車補修研磨作業 各種車両の塗膜研磨作業 金属焼付け塗装研磨作業 木工・家具メーカーでの各種研磨作業 FRP研磨作業
1箱(50枚)
2,998 税込3,298
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。目詰まりが少なく長持ち(ロングライフ)。ペーパー目が出にくい。パット面がいつも平滑。
用途自動車補修研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工、家具メーカーでの各種研磨作業。 幅(mm)75 長さ(m)15 砥粒AA ケース色グリーン 適合材金属、木工
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サンドペーパーの交換が便利なマジック式です。手作業研磨が効率UPします。マジックテープ式でペーパーの脱着が簡単です。
用途平面研磨作業。 仕様サンディングロールマジックテープ付用 材質(板部)アルミニウム 取付面(mm)70×240 材質(柄部)ビーチ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

熱に強い接着剤を使用
用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業 適合材金属、木工、FRPなど 寸法(mm)75×110
1箱(100枚)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(2枚)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マジック脱着式の研磨紙で、サイズは75mm×1m巻きのロール状になっています。
幅(mm)75 長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マジカルサンダー専用の替サンドペーパーです。マジック式テープですので本体にしっかり押し付けてお使いください。
用途サビ落とし・ペンキ落とし・木工仕上げ・塗装前の下処理に。マジカルサンダー専用の替サンドペーパーなので、平面型本体に取り付けて使用できます。 粒度240 寸法(mm)155×55 質量(g)(5枚)34 タイプ細目 入数5枚
1セット
399 税込439
当日出荷

マジック脱着式のサンダーやパッドなどに、ワンタッチで取り付けられ、何度でも貼り換えが可能です。クッション性に富み、被研磨物への当りがソフトなので、スムーズに研磨できます。マジック構造による空冷作用と、目づまり防止加工により、長寿命で、ヤケの発生を軽減します。パッドから研磨紙がずれないので、最大限の研磨効果を得られます。
用途内装・木工・塗装・金属研磨作業の効率化に! 適合材木工、金属 種別マジック式 材質研磨材、紙、バインダー、ナイロン 寸法(mm)75×240 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マジック式となっており、交換の手間がかかりません。 マジックがクッションとなり深いキズが入りにくく金属、木材、自動車関係、家具の素地および塗面の研磨、仕上げにも最適です。 一般的な砥材より硬度が高いので優れた耐久性を期待できます。
外径(Φmm)125 砥材AA 基材Cw 接着剤R/R
1箱(50枚)
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マジカルサンダー専用の替サンドペーパーです。マジック式テープですので本体にしっかり押し付けてお使いください。
用途サビ落とし・ペンキ落とし・木工仕上げ・塗装前の下処理に。マジカルサンダー専用の替サンドペーパーなので、平面型本体に取り付けて使用できます。 セット内容#80/2枚・#120/2枚・#240/1枚 寸法(mm)155×55 質量(g)(5枚)34 タイプ混合
1セット
399 税込439
4日以内出荷

マジックテープ式サンダー用のペーパーです。 ペーパーサイズをポピュラーなマジックテープ式ハンドサンダーのプレートサイズに合わせてあります。 はみ出した部分をカットする手間が省け便利です。 一枚ずつ取り出しやすく、ペーパーが汚れにくいボックス入りタイプです。
適合幅70×長さ240のマジックテープ式サンダー ピンク
1箱(20枚)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーエム独自の精密成型砥粒および研磨材コーティング技術を用いることで、パテによる目詰まりを抑制した研磨フィルムが開発できました。 内装壁紙の下地処理(パテ研ぎ)に最適な製品です。 約3~4倍長持ちで抜群の耐久性・長寿命を実現。 いつまでも軽い砥ぎ感が続き、高い仕上げ品質が続きます。 建築内装の壁紙施工前に石膏ボード同士の隙間を埋めるパテの表面研磨において、高い研磨性能と長寿命を発揮します。交換の手間を軽減。 精密成型砥粒キュービトロン(TM)2で研磨力アップ。約1.4倍のスピード・高い研磨力・抜群の作業性です。作業を素早く、綺麗に仕上げることが出来ます。
用途クロス(壁紙)下地や壁面塗装下地の研磨作業(パテ研ぎ、ペーパー擦り)に。 寸法(mm)75×240
1箱(20枚)
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準サンディングパッド、薄型サンディングパッド、ソフトサンディングパッドにマジックテープ式で装着 三角形です。
用途柔らかいサンドペーパーです。
1セット(50枚)
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マジック式のため、番手の取替えがワンタッチ。 目詰まりが少なく、ロングライフ。 製造粒度は、#40から#400まで。 熱に強い接着剤を使用しています。
用途自動車補修研磨作業 各種車両の塗膜研磨作業 金属焼付け塗装研磨作業 木工・家具メーカーでの各種研磨作業 FRP研磨作業 外径(Φmm)125 砥粒AA 種別マジック式 砥材AA
1箱(50枚)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハンドファイル、サンダー各種にカットして使用でき、大変経済的です。
種別マジック式 寸法(mm×m)75×15 仕様目詰まり防止処理 基材Cw紙 砥粒AA 接着剤R/R 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マジカルサンダー専用の替サンドペーパーです。マジック式テープですので本体にしっかり押し付けてお使いください。
用途サビ落とし・ペンキ落とし・木工仕上げ・塗装前の下処理に。マジカルサンダー専用の替サンドペーパーなので、平面型本体に取り付けて使用できます。 粒度120 寸法(mm)155×55 質量(g)(5枚)34 タイプ中目 入数5枚
1セット
399 税込439
当日出荷

125mmのサンドペーパーを本体に取り付けて使用します。 4種類のアタッチメントが、平面だけでなくRやV溝などの研磨を可能にしました。 両サイドのマジックテープでサンドペーパーのズレや滑りを防ぎます。
質量(g)190 アタッチメント凹面用、凸面用、V溝用、平面用 寸法(mm)125 材質TPE 付属品サンドプレーン本体、アタッチメント×4、サンディングディスク(125mm)×1
1セット
2,698 税込2,968
11日以内出荷

マジカルサンダー専用の替サンドペーパーです。マジック式テープですので本体にしっかり押し付けてお使いください。
用途サビ落とし・ペンキ落とし・木工仕上げ・塗装前の下処理に。マジカルサンダー専用の替サンドペーパーなので、平面型本体に取り付けて使用できます。 粒度80 寸法(mm)155×55 質量(g)(5枚)34 タイプ荒目 入数5枚
1セット
399 税込439
当日出荷

従来品と比較して、耐久力・研磨性能が向上しました。 独自の目詰まり防止処理によりカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。 独自コーティング秘術によりスクラッチキズの発生を抑えます。
用途自動車補修用塗装研磨。各種素地および塗膜研磨。アルミホイール・金属研磨など。 形状ロール 砥材AA 幅×全長(mm×m)75×15
1巻
3,598 税込3,958
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

マジカルサンダー専用の替サンドペーパーです。マジック式テープですので本体にしっかり押し付けてお使いください。
用途サビ落とし・ペンキ落とし・木工仕上げ・塗装前の下処理に。別売本体のマジカルサンダー丸型に付けてご使用ください。 粒度120 寸法(mm)100×5×100 質量(g)(5枚)34 タイプ中目 入数5枚
1セット
499 税込549
4日以内出荷

マジカルサンダー専用の替サンドペーパーです。マジック式テープですので本体にしっかり押し付けてお使いください。
用途サビ落とし・ペンキ落とし・木工仕上げ・塗装前の下処理に。別売本体のマジカルサンダー丸型に付けてご使用ください。 粒度80 寸法(mm)100×5×100 質量(g)(5枚)26 タイプ荒目 入数5枚
1セット
499 税込549
当日出荷

マジカルサンダー専用の替サンドペーパーです。マジック式テープですので本体にしっかり押し付けてお使いください。
用途サビ落とし・ペンキ落とし・木工仕上げ・塗装前の下処理に。別売本体のマジカルサンダー丸型に付けてご使用ください。 セット内容#80/1枚・#120/2枚・#240/2枚 寸法(mm)100×5×100 質量(g)(5枚)34 タイプ混合
1セット
499 税込549
4日以内出荷

マジカルサンダー専用の替サンドペーパーです。マジック式テープですので本体にしっかり押し付けてお使いください。
用途サビ落とし・ペンキ落とし・木工仕上げ・塗装前の下処理に。別売本体のマジカルサンダー丸型に付けてご使用ください。 粒度240 寸法(mm)100×5×100 質量(g)(5枚)34 タイプ細目 入数5枚
1セット
499 税込549
4日以内出荷

コードレスタイプのランダムオービットサンダー。12,000回/分の回転数、ランダムでオービタルな動きで高速にムラのない研磨を実現。耐久性が高く水洗いができるメッシュサンドペーパーと、集じん機能付き。※バッテリー、充電器は別売です。
仕様●型番:BDCROS18B-JP●仕様:本体のみ●ペーパーサイズ:マジック式:Φ125mm●ベースプレートサイズ:Φ122mm●電源:18V(リチウムイオン1.5Ah/2.0Ah/4.0Ah)●回転数:12,000rpm●サイズ:190×260×140(H)mm●重量:0.92kg●付属品:集じんダストバッグ、紙タイプサンドペーパー(#80/#120/#240)×各1枚、メッシュサンドペーパー(#80)×1枚●ペーパー取り付け:マジックテープ●スイッチタイプ:単速●3軸振動係数:3.4m/s2 アズワン品番65-3892-75
1台
9,198 税込10,118
翌日出荷

コードレスタイプのランダムオービットサンダー。12,000回/分の回転数、ランダムでオービタルな動きで高速にムラのない研磨を実現。耐久性が高く水洗いができるメッシュサンドペーパーと、集じん機能付き。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BDCROS18B ※ESCOオリジナルセット品●仕様:バッテリーセット●バッテリー:18V(リチウムイオン4.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:120分●ペーパーサイズ:マジック式/Φ125mm●ベースプレートサイズ:Φ122mm●回転数:12,000rpm●サイズ:190×260×140(H)mm●重量:0.92kg●付属品:バッテリー、充電器、手提げバッグ、集じんダストバッグ、紙タイプサンドペーパー(#80/#120/#240)×各1枚、メッシュサンドペーパー(#80)×1枚●ペーパー取り付け:マジックテープ●スイッチタイプ:単速●3軸振動係数:3.4m/s2●手提げバッグ材質:ポリエステル●手提げバッグサイズ:500×160×160(H)mm アズワン品番65-3892-84
1セット
31,400 税込34,540
翌日出荷

集じん機能付。ランダムなオービタル(楕円運動)機構により、高速でムラのない研磨を実現します。スイッチは研磨した粉が入りにくい構造で、耐久性を向上。サンドペーパーはワンタッチ着脱式で交換が簡単。直径125mmのサンドペーパーが使用できます。
仕様●型番:BDERO100-JP●ペーパーサイズ:マジック式:Φ125mm●ベースプレートサイズ:Φ122mm●電源:AC100V・200W●回転数:12,000rpm●本体サイズ:122×282×156(H)mm●重量:1.3kg●コード長:2m●軌道:1.2mm●付属品:集じんダストバッグ、サンドペーパー(#80/#120)×各2枚●ペーパー種類:市販●ペーパー取り付け:マジックテープ●スイッチタイプ:単速 アズワン品番65-3892-85
1個
8,480 税込9,328
翌日出荷

二重絶縁、集じん機能付。高速オービタル(楕円運動)機構で、効率的にスピーディにサンディング。240Wのハイパワーで広い研磨面にも対応。「ダイヤル式6段階変速」や低重心の新設計が、ムラなく自在な研磨作業を可能にします。クリップタイプとワンタッチ着脱式をどちらも選べるスマートフィット採用で、ペーパー交換も簡単、市販のサンドペーパーも使用できます。
仕様●型番:KA320E-JP●ペーパーサイズ:93×230mm●ベースプレートサイズ:90×187mm●電源:AC100V・240W●回転数:7,000~15,000rpm●本体サイズ:90×260×135(H)mm●重量:1.3kg●コード長:3m●軌道:2mm●付属品:集じんダストバッグ、サンドペーパー(#80/#120)×各2枚、ペーパーパンチ●ペーパー種類:市販●ペーパー取り付け:クランプ式/マジックテープ●スイッチタイプ:ダイヤル変換 アズワン品番65-3892-86
1個
7,270 税込7,997
翌日出荷