継手金具で簡単に接続でき、機械に合わせた必要な長さのベルトが作れる
機械を分解せずにベルトの取り付け、取り外しが可能
使用して伸びた場合は、ベルトの切り縮めによる長さ調整が可能
ベルトが曲り易い形状の強靭な継手金具
用途各種農業機械 等
RoHS指令(10物質対応)対応
耐摩耗性が強く、水に濡れても堅くなりにくく、毛羽が立つと滑りが少ない性質を持つロープです。
用途水産用
材質ポリエステルマルチ、ポリエチレン
色グレー(オレンジ線入り)
長さ(m)200
構造三つ打
比重1.07
井戸・河川・海・工事現場等での深さ測定に最適です。
ロープ部分は水に浮きます。深水を求めるときはおもり(レッド)をご使用ください。
最小目盛(cm)10
長さ(mm)20
1巻
¥10,395
税込¥11,435
10日以内出荷
ドライバ1本で取付簡単。継手金具で止めるだけです。
必要な長さに切って使用できる便利な補修用ベルトです。
突発事態にスムーズに対応し、機械の稼働率ダウンを防ぎます。
ベルト長さ(m)20
角度(°)40
材質(ベルト)ゴム
軽くて強度もあるポリプロピレン製のロープです。ロープ状に撚っています。
用途荷造り梱包や結束に
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
機械を分解せずに取り付け、取り外しが出来ます。
用途穴あきVベルト、サンホエール用のレーシング。
タイプシングル
水流抵抗の少ないグラスファイバーを使用。
細くても丈夫。
ナス環付。
用途水深測定
材質ガラス繊維
目盛赤1m毎、黒50cm毎
ロープ径(Φmm)5
標準張力(N)20/20℃
押出しタイプのポリウレタンベルトです。
耐摩耗性にすぐれています。
耐油性にすぐれています。
溶着によりジョイントが簡単です。
多軸伝動や直角伝動など複雑な伝動にも自由に設計できます。
高硬度で弾力性に富み、耐候性もすぐれています。
材質(ベルト)ポリウレタン
角度θ(°)40
最大速度(m/sec)10以下
RoHS指令(10物質対応)対応
簡単にハンマー一つで取付可能なタイプです。
用途コンベヤベルト接続に。
材質鉄
材質(ベルト)ポリウレタンとポリエステルの複合繊維
ポリプロピレン製の三つ打ちロープです。水に浮きます。
用途定置など
材質ポリプロピレン
長さ(m)200
構造3つ打ち
水より比重が軽い(0.92~0.96)ので水に浮く。ナス環無。
用途河川測量
材質化学繊維
目盛1m
ロープ径(Φmm)4
ポリエチレン製の八つ打ちロープです。比重が軽く水に浮きます。
用途定置網漁も側張り用など
仕様端末加工なし
材質ポリプロピレン
長さ(m)200
構造八つ打ち
熱処理を施したPP製の三つ打ちロープです。しなやかで寸法安定性に優れています。
用途定置網漁、養殖用など
仕様端末加工なし
材質PP
長さ(m)200
構造三つ打ち
ポリエチレン強力糸の八つ打ちロープです。しなやかで柔らかく、水に浮くため作業性に優れます。
用途船舶用、巻網など
仕様端末加工なし
材質ポリエチレン モノフィラメント 高強力糸
長さ(m)200
構造八つ打ち
ポリエチレン強力糸の八つ打ちロープです。しなやかで柔らかく、水に浮くため作業性に優れます。
用途巻網など
仕様端末加工なし
材質ポリエチレン モノフィラメント 高強力糸
長さ(m)200
構造八つ打ち
1本
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
ポリエチレンの三つ打ちロープです。
用途陸上用、養殖など
仕様端末加工なし
材質ポリエチレン
タイプ三つ打ち
エスコ品番EA987SJ-11
材質本体:AC7A(チタン、ボロン添加)、ローラー:ナイロン、軸・ピン:SUS304
全長(mm)143
穴径(Φmm)9
ローラーサイズ(mm)【タテ】30、【ヨコ】30
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
必要な長さに応じカットし、簡単に縛ることができます。
用途石材やコンクリート製品の段積み時の緩衝材に。
エスコ品番EA987SJ-13
材質本体:AC7A(チタン、ボロン添加)、ローラー:ナイロン、軸・ピン:SUS304
全長(mm)212
穴径(Φmm)9
ローラーサイズ(mm)【タテ】50、【ヨコ】36
1個
¥19,600
税込¥21,560
翌日出荷
合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。
耐熱性にも優れています。
3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
コンパクトで持ち運び便利で使いやすい。縛りやすく、手が痛くならない。3本の紐をロープ状に撚り合わせ溶着加工してあり、バラけず使いやすいです。
1巻
¥299
税込¥329
当日出荷
高品質ポリエステル紡績糸を使用し、強度・耐候性・柔軟性に優れたロープです。水に濡れても堅くなりにくいです。鮮やかな色付きで、視認性の向上や使い分けに便利です。
用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。
材質高品質ポリエステル紡績糸
寸法(mm)12
色トラ柄
物流の安全管理に!扱いやすくて 軽量・強靭な相棒。
ロープ径(Φmm)7
ロープ長さ(m)1.2
表が白反射・裏が蛍光オレンジ反射のロープ式デリネーターです。
スリーエム製カプセルプリズム型高輝度反射シートの採用により、視認性が高い(反射板900ピッチ)
左車線と右車線で色を変えて使用できます。
トラスコ品番755-4699
材質(ロープ)アクリル、(反射板)ポリエステル
長さ(m)11.7
ロープ径(Φmm)8
1セット
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
バンコード接着に、専用接着器DX-81をご利用下さい。
設定温度(℃)240±10
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥149,800
税込¥164,780
76日以内出荷
国産JIS品のワイヤロープをアルミロック管で圧縮止めした商品です。メッキ無し(黒)の商品です。6×24の構造は比較的柔らかく、操縦性に優れています。オーダーメイド品です。
国産JIS品を採用しているため、万が一ワイヤロープの破断があった場合でも、ワイヤロープ内のネームテープをもとに、ワイヤロープメーカーを特定できます。
事故の検証については、当該国内メーカーが前向きに対応します。
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
1
2
次へ