用途ワイヤーロープ専用
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
メーカーホンダ
ワイヤーを通し、止めネジで固定して下さい。
仕上錫コバルトメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ワイヤーロープ専用パーツ 2
仕上クローム
付属品六角レンチ
表面処理クロームメッキ
仕上クロームメッキ
使用温度範囲(℃)-30~110
耐熱温度(℃)110
形状丸形
材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T)
材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
安全性、作業性を兼ね備え、卓上で手軽に直線切り、斜め切りが行える小型卓上丸のこ盤。
付属品L型レンチ(大・小)、直線切りガイド、角度切りガイド、本体固定用クランプ2個、本体取付けねじ3本、丸鋸刃、集塵アダプター(掃除機用)
質量(kg)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×190×125
切断能力(mm)木工(固い木)5、(やわらかい木)10
定格使用時間(分)15
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ミーリングテーブルの上で材料を360度回転させる事が出来ます。円周上に溝加工等を行う時に重宝します。
用途円周加工
テーパー穴/MT-2
アズワン品番64-5179-44
回転盤径(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
用途ワイヤーロープ専用
RoHS指令(10物質対応)対応
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
特許ワンタッチ方式により、レバーの一往復で、割り出しからクランプが自動的に完了し、能率が倍増します。割り出しの変更はセレクトピンをドライバーで反転するだけで完了します。不等分割にも大変便利です。
用途手動型単能割り出し台です。
割出数2、3、4、6、8、12、24等分
割出精度60秒以内
タイプ縦横兼用タイプ
主な適合純正品番12513-PFB-004、12513-PFB-014
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
1個
¥889
税込¥978
4日以内出荷
エクストリームコーティングを採用した、高性能プロフェッショナルPLフィルター。超低反射率0.6%。エクストリームコーティングにより高透過率を実現した光学性能表面反射を極力抑え、レンズ性能を最大限引き出すことができます。極めて高い撥水/防汚機能。水滴や汚れが付着しにくく、付着した場合でも容易に拭き取り可能。過酷な環境下でもガラス面を常にクリアに保つことができます。精密加工による最新の薄枠設計。精密加工によるケラレの少ないワイド対応薄枠設計。
仕様【レンズキャップ装着可否】可
加工【ガラスコート】エクストリームコーティング
フィルター性能色彩強調・反射光抑制
反射率(%)0.6
適合カメラデジタルカメラ、フィルムカメラ
枠【フィルター】ワイド(薄型タイプ)
水面やガラスの反射を除去、風景のコントラストを強調。フィルター前部にあるリングを回転させ、効果を確認しながら撮影します。
仕様【レンズキャップ装着可否】可
加工【ガラスコート】単層コート
フィルター性能色彩強調・反射光抑制
反射率(%)0.04
適合カメラデジタルカメラ、フィルムカメラ、ムービーカメラ
枠【フィルター】ワイド(薄型タイプ)
ドットパターンのグラデーションフィルム。目隠し効果やデザイン性を高めることが出来ます。また、走行性(紫外線に向かって進む習性)を持つ昆虫を寄せ付けにくい効果があります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)65
可視光線透過率(%)33
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.58
熱貫流率(W/m2・K)6
日射熱取得率0.51
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
ユニークなトップ・マグネットプレートにより、磁力がチャック表面に集中します。
ワークの位置決めをしやすくするために、チャックは部分的に磁化できます。
上部プレート面の溝付きリングにより、目視によってもワーク位置決めが素早くできます。
リング形状の薄物ワークの保持に優れています。
適合メーカーHONDA
主な適合純正品番12513-PFB-014
1個
¥259
税込¥285
翌日出荷
気軽にサッとかぶれるカラフルな保護帽です。頭周囲と頭頂部に緩衝材が入っており、頭をぶつける「コッツン事故」や室内での転倒から頭部を守ります。後頭部のゴムでサイズの調節が可能です。容易に折りたためるので持ち運びに便利です。頭頂部の重傷リスク低減率は約40%で、何もかぶっていない状態に比べ重傷に陥るリスクを約40%程度低減可能です(。衝撃から100%守れるものではありません。)。
クランプ力:80N/cm2)、テストピース(外径Φ52、内径Φ38、厚10mmのスチールリング)
トッププレートは真鍮と鋼鉄製。
六角のキーハンドルで、操作が簡単になります。
寸法B(mm)50
寸法D(mm)6.35
適合被削材厚(mm)3以上
仕様極間スペース:4.0mmスチール、2.0mm真鍮
サーキュラー(円偏光)フィルター
用途被写体の反射光除去と、色彩コントラストを強調するフィルター。
形状ねじ込み式
効果サーキュラー(円偏光)
通常枠厚の円偏光タイプの大口径フィルター。色彩を鮮やかに表現する風景撮影には必需のPLフィルター。水面やガラスなど光の表面反射を除去する「反射除去」の効果や、青色の空を濃くし、樹葉、山肌、建物などの色彩を鮮やかにする「色彩コントラスト」効果が得られます。回転枠を採用していますので、ファインダーで効果を確認しながら撮影できます。焦点距離が35mm(35mm判換算)よりも望遠側のレンズに対応します。ワイドレンズには <薄枠>あるいは<超薄枠>のPLフィルターをおすすめします。
木材の直線切り、斜め切りに最適。ブレードの角度、高さも調節可能。
切断能力(mm)アルミニウム26
切断能力(mm)木工26
対応材質木工用、アルミ
回転数(min-1[r.p.m])(刃)3500~6000(無段電子コントロール付)
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)200
付属品木工用ブレード(No.28737)×1枚、角度切りガイド、直線切りガイド、L型レンチ(大・小)、本体取付ネジ×4本、集塵用ゴムパイプ、集塵アダプター(掃除機用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×260×170(横幅は500mmまで伸縮します。)
質量(kg)5.8
定格使用時間(分)15
仕様各ポジション(角度)での切れる木の厚み0°の時0~26mm、45°の時0~19mm
ブレードΦ50~85mm(専用ブレードのみ)取付可能角度調節/0~45°、高さ調節/0~26mm(ブレード85mmの場合)
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
メーカーホンダ
主な適合純正品番12513-PFB-004
主な使用車種ライフ・バモス
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
《14畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》
パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。
手動で上下7段階の風向き調節が可能です。
シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
質量(g)2100
電源(V)AC100
コード長さ(m)1.4
ハネ径(cm)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×191×311
消費電力(W)(50/60Hz)49/43
適合床面積14畳
風量調整3段階
関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
左右首振○
ワイヤロープをねじ止めするタイプです。BYP-20C×1個入りです。
用途ワイヤロープの先端を輪加工する金具。
仕様BYP-20C×1個入
付属品L型レンチ、イモネジ
トラスコ品番320-4154
材質真鍮(C3604)
質量(g)14
寸法A(mm)16
適合ロープ径(Φmm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質ポリエチレン
色グリーン
分類ユーカリ
寸法(cm)葉:L8~9×L36×W27
1本
¥909
税込¥1,000
6日以内出荷
セミサーキュラープラグは、カムカバーとヘッドの間に開く半円状の間隙を埋めるためのパッキンです。
主な適合純正品番11051-KA000
型式RA1、RA2、RC1、RC2、RJ1、RJ2、RN1、RN2
1枚
¥429
税込¥472
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ