型式外付けサージ吸収器
種類オプションユニット
取付方式トップオン
取付け方法トップオン
種類関連商品
仕様CR付
コイルOFF時に発生するサージ電圧を吸収する素子(バリスタ、またはCR)を内蔵しており、電磁接触器、開閉器周囲の電子回路の誤動作、回路破壊等のサージ電圧の影響を抑制します。
電磁接触器、補助継電器のコイル端子に接続端子を共締めするだけで、簡単に取付けられ、取付面積も不要な省スペースタイプです。
種類関連商品
手のひらより小さいミニサイズ&逆流防止機能&LED式電圧計付。
エンジンスターターの脱着するときに発生するサージ吸収はもちろん、LED式電圧デジタル表示計や新しく搭載された逆説防止機能まで。
作業安全性と効率性を同時に実現しました。
長さ(mm)(最大クリップ接続)920
質量(g)140
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)84×48×26(クリップ・ケーブルを除く)
点灯方式接続確認灯:緑色(正常接続時に3V以上で点灯)
使用電圧範囲(V)3~18(誤差約±0.25)
適正電圧(V)12
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
スピードコントロールの回路とスイッチを保護するためにスパークキラーをご使用ください。
コンデンサ容量(μF)0.1
抵抗(Ω)120
UL、CSA、VDE(ENEC)を250VACとして取得した小型シリーズ。
小型モーター、リレー、スイッチ等の接点クリックの防止、吸収、 接点保護や機器内での干渉防止用として交直流回路に使用で
きます。 外装はUL-94フレームクラスV-O品を用い、耐溶剤性です。 安全性も高く全世界対応規格を取得しており、OA機器、
オーディオ機器に適します。
用途欧米向けの自動化機器、事務機器等の電源雑音防止及び接点保護
重畳パルス電圧(V)700.max.
繰返し周波数(Hz)120(60) max.
パルス幅×周波数3(0.8)max.
使用温度範囲(℃)-40~+100
寸法L(mm)-
寸法H(mm)17
寸法d(mm)-
定格電圧(V)AC250
寸法F(mm)17.5
寸法D(mm)-
試験電圧端子間:1250VAC(50/60Hz) 2~5sec端子・外装間:2000VAC(50/60Hz) 60sec
寸法T(mm)8
寸法W(mm)20
絶縁抵抗(MΩ)端子間:15000 min端子・外装間:100000 min(100VDC)
安全規格UL規格(UL-1414)、CSA規格(C22.2 No.1)、EN/IEC規格(IEC60384-14 Ⅱ EN132400)
最大印加電圧(V)700
抵抗値120Ω±30%(1/2W)
クラスX2
250VAC用の汎用タイプで、 形状がチューブラ形で取付けの簡易化が図られています。事務機器,自動化機器,制御機器等各種の機種のAC入力ラインに使用できます。
用途民生用電子機器、事務機器、自動化機器、工作機器等の電源雑音防止及び接点保護。
重畳パルス電圧(V)700max.
繰返し周波数(Hz)360max.
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法H(mm)-
寸法d(mm)-
定格電圧(V)AC250
寸法F(mm)-
試験電圧端子間:625VAC(50/60Hz) 60sec端子・外装間:2000VAC(50/60Hz) 60sec
寸法T(mm)-
寸法W(mm)-
絶縁抵抗(MΩ)端子間:10000 min端子・外装間:100000 min(500VDC)
安全規格-
最大印加電圧(V)800
クラス-
適合交流操作:S-T10~T50、B-T21、S-N38/N48、SR-T5/T9直流操作:SD-T12~T50、BD-T21、SRD-T5/T9機械ラッチ式(交流操作)投入コイル :SL-T21~T50、SRL-T5機械ラッチ式(直流操作)投入コイル:SLD-T21~T50、SRLD-T5
種別外付けサージ吸収器
種類オプションユニット
本体質量(kg)0.013
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
商用100Vライン用汎用タイプで、シーケンス回路、小型誘導負荷に適しており、 小型で外装はUL-94フレームクラスV-O品を
用い、耐溶剤性です。 安全性も高く、電気用品取締法に準拠いたします。各種自動化機器、事務用機器に適します。
用途直流モーター用等、主として電動工具向けのノイズ対策用。
定格電圧(V)AC150
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法L(mm)20
寸法H(mm)16
寸法d(mm)0.6±.5
寸法F(mm)14.5
寸法D(mm)-
寸法T(mm)7
寸法W(mm)16
絶縁抵抗(MΩ)端子間:10000 min端子・外装間:100000 min(500VDC)
安全規格-
最大印加電圧(V)700
抵抗値120Ω±30%(1/4W)
クラス-
種類関連商品
定格使用電流(A)AC250
切り離し機構内蔵/SPD機能表示付き。
コンパクトで省スペース化が可能。
安心な雷サージ耐力。
用途配電盤、制御盤。
NC施盤、溶接機などの各種工作機械。
一般産業用機器等の電源回路をサージから保護。
電圧(V)250
使用電圧(V)275
寿命(サージ電流)1000A 500回
動作開始電圧(V)540±10%
公称放電電流(8/20μs)(kA)2.5
最大放電電流(8/20μs)(kA)5
電圧防護レベル(V)1500
放電開始電圧(V)800±20%
本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有しており、専用のテスターで劣化の有無を確認できます。プラグを脱着しても信号断にならない構造となっています。
用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護する4~20mA 信号ラインまたは2 線式パルス信号用(24VDC)の高性能避雷器です。
材質ポリアミド樹脂
質量(g)約90
構造本体・端子台二体構造プラグイン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.6×127×76
取付け方法DINレール取付(壁取付可能)
応答速度3ns以下
定格電流(mA)DC100
漏れ電流(μA)5以下
使用場所機械室および器具箱内
最大放電電流(8/20μs)(kA)5kA:L1-L2 間
電圧防護レベル(V)140V以下:T1-T2間、120V以下:T-E間
接地D種
締め付け強度(N・m)0.75
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
計装システムやプラント等のメンテナンス、検査・試験時においてループチェックを行うために使用。
現場伝送器の代わりに模擬信号を受信側でシュミレーション可能。
小形・軽量でポケットに入るハンディーサイズ。
機能を使用対象、作業内容に必要な4/12/20mAを用意。
信号方式は2線式/4線式に対応。
仕様使用形態/据置用スタンド、ストラップ取付穴
付属品テストリード(1.2m)、単3乾電池(2本)
穴径(Φmm)モニタ端子/Φ2
電圧(V)4線式モード/(出力端子間最大)DC21.5±0.5
出力モニタ/出力電流を直接測定
接続Φ2のテストプラグ
連続使用時間(時間)約7(負荷抵抗値750Ω、12mA出力、新品アルカリ単2乾電池)
材質(ハウジング)ABS樹脂
出力範囲共通/(VR)アナログ調整ボリュームにてDC0~24mAを出力設定可能
LED色赤色(POWERスイッチON時点灯)
負荷抵抗4線式モード/(許容)750Ω
モニター出力共通/モニタ切換スイッチがM側のときにモニタ可能
最大入力電圧2線式モード/公称DC24V(DC28V以下)
動作切換スイッチ2線式/4線式切替スイッチにて2線式と4線式を切換可能
固定出力共通/(固定値)VR出力切換スイッチにて4、12、20mAの固定出力を設定可能
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
用途誘導ノイズや雷サージから信号や電源を保護する時に使用します
定格連続:30V以下
取付金具(別売)WR9910
環境温度範囲(℃)(設置)0~+50
1台
¥3,398
税込¥3,738
31日以内出荷
適合機種交流操作形:SK06A、SK09A、SK12A、SKH4A
電源3相 200V
サージ吸収素子バリスタ
IEC35mmレール取り付け可能
種類電磁接触器
動作方式非可逆式
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
用途電磁接触器の操作コイルに並列に接続し、コイルOFF時のサージ電圧の発生を抑制します。
適合適用推奨コイル電圧(V):AC100~240、適用可能コイル電圧(V):AC24~240
適合機種HCシリーズ 標準形電磁接触器、標準形電磁開閉器、標準形補助継電器
仕様サージ吸収方法:バリスタ+CR
1台
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
種類電磁接触器
動作方式非可逆式
種別標準形
形式直流操作形
本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有します。
用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護するAC 200V 電源ライン用の高性能避雷器です。
材質ポリカーボネート樹脂
質量(g)約230
構造本体・端子台二体構造プラグイン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×102×64
保護等級IP20
取付け方法DINレール取付(壁取付可能)
応答速度3ns以下
漏れ電流(μA)20以下
使用場所機械室および器具箱内
最大放電電流(8/20μs)(kA)40kA:L-L-E 間
接地D種
締め付け強度(N・m)1.27~1.96
1台
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
UL 497B。サージプロテクタ、DSSシリーズ。優れたサージ吸収 UL認定
仕様●シリーズ:DSS●サプレッサタイプ:サージ吸収素子●最大サージ電流:0.5kA●直流放電開始電圧:300V●最大定格電圧:345 V●実装タイプ:スルーホール●寸法:3.3 (Dia.) x 7mm●奥行き:3.3mm●高さ:3.3mm●長さ:7mm●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●静電容量:1pF
アズワン品番65-7168-69
1個
¥609
税込¥670
7日以内出荷
スマートフォンを3台同時充電可能(USBポート)。ブレーカー内蔵集中スイッチ。誘導雷を吸収し、雷から接続機器を守る。AC差込口のホコリ防止。火災や感電を防ぐ。スッキリ配線L型プラグ
用途屋内専用 国内専用
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-10~40
スイッチ一括集中スイッチ
定格AC100V、14A、USBポート:DC5V、最大3.4A(1ポート最大2.4A)
電力(W)AC差込口合計:1400まで
コンセント個数4
コンセント形状2P
コネクタ形状USB、Aタイプ(メス)
電源コード(m)2
機能雷ガード
USBポート3
雷ガードあり
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
UL 497B。サージプロテクタ、DSSシリーズ。優れたサージ吸収 UL認定
仕様●シリーズ:DSS●サプレッサタイプ:サージ吸収素子●最大サージ電流:0.5kA●直流放電開始電圧:200V●最大定格電圧:240 V●実装タイプ:スルーホール●寸法:3.3 (Dia.) x 7mm●奥行き:3.3mm●高さ:3.3mm●長さ:7mm●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●静電容量:1pF
アズワン品番65-7176-08
1個
¥609
税込¥670
7日以内出荷
超小型で1Aまで開閉可能。
形状はデュアルインラインパッケージ(DIP)の小型。
形G6B電磁リレーと端子は同一配置、用途に応じて混在使用可能。
集合取りつけ、集合放熱器の実装が可能。
AC負荷用とDC負荷用を品揃え。
入力と出力間はAC2500Vの高アイソレート。
バリスタ内蔵により、外来サージの吸収効果があります(AC開閉用)。
RoHS適合。
サージ・ノイズを吸収し周辺機器を保護。
用途誘導雷の電源回路保護。誘導負荷スイッチングサージ・ノイズの吸収。電路から通じて侵入するサージ・ノイズの吸収。
静電気による放電の阻止。変圧器及び周辺機器の保護。
仕様サージ吸収素子、コンデンサー、静電シールド、電流ヒューズ内蔵
USBケーブルをパソコンのUSBポートに差し込むだけで、パソコン本体に流れる電流をキャッチし、パソコン本体のON・OFFに連動して連動口に差した周辺機器への通電もON・OFFします。(パソコン口×1、連動口×4、非連動口×2)
※USB1.1、2.0規格準拠。
※USB電源消費電流500μA以下。
パソコンのON・OFFに連動しない常時通電差込口を2個装備しています。
コンセントにパソコン、ADSLモデムなどの電源を差し込み、モジュラーコードを接続するだけで独自設計のバイパス回路により雷サージをアースへ逃がし、接続機器をガードすることができます。
内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷サージを吸収し、接続された機器を守ります。
電話回線用に高性能アレスタ(避雷器)を内蔵しています。電話機、ADSLモデムを雷からガードできます。 (アナログ、ISDN、ADSL対応)
雷ガード機能の正常作動時、確認ランプが点灯します。
プラグの刃の根元にトラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップが付いています。
プラグをロックできるコンセント採用しています。
アース線が接続できる端子付きです。
スチール机に簡単に取付けできるマグネット付きです。
電話回線接続用モジュラーコード(1.5m)が1本付属しています。
付属品モジュラーコード(1.5m)
USBケーブル(m)1
アース端子あり
マグネットあり
最大サージ電圧(V)10000(IEC61000-4-5)、12500(JEC210/212)
制限電圧(V)775(50A)
定格容量(A)125V 15(合計1500Wまで)
バリスタ電圧(V)470
雷ガードあり
耐トラッキングあり
本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有しており、専用のテスターで劣化の有無を確認できます。プラグを脱着しても信号断にならない構造となっています。
用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護するセルシン信号ライン用の高性能避雷器です。(セルシン信号の場合は2台使用)
材質ポリアミド樹脂
質量(g)約90
構造本体・端子台二体構造プラグイン
定格電流(A)3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.6×127×76
絶縁抵抗(MΩ)100以上
取付け方法DINレール取付(壁取付可能)
応答速度3ns以下
使用場所機械室および器具箱内
最大放電電流(8/20μs)(kA)5kA:L1-L2 間
電圧防護レベル(V)1500V以下:T1-T2間、1000V以下:T-E間
接地D種
締め付け強度(N・m)0.75
1組(2台)
¥38,980
税込¥42,878
8日以内出荷
本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有しており、専用のテスターで劣化の有無を確認できます。プラグを脱着しても信号断にならない構造となっています。
用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護するAC/DC接点信号ライン用の高性能避雷器です。
材質ポリアミド樹脂
質量(g)約90
構造本体・端子台二体構造プラグイン
定格電流(A)3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.6×127×76
絶縁抵抗(MΩ)100以上
取付け方法DINレール取付(壁取付可能)
応答速度3ns以下
使用場所機械室および器具箱内
最大放電電流(8/20μs)(kA)5kA:L1-L2 間
電圧防護レベル(V)1500V以下:T1-T2間、1000V以下:T-E間
接地D種
締め付け強度(N・m)0.75
1台
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
Littelfuse 金属酸化物バリスタ - UltraMOV シリーズ. Littelfuse UltraMOV シリーズの MOV は、高いピーク サージ電流定格と優れたエネルギー吸収能力が必要とされる用途に最適な過渡的サージ抑制器です。UltraMOV シリーズの主要用途は、落雷、誘導負荷スイッチング、コンデンサー バンク スイッチングなどに起因する高い過渡的サージ電流の電圧制限を必要とする AC 線間電圧用途であり、その例としては、TVSS、UPS、AC 電源タップ、AC パワーメーターなどがあります。
仕様バリスタ電圧 = 387 → 473V最大AC定格電圧 = 275V最大直流定格電圧 = 350V制限電圧 = 710Vクランプ電流 = 50A材料 = 金属Jシリーズ = E直径 = 17mm最大サージ電流 = 6000A静電容量 = 450pF長さ = 40mm厚さ = 7.3mm寸法 = 17 (Dia.) x 7.3mmリード間隔 = 8.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(700個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
測温抵抗体および測温抵抗体変換器の雷サージ保護用。
計測信号に関係なくサージだけを吸収。
エレメント部をはずしても信号は途切れません。
性能サージ防護性能:JIS C5381-21 カテゴリC1、C2、D1・IEC 61643-21 Category C1、C2、D1
取付壁またはDINレール取付
使用温度範囲(℃)-5~55
構造プラグイン構造
材質(ねじ部)鉄にニッケルメッキ
接続方式M4ねじ端子接続
応答時間0.1μs以下
材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂
締付トルク(N・m)0.8
最大負荷電流(A)0.1
最大使用電圧(V)B-C 間:±6・B・C-A 間:±3・各線-接地間:±140
漏れ電流(μA)・B-C間:2以下 ±6 DCにて・B・C-A間:2以下 ±3 DCにて・各線-接地間:2以下 ±140 DCにて
保護クラス(Up)・@1kV(100A) 2-3間:±32 2・3-1間:±16 各線-接地間:±650・@2kV(1kA) 2-3間:±40 2・3-1間:±25 各線-接地間:±800
直列抵抗/線(Ω)10±0.1% 30ppm/℃
放電耐量(A)Imax:5000(8/20μs)
静電容量(pF)・線間:1000以下 1MHzにて・線-接地間:100以下 1MHzにて
使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)
本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有し、また、接地線-中性線間に挿入するギャップ式避雷素子を備えたものです。
用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護するAC 200V 電源ライン用の高性能避雷器です。
材質ポリカーボネート樹脂
質量(g)約325
構造本体・端子台二体構造プラグイン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×102×64
保護等級IP20
取付け方法DINレール取付(壁取付可能)
応答速度3ns以下
漏れ電流(μA)20以下
使用場所機械室および器具箱内
最大放電電流(8/20μs)(kA)40kA:L-L-E 間
接地D種
締め付け強度(N・m)1.27~1.96
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有します。
用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護するAC 100V 電源ライン用の高性能避雷器です。
材質ポリカーボネート樹脂
質量(g)約215
構造本体・端子台二体構造プラグイン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×102×64
保護等級IP20
取付け方法DINレール取付(壁取付可能)
応答速度3ns以下
漏れ電流(μA)20以下
使用場所機械室および器具箱内
最大放電電流(8/20μs)(kA)40kA:L-L-E 間
接地D種
締め付け強度(N・m)1.27~1.96
1台
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有しており、専用のテスターで劣化の有無を確認できます。プラグを脱着しても電源断にならない構造となっています。
用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護する、DC24V系の電源回路用の高性能避雷器です。
材質ポリアミド樹脂
質量(g)約90
構造本体・端子台二体構造プラグイン
定格電流(A)DC3A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.6×127×76
取付け方法DINレール取付(壁取付可能)
応答速度3ns以下
漏れ電流(μA)10以下
使用場所機械室および器具箱内
最大放電電流(8/20μs)(kA)5kA:L1-L2 間、10kA(5kA×2):L-E 間10kA(5kA×2):L-E 間
電圧防護レベル(V)600V 以下:T1-T2 間、500V 以下:T-E間
接地D種
締め付け強度(N・m)0.75
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
落雷により電源線や電話回線に侵入する誘導雷サージから、パソコンや通信端末機器が破壊するのを防止する防護機器です。 コンセントにパソコン、通信端末機器の電源を差し込み、モジュラーコードを接続するだけで独自設計のバイパス回路により誘導雷サージをアースへ逃がし接続機器をガードすることができます。電源(AC)雷ガード/内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷サージを吸収し、接続された機器を守ります。電話回線用に高性能アレスタ(避雷器)を内蔵。電話機、ルーターを雷からガードできます。雷ガード作動確認ランプ/雷ガード機能が正常に作動時点灯します。プラグの刃の根元にトラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップが付いています。プラグをロックできる抜け止め式差込口を採用しています。アース線が接続できる端子付きです。スチール机に簡単に取り付けできるマグネット付きです。電話回線接続用モジュラーコード1本付属しています。(1.5m)
色グレー
コンセント形状3P抜け止め
電源コード(m)2
アース端子あり
マグネットあり
プラグ形状3P/平行型
RoHS指令(10物質対応)対応
雷ガードあり
耐トラッキングあり
落雷により電源線や電話回線に侵入する誘導雷サージから、パソコンや通信端末機器が破壊するのを防止する防護機器です。 コンセントにパソコン、通信端末機器の電源を差し込み、モジュラーコードを接続するだけで独自設計のバイパス回路により誘導雷サージをアースへ逃がし接続機器をガードすることができます。電源(AC)雷ガード/内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷サージを吸収し、接続された機器を守ります。電話回線用に高性能アレスタ(避雷器)を内蔵。電話機、ルーターを雷からガードできます。雷ガード作動確認ランプ/雷ガード機能が正常に作動時点灯します。アース線が接続できる端子付きです。スチール机に簡単に取り付けできるマグネット付きです。電話回線接続用モジュラーコード1本付属しています。(1.5m)。出力コンセントは2P×2個口です。壁のコンセントに直接取り付けできる形状です。
仕様■定格容量:15A・125V(合計1500Wまで)■適合規格:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品■差し込み口形状:2P■プラグ形状:2P■プラグ仕様:平行型■差込口タイプ:ノーマルタイプ■差込口数:2個口■シャッター:なし■マグネット:なし■雷ガード:あり■二重構造:なし■アース端子:あり■制限電圧:電源部 470V/1mA電話回線部 230V/(100V/s)■サージ耐量:電源部 5,500A(2回)電話回線部 5,000A(2回)■バリスタ電圧:470V■電話回線雷ガード:あり■セット内容:モジュラーコード(1.5m)■サージ吸収素子:電源部/バリスタ電話回線部/アレスタ■使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有しており、専用のテスターで劣化の有無を確認できます。プラグを脱着しても信号断にならない構造となっています。
用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護する熱電対(mV 系)信号ライン用の高性能避雷器です。
材質ポリアミド樹脂
質量(g)約90
構造本体・端子台二体構造プラグイン
定格電流(A)DC3A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.6×127×76
絶縁抵抗(MΩ)10以上
取付け方法DINレール取付(壁取付可能)
使用場所機械室および器具箱内
最大放電電流(8/20μs)(kA)10回(カテゴリC2)
電圧防護レベル(V)1500V以下:T1-T2間、1000V以下:T-E間
接地D種
挿入損失(dB)1以下
締め付け強度(N・m)0.75
1台
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ