29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールド性の良い樹脂クリーパーです。 自在キャスターが6個ついているので移動もスムーズです。
耐荷重(kg)110 材質高密度ポリエチレン(本体)、PVC+発泡材(ピロー) キャスター6個
1台
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

肩回りに干渉しないデザインのパイプフレームと高密度クッションを採用し、作業性に優れたサービスクリーパーです。ゴム製の6輪自在キャスターはΦ75を採用し、よりスムーズに、より丈夫になりました。
幅(mm)420 全長(mm)1010 質量(kg)7.5 キャスター数6
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


耐荷重(kg)150 材質高密度ポリエチレン 寸法(mm)1000×470×130(H) 質量(kg)4.2
1個
12,000 税込13,200
当日出荷

モノタロウのサービスクリーパー(M6803B/M6802-2)専用のキャスターです。
用途モノタロウのサービスクリーパーの交換用キャスターとして 付属品ボルト(×2)、スペーサー(×2)、ナット(×2)、ワッシャー(×2)、専用工具(×1) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の商品と比べてクッション性が抜群にあがり作業効率のアップに繋がるだけでなく、購入時にキャスターを取り付ける必要もございません。 長時間作業でも疲れにくいヘッドレストの位置を4段階に調整可能なクリーパーです。 鉄製フレームとクッションの構造でプロユーザーも納得。 ヘッドレストが4段階にリクライニングできるので、車高が高い車の整備でも大活用。 自在キャスターが6個ついているので移動もスムーズです。 堅牢な鉄製フレームでプロも納得。
耐荷重(kg)100 幅(mm)440 全長(mm)1015 質量(kg)約7.7 高さ(mm)120(平面時)、275(リクライニング最高位置) キャスター径(Φmm)62.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

トラスコ品番395-7802 適合本体AYSC-20F 車輪径(Φmm)75 質量(g)約350 車輪幅(mm)32
1個
999 税込1,099
当日出荷

1台
10,980 税込12,078
欠品中

耐荷重(kg)150 適合交換用キャスター品番:88124、交換用クッション一式品番:88126 全長(mm)1030 質量(kg)6.3 タイプ3段階リクライニング 全幅(mm)430 全高(mm)115 キャスター径(Φmm)63
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

1台で、'寝板と作業イスの2通りの使用が可能です。クリーパー時は車の下回りなど寝ころびながらの作業が最適です。ローラーシートにすることで自由に移動ができ、座りながらの作業が楽に行えます。車の下回りなど寝転びながらの作業、自由に移動ができ楽な姿勢で座りながらの作業に最適です。
用途作業用椅子。 質量(kg)約6.2 耐荷重(kg)約80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ローラーシート時:420×440×340
1台
8,398 税込9,238
当日出荷

6個のキャスターでスムーズに移動できる、軽量・丈夫な樹脂製クリーパーです。 肩の部分に逃げがあり、作業時の自由度が高い構造です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【EA986EC-10・10B・10R・10Y用】ヘッドレスト。
質量(g)45.3 サイズ(mm)260×60
1個
1,740 税込1,914
翌日出荷

折りたたみ式なので、用途に合わせて自由にサイズを調整できます。 車体の下へ潜り込んで作業する際に大変便利です。
用途低くて狭い作業現場や冷たく硬いフロアでの作業に。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック製。体によくフィットするデザイン。軽量タイプの寝板です。耐油性キャスター(ウレタン)。大型キャスタータイプは、ひび割れた床や凹凸面でも楽に移動できます。キャスターは、EA986EC-44(車輪径:100mm)も取替可能です。
質量(kg)5.4 ブラック 耐荷重(kg)135 サイズ(mm)960×440×102(H)
1台
33,500 税込36,850
翌日出荷


ほとんどの工具箱や壁に取り付けることができ、クリーパーを床から離して保管できます。レール本体のどこにでもハンガーを取り付けることができ、サイズ幅を調整してクリーパーを引っ掛けて保管できます。ハンガーを取り付ける為のねじやボルトは付属していません。
材質ハンガー:ABSプラスチック 全長(mm)610 質量(g)540 取付穴寸法(mm)ねじ:115×7(両端に2か所)
1個
7,680 税込8,448
翌日出荷

自在キャスターで座ったままでも移動が簡単です。 またシートの下には3分割された樹脂トレーがついているので部品やネジ等の収納に役立ちます。 堅牢な鉄製フレームでプロも納得。
質量(kg)4 耐荷重(kg)100(均等荷重時) キャスター径(Φmm)60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×380×365(クッション200×370) トレー外寸(mm)358×380
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

より早くまっすぐ打てるように感覚を掴める。パター順回転練習の秘密兵器。ボールと異なり一定の方向しか転がらず、少しずれるだけでも前に進まない。ゴルフボールと同じ重さでより実践的に。
用途ゴルフのパッティング練習に。室内。パター練習。 材質合金、樹脂 ホワイト 質量(g)45 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)4.3×17.5×4.3
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷

両ひざを当てられるよう長く設計しています。
用途自動車整備作業時のひざ当てに 材質EVAフォーム 質量(g)200 寸法(縦×横×厚さ)(mm)510×210×30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

備蓄スペースの削減に役立ちます。 市販品の約3倍、205m巻ながら、ほとんどのペーパーホルダーに対応可能です。
1巻長さ(m)205 セット内容24ロール×2箱
1セット(48ロール)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

低くて狭い作業現場で大活躍! 薄くて重体下の潜り込み作業が容易。 軽くて持ち運びに便利。持ち手穴付。 折りたためるので、作業にあわせて高さ、広さを調整可能。 クッション性に富み、長時間の作業でも体への負担が少ない。 滑りにくく、トルクレンチ等を使用する作業に最適。 四隅をR形状とし、引っ掛かりや車両へのダメージを軽減。 洗剤で洗えるので、清潔な作業環境を実現。
トラスコ品番794-3971 厚さ(mm)30 質量(g)810 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1210×420×30、(収納時)420×195×180
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

蛇口直結型「スーパーシリーズ」用カートリッジ。12項目除去の高除去タイプ。交換目安600L
交換目安600L=2ヵ月(1日10L使用の場合) 浄水能力遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、溶解性鉛、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム ろ過材の種類活性炭・中空糸膜・イオン交換体 ろ過流量1.6L/分
1箱(2個)
6,398 税込7,038
当日出荷

周りを囲うことも仕切ることもないオープンクリーンゾーンを実現。卓上空間をより簡便に高清浄化(清浄度:ISO クラス1)できるクリーンゾーン形成装置です。移設、レイアウト変更も簡単です。対向型気流によって周囲の空気の誘引が抑制されるため、吹き出し面から離れた位置でもゾーン内の清浄度の低下はほとんど見られません。スイッチを入れた110秒後、いつでもどこにでも ISOクラス1のオープンスーパークリーンゾーンを形成できます。テーブルの上に置くことができて、持ち運びも可能です。小スペースでも使用可能なためとても好評です。研究や検査において、今では必須となりつつある機器です。
風速(m/s)0.3または0.4(切替式) 清浄度ISOクラス1 寸法(mm)【清浄空間】700以内 電源(V)単相100(50/60Hz) 定格消費電力(W)70~220(35~110×2台)
1個
5,290 税込5,819
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Lisle(ライル)クリーパー
エコ商品
6個のキャスターでスムーズに移動できる、軽量・丈夫な樹脂製クリーパーです。肩の部分に逃げがあり、作業時の自由度が高い構造です。
材質樹脂 キャスター数6 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷

産業用多目的ウエットワイパーパウチタイプ。頑固な泥や油汚れも水なしで簡単にクリーニング。
用途建設・運輸・現場・船舶・工場・自動車・ガレージ・印刷・事務機器・出張サービス 成分エタノール・精製水 材質レーヨン不織布 寸法(mm)150×200
1パック(110枚)
798 税込878
4日以内出荷

F-207-OR-KF 【オーダー】サイズオーダー ブイステップマット7高周波縁付き 別注サイズ CONDOR(山崎産業) カスタマイズ可
10mm単位でお好きなサイズの泥落としマットが作成できるフリーサイズマット。 色は、グリーン、グレー、ブラウン、レッドの4色から選択できます。 厚さわずか7ミリ。人やカートの通行性と除塵効果を両立。 スイングドアの出入り口に最適。従来の約半分、7ミリの薄さでスイングドアの引っかかりを防止します。 メンテナンス、掃除もラクラク。マットと床が密着しない構造のため、マット表面に掃除機を当ててそのままバキューム清掃できます。 泥、水が抜ける構造。 防炎性能登録番号EO.070277
用途スーパーや商業施設の等の出入り口に 長さ(mm)750≦長さ(L)≦10000 幅(mm)450≦幅(W)≦1800 厚さ(mm)7 グレー、グリーン、ブラウン、レッドの4色から選択 質量(kg/m2)5.8 サービス分類オーダー・加工
1枚
8,098 税込8,908
16日以内出荷

1口のPCIeスロットから16ポートのDB9 RS232接続を提供。データ転送速度は最大921.6 Kbpsで、高速シリアル通信が可能。ロープロファイルブラケット装着済み、標準ブラケット付属。PCI Express 1.0a/1.1仕様に完全準拠、1x、2x、4x、8x、16x PCIeバスに対応。 +/-15kV ESD保護。シリアルポート用ピン9の電源出力(5Vまたは12V)を選択可能。データビット:5、6、7、または8ビットの文字。オプションのねじまたはナットDB9インターフェース用の六角ナット付属
用途監視 / セキュリティカメラ、システムの制御/モニタリング。工場や生産現場での産業オートメーション。セルフサービス自動キオスク(スーパーのセルフレジ、空港のチェックイン端末など)でシリアル機器を制御(スケール、タッチスクリーン、磁気カードリーダー、バーコードスキャナ、レシート/ラベル用プリンターなど)。キーボード、レジ引き出し、レシートプリンタ、カードリーダー/スワイプ、スケール、スタンド式ディスプレイなど、POS周辺機器制御。銀行窓口ワークステーション(フル/ロープロファイル)での周辺機器管理(現金引き出し、カードリーダー/スワイプ、プリンタ、キーパッド、暗証番号パッド、ペンパッドなど) 仕様●ホスト接続コネクタ:PCI Express x1●内蔵ポート:1x SATA電源 (15ピン)●外部ポート:16x DB9 (D-Sub、9ピン)●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022●ポート数:16●インターフェース:シリアル●ホスト側インターフェース:PCI Express●対応規格:PCI Express 1.1、PCI電力供給方法管理1.2●シリアルプロトコル:RS-232●最大ボーレート:921.6 Kbps●データビット:5、 6、 7、 8●ストップビット:1、1.5、2●色:イエロー●材質:スチール●製品長さ:168mm●製品幅:68mm●製品高さ:22mm●製品質量:70g●動作温度:0℃~55℃●保存温度:-20℃~75℃●湿度:10~90% RH●付属品:ロープロファイルブラケット(装着済)、標準プロファイルブラケット、分岐ケーブル(2個)、ドライバーCD、クイックスタートガイド、6角ナット(16個) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

USBポートから8口のR232シリアルポートインターフェイスにアクセス デイジーチェーンで複数のハブを接続 ポート毎に921.6Kbpsのボーレート ラックマウント設計の耐久性に優れたオールメタル製筐体 幅広い動作温度に対応(-40℃から85℃) 256バイトの送信、128バイトの受信FIFO COMポート記録機能
用途工場や製造現場での産業オートメーションに最適。ひとつのデバイスでサーバールームのシリアルコンポーネントすべてを制御。監視システムやセキュリティカメラの制御とモニタリング。セルフサービス自動キオスク(スーパー、空港のチェックイン端末など)でシリアル機器を制御(スケール、タッチスクリーン、磁気カードリーダー、バーコードスキャナ、レシート/ラベル用プリンターなど)。キーボード、レジ引き出し、レシートプリンタ、カードリーダー/スワイプ、スケール、スタンド式ディスプレイなど、POS周辺機器制御。銀行窓口ワークステーション(フル/ロープロファイル)での周辺機器管理(現金引き出し、カードリーダー/スワイプ、プリンタ、キーパッド、暗証番号パッド、ペンパッドなど) ブラック セット内容8ポートUSB - RS232ハブ×1、46mm USB 2.0ケーブル×1、ラックマウント用ブラケット×2、ラックマウント用ネジ×8、DINレール取リ付ケ用ブラケット×2、DINレール取リ付ケ用ネジ×4、ワッシャ×4、ケージナット×4、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド)×1、ドライバCD×1、端子台ブラグ×1、クイックスタート ガイド×1 長さ(mm)430 高さ(mm)45 ポート数8 消費電力(W)36 対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.4.x以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH)20~80(結露しないこと) 出力電流(A)3 保存温度(℃)-65~150 製品幅(mm)120 入力電流(A)1.5 動作温度(℃)-40~85 ケーブル長(cm)90 伝送速度(Mbps)最大480 オス形状DB9(D-Sub)[9ピン]、USB B[4ピン] コネクタタイプDB9(D-Sub)[9ピン]×8/USB B [4ピン]
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷