モノタロウのサービスクリーパー(M6803B/M6802-2)専用のキャスターです。
用途モノタロウのサービスクリーパーの交換用キャスターとして
付属品ボルト(×2)、スペーサー(×2)、ナット(×2)、ワッシャー(×2)、専用工具(×1)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
トラスコ品番395-7802
適合本体AYSC-20F
車輪径(Φmm)75
質量(g)約350
車輪幅(mm)32
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ホールド性の良い樹脂クリーパーです。
自在キャスターが6個ついているので移動もスムーズです。
耐荷重(kg)110
材質高密度ポリエチレン(本体)、PVC+発泡材(ピロー)
キャスター6個
リクライニング機能付クリーパー(スチールパイプタイプ)M-2001-C専用のキャスターです。
用途リクライニング機能付クリーパー(スチールパイプタイプ)の交換用キャスターとして
付属品六角レンチ(対辺5mm)
適合M-2001
材質PP
タイプ自在
キャスター径(Φmm)62.5
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
こんなお得な商品も!

サービスクリーパー
モノタロウ
¥3,490~
税込¥3,839~
6個のキャスターでスムーズに移動できる、軽量・丈夫な樹脂製クリーパーです。
肩の部分に逃げがあり、作業時の自由度が高い構造です。
RoHS指令(10物質対応)対応
肩回りに干渉しないデザインのパイプフレームと高密度クッションを採用し、作業性に優れたサービスクリーパーです。ゴム製の6輪自在キャスターはΦ75を採用し、よりスムーズに、より丈夫になりました。
幅(mm)420
全長(mm)1010
質量(kg)7.5
キャスター数6
2 "ウレタンホイールは腐食に強い金属圧縮リングはホイールステムを溝内に保持しますが、圧力がかかってもフリーになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
用途鉄製フレーム作業チェアの交換用キャスターとして
従来の商品と比べてクッション性が抜群にあがり作業効率のアップに繋がるだけでなく、購入時にキャスターを取り付ける必要もございません。
長時間作業でも疲れにくいヘッドレストの位置を4段階に調整可能なクリーパーです。
鉄製フレームとクッションの構造でプロユーザーも納得。
ヘッドレストが4段階にリクライニングできるので、車高が高い車の整備でも大活用。
自在キャスターが6個ついているので移動もスムーズです。
堅牢な鉄製フレームでプロも納得。
耐荷重(kg)100
幅(mm)440
全長(mm)1015
質量(kg)約7.7
高さ(mm)120(平面時)、275(リクライニング最高位置)
キャスター径(Φmm)62.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
エスコ品番EA986EC-10C
材質ウレタン
車輪径(Φmm)50
適合品番EA986EC-10、-10R、-10Y用替キャスター
1個
¥1,570
税込¥1,727
当日出荷
こんなお得な商品も!

サービスクリーパー
モノタロウ
¥3,490~
税込¥3,839~
エスコ品番EA986EC-10
1個
¥33,500
税込¥36,850
当日出荷
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン
色黒
種類耐候
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
色黒
材質66ナイロン
種類耐候性
使用温度範囲(℃)-40~85
特性耐候
1個
特価
¥569
税込¥626
当日出荷
耐荷重(kg)150
適合交換用キャスター品番:88124、交換用クッション一式品番:88126
全長(mm)1030
質量(kg)6.3
タイプ3段階リクライニング
全幅(mm)430
全高(mm)115
キャスター径(Φmm)63
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
自在キャスターで座ったままでも移動が簡単です。
またシートの下には3分割された樹脂トレーがついているので部品やネジ等の収納に役立ちます。
堅牢な鉄製フレームでプロも納得。
質量(kg)4
耐荷重(kg)100(均等荷重時)
キャスター径(Φmm)60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×380×365(クッション200×370)
トレー外寸(mm)358×380
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
適合品番440G、440R
関連キーワード