6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様200Vクラス ブレーキ電磁ブレーキ:付き 構造全閉自冷 最大回転数(min-1[r.p.m])4000 定格回転数(min-1[r.p.m])3000 保護等級IP44 周囲湿度(%RH)90以下(結露の無いこと) 標高(m)1000以下 周囲温度(℃)0~+40(凍結のないこと) 軸端形状標準 最大トルク2 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨負荷慣性モーメント比10倍以下 耐振動性能(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下
1個
83,980 税込92,378
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様200Vクラス ブレーキ電磁ブレーキ:付き 構造全閉自冷 最大回転数(min-1[r.p.m])4000 定格回転数(min-1[r.p.m])3000 保護等級IP44 周囲湿度(%RH)90以下(結露の無いこと) 標高(m)1000以下 周囲温度(℃)0~+40(凍結のないこと) 軸端形状キー溝付き軸 最大トルク2 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨負荷慣性モーメント比10倍以下 耐振動性能(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下
1個
89,980 税込98,978
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途ブレーキサーボプッシュロッドをブレーキペダルから分離するのに使用します。 適合車種VW Passat(2015-2016年)、Phaeto RoHS指令(10物質対応)対応 適合純正型番T10159
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷

用途ブレーキサーボプッシュロッドをブレーキペダルから分離するのに使用します。 適合車種AUDI A4、VW Bora(1998~2008年)、VW Beetle RoHS指令(10物質対応)対応 適合純正型番T10006A
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

用途ブレーキサーボプッシュロッドをブレーキペダルから分離するのに使用します。 適合車種PORSCHE Cayenne、VW Touareg 2003年以降 RoHS指令(10物質対応)対応 適合純正型番T10189
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷

用途ブレーキサーボプッシュロッドをブレーキペダルから分離するのに使用します。 適合車種AUDI Q5 2009年以降 RoHS指令(10物質対応)対応 適合純正型番T40136
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷