600件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

衛生的で、油・水にも強い、ディフェンスボディ。 HOLD(表示値固定)機能。MAX(最高温度)MIN(最低温度)メモリ機能。ローバッテリーマーク、オートパワーオフ機能。
付属品取扱説明書、単4マンガン乾電池2本、標準センサ1本、本体ビニールケース、ネックストラップ、試験成績書 電源単4乾電池×2(マンガンまたはアルカリ)、DC1.5V乾電池×2、充電式乾電池DC1.2V×2 測定範囲(℃)-56~+306(センサーにより異なります) コード長さ(m)約1 精度±0.1℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172 温度測定範囲(℃)-56~306 温度表示-58~+308℃(-9.9~199.9℃) 精度(℃)±0.1℃(分解能1℃のときは±1℃) センサー寸法(mm)先端Φ2、根元Φ3×110 分解能(℃)0.1℃(-10~℃以下)、1℃(200℃以上) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172 耐熱温度(℃)200(センサー) サンプリング約1秒 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル 特性防水 防水性JIS C0920-2003 保護等級6 作動温度(℃)-10~+60 温度計の種類防水温度計
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
78,980 税込86,878
翌々日出荷

コスモ石油コスモ サーモ
各種間接加熱装置の熱媒体油として適するように開発した製品で、高温での熱安定性、酸化安定性に優れ、長期間使用することができます。
酸価(mgKOH/g)0.08 硫黄分(%)0.02 銅板腐食(100℃×3H)1 仕様【熱安定度(170℃/24hr)】合格 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)ハイサームP
ハイサームPは、引火点250℃以上を有する可燃性液体類に分類される鉱油系熱媒体油です。高度精製基油のハイサームPは、高温酸化安定性ならびに熱安定性が非常に優れるため、長時間の使用でもスラッジの生成を抑制します。また間接加熱法の特長を十分に発揮できます。 低圧にして高温が得られる。 局部加熱を防ぎ均一加熱ができる。 温度、伝熱量の制御が自由で精密である。 急熱、急冷操作が可能である。
用途アスファルト業界での、プラントおよび燃料タンクの加熱。 ゴム・合成樹脂業界での、成形加工、加硫、カレンダ処理。 繊維業界での、熱処理。 木材・合板業界での、乾燥、はり合わせ。 タイル・紙製品業界での、接着、乾燥型づけ、ラミネート。 電線・電気・機械部品業界での、塗装、絶縁、接着、乾燥。 印刷業界でのロール加熱。 (ASTM)L0.5 銅板腐食(100℃×3H)1 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(20L)ほか
15,980 税込17,578
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デジタル温度計タイプ3に付属しているサーモセンサーフィッティング。
主な適合車種汎用
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)ハイサーム
高度に溶剤精製された鉱油系熱媒体油で特に高温酸化安定性に優れているので長時間にわたりご使用いただいてもスラッジを生成することが少なく、安定性が優れ、非腐食性のため装置材料の選定に特に制限はありません。
用途ゴムおよびプラスチックの成形、加硫、カレンダ処理。アスファルトプラント、および燃料タンクの加熱。タイル、リノリウム、製紙品ルーフィング材含浸、はり合わせ、接着、乾燥。木材、合板、ベニアの乾燥、はり合わせ。染料、油脂工業、化学薬品、ワニス、樹脂、その他化学工業などでの合成。電線および電気部品、機械部品の塗装、絶縁、接着、乾燥。 流動点(℃)-12.5 銅板腐食(100℃×3H)1
1缶(20L)ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

無色透明な液体。 耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型・潤滑・消泡など。 成分ジメチルシリコーンオイル 無色透明(液体)
1缶(1kg)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

オイルコン AKZ ダイキン工業 動画あり
ダイキン工業オイルコン AKZ
保護構造IP2X 外装色アイボリーホワイト 主回路電圧(V)3相AC200/200-220 50/60Hz 適合流体潤滑油、鉱油系油圧作動油(但しリン酸エステル系油圧・水・水溶性液体・薬品・食品・燃料・切削・研削液などには使用不可) 冷媒制御方式インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度 操作回路電圧(V)DC12/24
1台
849,800 税込934,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)プリサイスフルード 2001
火災の心配がありません。 伝熱特性に優れています。 腐食防止性、さび止め性に優れています。 圧送性と潤滑性に優れています。
用途工作機械温度制御システム用冷却液 仕様あわ立ち性(24℃)/10ml pH9.5 外観青色透明 動粘度(mm2/s)1.99(40℃) 危険物の類別非危険物 密度(g/cm3 at15℃)1.008
1缶(20L)ほか
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)アトモス
アルキルベンゼンおよび精製鉱油を基油とする高級冷凍機油です。低温性能に優れ、しかも耐熱性が良く、非常に安定でスラッジを生成しにくい優れたオイルです。小型大容量化している高性能冷凍機の潤滑に優れた性能を発揮し、急速冷凍装置や超大型冷蔵庫にも安心して使用できます。
用途R22などのHCFC(フロンの代表種)を冷媒とした冷凍、冷蔵、製氷および空気調和用など各種冷凍圧縮機の潤滑 絶縁耐力(出荷時)40Kv以上 適合範囲圧縮機 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

温度管理用示温材 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。 示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 サーモラベルの裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
用途室内外の発熱・加熱温度管理。 電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。 熱処理工程管理。 流通時の温度管理 直径(Φmm)示温エレメント部:4
1ケース(20枚)
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

温度管理用示温材 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。 示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 サーモラベルの裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
用途室内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。 仕様10℃間隔三段階表示タイプ 直径(Φmm)示温エレメント部:5
1ケース(20枚)
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)





超ミニサイズの不可逆性示温材。 小さな部品の温度管理に幅広く利用されています。
用途トランジスター、IC、LSI、抵抗、コンデンサ、コイルなどの電子部品の異常発熱監視。 電子回路冷却ファンモータ、鼓動モータ等、小型モータの発熱検知。 製品の輸送時使用時の環境温度確認。 変色白→黒 仕様3点表示超小型変色温度以上で白丸が消滅します。 幅(mm)11 直径(Φmm)示温エレメント部:1.5 精度(℃)±2 縦(mm)6.5
1ケース(20枚)
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特定の温度で変色しても冷却すると元の色に戻り、繰り返し使用できます。 両端に変色前の色が刷ってありますから、温度上昇による変色が一目瞭然です。 テープ状なので、自由な長さに切ってご使用いただけます。
用途加熱工程時のヤケド防止危険温度、注意温度管理 仕様一点表示 長さ(mm)200 幅(mm)20 精度(℃)±2
1ケース(25枚)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度管理用示温材 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。 示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 サーモラベルの裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
用途室内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。 仕様一点表示タイプ 幅(mm)30 直径(Φmm)示温エレメント部:11 精度(℃)±2 縦(mm)30
1ケース(40枚)
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

低圧から高圧に至るまでの各種油圧ポンプ・モーターに適した高級耐摩耗性作動油です。 高圧ポンプに使用した場合、優れた摩耗防止性能を発揮するだけでなくショック荷重にも耐える焼付防止性能も備えています。 高温条件下でも十分な性能を発揮する添加剤を使用しており、耐熱性、酸化安定性も兼ね備えた耐摩耗性動作油です。
用途鍛圧機械、金属加工機械、射出成形機、押出機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など低圧から高圧まで各種油圧機械すべてに使用できます。 銅板腐食(100℃×3H)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

超ミニサイズの不可逆性示温材。 小さな部品の温度管理に幅広く利用されています。 1シートで100枚あります。
用途トランジスター、IC、LSI、抵抗、コンデンサ、コイルなどの電子部品の異常発熱監視。電子回路冷却ファンモータ、鼓動モータ等、小型モータの発熱検知。製品の輸送時使用時の環境温度確認。 変色白→赤 幅(mm)5 精度(℃)±2 縦(mm)5
1ケース(200枚)
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

色の変化で1Pa~常圧下の温度検知ができます。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。ラベルからのアウトガスを抑えるために、構成材料にローアウトガスを使用しています。
用途エッチング、真空蒸着、加工工程時の温度管理。 質量(g)5 タイプ4点表示タイプ 寸法(Φmm)(エレメント)2 測定方式不可逆性 シートサイズ(mm)8×20 変色原色:淡黄、変色後:黒
1箱(10枚)
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

可逆性のサーモシートを基材にして、その中心部に不可逆性の示温エレメント(サーモラベル)を組み合わせました。不可逆性ラベルで過去の温度履歴を、可逆性シートで現在温度を確認できます。
幅(mm)示温エレメント部(不可逆性):12ベース部(可逆性):30 縦(mm)示温エレメント部(不可逆性):6ベース部(可逆性):15
1ケース(80枚)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デジタルサーモテープ(R) 日油技研工業 動画あり
色の変化が数字と共に現れ、緑色の数字を読むだけで即座に温度が分かります。
仕様可逆性 寸法(mm)10×92 ピッチ(温度)2℃ 耐熱性60℃×1000時間 耐湿性異常なし(相対湿度70%以下) 耐水性3時間以内(水中に浸漬)
1箱(30枚)
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

溶融性化合物を棒状に固めました。携帯便利なペンシル型です。すでに加熱された物体の温度チェック等に御使用下さい。サーモクレヨン-Mを加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。着色していますので、温度品種の識別が容易です。クレヨンをホルダーに差込み、付属のクリップで固定して御使用下さい。
用途鍛造の温度、金型の温度測定等。焼入れ、焼純、焼戻し熱処理等の温度管理。銀ロウ付、軟ロウ付等その他一般溶接時の温度管理。鉄骨溶接時のパス間温度管理。反応塔、電気炉、溶鉱炉等の外壁面の温度管理。プラントの配管等の発熱点検。モーター内燃焼機関等、電力機械器具の表面温度の発熱点検。煙突、かまど付近の温度管理。金属、合成樹脂、ゴム、ガラス等の成型時の温度管理。原子力プラントの溶接時の温度管理
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

小さな部品の温度管理に便利です。粘着性に優れ、測温部に貼るだけで使用できます。屋内専用の3点表示超小型の丸型タイプ
用途トランジスター・ダイオード・集積回路等微小部品の温度測定用に。 サイズベース部/Φ6mm、示温エレメント/Φ1mm×3個 精度(℃)変色:±2 変色の経過白→黒 変色白→黒
1袋(20枚)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日油技研工業サーモラベル-4E
全温度域で5℃間隔なので、より細かい温度チェックが必要な箇所に使用することができます。耐久性に優れており、室内外の発熱・加熱温度管理用として広い分野に渡って活用されています。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検用として事故の未然防止、保守合理化に利用されています。特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。耐熱性フィルムで密封されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気に対する耐久性に優れています。裏面には耐熱性粘着材が塗布してありますので、裏紙を剥がすだけで、側温部に貼って使用することができます。
用途屋内外の発熱・加熱温度管理/電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検/熱処理工程管理/流通時の温度管理 温度範囲(℃)50~110 精度(℃)変色:±2
1箱(20枚)
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

色の変化で1Pa~常圧下の温度検知ができます。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。ラベルからのアウトガスを抑えるために、構成材料にローアウトガスを使用しています。
用途エッチング、真空蒸着、加工工程時の温度管理。 変色温度(℃)40/45/50/55 変色の経過淡黄→黒 トラスコ品番463-5329 質量(g)5 タイプ4点表示タイプ 寸法(Φmm)(エレメント)2 測定方式不可逆性 シートサイズ(mm)8×20
1箱(10枚)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

日油技研工業サーモクレヨン
製品を加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。
用途鍛造の温度、金型の温度測定。鉄骨溶接時のパス間温度管理など 2018年トラスコ掲載ページ1 1666
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

色の変化で温度の検知ができます。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
用途環境温度確認。実験機器の温度測定。 材質フィルム、示温顔料、紙、粘着剤 2018年トラスコ掲載ページ1 1660
1セット(20枚)
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日油技研工業サーモラベル特3E-70
一定以上の加熱温度で変色する不可逆性の示温材です。70℃、85℃、100℃の3種類が1枚のラベルにセットされています。
用途熱風消毒時の温度確認に 寸法(mm)20×31 温度範囲(℃)70~100 温度(℃)条件:70-85-100
1箱(20枚)
4,998 税込5,498
5日以内出荷

示温エレメントはわずかΦ1.5mm、細かい場所にも貼れる超小型タイプです。温度が上昇すると白い丸が消え、背景と同じ黒になります。大変小さいラベルの為、トランジスタ、IC、コンデンサなど精密な電子機器の発熱管理や小型モーターなどの温度管理に広く使用されています。
用途トランジスタ・IC・LSI・抵抗・コンデンサ・コイルなどの電子部品の異常発熱監視/電子回路冷却ファンモーター・駆動モータ等・小型モータの発熱検知/製品の輸送時・使用時環境温度確認 温度範囲(℃)40~125 精度(℃)変色:±2 変色白→黒
1箱(200枚)
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(20枚)
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1ケース(20枚)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

示温エレメントは安定性のある溶融性顔料の融点を利用していますので正確で高精度です。
仕様温度組合せ:50-55-60-65-70℃ 変色精度:±2℃ サイズベース部/15×43mm、示温エレメント部/Φ4mm 変色の経過白→黒 変色白→黒 アズワン品番1-899-01
1箱(20枚)
4,598 税込5,058
当日出荷

示温エレメントは安定性のある溶融性顔料の融点を利用していますので正確で高精度です。
仕様変色精度:±2℃
1箱(40枚)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

5点表示の不可逆性示温ラベルです。 水・薬品・油等の影響を受けにくく、正確で高精度です。
寸法(mm)15×45 示温部寸法(mm)Φ4
1ケース(20枚)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

色の変化で温度の検知ができます。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
用途トランジスター、IC、コンデンサー、コイルなどの電子部品の発熱監視。 材質フィルム、示温顔料、紙、粘着剤
1セット(200枚)
特価
3,098 税込3,408
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

小さな部品の温度管理に便利です。 粘着性に優れ、測温部に貼るだけで使用できます。
仕様変色精度:±2℃ 寸法(mm)5×5 変色の経過白→赤 変色白→赤
1袋(200枚)
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)