金網ならではの水切れ性はそのままに、太線仕様の金網の採用により頑丈!。金網一体成型の脚だから外れることがありません。
メッシュ16
材質ステンレス鋼
材質ステンレス鋼(SUS202)
野菜や果物、麺類などの水切りに最適。
形崩れしにくい太くで丈夫なアミです。
アミの線材の太さは0.35mm14メッシュです。
材質ステンレス鋼
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
耐久性と持ち易さをアップ!!丈夫なフチと周囲の補強リング付。変形しにくい上部なフチです。
材質ステンレス鋼(SUS202)
メッシュ11
オールステンレス製で熱にも強く高温殺菌も可能です。
本体フレーム部の底に脚を付けていますので、そのまま床に置いても水切りできます。
食品の水切りや各種部品の洗浄作業に人気の商品です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
材質18-8ステンレス
メッシュ12
野菜や果物、麺類などの水切りに最適。
形崩れしにくい太くで丈夫なアミです。
アミの線材の太さは0.42mm14メッシュです。
材質ステンレス鋼
さびにくいステンレス製のカゴ(丸型)です。
耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。
用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして
材質SUS304
形状丸型
ピッチ(mm)5
金網ピッチ(mm)5
金網線径(mm)0.8
線径(mm)0.8
水切れが良く形崩れしにくいパンチング加工。
同サイズの深型ボウルのザルをぴったり収納できます。
足つきでシンク内に置いても衛生的です。
リング付きなので収納に便利です。
仕様足つき
材質ステンレス鋼
材質ステンレス
金網0.53mm(線径)×8メッシュ平織
材質18-8ステンレス
線径(Φmm)0.4
メッシュ12
材質ステンレス
仕様開き目1.41mm
網目金網0.4×14メッシュ
用途おうちでラーメンを楽しみたい方向けの「家庭用ラーメン振りザル(てぼ)」。ザル部分を浅型(90mm)にしたことでご家庭でよく使われる鍋の深さに対応しやすくしました。ラーメン以外にもうどん、枝豆、野菜などを茹でるザルとしても活躍すること間違いなしです。また、調理時に便利な鍋に掛ける引っ掛けと、キッチンで引っ掛けて保管しやすいフックがついています。オールステンレス製(18-8ステンレス)なので、シンプルでまとまりのある見た目に加え、洗いやすく衛生的に使用することができます。ザルの線形は業務用で使われるザルと同等(パワーGてぼ〈極美〉と同等)で耐久性抜群!キッチンにいる相棒のように、長くご愛用いただける仕様となっています。
材質18-8ステンレス
メッシュ8メッシュ
外径×深さ(Φmm×mm)Φ140×90
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
*24cmのみ向い手付となります。
材質ステンレス鋼
メッシュ16
継ぎ目のない一体成形金網を使用。深型、浅型とサイズも豊富にあります。
用途米や大豆の洗浄
線径(Φmm)0.5
材質SUS304
材質ステンレス鋼
メッシュ12
異物混入の心配が要らないステンレス板パンチング加工のバットです。
用途食品の水切
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプバット
材質18-8ステンレス
メッシュ8
材質:毛・ポリエステル毛。耐熱温度:130℃。カーライルブラシまな板やザルに合わせて使い分けできるカラーブラシ!。食品衛生管理をする上で重要な道具類の色分け。まな板・ザル・庖丁など様々な機材が色分けされてきている中でそれを洗う際のブラシも色分けするべきです。HACCPシステムの進んでいるアメリカ・カーライル社はそんなお客様のご要望にお応えします。ボトルやグラスなど曲面の多い器具に最適。吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。優れた耐久性!厚みのあるポリプロピレン製のソリッドタイプのブロックは、他のブラシには無い耐久性を備えています。毛の抜け落ちを防止!毛の根本を非腐食性のステンレス製留め金でしっかりと固定しているので、毛が抜けにくくなっています。細菌汚染を防ぐ!ポリエステル製の毛は130℃の高熱に耐えられるようになっています。煮沸が可能で、滅菌状態での衛生管理ができます。また、水分の吸収率が低いのでバクテリアの繁殖を防ぎます。洗浄効率抜群!毛の密度が非常に高く、洗浄効果に優れています。また接地面に曲線をつけているため、曲面部の洗浄にも大変適しています。保水性抜群!全ての毛にウェーブを施している(クリンプ加工)のため保水性と洗剤の泡持ちが良くなっています。持ちやすい!人間工学に基づいて設計されたブロックは、他には類のない握りやすさを持ち、作業を効率的に行うことができます。ボトルやグラス洗浄だけでなく、ザルやカゴの網目部分の洗浄にも最適。ソフト毛
寸法(mm)直径×幅×全長:83×160×406
機器表面やシンクなどに最適。
カーライルブラシまな板やザルに合わせて使い分けできるカラーブラシ!食品衛生管理をする上で重要な道具類の色分け。
まな板・ザル・庖丁など様々な機材が色分けされてきている中でそれを洗う際のブラシも色分けするべきです。
HACCPシステムの進んでいるアメリカ・カーライル社はそんなお客様のご要望にお応えします。
ここが違う!!。優れた耐久性! 厚みのあるポリプロピレン製のソリッドタイプのブロック は、他のブラシには無い耐久性を備えています。
毛の抜け落ちを防止! 毛の根本を非腐食性のステンレス製留め金でしっかりと 固定しているので、毛が抜けにくくなっています。
細菌汚染を防ぐ! ポリエステル製の毛は130℃の高熱に耐えられるようになっています。
煮沸が可能で、滅菌状態での衛生管理ができます。
また、水分の吸収率が低いのでバクテリアの繁殖を防ぎます。
洗浄効率抜群! 毛の密度が非常に高く、洗浄効果に優れています。
また 接地面に曲線をつけているため、曲面部の洗浄にも大変 適しています。
保水性抜群! 全ての毛にウェーブを施している(クリンプ加工)のため 保水性と洗剤の泡持ちが良くなっています。
持ちやすい! 人間工学に基づいて設計されたブロックは、他には類のない 握りやすさを持ち、作業を効率的に行うことができます。
材質(毛)ポリエステル
耐熱温度(℃)130
線径(Φmm)0.6
材質(ボディ)ポリプロピレン
全長(mm)250
毛丈(mm)41
ブラシ長(mm)110
ブラシ幅(mm)113
両サイドにハンドルが付いている為、水きりが楽です。
用途パーツの洗浄等に
材質ステンレス(18-8)
エスコ品番EA992C-3A
寸法(mm)(ざる)Φ210×82
質量(g)245
線径(Φmm)0.4
メッシュ16
目開き1.19mm
1個
¥3,150
税込¥3,465
翌日出荷
細かく切った野菜や果物などの水洗いや水切りに便利です。
材質ステンレス鋼
関連キーワード