こんなお得な商品も!

振り子式スプレー 透明
モノタロウ
¥459
税込¥505
ノズルキャップを廻すことで霧の出方を自由に変更できます。通常の霧状だけではなく、ジェットや直射など用途に合わせてお選びいただけます。
用途家庭園芸から業務用など。
材質本体:ポリプロピレン、容器:PET樹脂
色透明
使用流体水、濃度80%以下のアルコール
危険物の類別非危険物
どんな角度でもスプレー可能
用途「振り子式ホース」を採用。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。
材質本体:PP、容器:PE
色グリーン
質量(g)98
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×200
危険物の類別非危険物
ノズルは40度広角からストレートまで自由に調整できます。
別売の真鍮ノズル(NO.0901)が使用できます。
オモリの付いた給水ホースが傾けた方向に動くのでどんな角度からでもスプレーが可能です。
容量(mL)1000
トラスコ品番215-1324
材質本体:ポリプロピレン 容器:PET樹脂
幅(mm)110
材質/仕上本体:ポリプロピレン(PP) 容器:透明PET・G樹脂
色透明
高さ(mm)290
質量(g)180
奥行(mm)110
1目盛(mL)100
使用流体水、濃度80%以下のアルコール
耐熱温度(℃)-7~40
吐出量(mL)2
危険物の類別非危険物
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
どんな角度からでもスプレーできる。上向き・下向き・横向き・逆さ向き。
ノズルキャップを廻すことで霧の出方を自由に変更できます。通常の霧状だけでなく、ジェットや直射など用途に合わせてお選びいただけます。
容量(mL)500
材質(ノズル)真鍮
ノズル長(cm)18
危険物の類別非危険物
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
どんな角度でもスプレー可能
用途「振り子式ホース」を採用。1回の噴霧で一般スプレーの2倍の霧が出るので作業が楽になります。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。
容量(mL)1000
材質本体:ポリプロピレン、容器:ポリエチレン
質量(g)134
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×265
危険物の類別非危険物
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
どんな角度でもスプレー可能
用途「振り子式ホース」を採用。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。付属のロングノズルを使用すれば、バラなのど植物の葉裏消毒に便利にお使いいただけます。
材質本体:PP、容器:PE、ロングノズル:真鍮製クロームメッキ
色グリーン
質量(g)98
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×200
危険物の類別非危険物
容量(mL)500
危険物の類別非危険物
どんな角度でもスプレー可能
用途「振り子式ホース」を採用 どんな角度でもスプレーできます。1回の噴霧で一般スプレーの2倍の霧が出るので作業が楽になります。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。付属のロングノズルを使用すれば、バラなのど植物の葉裏消毒に便利にお使いいただけます。中身が見やすいクリアー容器です。
容量(mL)1000
材質本体:ポリプロピレン、容器:PET.G、ロングノズル:真鍮製クロームメッキ
質量(g)198
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×110×295
危険物の類別非危険物
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
「振り子式ホース」を採用どんな角度でもスプレーできます。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。
容量(mL)300
危険物の類別非危険物
どんな角度でもスプレーできる
用途「振り子式ホース」を採用 どんな角度でもスプレーできます。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。中身が見やすいクリアー容器です。
容量(mL)160
質量(g)59
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×45×155
危険物の類別非危険物
どんな角度でもスプレー可能
用途「振り子式ホース」を採用。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。付属のロングノズルを使用すれば、バラなのど植物の葉裏消毒に便利にお使いいただけます。中身が見やすいクリアー容器です。
容量(mL)1000
材質本体:ポリプロピレン、容器:PET.G、ロングノズル:真鍮製クロームメッキ
質量(g)164
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×110×270
危険物の類別非危険物
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質(ノズル)PP、(ボトル)PE
色(ノズル)赤色、(ボトル)白色
使用流体水
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
どんな角度でもスプレー可能
用途「振り子式ホース」を採用。1回の噴霧で一般スプレーの2倍の霧が出るので作業が楽になります。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。付属のロングノズルを使用すれば、バラなのど植物の葉裏消毒に便利にお使いいただけます。
容量(mL)1000
材質本体:ポリプロピレン、容器:ポリエチレン、ロングノズル:真鍮製クロームメッキ
質量(g)160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×110×270
危険物の類別非危険物
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
横向きでも、上向きでも最後まで残さずスプレーできます。振り子ホースで自由自在。霧の拡がりが自由に調節できます。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等
容量(mL)500
材質(本体)ポリプロピレン
質量(g)101
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×85×200
材質(内容器)PET樹脂
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等
容量(mL)500
仕様(1回の噴霧量)約1.1mL
材質PP ・PE ・LLDPE(本体)
高さ(mm)235
目盛50mL単位
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
容量(mL)500
耐熱温度(℃)40
危険物の類別非危険物
有機溶剤系の原液を楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。
エアゾール缶の廃棄のコストや手間が省けます。
ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。
容量(mL)500
適合硫酸(40%)、リン酸(85%)、塩酸(70%)、洗剤、ブレーキクリーナー、クエン酸、アルコール、メタノール他
材質ヘッド:PP、ボトル:HDPE、パッキン:VITON
全高(mm)220
目盛100mL単位
ボトル径(Φmm)100
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
不適合無水酢酸、アセトン、水酸化カリウム、酢酸エチル、シンナー、トルエン他
メーカー名:スズキ。メーカー品番:99000-79301
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
付属品穴なしニードルキャップ
材質真鍮
吹付パターン丸吹き
取付ねじS1/8
操作方式トリガーアクション
アジャスター(ニードルアジャスター)あり
カップ形状重力式
シュッとひと吹きさわやかミスト! 軽い・簡単・使いやすいスプレーです
用途ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下)に希釈してお使いいただけます。
危険物の類別非危険物
H&S社製エアブラシ・ハンザBLACK用絵具カップの替です。
仕様●カップサイズ:2cc●適合エアブラシ:ハンザBLACK
アズワン品番67-6608-34
1個
¥1,590
税込¥1,749
10日以内出荷
種類スピードコントロールモーター
リード線(コネクタ付きmm)250
日本ライティングのシラザン50(バイク用)、NGC-QA50-MCです。今までには無かった有機と無機のハイブリッド型のスプレー式ガラスコーティング剤です。バイク専用にコーティング剤の量を減らした、少量タイプとなります。ポリシラザンをベースにした溶液は石英ガラス(水晶)に近いガラス被膜(硬度7H程度)を形成し、硬すぎてクラックすることも柔らかすぎて愛車に傷がついてしまうこともない絶妙な硬度を実現しました。超撥水により弾かれた水滴同士がくっつき、走行するだけで自然と水滴が流れていくため車体に水分が残りにくい滑水性を備えています。走行するだけでも水が流れ落ち、ボディに水滴が残りません。コーティング剤をスプレー化したことで、広範囲に塗布&施工が30分程度で可能になりました。スポンジ塗布タイプの約4分の1のスピードで作業を終わらせることができます。※溶剤の瓶を一度でも開封致しますと、空気中の水分と反応し硬化が始まるため必ず6時間以内に使い切ってください。また、開封後に冷蔵庫などで保存をしないでください。※洗車後は必ず水分を完全に拭き取ってください。作業中に溶液の硬化が始まってしまいます。※車内の樹脂部分への施工は、シボ加工・木目調・ピアノブラック(光沢があるもの)でも素材が樹脂であれば問題ございません。「帯電しにくい」「傷が付きづらい」等の効果が得られます。カウル タンク ホイール ライト の他に、一般的なコーティング剤では手の届かなかった ヘルメット マフラーのガラスコーティングまで出来るため、部分パーツごとにガラスコーティングを施工することがなく大変お手軽です。コーティングの耐久年数は3年間です。車用と同じく約2~3か月ごとにシラザン50専用 メンテナンス剤を使用することで美しい光沢と滑水性が持続します。施工後の洗車は水洗いのみで問題ありません!強力な被膜を形成しているので、水洗いだけで簡単に汚れを落とすことができます。ボディに水分が残りにくいので拭き上げも超簡単に行えます。
セット内容スプレー式ガラスコーティング剤/コーティング剤 A液/コーティング剤 B液/施工用スプレーボトル/洗車用シャンプー/マイクロファイバークロス 2枚/取扱説明書
危険物の類別非危険物
特性撥水
1セット
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
日本ライティングのシラザン50専用 メンテナンス剤、NGC-QT1です。シラザン50のポリシラザンをベースとした石英ガラス(水晶)に近いガラス被膜(硬度7H程度)と光沢、撥水・滑水性を長持ちさせるメンテナンス剤です。撥水力が落ちたと感じた時や、日々のメンテナンスを愛車に行ってあげたい場合におすすめです。スプレー後、拭きあげるだけで簡単施工が可能です。マイクロファイバークロスも1枚付属しているので安心して施工を行えます。約2~3か月ごとに本製品を使用することで美しい光沢と滑水性が持続します。超撥水により弾かれた水滴同士がくっつき、走行するだけで自然と水滴が流れていくため車体に水分が残りにくい滑水性を備えています。ボディ、マフラー、ホイールの他に、フロントガラス等の被膜保護に大変お役に立ちます。
セット内容シラザン50専用メンテナンス剤/マイクロファイバークロス×1
危険物の類別非危険物
特性撥水
1本(100mL)
¥3,500
税込¥3,850
6日以内出荷
材質本体:ポリプロピレン、容器:ポリエチレン、ロングノズル:真鍮製クロームメッキ
危険物の類別非危険物
口径サイズ変更セット。
用途エアブラシ ハンザ 281B・381B用
トラスコ品番810-5763
1個
¥319
税込¥351
翌々日出荷
トラスコ品番810-5745
1個
¥319
税込¥351
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番573-6828
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
トラスコ品番810-5712
1個
¥319
税込¥351
翌々日出荷
トラスコ品番810-5783
1個
¥809
税込¥890
翌々日出荷
100%天然由来原料。酵母が生み出した天然洗浄成分(ソホロリピッド)を配合。浴そうの湯あかをすっきり落とすバスクリーナー。ヌルつきザラつく汚れに効果的。泡で出てくるスプレータイプ。グレープフルーツ(天然精油100%)の香り。
使用場所浴室
速乾性に優れた下塗り用のサビ止めスプレーです。
塗料のくっつきがよく、表面にザラ付きもないため、上から塗料を塗ることが出来ます。
用途鉄部のメンテナンスに。
質量(g)330
材質/仕上アクリル樹脂
容量(L)0.3
塗布面積(m2)1.0~1.4
乾燥時間10~20分(夏)、20~40分(冬)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
左利き・右利き両用タイプの超小型スプレーガン。
サイドカップは左右どちらにも接続可能です。
オーバーミストによる黒ずみ・ザラつきを抑え下地の止まりも早く美しい仕上がりが得られます。
スプレーガン本体がアルミ材を使用しており、手に負担をかけにくいです。
用途自動車補修塗装用。カラークリヤーやメタリック塗料等の塗装作業に最適です。
適合O-LIGHT 樹脂カップ(400cc)・O-LIGHT CUP 400SF(400cc)
質量(g)310
供給方式サイドカップ:重力式
空気使用量(L/min)130
使用空気圧力(MPa)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
霧化方式RP(中圧)
トラスコ品番810-5784
1個
¥539
税込¥593
翌々日出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
水溶性スプレー
用途カラ拭きするスプレーです。
タイプスプレームースタイプ
内容量(mL)100
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
関連キーワード