20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(50本)
79,980 税込87,978
103日以内出荷

1枚
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質普通鋼 シャンク径(Φmm)丸軸6.5 有効長(mm)35 適合電動機電気ドリル 適正回転数(回転/分)10000以下
1本
779 税込857
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ストッパー付で一定深さの穴あけが可能です 6.35mm六角軸なのでインパクトドライバでのご使用が可能です
用途種菌を埋め込む為の穴あけに 材質普通鋼 全長(mm)75 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 有効長(mm)25 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
889 税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

しいたけ菌を埋め込む穴あけ作業に使用します。木クズはけが良くスピーディーに作業できます。完全熱処理済で長寿命です。
全長(mm)75 寸法(mm)75×11×11 質量(g)21 シャンク六角軸6.35mm シャンク径(mm)6.35
1本
779 税込857
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

穴あけ深さに達するとストッパーは回転せずにドリルの先進を止め、原木を傷めません。 ストッパー取付け位置変更で浅植え、深植えの2種類の深さが可能
用途しいたけ栽培用
1本ほか
889 税込978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

農山漁村文化協会シイタケとともに
ドングリから始まるシイタケづくり。原木が育つまで17年、伐採・植菌して収穫まで1年。滋賀県南部に広がる甲賀市の山の中で、山とシイタケを育てる中本さんの1年を追った。
初版年月2015/02/01 分類児童 判型A4 ページ数36 ジャンル農林業 著者名大西暢夫 農山漁村文化協会
1冊
1,900 税込2,090
10日以内出荷

しいたけ栽培で菌を埋め込む為の穴あけが迅速・確実に行えます。ストッパー付で一定の深さの穴あけに最適。
用途しいたけ菌を埋め込む穴あけに 全長(mm)75 材質普通鋼 シャンク径(Φmm)丸軸6.5 有効長(mm)25 適合電動機電気ドリル
1本
889 税込978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

馬糞、稲わら、麦わらが原料とした、安心してお使いいただけるコンポスト用生ゴミ発酵補助材です。生ゴミに多量に含まれている水分を菌床が吸収することにより発酵促進微生物(菌類)が増殖しやすい環境を作り、生ゴミの発酵を促進します。稲わら、麦わらに付着・生息している発酵促進微生物が、コンポスト用発酵促進材と共に働き、生ゴミを良質の堆肥にします。※菌床のみのご使用では発酵促進があまり進みません。
配合馬糞、稲わら、麦わら
1袋(5L)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

椎茸栽培用ほだ木への植菌孔あけに最適。 高速10000回転でさらに高能率。 強度2倍以上アップしたストッパポール付。 操作性に優れたスライドスイッチ。
穴あけ能力(mm) 木工12 チャック能力(mm)0.5~6.5 回転数(min-1[r.p.m])10000 電源(V)単相100 電流(A)5.3 消費電力(W)500 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号75 仕様二重絶縁 付属品ストッパポールセット品、スパナ13(781006-4)、チャックキーS10(763418-3) 質量(kg)1.3 長さ(mm)274
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

1セット(50本)
79,980 税込87,978
5日以内出荷

1ケース(100枚×30袋)
19,900 税込21,890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂ベアリング ID(高荷重/金属インサート成形品/POMタイヤ) TYPE4 トックベアリング(TOK) CADデータあり
寸法d(mm)6(0~+0.1) 寸法W(mm)7(±0.2) 幅(mm)7 内径(Φmm)6 許容荷重(N[kgf])333[35](300r.p.m) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

速度調整が2段階で調整可能です。 締め付けトルクが19段階で調整可能です。
用途木材、樹脂、鉄板の穴あけ作業に 回転数(min-1[r.p.m])低速:0~400、高速:0~1100 最大トルク(N・m)35 チャック能力(mm)0.8~10 仕様正逆回転切替付 質量(kg)1 材質(本体)ナイロン シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)190×198×82(ベルトのバックル装着時) 適合バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li) 取扱説明書(4.5MB)
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

二重絶縁構造 軽量1.4kg 高速10000min-1で高効率
穴あけ能力(mm) 鉄工- 穴あけ能力(mm) 木工12 チャック能力(mm)0.5~6.5 回転数(min-1[r.p.m])10000 電源(V)単相100 電流(A)4 消費電力(W)380 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)1.4 取付チャックねじ(U3/8”-24)チャック6.5TL 付属品チャックハンドル、スパナ、ストッパ(穴あけ深さ調整装置)、カーボンブラシ(予備用)2個 トラスコ品番759-9714
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

らせん状の溝により接着剤のつきがよく、釘なしで板同士を組み付けられます。
材質
1パック(40本)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

innoスクエアベースステーフィックスポイント用。ECE基準認定品。レバー式イージーオン/オフで簡単脱着。キーロック標準装備
用途innoスクエアベースステー 付属品キー×2個 質量(g)1900 最大積載量(kg)75※車種により異なります ステー高(mm)65(バー下までの高さ) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4個)
11,980 税込13,178
欠品中