シェービングソープ泡立て用に使用する本格派陶製カップです
種別シェービングカップ
寸法(mm)135×115×70
1個
¥1,690
税込¥1,859
当日出荷
シェービングカップは、ひげブラシを置けるように中央にくぼみを付けています(ピンクのみ)。
材質磁器
寸法(mm)140×122×78
色ピンク
質量(g)370
アズワン品番0-6712-02
1個
¥2,998
税込¥3,298
12日以内出荷
理容室で使用しているヒゲ剃りの際にシェービング石鹸を泡立てる為の容器になります。お洒落なデザインで陶器製です。
泡立ち、泡もちのよいシェービング用ソープです。お肌の汚れも取り除くので、剃り上がり後のお肌は清潔でさわやか。アロエエキス配合。
種別シェービングフォーム
1個(100g)
¥799
税込¥879
当日出荷
良質の豚毛を使用したシェービングブラシです。
寸法・サイズ(mm)40×40×140
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
伝統を受け継ぐカミソリの原点
用途髭剃りの替え刃に。
紙や検体のスライスなどにも使用できます。
材質炭素鋼
1枚あたりたったの3.2円
寸法(mm)90×140
1個(100枚)
¥479
税込¥527
3日以内出荷
天然アロエエキス(保湿成分)と爽快メントール配合。爽快な剃り心地&しっとりした剃り上がりです。
フレッシュシトラスの香り。
種別シェービングフォーム
1本(80g)
¥299
税込¥329
当日出荷
カミソリと同じ刃先形状で、優れた切断能力があります。市販のカミソリより硬度が高く、刃先の耐久性・耐摩耗性に優れます。紙・繊維・フィルム・シート・チューブなどの切断に適しています。
サロン様に大好評!なめらかな剃り心地。
全長(mm)155
質量(g)44
耐熱メラミン樹脂製のシェービングカップ。分解して洗浄・お手入れが可能。
材質耐熱メラミン樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×130(取手含)×80
アズワン品番68-5081-31
1箱
¥3,518
税込¥3,870
6日以内出荷
ヒリヒリしやすい肌に。
肌に優しいひげ剃りのための微香性、無着色のシェービングフォームです。
たっぷりの泡が肌を守り、スムーズなひげ剃りを助けます。
種別シェービングフォーム
成分水、TEA、パルミチン酸、ステアリン酸、ラウレス-23、ブタン、イソブタン、ラウリル硫酸Na、プロパン、フェノキシエタノール、アラントイン、ラベンダー油、ユーカリ油、アロエベラ液汁末、酢酸トコフェロール、メントール、メチルパラベン、イソプロピルパラベン、ブチルパラベン、イソブチルパラベン、BHT
シリーズジレット
1本(245g)
¥649
税込¥714
当日出荷
材質ステンレス
質量(g)8
寸法(幅W×高さH)(mm)43×23
TKG品番9-1129-0501
TKG品番(2017)6-1003-0401
1パック(10個)
¥299
税込¥329
当日出荷
チタンボロン合金採用でボディは耐蝕寿命約2倍。小型軽量、使いやすいスイッチ。起動・停止が同じスイッチなので誤作動無し。巻き上げロールはアルマイト処理で錆に強い!電圧、モーター出力、巻き上げの容量等、用途に応じてお買い求め下さい。
用途巻き上げ作業に
材質本体チタンボロン
付属品ブレーカー、電源コード、ナット(M4)×2、パッキン、丸小ネジ(M4×8)×2、圧着端子×4
力が必要なアンカーの引上げ、巻き上げ作業が楽に出来ます。取り付け簡単、スイッチは右左取り付け可能、バッテリー配線だけで簡単に使えます。本体塗装はエポキシ変性タイプ、色調・光沢・耐久性が良く、変色しにくい。縦型、横型、モーター出力等、用途に応じてお買い求め下さい。
用途レジャー船・モーターボートのアンカー引き上げに!
付属品ブレーカー、電源コード、ナット(M4)×2、パッキン、丸小ネジ(M4×8)×2、圧着端子×4
材質本体ADC
電圧(V)DC-12
4つのモードがあり、色々な環境や天候で稼働可能。
電球の種類LED
使用場所屋外
防水保護等級防水
防水性IP65
消費電力(W)10
電源タイプ充電式
全光束(Lm)1100
仕様太陽光、自動点灯、4モード搭載、電気代ゼロ、センサー感知/常時点灯、充電器として使用可能
セット内容本体1台、取扱説明書1枚、メジャーカード1枚、拡張ネジ4本
材質ABS+PC Anti-UV
寸法(mm)ソーラーパネル:344.7×235.6×44.7、ランプ本体:231.9×166.3×33.5
ワイヤー長さ(m)3
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)3.7
保証期間1年
LEDランプSMD2835 55PSC
ソーラーパネル種類6.5Wp+4.5Wp 単結晶シリコン
動作モードModeA:常時点灯モード、ModeB:センサーモード、充電器モード
放電方式USB:5.0V/1.0A
バッテリー容量(mAh)7200
充電方式DC::5.0V/1.0A
LED寿命(時間)3500
配光角度(°)90
動作温度範囲(℃)-20~50
感知距離(m)8
1台
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
本レザーの剃り心地を徹底的に追求し造り込んだ、究極の替刃式ホルダー
全長(mm)163
材質(本体)ステンレス(SUS316)
質量(g)45
材質(ハンドル)エラストマー樹脂(耐熱温度135℃)
適合替刃NC-300
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
外刃、内刃、外刃枠等の掃除に最適です。
質量(g)約2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×4×57
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ掃除用ブラシ
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
仕事の前に塗ることで、バリア成分が手肌を守ります。
3種類の保護膜成分を配合して、保護作用を強化。(シリコン/水・湯から皮膚を保護、フッ素/油・洗剤等から皮膚を保護、PVP/におい・汚れから皮膚を保護)
手に付着した汚れが落ちやすくなります。
ニオイ・ベタツキなしの爽やか使用感。保湿成分も含まれており、しっとり感があります。
用途手洗い・消毒・汚れ・臭い・摩擦などの刺激物を強力にブロック
成分水、セタノール、ステアリン酸、(アミノエチルアミノプロピルメチコン/ジメチコン)コポリマー、ミリスチン酸イソプロピル、グリセリン、ミリスチン酸、パーフルオロポリメチルイソプロピル、PVP、ベヘニルアルコール、TEA、酢酸トコフェロール、トリクロサン、グリチルレチン酸ステアリル、PCAイソステアリン酸グリセレス-25、ミリスチン酸ポリグリセリル-10、トリデセス-3酢酸ナトリウム
液状乳液
抗菌樹脂使用。T型ゴールドステンレス刃のカミソリです。Wコーティング。
用途ひげそり
材質刃/ステンレス
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプT字カミソリ
本レザーの剃り心地を徹底的に追求し造り込んだ、究極の替刃式ホルダー
替刃装着部はワンタッチのバネ式(特許)を採用。分解・組立が簡単に行えます。
寸法(mm)刀身:145、柄:128
材質(本体)ステンレス(SUS316)
質量(g)55
材質(ハンドル)スーパーエンジニアリング樹脂(耐熱温度135℃)
適合替刃NC-300
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
関連キーワード