80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンダで簡単に接続する事が出来ます。
用途シガーライターソケットからの電源取り出しに 適合DC12V専用 材質ABS 最大電流(A)DC12V 60W以下 ホルダー寸法(mm)Φ6.35X30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
229 税込252
当日出荷

ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。
用途DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。 使用可能電力DC12V80W以下 適合DC12V車専用 長さ(mm)205(コード部のみ) 適合電線径0.75sq相当 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
599 税込659
当日出荷

3口の延長ソケットでシガーライターソケットに差し込むだけで簡単に延長して最大3つの電装品が使用可能です。10Aのヒューズ内蔵で安心して使用頂けます。
用途DC12V車専用 仕様管ヒューズ10A内蔵、通電LED付(紫) 電源(出力)ソケット:DC12V コード長さ(cm)60 最大消費電力(A)5(60W) 取扱説明書(1.7MB) 入力電源(V)DC12
1個
599 税込659
当日出荷

走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。 コード0.75sq相当×約1m 使用可能電力DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

シガープラグ コード付 モノタロウ 動画あり
DC12V・DC24Vに使用可能です。 5A管ヒューズ内蔵しています。
用途シガーライターソケットからの電源の取り出しの際に。 コード0.75sq-長さ1m 使用可能電力DC12V60W・DC24V120W以下 仕様5A管ヒューズ内蔵 材質(本体)ABS 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)20×71 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
599 税込659
当日出荷

IQOS・タブレット・スマートフォン等の充電が可能な、どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポートを2口搭載。 機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付き。 配線不要。アクセサリー電源ソケットに差し込むだけ。ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。 10Aヒューズ付き。
電圧(V)DC12 ブラック 取付アクセサリー電源ソケットに差し込み タイプダイレクト2連ソケット 許容電流(A)合計:4.8、ソケット最大:7 角度調整範囲90度
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

増設ソケット
用途DC24V車専用 仕様通電モニターランプ(ブルー光)付き 材質ABS、スチール 電圧(V)DC24 定格電圧DC24V 定格電圧(V)DC24 コード長さ(m)約1 最大電流(A)7 定格電圧 DC VDC24 口数2 材質(ベース)ABS・鉄 主材質ABS、スチール 許容アンペア数(A)最大7
1個
979 税込1,077
当日出荷

2種類の電装品が使える。 コードがすっきり取り回せるスマート配線設計。 両面テープ貼り付け。
仕様通電モニターランプ付 電圧(V)DC12 コード長さ(m)約1 出力電流(A)最大許容約7 ヒューズ10A 光色ブルー
1個
849 税込934
当日出荷

シガーライターより電源を取り出せます。
用途電装パーツ 仕様耐熱タイプ 定格DC12/DC24V 10A以下 コード長さ(cm)30
1個
749 税込824
当日出荷

カーチャージャー USB 2ポート モノタロウ 動画あり
車のシガーソケット電源をUSB電源に変換できます。 トラックでも使えるDC12V、DC24V対応で、2台の機器を同時に充電可能な2ポートタイプ。(2.4A出力×1/1A出力×1) 通電時はブルーのLEDが光りますので暗所でも解りやすいです。
用途iPone・Androidなどのスマートフォンの充電に 入力電圧(V)DC12・DC24 シルバー 材質ABS、アルミ 寸法(mm)Φ26×70 定格電流(A)1A、2.4A 出力電圧(V)DC5 最大電流(A)2.4A 取扱説明書(4.1MB)
1個
799 税込879
当日出荷





1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リングがブルーに光る。 好きな角度に調整可能。 配線不要。シガーライターソケットに差し込むだけの簡単装着。
用途2つの電装品が使える。 仕様通電モニターランプ付き。 材質ABS・PC・スチール 電圧(V)DC24 定格電圧DC24V 定格電圧(V)DC24 定格電圧 DC VDC24 口数2 材質(ベース)ABS・PC・鉄 主材質ABS・PC・スチール 許容アンペア数(A)最大7
1個
1,098 税込1,208
当日出荷


DC12V/DC24V兼用ソケットにUSBポートが2口ついた増設ソケットです。通電時にはブルーのLEDが光ります。2口のUSBポートはUSB+PD対応搭載、最大3.1A/5V分配出力タイプ。過電流保護回路内蔵。ソケット部+USB部合わせて8A(最大10A)。安心の10Aヒューズ内蔵。プラグ抜け防止パッド付。【注意】外車・特殊車両(ゴミ収集車、ミキサー車、冷凍車などのモーター積載のもの)への使用はできません。
用途DC12V/DC24V兼用の増設電源。携帯、タブレット、ポータブルゲーム等の電源用。プラグ抜け防止パッド付 仕様内蔵ヒューズ(A):10 本体質量(g)92 入力電圧(V)12~24 出力電流(A)8最大10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×30×55 ケーブル長(cm)60
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

3口の延長ソケットでシガーライターソケットに差し込むだけで簡単に延長して最大3つの電装品が使用可能です。5Aのヒューズ内蔵で安心して使用頂けます。 夜間でも視認性の高い高光度LEDを採用。 高級感のあるデザイン。機能的で内装になじむデザインと光沢のあるブラックで仕上げました。
用途DC24V車専用 仕様管ヒューズ5A内蔵、通電LED付(紫) 口数3 コード長さ(cm)60 最大消費電力(A)5(120W) 取扱説明書(0.6MB) 入力電源(V)DC24
1個
599 税込659
当日出荷

リバーシブルUSBポートを備えたダイレクトタイプのソケットです。 USB端子の向きを気にせず挿せるため、挿し間違いによるストレスがありません。 最大出力2.4Aまで使用できるリバーシブルUSBポートです。 通電が確認できるブルーLEDランプを使用しています。 ヒューズ内蔵プラグを使用しているため、ショートから車を守ります。 DCソケットに差し込むだけで簡単に取付可能です。
定格電圧(V)(DCプラグ差込口)DC12、(USBポート)DC5 適合iPhone/iPad/スマホ/タブレット/ミュージックプレイヤー 使用温度範囲(℃)0~35 定格電流(A)(DCプラグ差込口)6、(USBポート)2.4 機能四段階首振り機能(可動域90度)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
699 税込769
当日出荷

電源プラグ エーモン 動画あり
1.25sq線付き電源プラグ。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。通電の確認ができるインジケータLED付き。
用途シガーソケットやアクセサリーソケットからの電源取り出しに。電源プラグの補修に。 材質本体/ポリカーボネート
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストリームライトDC12V チャージコード
各種充電ホルダー(品番75100/75103など)と併せて使用します。
用途DC12Vシガーライターソケット用。
1個
3,098 税込3,408
翌日出荷

プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで素早く点灯回転し警告信号を発します。 純色のLEDをそれぞれ使用。遠方からでも黄、青、赤、緑色を認識できます。 3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 DC12V/24V兼用です。使用車両による使い分けの必要はありません。 シガレットプラグにON/OFFスイッチ付。 2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。
材質グローブ:ポリカ、本体:ABS、反射鏡:アルミ 質量(kg)約0.9 定格電圧(V)DC12~24 コード長さ(m)4.5 電球LED RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シガーライターソケットに挿して使用する車載用USB充電器。 SWITCHなどのゲーム機や電子タバコの充電にも対応。
用途車でのスマホ・タブレット等の充電 適合機種DC12V-24Vのマイナスアース車 ブラック 質量(g)約19 使用温度範囲(℃)5~35 本体寸法(mm)約25.8(幅)×25.8(幅)×64.8(高) 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)DC12-24 出力電流(A)合計3.4 コネクタ電源入力端子:シガーライターソケット、 電源出力端子:USB【A】メス×2ポート
1個
939 税込1,033
当日出荷

自動車の12v電源を家庭用100V電源に変換する小型インバーターです。 車のシガーライターソケットに差し込むだけで、携帯電話やPDA、ポータブル機器、デジカメのバッテリーを車内で充電することが出来ます。
ブラック 材質PC樹脂 寸法(mm)50×106×32 質量(g)59 使用温度範囲(℃)0~40 周波数(Hz)55 出力電圧(V)AC100 入力電圧(V)DC12(DC11・DC15) 定格出力(W)20(抵抗電源付加及びスイッチング式電源負荷) 出力波形矩形波 入力電流(A)2.1
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

シガーライターソケットを使わずに、車内アクセサリー系端子から直接電源をとることができます。
コード長さ(m)約4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

車のシガーライターソケットからLightningコネクタのiPhone/iPadをハイパワーで充電可能なDC充電器。MFi認証品。通電ランプ付き。ストレートコードタイプ。
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 質量(g)50 使用温度範囲(℃)0~35 出力4.55~5.25V/2.4A(2400mA) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×78×24 コード長さ(cm)約120 ヒューズ2A
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車のシガーライターソケットに差し込んで使うイルミライト。未使用のソケット部がブルーに光ります
用途アクセサリーランプ 電源電圧(V)DC12 消費電流(mA)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
848 税込933
当日出荷

カシムラDC充電器 1A
車のシガーライターソケットからLightningコネクタのiPhone/iPodをハイパワー1Aで充電可能なDC充電器。MFi認証品。赤く光る通電LED付き。ストレートコードタイプ。
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 ブラック コネクタ形状Lightning 質量(g)30 使用温度範囲(℃)0~35 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×86×20 コード長さ(cm)約120 ヒューズ2A
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

車のシガーライターソケットからLightningコネクタのiPad/iPhone/iPodをハイパワー2.4Aで充電可能なDC充電器。 MFi認証品。赤く光る通電ランプ付き。ストレートコードタイプ。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車) ブラック コネクタ形状Lightning 質量(g)30 使用温度範囲(℃)0~35 コード長さ(m)約1.2 出力電圧(V)DC5 出力電流(A)(最大)2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×20×86
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

本体セレクタースイッチによる12/24V切り替え式。 12V/17Ah 密閉式鉛バッテリー2個搭載 大容量・ハイパワー 使いやすい全長175cmのロングケーブル採用。 12V専用シガーライターソケット搭載し、レジャー用12V電源としても使用可能。
用途エンジンスタート用補助電源 定格電圧(V)DC12/24 使用電池 付属品充電器・シガーライターコード 寸法(mm)400×170×350 質量(kg)20 ケーブル長(m)1.75 定格電流(A)12V/1000、24V/500 最大電流(A)12V/3200、24V/1600 内蔵電池17Ah×2個 適合バッテリー12/24
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷

車のシガーライターソケットからLightningコネクタのiPhone/iPodをハイパワー1Aで充電可能なDC充電器。MFi認証品。赤く光る通電LED付き。ストレートコードタイプ。
コネクタ形状Lightning 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 質量(g)30 使用温度範囲(℃)0~35 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×86×20 コード長さ(cm)約120 ヒューズ2A
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

本製品はUSBポートつきの車用DC充電器です。 USB-Aポートを2口搭載しています。 車のシガーライターソケットに差し込んで使ってください。 合計最大出力2.4A/5Vです。 12V/24V対応。
入力電圧(V)12/24 最大出力合計2.4A/5V USBポート数2
1個
1,080 税込1,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車のシガーライターソケットからLightningコネクタのiPad/iPhone/iPodをハイパワー2.4Aで充電可能なDC充電器。MFi認証品。ワンプッシュでコードをすっきり収納。充電しながら、通話や待ち受けも可能。通電時、ブルーLEDが発光します。
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 コネクタ形状Lightning 質量(g)45 使用温度範囲(℃)-5~35 出力電圧(V)5 出力電流(A)2.4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×100×54 コード長さ(cm)(通常)0/(伸長時)80
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車のシガーライターソケット(アクセサリーソケット DC12V)に接続して、家庭用電源(AC100V)とUSB電源(DC5V)を供給。 停電時のパソコン、スマートフォン、クリーナー、電動工具などの充電にも便利。 安心の保護機能。本機に異常が生じた場合に保護回路が作動します。
1個
3,698 税込4,068
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストリームライトウェイポイント
強力なC4 LEDを採用したグリップ付き投光器。 内蔵のライトスタンドで机の上などに置くこともできます。 付属のDCケーブルで車のシガーライターソケットから電源を取ることができます。
使用電池単2アルカリ乾電池4本(別売) 明るさ(Lm)210 ブラック 付属品DC12V電源コード、ストラップ 連続使用時間(時間)約8.5
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷

ハスクバーナのバッテリー充電器QC80Fは、12V用シガーライターソケットで充電できるハスクバーナのLi-ionバッテリー用充電器です。 主電源電圧は、10-15V、95Wのパワーで、BLi20を約2時間で満充電にします。
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

アルミ製(黒色アルマイト処理)パネル5回路用。青色LED表示スイッチ付き。12V-24V:デジタル電圧計付き。シガーライターソケット付き。2連USB充電ポート付き:携帯電話など充電可。各回路15Aフューズ付き。メインスイッチ(ブレーカー)なし
付属品取り付け用タッピングネジ4本・表示シール 寸法(mm)150×105 取付方式埋め込みタイプ 電圧(V)6~30 スイッチ推奨メインスイッチ:RS-1・RS-2・RS-2X・RS-3・BS-3・E108W・KS-1・KS-2・KS-3 スイッチ容量20A
1式
6,798 税込7,478
6日以内出荷

アルミ製(黒色アルマイト処理)パネル6回路用。青色LED表示ロッカースイッチ付き。12V-24V デジタル電圧計付き。シガーライターソケット付き。2連USB充電ポート付き:携帯電話など充電可。各回路マイクロブレーカー付き。メインスイッチ(ブレーカー)なし
付属品取り付け用タッピングネジ4本・表示シール 寸法(mm)180×140 取付方式埋め込みタイプ 電圧(V)6~30 スイッチ推奨メインスイッチ:RS-1・RS-2・RS-2X・RS-3・BS-3・E108W・KS-1・KS-2・KS-3 スイッチ容量20A ロッカースイッチ
1式
9,498 税込10,448
6日以内出荷