21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順








ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。
用途DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。 使用可能電力DC12V80W以下 適合DC12V車専用 長さ(mm)205(コード部のみ) 適合電線径0.75sq相当 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
599 税込659
当日出荷




シガープラグ仕様機器の電源を車両配線からダイレクトにとるときに使用します。
長さ(m)1 仕様ギボシ端子セット添付 、安全キャップ仕様 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
809 税込890
当日出荷

走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。 コード0.75sq相当×約1m 使用可能電力DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下
1個
1,098 税込1,208
当日出荷


メス側。定格:12V3A。取付穴径:Φ18。外車で使われている純正ヘラタイプシガーソケットの増設などに使用。。。
タイプメス側 仕上ブラックアルマイト 定格12V3A 取付穴径(Φmm)18
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


アクセサリー電源ソケットに差し込むだけで2種類の電飾品が使える。 通電モニターランプ付き。レッド光。
電圧(V)DC12 ブラック 材質ABS、PC、スチール 出力電流(A)(ソケット最大許容)7 内蔵ヒューズ10A
1個
699 税込769
当日出荷

専用設計でピッタリフィット ライズ(A200系ロッキー(A210系))の右ハンドル車専用です。 専用設計で、フロントコンソールにピッタリフィット。 ソケット2口とUSBポート2口を簡単増設。 USBポートを使用して、スマートフォンやiPhone・携帯電話等を車内で充電可能。 フロントコンソール内にあるアクセサリーソケットにカープラグ部を挿し込むだけ。両面テープで簡単装着。
ブラック 出力電流(A)USBポート最大許容:4.8 メーカートヨタ・ダイハツ 適合車種ライズ・ロッキー
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

シリコンリング仕様で抜け防止に強いダイレクトソケット。ドライブレコーダーに最適です。首振り180度。USBはリバーシブル。DCソケット1個とUSBポートA+C搭載のマルチソケットです。
用途車の車内用品 幅(mm)115 ブラック 高さ(mm)180 奥行(mm)55 電圧(V)DC12 出力5V3A
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

1つのDCソケット、3つのUSBポートを備えたDC12V用ダイレクトタイプの増設ソケット。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。 USBポートは、最大出力3口合計7.2Aまで使用できるハイパワー。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。 ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
ブラック 質量(g)75 電圧(V)DC12用 定格電流(A)(USB-A)最大7.2/(DC)最大6 可動範囲(ソケット)90°
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷