種類丸型
コンタクト形状メス
形状ストレート
定格12V15A
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
15Aヒューズ電源取り出し付属でヒューズボックスから簡単に電源が取り出せます。走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。
コード0.75sq相当×約2m
使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下
仕様管ヒューズ(5A)内蔵、クワ型端子(Φ6)付交換可能ヒューズ/15A(平型・ミニ平型・低背 対応)
付属品交換用平型ヒューズ(15A)、交換用低背ヒューズ(15A)
材質本体/ABS
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
シガープラグ仕様機器の電源を車両配線からダイレクトにとるときに使用します。
長さ(m)1
仕様ギボシ端子セット添付 、安全キャップ仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥809
税込¥890
当日出荷
ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。
用途DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。
使用可能電力DC12V80W以下
適合DC12V車専用
長さ(mm)205(コード部のみ)
適合電線径0.75sq相当
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
メス側。定格:12V3A。取付穴径:Φ18。外車で使われている純正ヘラタイプシガーソケットの増設などに使用。。。
タイプメス側
仕上ブラックアルマイト
定格12V3A
取付穴径(Φmm)18
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidを車で最適な急速充電。iPadもタブレットも最適に充電可能な3.4A/2.4A出力タイプ。ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用。自動車部品の国際規格「ISO7637-2」「ISO-16750-2」準拠
付属品取扱説明書
質量(g)約19
端子形状USB Type-A(メス)×2
出力電圧(V)DC5
入力電圧(V)DC12/24
出力電流(A)1ポート 最大2.4、2ポート合計 最大3.4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×28×53
動作環境温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)
保証期間6ヶ月
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
タブレットもスマートフォンも同時に充電可能。
両面テープで貼り付けるだけの簡単取り付け。
ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。
ヒューズ付き(内蔵3A(USB側)・10A(ソケット側))。
適合DC12V
コード長さ(m)約1
出力電流(A)(USB最大許容)約4.8A(2台同時充電約2.4A ×2の場合)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。
コード0.75sq相当×約1m
使用可能電力DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
電気自動車の再生バッテリーを利用したポータブル電源。累計60万台以上を販売する日産リーフの高品質な再生バッテリーを活用し、車載用バッテリーの利点を最大限に活かしたポータブル電源を実現しました。この次世代のポータブル電源は、車載用バッテリーのおかげで衝撃・温度変化に強く、夏場・冬場の車内でも安心して使用できます。また、自己放電も少ないから備蓄にも最適です。信頼と安全を兼ね備え、SDGsにも貢献するポータブル電源でビジネスシーンから防災まで幅広く安心をお届けします。車内でも安心して使えるバッテリー。温度変化に強い再生バッテリーで、-20℃~60℃の幅広い温度でも動作を保証します。どんな場所でも快適な電気を。持ち運びしやすく、温度変化に強いため、エンジンを切った車内でも安心して電気を使えます。放電しにくい設計でいつもの備えに安心。自己放電が少なく、満充電のまま保管しても半年で92%、1年で84%の電力を維持することが可能です。長期保存に強いバッテリーのため、いざという時の備えに安心です。
付属品ACアダプター、電源コード、シガーアダプター、変換コネクター
質量(kg)14.4
出力【AC×2】100V AC 50/60Hz 合計600W(瞬間最大1200W)、HIGH-POWER時 合計900W【USB Type-C(TM)】5V DC 3A【USB Type-C(TM)】5V/9V/15V/20V DC 3A【USB Type-A(TM)×2】5V DC 1.5A【シガーソケット】12V DC 最大120W
ハンドル折りたたみ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大370×205×282
充電時間(時間)【ACアダプター使用時】約9.5、【シガーアダプター使用時】約14、【ソーラーパネルBH-SV180使用時】約10.5、【ソーラーパネルBH-SV100使用時】約13.5、【ソーラーパネルBH-SV68使用時】約15.5
電池残量表示20段階
充電池タイプリチウムイオン充電池(マンガン系)
動作温度(℃)-20~60
バッテリー容量(mAh)168800
数値表示入出力W
バッテリー容量(Wh)633
1個
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
関連キーワード