車外でも使える12V/24V車に対応したシガー用延長ソケット(蓋付)です。2.8mの延長コードですので幅広くお使いいただけます。シガープラグは通電ランプ付き。蓋付なので使用しない場合はゴミや砂の侵入を防ぎウォータープルーフなので船舶関連でもご使用頂けます。
用途電装品の延長ケーブルとして
長さ(m)2.8
電圧(V)DC12/24
最大電流(A)8
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
両面テープ貼り付け。
10Aヒューズ付き。
通電モニターランプ付き
レッド光
DC12V・DC24V共用
色ブラック
仕様通電モニターランプ付き、レッド光
適合DC12V/24V共用
コード長さ(m)2
最大電流(A)約7A
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
2種類の電装品が使える。
コードがすっきり取り回せるスマート配線設計。
両面テープ貼り付け。
仕様通電モニターランプ付
電圧(V)DC12
コード長さ(m)約1
出力電流(A)最大許容約7
ヒューズ10A
光色ブルー
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
寝台でも使える3Mの長いソケットコード!シガーソケット、シガープラグ付、8Aまで対応し、国産車・外国車問わず使用可能!!
用途電装パーツ
入力電圧(V)DC12・DC24
コード長さ(m)約3
出力電圧(V)DC12・DC24
過電流保護10Aヒューズ(シガープラグ内)
最大使用電流(A)8(DC12V 96W、DC24V 192Wまで)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
3口の延長ソケットでシガーライターソケットに差し込むだけで簡単に延長して最大3つの電装品が使用可能です。10Aのヒューズ内蔵で安心して使用頂けます。
用途DC12V車専用
仕様管ヒューズ10A内蔵、通電LED付(紫)
電源(出力)ソケット:DC12V
コード長さ(cm)60
最大消費電力(A)5(60W)
取扱説明書(1.7MB)
入力電源(V)DC12
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。
コード0.75sq相当×約1m
使用可能電力DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!
メスソケット コード付
モノタロウ
¥599
税込¥659
プラグが差し込みやすい傾斜角度と抜けにくいオリジナル構造。ストローク調整機構で接触不良が起きにくく、安心して使えます。
用途アクセサリーソケットの増設に。
コード0.75sq相当×約1m
使用可能電力DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下
仕様アクセサリー照明LED(青)付
付属品両面テープ
材質本体/ABS
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。
用途DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。
使用可能電力DC12V80W以下
適合DC12V車専用
長さ(mm)205(コード部のみ)
適合電線径0.75sq相当
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
タブレットもスマートフォンと同時充電可能。
両面テープ貼り付け。
ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。
ヒューズ付き(内蔵3A(USB側)・10A(ソケット側))
適合DC12V
コード長さ(m)約1
出力電流(A)(USB最大許容)約4.8A(2台同時充電約2.4A ×2の場合)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!
シガープラグ コード付
モノタロウ
¥599
税込¥659
1.25sq線付き電源プラグ。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。通電の確認ができるインジケータLED付き。
用途シガーソケットやアクセサリーソケットからの電源取り出しに。電源プラグの補修に。
材質本体/ポリカーボネート
増設ソケット
用途DC24V車専用
仕様通電モニターランプ(ブルー光)付き
材質ABS、スチール
電圧(V)DC24
定格電圧DC24V
定格電圧(V)DC24
コード長さ(m)約1
最大電流(A)7
定格電圧 DC VDC24
口数2
材質(ベース)ABS・鉄
主材質ABS、スチール
許容アンペア数(A)最大7
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
シガーソケットから電源をとれる商品をバイクで使いたい時に便利です。
適合標準シガーソケットΦ20
コード長さ(m)2
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
15Aヒューズ電源取り出し付属でヒューズボックスから簡単に電源が取り出せます。走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。
コード0.75sq相当×約2m
使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下
仕様管ヒューズ(5A)内蔵、クワ型端子(Φ6)付交換可能ヒューズ/15A(平型・ミニ平型・低背 対応)
付属品交換用平型ヒューズ(15A)、交換用低背ヒューズ(15A)
材質本体/ABS
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
シガープラグ仕様機器の電源を車両配線からダイレクトにとるときに使用します。
長さ(m)1
仕様ギボシ端子セット添付 、安全キャップ仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥809
税込¥890
当日出荷
12V/24V車対応、iPhoneや各社Androidスマホが同時充電可です。
ソケットの差込口が離れているため、電子機器が干渉しづらくなっています。
延長コードがあってフロントシートからリアシートまで使い方に合わせて自由に設置できます。
本体の表面はコーティング加工がされており、傷がつきづらく、さらに高級感が溢れます。
コードが太く頑丈でとても安心、そして通電性パッチリです。
仕様シガーソケット数:2
寸法(mm)85×53×31
質量(g)約120
消費電力(W)合計:150
保証期間購入日から一年間
コード長さ(cm)70
USBポート2口(DC5V/1A 合計:2.1A出力)
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
USBPD(PowerDelivery)規格に対応したUSBType-Cポートと、USBAポートを搭載した、カーチャージャーです。
USBType-Cポートは、最大30WまでのUSBPD出力に対応し、PD対応機種へは最大20Vの高出力で急速充電ができます。
12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。
高出力ながら、わずか直径20mm×40mmのコンパクトサイズで、アクセサリソケットにすっきり接続できます。
取っ手が付いているので、取り外しの際に引き出しやすくなっています。
適合機種USBType-Cポート:USBPowerDelivery30Wの規格内での充電に対応したスマートフォン・タブレット・ノートPCなど/USBAポート:各種スマートフォン・タブレット・iPad・iPhone・iPod・その他、5V/3Aまでの出力で充電可能な機器
セット内容本体、取扱説明書・保証書
色ブラック
最大出力(W)30
入力電圧(V)DC12/24
定格出力USBType-Cポート:DC5V/2.4A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A(最大30W)、USBAポート:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)
コネクタ(入力)シガープラグ、(出力):USBAコネクタメス×1ポート/USBType-Cコネクタメス×1ポート
適合車種DC12V/24Vマイナスアース車
USBポート数2
定格入力DC12/24V
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
3口の延長ソケットでシガーライターソケットに差し込むだけで簡単に延長して最大3つの電装品が使用可能です。5Aのヒューズ内蔵で安心して使用頂けます。
夜間でも視認性の高い高光度LEDを採用。
高級感のあるデザイン。機能的で内装になじむデザインと光沢のあるブラックで仕上げました。
用途DC24V車専用
仕様管ヒューズ5A内蔵、通電LED付(紫)
口数3
コード長さ(cm)60
最大消費電力(A)5(120W)
取扱説明書(0.6MB)
入力電源(V)DC24
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
DC12V・DC24Vに使用可能です。
5A管ヒューズ内蔵しています。
用途シガーライターソケットからの電源の取り出しの際に。
コード0.75sq-長さ1m
使用可能電力DC12V60W・DC24V120W以下
仕様5A管ヒューズ内蔵
材質(本体)ABS
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)20×71
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ダイレクトタイプの2連ソケット+2USB。通電時に本体下部のLED(DZ270ブルー、DZ339レッド)が発光。フットライトやダウンライトとして使用できます。180度(7段階)調整できる差込口。スペースが狭くても取付けできる「L型形状」。車内の質感をアップさせるカーボンパターンボディ。ヒューズ内蔵
用途自動車用増設ソケット
電源電圧(V)DC12
質量(g)100
ヒューズ容量(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
シガーソケットの増設や延長用などに。
電極はんだ付け端子
コンタクト形状電極:はんだ付け端子
適合ケーブル(Φmm)6以下
1個
¥189
税込¥208
4日以内出荷
。首振り角度/上下 120度/左右 440度。驚きの照射距離500m。レジャーボートや特殊車両など夜間のサーチライトに最適。有線でも無線でもリモコンで照射方向を自由自在に遠隔操作が可能。屋内・屋外両用(IP66)。集光
仕様●メーカー:日動工業●型番:HIDL-35R-24V●電球:35W●コード長:本体/300mm、延長コード/4m●定格:DC24V 2.1A●使用電球:H.I.Dキセノン球1灯●1m照度:220000Lx●サイズ:184(W)×230(D)×270(H)mm●重量(g):2300●電線仕様:PVC線●夜間照射距離:20m●入力プラグ:シガープラグ/Yピンコード●光源色:白色(4300K)●消費電力:54W●付属品:リモコン/リモコン用電池/コントローラー/コントローラーソケット/シガープラグ/4m延長ケーブル●使用環境温度:-10~50℃●球寿命:3000時間●材質:ASA・ポリカーボネイト
アズワン品番65-9285-81
1台
¥109,000
税込¥119,900
翌日出荷
レジャーボートや特殊車両など夜間のサーチライトに最適
リモコンで、自由自在に角度調整!!
用途レジャーボート、特殊車両、大型クレーン、工場、監視塔、レジャー施設等
材質ASA、ポリカーボネオイト
付属品リモコン、コントローラー、コントローラー用ソケット、延長ケーブル、シガープラグ、Yピンコード
質量(kg)2.3
タイプ屋外型
消費電力(W)54
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×230×260
光源H.I.D キセノン球 35W
角度調整範囲左右回転角度:440、上下:120
照度(Lx)(1m)220000
寿命3000時間
使用環境温度(℃)-10~50
光度(cd)289000
防水仕様IP66
バルブH.I.D キセノン球
照射距離(m)約500
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォンホルダー、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)に便利なアクセサリーバー。 左右セット。GIVI社製GIVIスクリーンの装着時にも必要。スチール製クロームメッキ。純正ハンドルバーと交換で内側に50mm延長できます。
主な適合車種GSR250(12)
1セット
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
関連キーワード