DC12V・DC24Vに使用可能です。
5A管ヒューズ内蔵しています。
用途シガーライターソケットからの電源の取り出しの際に。
コード0.75sq-長さ1m
使用可能電力DC12V60W・DC24V120W以下
仕様5A管ヒューズ内蔵
材質(本体)ABS
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)20×71
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
国産車専用のシガープラグです。ヒューズBOXに電源コードをはんだ付けして使います。
仕様●規格:FGBO125Vタイプ●対応電線サイズ:1.25sq~2sq●最大電流:8A●サイズ:Φ20×72mm(突起部含まず)
定格電圧(V)DC12/24
アズワン品番67-0371-85
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
電源の取り出しに。ON/OFFのスイッチ付きなので便利です。
用途DC12V専用
使用可能電力DC12V60W
仕様5A管ヒューズ内蔵
材質シガーソケット部:ABS、コード:PVC(塩化ビニル)、導体:電気用軟銅線
コード長さ(m)約1.5
適合電線サイズ0.5sq相当
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
12V・24Vの自動車専用ヒューズです。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
全長(mm)30
ハンダで簡単に接続する事が出来ます。
用途シガーライターソケットからの電源取り出しに
適合DC12V専用
材質ABS
最大電流(A)DC12V 60W以下
ホルダー寸法(mm)Φ6.35X30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
こんなお得な商品も!

シガープラグ コード付
モノタロウ
¥599
税込¥659
1.25sq線付き電源プラグ。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。通電の確認ができるインジケータLED付き。
用途シガーソケットやアクセサリーソケットからの電源取り出しに。電源プラグの補修に。
材質本体/ポリカーボネート
シガーライターより電源を取り出せます。
用途電装パーツ
仕様耐熱タイプ
定格DC12/DC24V 10A以下
コード長さ(cm)30
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
組み立て式の電源プラグ
持ちやすく、堅牢で安心感のあるデザイン
JIS規格に準拠した部品設計
使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下
適合(コードサイズ)0.2sq、0.5sq
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
こんなお得な商品も!

シガーソケット 延長ケーブル 2.8m
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
寝台でも使える3Mの長いソケットコード!シガーソケット、シガープラグ付、8Aまで対応し、国産車・外国車問わず使用可能!!
用途電装パーツ
入力電圧(V)DC12・DC24
コード長さ(m)約3
出力電圧(V)DC12・DC24
過電流保護10Aヒューズ(シガープラグ内)
最大使用電流(A)8(DC12V 96W、DC24V 192Wまで)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
種類丸型
コンタクト形状オス
仕様シガープラグ
形状ストレート
結合方式ワンタッチ
こんなお得な商品も!

シガープラグ コード付
モノタロウ
¥599
税込¥659
4mケーブル付きシガーソケットプラグ!シガーソケットやアクセサリーソケットから電源を取り出すことが可能!
シガーソケットに接続して使用
4mケーブル付き(必要に応じてケーブル切断可)
0.75SQ(18AWG)
電流は約7.5A!市販品ソケットでは最長4mケーブル付き
・赤色LEDパイロットランプ付き(15Aガラス管ヒューズ内蔵)
24Vでは約180Wまでの機器に使用可
電圧(V)DC12-24
最大電流(A)13
ケーブル長(m)4
ソケットサイズ(mm)Φ26×67
質量(g)30
ケーブル0.75SQ(18AWG)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
15Aヒューズ電源取り出し付属でヒューズボックスから簡単に電源が取り出せます。走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。
コード0.75sq相当×約2m
使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下
仕様管ヒューズ(5A)内蔵、クワ型端子(Φ6)付交換可能ヒューズ/15A(平型・ミニ平型・低背 対応)
付属品交換用平型ヒューズ(15A)、交換用低背ヒューズ(15A)
材質本体/ABS
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ヒューズボックス電源取り出しタイプ シガーソケット 12/24V兼用
ヒューズボックス内の空スペースに差し込みアースを取るだけの簡単装着。
スマホの充電、カーナビ電源、ETC電源取り出し等使用用途は様々。
付属品シガーソケット1個、7.5Aミニヒューズ2個
サイズΦ28mm×65mm
最大出力4A
配線長300mm
適合車種汎用
入力電圧DC12V~24V
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
こんなお得な商品も!

メスソケット コード付
モノタロウ
¥599
税込¥659
12V24V使用可。
ヒューズボックス等から電源を取れるシガーソケット。
ドライブレコーダー・レーダー等の取り付けに。
仕様●サイズ:Φ21.3×69mm●許容電流:5A以下
アズワン品番65-2226-51
1個
¥815
税込¥897
当日出荷
定格電圧(V)AC250
遮断電流(A)100
種類ガラス管ヒューズ
こんなお得な商品も!

メスソケット コード付
モノタロウ
¥599
税込¥659
ヒューズボックスなどから電源を取り出すことが可能!
ケーブル付き
シガーソケットに接続して使用
24Vでは約180Wまでの機器に使用可
防水キャップ付き
電圧(V)DC12-24
最大電流(A)7.5
ソケットサイズ(mm)Φ26×67
質量(g)30
ケーブル0.75SQ(18AWG)
シガーソケットに接続して使用。赤色LEDパイロットランプ付き。20Aガラス管ヒューズ内蔵。24Vでは約480Wまでの機器に使用可
質量(g)30
電圧(V)DC12-24
ソケットシガー:規格品
ソケットサイズ(mm)26(直径)x67
電線口内径7mm
1式
¥349
税込¥384
当日出荷
シガーソケットに接続して使用。赤色LEDランプ・スイッチ付き。15Aガラス管ヒューズ内蔵。24Vでは約360Wまでの機器に使用可
質量(g)33
電圧(V)DC12-24
スイッチLEDランプ・ロッカースイッチ付き
ソケットサイズ(mm)26(直径)×67
電線口内径605mm
1式
¥799
税込¥879
6日以内出荷
シガーソケットに接続して使用。3mケーブル付き・ケーブルは0.75SQ(18AWG)。電流は約10A!。12V 約12Wまでの機器に使用可。出力はDCプラグへ。赤色LEDパイロットランプ付き(15Aガラス管ヒューズ内蔵)
その他【シガーソケット】規格品
電流(A)10
規格【DCコネクタ】外径5.5×内径2.1
電力(W)最大120
ケーブル長(m)3
出力電圧(V)DC12-24
ヒューズボックス内の空スペースに差し込みアースを取るだけの簡単装着。スマホの充電、カーナビ電源、ETC電源取り出し等使用用途は様々。
用途トラック用
付属品シガーソケット1個、7.5Aヒューズ2個
寸法(mm)Φ28mm×65mm
入力電圧(V)DC12~24
最大出力4A
配線長約300mm
適合車種汎用
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
シガーソケットに接続して使用。赤色LED付きプッシュスイッチ付き。5Aガラス管ヒューズ内蔵。ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式。2mケーブル付き(必要に応じてケーブル切断可)。ケーブル0.5SQ(20AWG)・電流は約5A!。24Vでは約120Wまでの機器に使用可
その他【シガーソケット】規格品
質量(g)30
電流(A)最大5
電圧(V)DC12-24
ケーブル長(m)2
ソケットサイズ(mm)26(直径)×67
1式
¥299
税込¥329
6日以内出荷
ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。
用途DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。
使用可能電力DC12V80W以下
適合DC12V車専用
長さ(mm)205(コード部のみ)
適合電線径0.75sq相当
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
シガーライターより電源を取り出せます。
用途電装パーツ
仕様ON/OFFスイッチ
定格DC12/DC24V 5A以下
コード長さ(cm)30
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
取り外し可能な耐候性ラバースリーブはその他のOptiMate SAEアクセサリリードと接続可能。イグニッションがオフの間にシガーライターが使用できることを確認してください。 アクセサリプラグリードを負極アースの自動車に配線 正極アースの自動車を所有している場合、プラグの適切な再配線が必要 ねじ止め端子を使用すると簡単に作業可能。OptiMATEアクセサリプラグリード。アクセサリプラグリードを使用して、OptiMateバッテリ充電器をシガーライターソケット又はオートバイの電源ソケットに接続します。 自動車のシガーライターソケット又はオートバイのアクセサリソケットにOptiMateを簡単に接続できます。 特定用途: 標準のヒューズ付き配線ケーブルが何らかの理由で使用できないあらゆる自動車。革新的なヘビーデューティ接続システム 標準のSAEコネクタと互換 信頼性の高い耐候性接続 太い銅製16 / 18 SWGケーブル コネクタ / ケーブルの定格: 15アンペア ケーブルとコネクタピン間の電気接続は完全密閉 ラバーシールシュラウドは接続の耐候性等級を向上 電熱ウェア / グリップヒータなどのアンペア数の高いアクセサリを安全に使用可能
コード905-3618
アズワン品番64-1826-62
併用可能製品O12 mmバイク / DIN、O21 mm車載ソケット
1個
¥8,498
税込¥9,348
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
15Aヒューズ電源取り出し付属でヒューズボックスから簡単に電源が取り出せます。走行中の振動でも抜けにくくするための抜け軽減シートが付属しています。
用途アクセサリーソケットの増設やドライブレコーダーなどに。
仕様管ヒューズ5A内蔵 クワ型6パイ端子付
コード電気用軟銅線(0.75sq相当・2M)絶縁被膜/PVC
使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下
取扱説明書(0.7MB)
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
スマートフォン、iPhoneなどの機器を車のシガーソケットから充電できます。
車のシガーソケットからiPhoneやスマートフォン、携帯型ゲーム機※などのUSB充電対応機器を同時に2台まで充電できる、USBシガーソケット充電アダプタです。
1ポートあたり最大2.4Aの高出力で、急速充電にも対応。
12V車/24V車両対応。
過電流保護回路、自動復帰ヒューズ搭載。
色ブラック
ポート数2
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。
コード0.75sq相当×約1m
使用可能電力DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
車内の配線の加工をせずにヒューズボックスから電源を取り出すことが可能。
配線加工によるショートや断線等のリスクを回避できます。
取り出す電源には専用ヒューズを使用できるので安心です。
ETC・カーナビ・オーディオ等の取付やシガーソケットの増設作業に最適です。
材質(スリーブ)PVC、(ギボシソケット)真鍮
全長(mm)145
最大電流(A)20
コード長さ(mm)100
コード径(Φmm)2.7
太さ(sq)0.75(AWG18)
使用可能電圧(V)DC12/24
USB Type-CやUSB Type-Aのスマートフォン、iPhoneなどの機器を車のシガーソケットから2台同時に充電できます。
最大5V/3Aの高出力で、急速充電にも対応。
USB Type-CはUSB Power Delivery(20W)対応。
12V車/24V車両対応。
過電流保護回路、自動復帰ヒューズ搭載。
色ブラック
ポート数2
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
マイクロ2・低背15Aヒューズ電源にメスソケット付ですので面倒な配線不要です。簡単に電源が取れます。
用途ドライブレコーダー、レーダー等の取付および増設電源の際に
仕様管ヒューズ5A付
許容電流(A)5
使用可能電力(合計)(W)DC12V60WDC24V60W以下
電線長さ(m)約2
ヒューズ(交換)15A
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線サイズ(sq)0.75相当
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
平型・ミニ平型15Aヒューズ電源にメスソケット付ですので面倒な配線不要です。簡単に電源が取れます。
用途ドライブレコーダー、レーダー等の取付および増設電源の際に
仕様管ヒューズ5A付
許容電流(A)5
使用可能電力(合計)(W)DC12V60WDC24V60W以下
電線長さ(m)約2
ヒューズ(交換)15A
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線サイズ(sq)0.75相当
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
本製品は防水仕様ではありません。車内専用です。
エアバッグの作動や運転の妨げになる場合は、使用しないで下さい。
ソケット部に車用電源プラグ以外は絶対に入れないでください。故障の原因となります。
接続機器の電源プラグがソケット部の奥まで確実に挿し込まれているか確認してください。接続機器の重量によっては接続機器の電源プラグが抜け落ちる場合があります。
本製品ではシガーライターを使用できません。
出力容量を超えての使用はしないでください。製品の破損や発火の原因になります。
本製品の各端子は、しっかり接続し接触不良の状態で使用しないでください。
コードを束ねたまま使用したり、極端に曲げたり、挟んだりしないでください。
本製品及び接続機器本体が高温になった場合や発煙、ショートがあった場合には、ただちに使用を中止してください。
分解、改造、後加工をしないでください。
コード長さ(m)1
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)48×34×32
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
ドライブレコーダーの配線作業に最適 出力容量7A
ヒューズ電源増設ソケット
車のヒューズから電源を分岐して2連のソケットを増設することができます。車の純正ソケットでスマホの充電器やFMトランスミッター、シガーライター等を使用している場合でも、車のヒューズから新たに電源を分岐して2連のソケットを作り出すことができるので、ドライブレコーダー、カーナビ、加湿器など複数使用可能になります。
オールインワン
本製品には2連ソケットのほか、電源取り出し用ヒューズ、検電テスター、配線など、取り付けに必要なものすべてを同梱しているので、改めて検電テスターや電工ペンチ等の専門工具を用意する必要がありません。また、むずかしい配線加工をする必要もありません。
純正ソケットがそのまま使える
純正のヒューズと差し替えるだけで電源を取り出せる、電源取り出し用ヒューズを付属しています。 (ヒューズの取り外しには、車内のヒューズボックス内、またはエンジンルームのヒューズボックス内のヒューズクリップを使用してください。※一部車種を除く)
スッキリ配線
車の純正ソケットから分岐するタイプの増設ソケットで電源を増やすと、車内が電装機器の配線でごちゃごちゃしやすいですが、本製品を使用すると配線はインパネ(インストルメントパネル)の中で済ませ、2連ソケットをコンソールの側面などに設置できるので、車内(特にソケット周辺)がスッキリします。
粘着テープ貼り付け
本体背面に付いている粘着テープを使用してインストルメントパネル(インパネ)やコンソールの側面に直接貼り付けます。(曲面がきつい場所、植毛地や布地面、大きな凹凸がある場所には貼り付けできません。)
DC12V車15A以上のヒューズに対応
本製品は12V車の15A以上のヒューズに対応します。ヒューズの場所は車種により異なりますので、車の取扱説明書でご確認ください。DC12V車であれば、ハイブリット車、電気自動車、アイドリングストップ機能が付いている車種等でも使用できます。
ソケット出力容量7A
本製品の出力容量は7Aです。DC12V/7A以下であれば、ドライブレコーダーと充電器などの電装機器を同時に使用できます。
LEDランプ付き
本製品にはブルーLEDが内蔵しているので、誤配線や通電していることを確認できます。また、取り付け場所によっては足元を照らすフットランプとして使うことができます。
性能【ヒューズ】車両側15A/ソケット側10A
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×40×47
出力容量DZ12V/7A(84W)
コード長さ(cm)プラスコード85/マイナスコード65
ヒューズ15A以上対応(交換可能)
口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
質量(g)16
タイプ管
直径×長さ(mm)約Φ6.4×30
使用可能電力DC12V車/DC24V車
サイズ(mm)約Φ6.4×30
ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。
全長(mm)30
動作電流 20A。定格電圧 32V dc。動作時間 15s。保持電流 10A。電流 Max 100 A。長さ 23.5mm。高さ 27.9mm。幅 4mm。最小抵抗 0.006Ω。最大抵抗 16mΩ。電力損失 7W。リード方向 ラジアル。Tyco PolySwitch PTCデバイスAHEFシリーズ. TE AHEFシリーズのヒューズは車載専用のPolySwitch PPTCデバイスで、PS400規格(自動車産業で使用される電子部品向けのAEC-Q200規格から派生した規格)に適合し、この規格に従って販売されています。 これらの製品が一般的に使用される用途には、テレマティクス、インフォテインメント及びナビゲーションシステム、液晶ディスプレイ(LCD)バックライトヒーター、電源及びシガーライター用のコンセント、プラグ及びアダプタ 充電器、モータ、及びパワードアロック、ミラー、ランバーポンプ、座席、サンルーフ、ウィンドウ、HVACの空気流検出や過電流保護、冷却ファンシステムなどのモータ回路保護が含まれます。. 過電流及び過電圧の保護装置 リセット可能及び使い捨ての過電流装置 幅広いフォームファクタ及び終端方法 これらの製品は、該当する自動車産業の規格に適合 これらの装置は、電子機器の大量アセンブリに対応 RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
両面テープ貼り付け。
10Aヒューズ付き。
通電モニターランプ付き
レッド光
DC12V・DC24V共用
色ブラック
仕様通電モニターランプ付き、レッド光
適合DC12V/24V共用
コード長さ(m)2
最大電流(A)約7A
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
ドライブレコーダー・デジタルインナーミラー に使用できる3極DCプラグタイプのDCコードです。
車両のアクセサリーソケットから電源を取ることができます。
2Aヒューズモデル。
適合機種ドライブレコーダー:CSD-600FHR/CSD-610FHR/CSD-620FH/CSD-630FH/CSD-660FH/CSD-670FH/CSD-690FHR/CSD-750FHG/CSD-790FHG/GL-03AP/CS-11FH/CS-21FH/CS-31F/CS-81WQH/CS-91FH/CS-41FH/CS-51FR/CS-61FH/CS-32FH/CS-360FH/CS-71FW/CS-92WQH/CD-20/CS-361FHT/CD-30/CS-72FH/CS-52FRW/CS-53FH/CS-93FH/CS-23FH/CS-33FH/CD-50/CA-D01D/CS-54FH/CS-363FH、デジタルインナーミラー:CS-1000SM/DM-10
質量(g)64
コード長さ(m)4.5
入力電圧(V)DC12/24
プラグΦ3.5(3極)
内蔵ヒューズ2A管ヒューズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ