こんなお得な商品も!

パンタジャッキ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
少ない力でスピーディーに車両を持ち上げられます。
能力(t)0.85
付属品ハンドル
トラスコ品番344-9963
ストローク(mm)260
全長(mm)390
質量(kg)5.9
最高位(mm)381
最低位(mm)121
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ケーブル切断に最適なマルチシザース。エッジ部分にギザギザがあり、細い電線から厚紙まで切断しやすい。刃はステンレススチール製 HRC56。ハンドルは2層構造で手に優しい。プラスチックケース付
全長(mm)160
トラスコ品番497-2589
質量(g)110
1丁
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
切断物に対してグングン食い込んでいきます。連続切断可能のカッターです。
用途コンクリート類・ブロック・セメントガワラなどの切断に。
タイプ乾式
適合材コンクリート類・ブロック・セメントガワラなど
チップ幅(mm)7
切れ味抜群のステンレス製シザースを携帯に便利なカラビナにコンパクト収納。
GMカラビナシザースは、コンパクトなサイズと使いやすさを兼ね備えたカラビナ型収納シザースです。
PEライン対応のシザースには、ドイツ製4116kruppステンレスを採用。
使わない時は刃先をカラビナの中に収納できるので、バッグやウエアのループなど様々な場所に簡単に取り付けて安全・コンパクトに携帯できます。
※PEラインを切る場合、ラインを少し張り気味にすると切りやすくなります。
1ステンレスシザース:PEライン対応の収納式ステンレスシザース。(ドイツ製4116Kruppステンレス)
2回転スライド方式収納:回転スライド方式でコンパクトに刃先を収納。
3グリップ(カラビナ)形状:シザース使用時にカラビナの内側・外側どちらでもくびれに指がしっかり掛かる握りやすい形状。
4スプリットリング:多目的に使えるスプリットリング付き。
材質【シザース】4116Kruppステンレス
寸法(幅W×高さH)(mm)52×90(シザース収納時)
質量(g)63
付属品スプリットリング
使用方法内側握りで使用/外側握りで使用
高さ(mm)155(シザーズ使用時)
材質(カラビナ)アルミ+ステンレス
少ない力でスピーディに車輌を持ち上げられます。
最低位が低くストロークが長いジャッキです。
車両用ジャッキとしてはコンパクトサイズでさらに持ち運び便利なケース入りです。
用途タイヤ交換、チェーン脱着
能力(kg)850
ストローク(mm)260
長さ(mm)390
質量(kg)5.9
使用温度範囲(℃)-20~40
最高位(mm)381
最低位(mm)121
操作力(N)275
ハンドル寸法(mm)19Φ×375
操作回数35
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
バーテープやグリップなどから結束バンドや梱包材などのカットまで、幅広く使える万能バサミ。
切れ味のよいステンレス製のブレードと握りの良いラバー製のグリップを採用しています。
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
安全・スピーディーに獲物をホールド。
GMキャプチャーシザースは、ライトゲーム・エギング・太刀魚ゲーム等のソルトウォーターフィッシングで、手を汚さずに安全・スピーディーに獲物をホールドします。
1細長刃先形状:獲物を挟みやすい細長い刃先形状を採用。上下交互に配列した歯で、獲物をがっちりホールドできます。(刃先開幅:76mm)
2高強度GFRPボディ:軽量で錆びない高強度GFRPボディを採用。(ガラス繊維強化プラスチック含有率55%)
3オリジナル凹凸形状グリップ:滑り止め加工を施したオリジナル凹凸形状グリップを採用。握りやすく指先にフィットします。
4開閉ロック機能:収納・携帯時に刃先を閉じた状態でグリップエンド内側の開閉ロックストッパーをフックに引っ掛けると、閉じた状態でロックできる開閉ロック機能を搭載。使用時はグリップを握り込むと開閉ロックストッパーがフックから外れ刃先が開閉します。
5オリジナルカラビナ+接続リング付きスパイラルロープ:ベルトループやバッグ等、様々な場所に装着できる携帯に便利なGMオリジナルカラビナと、不意の脱落を防止する接続リング付きスパイラルロープを付属。
付属品オリジナルカラビナ+接続リング付きスパイラルロープ
質量(g)140
適合魚種例:アジ・太刀魚・根魚・イカなど。
全長(mm)247
材質GFRP
人気の立体ハンドル、ブラント用シザーとセニングのセット。
シザーのサイズ5.5or6.0インチとセニングのカット率A15%orB30%からお選べいただけるお得なセット(ケース、コーム、メンテナンスキット付)。カット率A15% B30%から選べます。
材質ステンレス炭素鋼
ケーブル切断に最適なマルチシザース。
エッジ部分にギザギザがあり、細い電線から厚紙まで切断しやすい。
ハンドルは2層構造で手に優しい。
プラスチックケース付き。根元部分に6.0mmまでのエンドスリーブ圧着が可能です。
全長(mm)190
質量(g)135
ハンドル強化ファイバーグラス製2K
仕上ヘッド:研磨
硬度HRC(刃部)56
材質(刃)ステンレススチール
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
材質刃:ステンレス鋼、持ち手:ABS、カバー:PP
全長(mm)165
質量(g)52(包装資材含む)
刃長(mm)60
1個
¥399
税込¥439
3日以内出荷
能力1,000kgタイプの油圧シザーズジャッキ。安心のJapanクオリティ。伸縮式のハンドルなのでらくらくジャッキUP。プラスチックケースに入っているので持ち運びや保管に便利です。
用途タイヤ交換などのメンテナンスに最適
能力(kg)1000
ストローク(mm)260
長さ(mm)390
質量(kg)6.3
使用温度範囲(℃)-20~40
揚程(mm)260
最高位(mm)381
最低位(mm)121
操作力(N)190(19.3kgf)
ハンドル寸法(mm)Φ19.1×380/645(伸縮式)
操作回数35
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
耐久性に優れた高品質のはさみです
高品質なステンレス鋼を使用していますので、シャープな切れ味で耐久性に優れています
刃はグリップ部まで延びている一体型なので、葉の部分がはずれることはありません
ラバー仕上げのグリップがてにしっかりフィット。手が痛くなりにくく、スムースにカットできます。
色グレー×レッド
シリーズScotch
こんなお得な商品も!

ユニバーサルホルダー
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
付属品ゆるみ防止のロックナット
全長(cm)32
ピン径(Φmm)5.5と11
穴間隔(mm)(ピン)45-145
ピン長さ(mm)45~145
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
PEライン対応
用途ナイロンは無論のこと、PEラインもスッパリ。420ステンレスをブレード本体に使用し抜群の切断性能を実現させたシザースです。
1個
¥379
税込¥417
6日以内出荷
PEラインの切れ味抜群、ショートタイプ・オフショアシザース。
用途釣り・小型青物・青物・ジギング
1枚
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
ヌメリがあって、つかみにくい軟体系のタコやイカをしっかりつかんで締められる。
「OSシザース」はタコ(OCTOPUS)やイカ(SQUID)などヌメリがあるターゲットをしっかりつかむことができる軟体系専用ハサミです。
特殊な形状の刃先により、ターゲットを「つかむ」のはもちろん、同時に「締める」ことが可能なので手返しも良く、効率が上がり釣果アップに貢献します。
1特殊形状刃先:ヌメリがある軟体系のターゲットをしっかりつかみ、同時に締めることができる特殊刃先形状。
2安全ロック機能:不意な開閉を防ぐ、安全ロック機能。
3グリップ:握りやすく、力が入りやすい形状の大型グリップ。
4ホール:ホール付きなので落下防止コード等の取り付けが可能。
質量(g)83
材質ステンレス
全長(mm)187
のりがつきにくい、フッ素コーティング刃。
用途デスクワーク・開封・粘着テープに。
刃部加工フッ素コート
寸法(mm)105
全長(mm)105
材質(本体)ステンレス鋼420J2
材質(ハンドル)ABS
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
*PEラインや太いハリスもスパッと切れるギザ刃仕様 *スプリットリング適合サイズ#1~#6
用途ゲームフィッシングに最適、プライヤー機能を備えた便利なマルチハサミ。スプリットリングオープナーも装備。サビに強いブラックチタンコーティング、握りやすく指が痛くなりにくい大口径ソフトグリップ。
サイズ(cm)12
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
付属品:プラスチックケースケーブル
切断に最適なマルチシザースです。
切断・ケーブルストリップ・圧着の3つの異なる用途で使用できます。
根元部分に0.5-6.0mm2までのエンドスリーブ(フェルール)圧着可能。
50mm2までの細径の銅・アルミケーブルが切断できる。
ブレードの根元部分でワイヤーやケーブルのストリップも素早く簡単。
エッジ部分にギザギザがあり、滑らずスムーズに切断できます。
ハンドルは2層構造で手にフィットして安全に作業が行えます。
プラスチックケース付きです。
全長(mm)160
質量(g)117
適合範囲最大50(mm2)(銅/アルミニウム)
硬度HRC(刃部)56
材質(刃)ステンレススチール
材質(ハンドル)強化ファイバーグラス
圧着能力(mm2)【ストリッピング】0.5~6 (ワイヤーエンドフェルール)
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
ステンレス製のシザーズ。ダイヤモンドで最高に鋭利に仕上げた刃は、テーピングはもちろんのこと、切る事が難しい物を切るのにも理想的なアイテム。安全加工がされている刃先と人間工学に基づいたハンドルが特徴で、力を入れる必要もなく、快適に切る事が出来ます。
仕様●長さ:22.5cm
簡易ビニールケース付き
用途少し大き目のPEシザースで、太いPEラインやショックリーダーなど太いナイロンに最適。ギザ刃付きで抜群の切れ味です。本体左右の刃が簡単に分離できる為、潮噛みや汚れた場合の清掃が容易に行えます。
全長(cm)16
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
用途ステンレス製でリーズナブル。PEラインは少しテンションを掛けて切るのがコツです。
長さ(mm)105
1個
¥449
税込¥494
6日以内出荷
相手を逃さずにカットできる!ギザギザ刃のクラフトシザーズです。『CRS-154』は、錆びにくいステンレスブレードのクラフトシザーズです。刃がギザギザなので、相手を逃さずにカット可能。テフロン加工を施しているため、両面テープなどへの使用に適しており、その他にダンボール、テーブルクロス、プラスチック、CD、カード、紙なども切ることができます。
用途自動車の整備作業時に最適。両面テープ 。ダンボール 。テーブルクロス 。プラスチック 。CD 。カード 。紙 などの裁断・切断に。
仕様■寸法:154mm ■錆びにくいステンレスブレード ■刃にテフロン加工をしているので両面テープなどへの使用に好適 ■刃がギザギザなので、相手を逃さずにカット可能 ■ダンボール、テーブルクロス、プラスチック、CD、カード、紙なども切れる
1丁
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
人間工学的に優れた角度付きブレードと最適なハンドルデザインで快適に使用できます。2つの圧着ダイスでフェルール端子に対応しています。(0.5ー6[[MM2]]、10ー25[[MM2]])
トラスコ品番553-6166
材質刃:ステンレス鋼、グリップ:グラスファイバー強化プラスチック
全長(mm)160
刃長(mm)42
刃厚(mm)3.4
1丁
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ハンドクラフト、また事務用にとしてもご使用頂けるサイズと形状です。?
材質特殊ステンレス
質量(g)43
全長(cm)16
刃渡り(cm)7
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
ウェーブが理想の切り口に仕上げます。御影石の切断も可能です。
用途コンクリート類・御影石・硬質レンガ・カワラなどの切断に。
刃厚(mm)2.0
適合材コンクリート類・御影石・硬質レンガ・カワラなど
チップ幅(mm)7
米国PRO社製のハサミ。
ノンスティックコーティング加工タイプ。
PRO 21 シザースをノンスティックコーティングしたハサミ。
接着剤の蓄積に耐え、標準タイプのPRO 21 シザースよりもはるかに簡単に清掃できます。
ストレッチテープ、キネシオロジーテープなど糊を沢山含むテープに推奨します。
べたつかず、テープを素早く切る事が出来ます。
スポーツの現場では緊急の措置が求められます。
選手が怪我をした場面で、捻挫対応の際シューズのシューレースを切る・ユニフォームを切る・フェースガードガードのストラップを切るなど、切る能力の高いシザースです。勿論テーピングにも使用できます。
仕様●長さ:22.5cm
アズワン品番67-8171-13
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
安全・スピディーに獲物をホールドできるグリップと、携帯に便利な収納ホルダーのセット。
GMキャプチャーシザース+ホルダーセットは、ライトゲーム・エギング・太刀魚ゲーム等のソルトウォーターフィッシングで、手を汚さず安全・スピーディーに獲物をホールドすることができるシザースと、フィッシングベスト・ウエストバッグ・ベルト等、様々な場所に取り付けることができる携帯に便利な専用ホルダーのセットです。
グリップで魚を掴んだ後もホルダーに収納することで、汚れを気にせず携帯することができます。
<GMキャプチャーシザース>
1細長刃先形状:獲物を挟みやすい細長い刃先形状を採用。上下交互に配列した歯で、獲物をがっちりホールドできます。(刃先開幅:76mm)
2高強度GFRPボディ:軽量で錆びない高強度GFRPボディを採用。)ガラス繊維強化プラスチック含有率55%)
3オリジナル凹凸形状グリップ:滑り止め加工を施したオリジナル凹凸形状グリップを採用。握りやすく指先にフィットします。
4開閉ロック機能:収納・携帯時に刃先を閉じた状態でグリップエンド内側の開閉ロックストッパーをフックに引っ掛けると、閉じた状態でロックできる開閉ロック機能を搭載。使用時はグリップを握り込むと開閉ロックストッパーをフックから外れ刃先が開閉します。
5接続リング付きスパイラルロープ:付属の接続リング付きスパイラルロープを装着することで、不意の脱落を防止します。
<専用ホルダー>
6高強度GFRPボディ:軽量で錆びない高強度GFRPボディを採用。(ガラス繊維強化プラスチック含有率55%)
7幅広開口部:グリップの出し入れを行いやすい幅広開口部。(開口部幅:53mm)
8可動式ベルトクリップ:ベルトへのホルダー取り付けに便利な可動式ベルトクリップを装備。クリップ部が約60度可動することで取り付け後の突っ張り感を抑えストレスを軽減。
<対応ベルトサイズ>幅25~53mm/厚さ3.5mmまで※ベルトの素材により取り付けられない場合があります。
9GMオリジナルカラビナ
10カラビナ装着ホール:携帯に便利なGMオリジナルカラビナを付属。カラビナ装着ホールに装着することで、ベルトループやバッグ等、様々な場所にホルダーの取り付けが可能。
適合魚種例:アジ・太刀魚・根魚・イカなど。
付属品カラビナ/接続リング付きスパイラルロープ
サイズ(mm)キャプチャーシザース全長247/専用ホルダーH160xW57xD51
質量(g)キャプチャーシザース140/専用ホルダー68
材質GFRP
自分流で選ぶ、スタイリッシュな使い良さです。アウトドアにもデイリーワークのパートナーとしても便利に使用できる高機能バックです。モバイルコード専用ホール付です。模型ポケット付です。
用途携帯電話・タバコ・ライター+ペン+MP3用シザーケース。
仕様模型ポケット付
材質ポリプロビレン
色グレー
寸法(高さH×幅W)(cm)(約)190×160
1個
¥969
税込¥1,066
9日以内出荷
作業床の安定性を高める鋼製のシザースです。
自走式。シザース式。バッテリー。
用途高い所での作業として。
外径(Φmm)180
刃厚(mm)2.2
穴径(Φmm)25.4
トラスコ品番852-3935
質量(g)430
チップ高さ(mm)7
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
ビニールから固い物まで万能タイプ。
用途スルメ切り・ビニール袋の開封・塩ビ切りに。くるみ割りに。
寸法(mm)200
材質(本体)ステンレス鋼420J2
材質(ハンドル)ABS
アズワン品番64-4076-33
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
外径(Φmm)150
刃厚(mm)2.2
穴径(Φmm)22
トラスコ品番852-3934
質量(g)300
チップ高さ(mm)7
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ