1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
こんなお得な商品も!

オイルシール S型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。
材質NBR
型式UE
使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)
使用圧力(MPa)0.03以下
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
ほとんどのトラクターに使用できます。トラクターの馬力、メーカーによって異なる使用本数(18本、20本、24本など)に対応致します。
用途トラクター用爪
材質特殊鋼
厚さ(mm)9.5
高さ(mm)150
取付ボルト3/8×30mm
取付幅(mm)25
こんなお得な商品も!

オイルシール T型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
材質はめあい部(外周)/ゴム製
KAWASAKI 75年式までのZ1/Z2の純正コックをオーバーホールする為のOリングをひとまとめにしたオールインワンセット。気になる燃料漏れと、コックレバーのガタツキを一発解消できます
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし
材質NBR(ニトリルゴム)
接点部シングルリップ(主リップ)
使用圧力(MPa)0.03以下
一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります
用途水、油
仕様ダブルリップ
材質ゴム
最大圧力(MPa)0.03
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
2条刈の湿田用で安定したけん引力を発揮します。
幅広構造でクローラの沈みこみを抑えます。
幅(mm)400
タイプオフセット
ピッチ84
パターンOE
広い耕幅とハイパワー。
タイプエンジン始動が簡単。セルフスターター付
幅(cm)最大耕幅:60
連続運転時間(h)ガソリン満タン時:約3
深さ(cm)最大耕深目安:約14
1台
¥329,800
税込¥362,780
5日以内出荷
広い耕幅とハイパワー。
幅(cm)最大耕幅:60
連続運転時間(h)ガソリン満タン時:約3
深さ(cm)最大耕深目安:約14
1台
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
ON/OFF/RESの3WAYタイプ。ホース内径:Φ6。※3WAYタイプ(39253)のRESを使用しない場合はふさいでください。
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
関連キーワード