20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


DAYTONA(デイトナ)ヘッドライトキット
デイトナは、旧車やネイキッドバイク、シングル、アメリカンバイクのヘッドライトカスタムに使用する、ヘッドライト本体ユニットをラインアップしております。
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
定格電圧(V)12 定格電力(W)60/55(明るさ135/125クラス) 光源RR79
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インナーリテーナー付ヘッドライトリム、ブラックペイント又はクロームメッキ仕上げのライトケース、さらに55/60WのH4バルブまで付属するオールインワンセット。ライトケースは旧カワサキ系専用と汎用性の高い8mmナットタイプの2タイプのマウント形式からお選びいただけます。ヘッドランプブースターとの併用により一層の明るさと光量の安定をはかることが可能です。
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ハロゲンバルブ H4u 12V モノタロウ 動画あり
タイプH4u 定格電圧(V)12 定格電力(W)60/55 適合ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます) クリア 口金P43t-38改 ガラス球形式T16 色温度(K)3100 使用箇所ヘッドランプ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷

最新の配光設計技術を採用した2輪車用マルチリフレクターヘッドランプ。車検対応
定格電圧(V)12 定格電力(W)60/55(明るさ100/90クラス) 付属品H4U(14-0260U)
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レンズ径:130mm 取付け幅:155mm H4バルブ仕様:12V35/35W モンキー・ゴリラ・エイプなど汎用 6V車には取付けできません
クリアーレンズ ブラックケース
1個
11,980 税込13,178
当日出荷


マルチカットのリフレクター仕様ヘッドライト。ドレスアップパーツとしても最適です。 左右ライトステー取り付け部は汎用性の高い8mmナットタイプとなっております。
レンズ径(Φmm)180 取付幅(mm)200 付属品H4バルブ(12V 60/55W)
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2個)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マルチカットのリフレクター仕様ヘッドライト。ドレスアップパーツとしても最適です。
レンズ径(Φmm)130 取付幅(mm)150 付属品PH-7ハロゲンバルブ(ブルー 12V 30/30W)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーマルタイプ(純正タイプ) クロームメッキ仕上げ
用途転倒によるキズや破損の補修用に。 適合純正品番:23006-1020 主な適合車種ゼファー400/χ/ゼファー750ZRXⅡバリオス/Ⅱ
1個
1,888 税込2,077
当日出荷

1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷

接顔体にシリコーンゴムを採用し、肌に優しくソフトに密着します。6種類のサイズで顔にあったマスクが選べます。GM76D、GM76の後継品GM76-v2の姉妹品です。
タイプ吸収缶1個使用タイプ 種別防毒マスク 国家検定合格番号TN304 材質(接顔体)シリコーンゴム 材質(面体)シリコーン面体 適合吸収缶CA-107L/OV・CA-104NⅡ・CA-104Sシリーズ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様バルブなし 適合車種4,5インチ ベーツタイプヘッドライト及び_4,5インチ スリットライトに適合
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

62244 マルチリフレクターライトユニット DAYTONA(デイトナ) 動画あり
デイトナは、旧車やネイキッドバイク、シングル、アメリカンバイクのヘッドライトカスタムに使用する、ヘッドライト本体ユニットをラインアップしております。
主な適合車種CB1300SF('98~'02)、CB400SFハイパーVTECⅠ/Ⅱ('99~'03)、CB400SF('92~'98)、CB400SFバージョンS('96~'99)、CB400FOUR('97~'98)、VTR250('98~)、ホーネット250('96~'00)、ゼファー750(ALL)、ゼファーx(ALL)、ゼファー400('89~'95)、ZRX-Ⅱ('95~'04)、パリオス/Ⅱ('91~'05)など使用不可車両XJR1300(ALL)、XJR400(ALL)、ゼファー1100(ALL)
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

薄暮~夜間の視認性を大幅にUPさせ安全性を向上。LED化による長寿命・省電力で昼間点灯実施にも貢献します。 圧倒的な明るさと最適配光で安全走行をサポートします。UN(ECE)部品認証取得品。3年保証。光源寿命:約50,000時間(ハロゲン較約50倍)。 明るさ :750lm(ハロゲン比較約3倍)。 消費電力:16W(ハロゲン比較約1/4)。 色温度 :5500K(ハロゲン:3000K)。※ロービーム1灯あたり。※数値は規格値であり、保証値ではありません。本製品はハイビームのみ/ロービームのみをユニット交換された場合でも法規上問題はありません。本製品は電球交換式ハロゲンヘッドランプユニットと同等の交換性を持たせた24V車専用 角型 4灯式 LEDヘッドランプユニットです。本製品は2004年以降に生産された路線バスへの取付けは確認しておりますが、それ以外の車両についてはブラケット等に干渉して取り付かないものもございます。。【オプション品】。※オプション品はオールグラスシールドビーム(SB)からLEDヘッドランプユニットに交換する際に必要となります。※電球交換式ハロゲンヘッドランプユニットからLEDヘッドランプユニットに交換する際は不要です。※角型 4灯式のタイプ2:ハイ/ロー兼用のオールグラスシールドビーム(SB)とLEDヘッドランプユニットは、 端子配列が異なる為車両配線状態のままで接続すると異常点灯となります。 正しく点灯させる為、端子配列を変換する「変換コネクター」または「変換用中間コード」を必ずご使用下さい。 「変換用中間コード」はヘッドランプ後部のスペースが確保できない車両にご使用下さい。
定格電力(W)16 光源LED 色温度(K)5500(ハロゲン:3000) 光源寿命約50,000時間(ハロゲン比較約50倍) 光束(Lm)750(ハロゲン比較約3倍)
1個
27,980 税込30,778
当日出荷