アズワン品番64-9596-26
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
1個(50mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
オイル含有ベアリング専用洗浄スプレー。
用途オイル含有で洗浄によるボールのキズを抑制
材質炭化水素系溶剤
容量(mL)60
危険物の類別非危険物
1本
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
ハブをはじめ、カップ&コーンのグリースアップ、ボルト類・クイルステムのウスに塗ったり、アルミピラーと金属フレームの固定部分に塗ったりと様々な用途で使用可能な万能グリースです。
高温時においても粘度変化が少なく、ペーパーロックを防止する高性能ブレーキフルードです。
用途2輪車用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
湿度の高い環境でも、乾燥した環境でも優れた性能を発揮する潤滑剤です。
用途チェーン以外にもインナーケーブルの潤滑やスポークやニップルのネジ部、ディレーラーやブレーキの可動部の潤滑にも使用できます。
容量(mL)118
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
特に厳しい環境に置かれる自転車用チェーン専用に開発された特殊潤滑剤です。チェーンへの浸透性を高めるため、塗布時はさらさらの状態ですが、約1分で溶剤が揮発し、ローラー内部には耐水性の高い潤滑剤が定着します。特に雨や泥にさらされやすいマウンテンバイクチェーンに最適の潤滑油です。
用途自転車用チェーンの潤滑、防錆
1本(110mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
8日以内出荷
シフトケーブル用グリスです。通常のデュラエースグリスに比べ、変速時のフリクションが軽減します。
アズワン品番64-9594-23
純正品番Y04180000
1個(50g)
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
1個
¥5,798
税込¥6,378
8日以内出荷
低刺激性の高純度ミネラルオイルを使用。
汚れを落として皮膚を清潔に保ちます。
全身にすばやくさらっとなじんで、やさしくお肌のうるおいを守ります。
アレルギー/ノンコメドジェニックテスト済み
デザインされたアルミトッププレートと車種専用取付フィッティングで荷物を積載していない状態でも違和感のない車体フォルムを実現!。アルミトッププレートは、さまざまな荷物に対応するためにコの字形状に!フック穴も多数配置。共通トッププレートはアルミA5052材、板厚5mm、黒塗装仕上げ。フィッティングはスチール製、電着黒塗装仕上げ。車種によってはグラブバー機能を兼ねる商品があります。※車種により積載重量が異なります。
1個
¥199
税込¥219
3日以内出荷
1個
¥419
税込¥461
8日以内出荷
防水・タフ設計であらゆる場所に設置可能
太陽光充電して、暗くなったら明暗センサーで自動点灯
本体に耐久性の高いアルミニウム合金を使用。鉄の1/3程度の軽さ。大気中から安定的な酸化被膜を作る性質があるので、耐食性に優れており、電磁波や熱反射に強く、低温環境で使用した際に起こる脆化破壊が起こりにくい。非磁性なので磁気の影響を受けにくい
本品は耐荷重にも優れており車が踏んでも壊れない!耐荷重検査・非破壊検査済み(株式会社G&U技術センター)
6灯で照射し、照射範囲が360度!太陽光充電なので電気代はゼロ!配線も不要!
IPX6防水機能。最近は降水量が多くなってきています。防水に優れた本製品は、機能性・利便性が高い屋外用ソーラーライトと言えます
用途グランドライト、足元ライト、ソーラーライトとして。
ガレージ/駐車場/デッキ/玄関/階段/足元/芝生/園芸/道路/駐車場/パーク/パーキング/ガーデン/歩道/自動点灯/太陽光/発電/ソーラー/充電/チャージ/クリーン/エネルギー/エコ/ランニングコストゼロ/白色光/高耐圧性/耐荷重性/耐久性/光センサー/センサーライト/自動点灯/自動消灯/コンパクト/小型/軽量/設置簡単
材質アルミニウム合金
質量(g)180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.8×11.8×2.5
シマノ純正のグリスです。ローラーブレーキの内部に使用する事で効果を発揮します。プロにも選ばれる定番品です。
タイプノーマル
アズワン品番64-9558-02
1本(100g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1ペア
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
どんな気温やトレイルの条件でも、信頼できる制動力を確保。
容量(mL)100
1本
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
アルテグラ デュアルコントロールレバー ST-R8025 左レバーのみ 2段 ハイドローリック
小さなレバーサイズと新しいポジション設計
小さい手のサイクリスト専用のレバーの輪郭
内装シフティングユニットの設計を見直し
手の小さなライダーでも操作しやすい新形状
素早く直感的なリア変速操作
ULTEGRA R8000と同等の軽いシフティング操作
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
どんな気温やトレイルの条件でも、信頼できる制動力を確保。
用途1000ml
1本
¥5,698
税込¥6,268
8日以内出荷
どんな気温やトレイルの条件でも、信頼できる制動力を確保。
容量(mL)500
1本
¥3,298
税込¥3,628
8日以内出荷
1個
¥419
税込¥461
8日以内出荷
1個
¥419
税込¥461
8日以内出荷
厳選した国産セラミック製マイクロボールと業界初となる一体成形高精度ハウジングの開発により、。圧倒的な回転性能を発揮しながらも従来のAIRベアリングに比べ2倍以上の強度を確保。高強度のためベイトフィネスに限らずあらゆるルアーでの使用が可能です。バスフィッシングに革命をもたらす究極の回転レスポンス。AIRベアリングの明らかな性能の違いをぜひ体感して下さい。AIRベアリングやヘッジホッグチューニングベアリングに注油するオイルは、。超低摩擦で揮発しないHEDGEHOG STUDIOアルケミーオイルをおすすめします。摩擦抵抗の多い他社製オイルを使用すると、AIRベアリング本来の回転性能が損なわれる場合がありますのでご注意下さい。※AIRベアリングは防塵性とメンテナンス性に優れた片面オープンベアリングです。
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
1個
¥5,398
税込¥5,938
8日以内出荷
RD-RX820 スイッチレバーユニットおよび取付け板
1個
¥298
税込¥328
8日以内出荷
レバーユニット取付けボルトM4(1個) SW-M8150
1個
¥179
税込¥197
8日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
8日以内出荷
1個
¥519
税込¥571
8日以内出荷
1個
¥419
税込¥461
8日以内出荷
1個
¥419
税込¥461
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ