43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハブをはじめ、カップ&コーンのグリースアップ、ボルト類・クイルステムのウスに塗ったり、アルミピラーと金属フレームの固定部分に塗ったりと様々な用途で使用可能な万能グリースです。
1個(50g)ほか
1,290 税込1,419
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


シマノ純正のグリスです。ローラーブレーキの内部に使用する事で効果を発揮します。プロにも選ばれる定番品です。
タイプノーマル アズワン品番64-9558-02
1本(100g)
1,998 税込2,198
当日出荷

シフトケーブル用グリスです。通常のデュラエースグリスに比べ、変速時のフリクションが軽減します。
アズワン品番64-9594-23 純正品番Y04180000
1個(50g)
2,698 税込2,968
当日出荷


自転車のメンテナンス用として、特別に開発された耐磨耗性に優れたポリ-ユリアベースのグリース。 熱変化や耐水にも優れています。
1個(110g)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。 屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。 特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています
用途自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、ドアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑 農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等。 家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具。 家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッター 茶褐色 成分リチウム石けん基 使用温度範囲(℃)-25~+120 ちょう度2号 使用目的潤滑、除湿 危険物の類別非危険物 特性耐熱性、耐水性、酸化安定性、機械安定性 商品タイプリチウムグリース
1本(50g)ほか
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

HPG-1 ハイパフォーマンスグリース ParkTool(パークツール) 動画あり
潤滑の耐久性、耐熱性、耐水性、長寿命を高次元で発揮するハイパフォーマンスグリース。プラスチックにも攻撃性がほとんど無く、セラミックタイプも含めたベアリングから、各部の可動部、サスペンションなど自転車用として最適な潤滑グリースです。
耐熱温度(℃)-29~282 アズワン品番64-5105-16
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

耐熱・耐漏洩・機械安定・耐水性。
用途耐熱、耐水、潤滑、防錆に。軸受部、自動車、単車、スクーター、自転車、ベビーカー、三輪車、ワイヤー、電動工具、スチール家具、刈払機、芝刈機、門扉、シャッター、耕運機、トラクター、バッテリーターミナルなどに。 使用温度範囲(℃)-25~+130 ちょう度2 茶褐色 使用目的潤滑、耐水、耐熱、防錆 増ちょう剤リチウム石けん基 基油鉱油 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性潤滑性、耐摩耗性、防錆性など
1個(200g)ほか
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自転車用ヘッドパーツ、ボトムブラケットなど高い負荷のかかるボールベアリングに最適のグリースです。
用途ヘッドパーツ、ボトムブラケット、シフトレバー、ワイヤー類、ディレーラー、サスペンションフォークなど
1個(160g)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リチウムグリース モノタロウ 定期注文 動画あり
リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
用途各種機械の軸受け、摺動部などに。 ちょう度2号 淡褐色 商品タイプリチウムグリース 特性耐熱性、耐水性、せん断安定性 成分鉱油、リチウム石鹸、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール 使用温度範囲(℃)-20~130 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(400g)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様ローラーブレーキのグリス注入口用キャップ ブラック アズワン品番64-9566-31
1個
109 税込120
当日出荷

1個(150g)
499 税込549
当日出荷

グリスを本体に充填する方法とM15×2.5mm口径のグリースなどを容器のままネジで直接キャップにセッティングしてご使用頂く事も出来ます。
用途ベアリング部へのグリス充填などに サイズ115×150 油槽径(Φmm)38.2 ノズル接続径PT1/8 最大圧力(MPa(kg/cm2))約6.9 危険物の類別非危険物 接続径M15×2.5(グリス接続口) 充填量(mL)100 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(5.3MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高い耐久性とスムーズな回転でパフォーマンスを維持 内装のOリングとグリススリーブ 高品質シーリングのカップ&コーンベアリングシステム 内蔵グリススリーブ ラジアル組 カラーオプション: シルキーブラック 軸固定方法:クイックリリースタイプ シール:コンタクト
長さ(mm)クイックリリーススキュワー:133 寸法(mm)(O.L.D. )100、(フランジ間)71.6 質量(g)155 シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ 寸法(Φmm)フランジ:48.4 ブレーキ種類リムブレーキ 固定方法軸:クイックリリースタイプ 寸法P.C.D.(mm)左/右:38
1個
5,498 税込6,048
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。 仕様カートリッジ 使用温度範囲(℃)-15~130 使用目的潤滑 主成分鉱物油、リチウム石けん 危険物の類別非危険物 特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性 商品タイプリチウムグリース
1本(80g)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MTB、クロスバイク用の錆に強く強度のあるステンレス製ケーブルと、 専用シリコングリスを封入したアウターケーシングとのケーブルセットです。 自転車1台分のセット
ブラック アズワン品番64-9568-15
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷




高い耐久性および信頼性 高性能シールとカップ&コーンベアリングを採用 100 mm O.L.D. (HB-M6010) 内蔵グリススリーブ オス型セレーションディスクブレーキローターロックリング|なし
寸法(mm)(O.L.D. )100、(フランジ間)60.2、(オフセット)5.3 ブラック シリーズDEORE M6000 シリーズ 寸法(Φmm)フランジ:52.8 ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ 固定方法軸:15mmE-スルー 寸法P.C.D.(mm)左/右:44 寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:15×100
1個
5,298 税込5,828
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手の小さいサイクリストを考慮したエルゴノミックグリップ(約25%軽いシフト操作:SL-RS35と比較) ケーブル交換が簡単 見やすいギアポジションインジケーター
1個
999 税込1,099
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オス型セレーションディスクブレーキローターロックリング:なし シール:ラビリンス構造およびコンタクトシール 軸固定方法:クイックリリースタイプ 内蔵グリススリーブ
長さ(mm)クイックリリーススキュワー:133 寸法(mm)(O.L.D. )100、(フランジ間)60.2、(オフセット)6 ブラック 質量(g)167 シリーズDEORE XT M8000 シリーズ 寸法(Φmm)フランジ:52.8/51.4 ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ 固定方法軸:クイックリリースタイプ 寸法P.C.D.(mm)左/右:44/41
1個
7,598 税込8,358
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い耐久性とスムーズな回転でパフォーマンスを維持 内装のOリングとグリススリーブ 高品質のカップおよびコーンベアリング
寸法(mm)OLD:130、フランジ間:56.9、オフセット:9.75 質量(g)平均:368 シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ ブレーキ種類リムブレーキ 固定方法クイックリリースタイプ 寸法P.C.D.(mm)左/右:44/45 フランジ径(Φmm)左/右:52.8/53.8
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた安定性 高い剛性 ロード 12 mm E-スルー アクスル 取り付けとメンテナンスが簡単 内蔵グリススリーブ カラーオプション: シルキーブラック 軸固定方法:12 mm E-THRU シール:コンタクト
寸法(mm)(O.L.D. )100、(フランジ間)59.6、(オフセット)6 シルキーブラック 質量(g)165 シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ 寸法(Φmm)フランジ:52.8 ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ 固定方法軸:12 mm E-THRU 寸法P.C.D.(mm)左/右:44 寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×100
1個
8,198 税込9,018
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなセットアップ、トレイルにおける信頼のパフォーマンス スプラインマウントとロックリングでディスクブレーキローターを簡単に取り付け可能 センターロック 15 mm E-THRUシステムによる剛性と重量の最適化 E-スルーアクスル ラビリンスコンタクトシール 内蔵グリススリーブ O.L.D.: 100 mm オス型セレーションディスクブレーキローターロックリング:なし 軸固定方法:15 mm E-スルー
寸法(mm)(O.L.D. )100、(フランジ間)60.2、(オフセット)5.7 ブラック 質量(g)142 シリーズDEORE XT M8100 シリーズ 寸法(Φmm)フランジ:52.8 ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ 固定方法軸:15mmE-スルー 寸法P.C.D.(mm)左/右:44/44 寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:15×100
1個
9,898 税込10,888
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなセットアップ、トレイルにおける信頼のパフォーマンス スプラインマウントとロックリングでディスクブレーキローターを簡単に取り付け可能 センターロック 15 mm E-THRUシステムによる剛性と重量の最適化 E-スルーアクスル ラビリンスコンタクトシール 内蔵グリススリーブ O.L.D.: 100 mm オス型セレーションディスクブレーキローターロックリング:なし 軸固定方法:15 mm E-スルー
寸法(mm)(O.L.D. )100、(フランジ間)60.2、(オフセット)5.7 ブラック 質量(g)142 シリーズDEORE XT M8100 シリーズ 寸法(Φmm)フランジ:52.8 ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ 固定方法軸:15mmE-スルー 寸法P.C.D.(mm)左/右:44/44 穴タイプスポーク:36H 寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:15×100
1個
9,898 税込10,888
9日以内出荷

シンプルなセットアップ、トレイルにおける信頼のパフォーマンス スプラインマウントとロックリングでディスクブレーキローターを簡単に取り付け可能 センターロック 15 mm E-THRUシステムによる剛性と重量の最適化 E-スルーアクスル ラビリンスコンタクトシール 内蔵グリススリーブ ストレートスポーク用 ERD:550 ~ 610 mm リムオフセット:0 ~ 3 mm インターセクション:3クロス専用、ハブシェルにスポーク穴あり。(一部のスポーク長計算は2クロスとして認識) O.L.D.:110 mm スポークパターン:3 クロス オス型セレーションディスクブレーキローターロックリング:なし 軸固定方法:15 mm E-スルー
寸法(mm)(O.L.D. )110、(フランジ間)62.8、(オフセット)3.7 ブラック 質量(g)158 シリーズDEORE XT M8100 シリーズ 寸法(Φmm)フランジ:51 ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ 固定方法軸:15mmE-スルー 寸法P.C.D.(mm)左/右:45/45 穴タイプスポーク:28H 寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:15×110
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷

ULTEGRA R8170 C36ホイールセットは、低いリムでありながらエアロプロファイルと抜群の加速性能により、すべてのロードライダーが認めるクライミングパフォーマンスを発揮します。 高さ36 mmフルカーボンリム リム内幅:21 mm R9200DURA-ACEホイールと同じリムプロファイル エアロダイナミクスが向上 モデル番号:WH-R8170-C36-TL-F モデル名:WH-R8170-C36-TL 仕様:F フロント/リア:フロント ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ タイヤタイプ:チューブレス 軸固定方法:12 mm E-THRU ディスクマウント:センターロック、140 mmのディスクブレーキローター対応 D2リム シールハブ:コンタクト 内蔵グリススリーブ リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
寸法(mm)(O.L.D. )100 ブラック 直径(Φmm)スポーク:2.0-1.6-2.0 質量(g)657 リム幅(mm)内部:21、外部:28 シリーズULTEGRA R8100 シリーズ 固定方法軸:12 mm E-THRU スポーク数24 タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622 リムh(mm)36 寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×100 ホイールサイズ622×21C
1個
109,800 税込120,780
9日以内出荷

エアロダイナミクスと重量、そして価格のバランスに優れたULTEGRA R8170 C50ホイールセットは、最新のチューブレスカーボンリムとアップデートされた11速および12速互換ハブで、グループライディングを特別なものにしてくれることでしょう。 特徴 高さ50 mmフルカーボンリム リム内幅:21 mm R9200DURA-ACEホイールと同じリムプロファイル エアロダイナミクスが向上 製品の仕様 モデル番号:WH-R8170-C50-TL-F モデル名:WH-R8170-C50-TL 仕様:F フロント/リア:フロント ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド 軸固定方法:12 mm E-THRU ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応 D2リム シール|ハブ:コンタクト 内蔵グリススリーブ リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
寸法(mm)(O.L.D. )100 ブラック 直径(Φmm)スポーク:2.0-1.6-2.0 質量(g)698 リム幅(mm)内部:21、外部:28 シリーズULTEGRA R8100 シリーズ 固定方法軸:12 mm E-THRU スポーク数24 タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622 リムh(mm)50 寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×100 ホイールサイズ622×21C
1個
109,800 税込120,780
9日以内出荷

最高のスピード環境と最新のタイヤ幅に対応するために設計されたULTEGRA C60ホイールセットは、DURA-ACEと同じオールカーボン製のリムプロファイルを共有していますが、11速と12速カセットのどちらにも互換性のあるハブを採用しています。 特徴 高さ60 mmフルカーボンリム リム内幅:21 mm R9200DURA-ACEホイールと同じリムプロファイル エアロダイナミクスが向上 製品の仕様 モデル番号:WH-R8170-C60-TL-F モデル名:WH-R8170-C60-TL 仕様:F フロント/リア:フロント ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ タイヤ|タイプ:チューブレス スポーク:ストレートプルブレイデッド|バテッド スポーク|直径 (mm):2.0-1.6-2.0 軸固定方法:12 mm E-THRU ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応 D2リム シール|ハブ:コンタクト 内蔵グリススリーブ リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
寸法(mm)(O.L.D. )100 ブラック 直径(Φmm)スポーク:2.0-1.6-2.0 質量(g)738 リム幅(mm)内部:21、外部:28 シリーズULTEGRA R8100 シリーズ 固定方法軸:12 mm E-THRU スポーク数24 タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622 リムh(mm)60 寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×100 ホイールサイズ622×21C
1個
109,800 税込120,780
9日以内出荷

ULTEGRA R8170 C36ホイールセットは、低いリムでありながらエアロプロファイルと抜群の加速性能により、すべてのロードライダーが認めるクライミングパフォーマンスを発揮します。 高さ36 mmフルカーボンリム リム内幅:21 mm R9200DURA-ACEホイールと同じリムプロファイル エアロダイナミクスが向上 モデル番号:WH-R8170-C36-TL-R モデル名:WH-R8170-C36-TL 仕様:R フロント/リア:リア ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ リアスピード:12/11 タイヤ|タイプ:チューブレス スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド 軸固定方法:12 mm E-THRU HGスプライン (ロード 11スピード) エンゲージメントタイプ:爪タイプラチェット ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応 OPTBAL (2:1) D2リム シール|ハブ:コンタクト シーリング|FREEHUB本体:コンタクト 内蔵グリススリーブ 対応スポークプロテクター:CP-WR81A リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
寸法(mm)(O.L.D. )142 ブラック 直径(Φmm)スポーク:2.0-1.6-2.0 質量(g)831 リム幅(mm)内部:21、外部:28 シリーズULTEGRA R8100 シリーズ 固定方法軸:12 mm E-THRU スポーク数24 タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622 リムh(mm)36 寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×142 ホイールサイズ622×21C
1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷

エアロダイナミクスと重量、そして価格のバランスに優れたULTEGRA R8170 C50ホイールセットは、最新のチューブレスカーボンリムとアップデートされた11速および12速互換ハブで、グループライディングを特別なものにしてくれることでしょう。 特徴 高さ50 mmフルカーボンリム リム内幅:21 mm R9200DURA-ACEホイールと同じリムプロファイル エアロダイナミクスが向上 製品の仕様 モデル番号:WH-R8170-C50-TL-R モデル名:WH-R8170-C50-TL 仕様:R フロント/リア:リア ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ リアスピード:12/11 タイヤ|タイプ:チューブレス スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド 軸固定方法:12 mm E-THRU HGスプライン (ロード 11スピード) エンゲージメントタイプ:爪タイプラチェット ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応 OPTBAL (2:1) D2リム シール|ハブ:コンタクト シーリング|FREEHUB本体:コンタクト 内蔵グリススリーブ 対応スポークプロテクター:CP-WR81A リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
寸法(mm)(O.L.D. )142 ブラック 直径(Φmm)スポーク:2.0-1.6-2.0 質量(g)872 リム幅(mm)内部:21、外部:28 シリーズULTEGRA R8100 シリーズ 固定方法軸:12 mm E-THRU スポーク数24 タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622 リムh(mm)50 寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×142 ホイールサイズ622×21C
1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷

最高のスピード環境と最新のタイヤ幅に対応するために設計されたULTEGRA C60ホイールセットは、DURA-ACEと同じオールカーボン製のリムプロファイルを共有していますが、11速と12速カセットのどちらにも互換性のあるハブを採用しています。 特徴 高さ60 mmフルカーボンリム リム内幅:21 mm R9200DURA-ACEホイールと同じリムプロファイル エアロダイナミクスが向上 製品の仕様 モデル番号:WH-R8170-C60-TL-R モデル名:WH-R8170-C60-TL 仕様:R フロント/リア:リア ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ リアスピード:12/11 タイヤ|タイプ:チューブレス スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド 軸固定方法:12 mm E-THRU HGスプライン (ロード 11スピード) エンゲージメントタイプ:爪タイプラチェット ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応 OPTBAL (2:1) D2リム シール|ハブ:コンタクト シーリング|FREEHUB本体:コンタクト 内蔵グリススリーブ 対応スポークプロテクター:CP-WR81A リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
寸法(mm)(O.L.D. )142 ブラック 直径(Φmm)スポーク:2.0-1.6-2.0 質量(g)911 リム幅(mm)内部:21、外部:28 シリーズULTEGRA R8100 シリーズ 固定方法軸:12 mm E-THRU スポーク数24 タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622 リムh(mm)60 寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×142 ホイールサイズ622×21C
1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷

大物とのやりとりにも安心ののべ竿。 野釣りの巨べらや鯉といった淡水の大物から、長尺はグレや黒鯛、スズキなど、防波堤のファイター達とも十分にやりとりが楽しめ、幅広く使えます。破損のリスクを大幅に軽減するGクロスプロテクターを全ての玉口に採用、ホールド性に優れたしっとりグリップや大物とのやり取りにも安心な非回転式「超感」トップが採用されている、コストパフォーマンスに優れたモデルです。
方式振出 先径(mm)1.2
1本
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Fishiman(フィッシュマン)ブリスト ベンダバール
長距離砲+大型魚対応。名称:VENDAVAL(ベンダバール)。強風下でも戦えるベイトロッド作りコンセプトにし、北海道の強風やアルゼンチンのパタゴニア地方でテストした。このロッドの特徴は、とにかく"飛ぶ"ということ。実際の飛距離テストでは、100mラインを何度も超えた。このロッドのメインコンセプトは5.10シリーズの延長線上にもあるため、ぐにゃりと曲がるが早い収束を目指した。この点においてロングレングスはショートレングスの比ではないくらい難しい問題だったが複数のマテリアルを実装し、反発の遅い箇所をピンポイントで見つけ出し、より最適な反発となるようひとつずつ微調整していく--という気の遠くなるような作業を延々くり返した結果、きちんと[Fishman]らしいロッドとなった。一般的に使用されるシーバスルアー10~14cmやメタルバイブを遠く離れたポイントへ快適にアプローチ。そして、ブレイクが近い波打ち際で暴れる魚を強引にズリ上げられる強いバットを装備している。フィールドはサーフ、磯、河口、湖など。専用ソフトケース付き。【爆風環境に強さを発揮】。【128cm30kgアカメ、VENDAVALでキャッチ】。【グリップ部】。アルミ削りだしフォアグリップ、ウッドマットコート、トリガー直下4cmEVA。【ブリストVENDAVALの曲がり】。しなやかに曲がるが強靱なバット。スタッフ推奨リール。シマノ。アンタレスDCMD、エクスセンスDC、メタニウムDC、メタニウムMGL、カルカッタコンクエスト100・200・300。ダイワ。IMZ、スティーズSVTW、スティーズatw、モアザンPETWジリオンTW・タトゥーラHDカスタム、リョウガ、RYOGA1016H。アブガルシア。レボBLACK10、レボROCKET、ビッグシューターコンパクト
用途釣り・マルチパーパス・パックロッド 質量(g)ルアー:7~45 タイプ継数:3ピース 全長(cm)271 自重(g)240 号数ライン(PE):1~5 仕舞(cm)108
1本
59,980 税込65,978
6日以内出荷