39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順








1セット(150個)ほか
6,498 税込7,148
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(150個)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エルゴグリップ MTB・スポーツ車用 モノタロウ 動画あり
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。 掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。 調整部分のネジを回し、ハンドルに取り付ける両面バックルデザインで、 滑り止め&回転防止タイプです。
用途登山/レーシング/ハイエンド自転車MTB /トレッキング用自転車に 全長(mm)139.5 材質クレイトンラバー(TPR) 幅(mm)59.5 ハンドル径(Φmm)22.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1ペア
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MT-800N用オプションパーツ キャリアに付属のステーが短い場合や、自転車にステーを取り付けるネジがない場合に便利 直径27~35mmのポストに対応します
シルバー
1個
1,798 税込1,978
当日出荷



プラスチック製シフト用アウターキャップです。
ブラック サイズΦ4mm用 材質プラスチック
1セット(3個)ほか
特価
55 税込61
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷

SHIMANO XTR SL-M9100 右レバーのみ 12S。・素早いレバーアクセスと軽快な操作でサイクリストの集中力を維持。・直感的でシンプルなフロントコントロール力。RAPIDFIRE PLUS MONO。・素早いレバーアクセスと軽快な操作でサイクリストの集中力を維持。・フレキシブルで動きに合わせて最適化可能なコックピットレイアウト
仕様●オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ無し●スモールパーツ:ノーズ付アウターキャップおよびブーツx4 適合リア12スピード 長さ(mm)アウターケーシング:1800 シリーズカラー クランプクランプバンド ケーブル長(mm)インナー:2050 左右区別
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

SHIMANO SLX SL-M7100 (I-Spec EV) 右レバーのみ 12S。・素早いレバーアクセスと軽快な操作で集中力と楽しさをアップ。素早いレバーアクセス、軽いシフト操作。ラピッドファイヤープラス。瞬間的な押し引きの動作。2ウェイリリース。・容易にアクセスできるフロントシフティングが効率性とコントロール性を向上。シングルレバーによりアップ、ダウン両方のシフティング。RAPIDFIRE PLUS MONO。瞬間的な押し引きの動作。2ウェイリリース
仕様●オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ無し●スモールパーツ:シール付きキャップ 6mm x3/ノーズ付アウターキャップおよびブーツx1 適合リア12スピード 長さ(mm)アウターケーシング:1880 シリーズカラー クランプI-SPEC EV ケーブル長(mm)インナー:1800/2050 左右区別
1個
4,698 税込5,168
9日以内出荷

SHIMANO DEORE XT SL-M8100 (I-Spec EV) 左右セット 2X12S。・素早くスムーズなシフティングにより集中力とコントロール性の向上。素早いレバーアクセス、軽いシフト操作。ラピッドファイヤープラス。瞬間的な押し引きの動作。2ウェイリリース。・軽くレスポンスの良いフロントシフティングにより、効率性、コントロール性および集中力の向上。シングルレバーによりアップ、ダウン両方のシフティング。RAPIDFIRE PLUS MONO。瞬間的な押し引きの動作。2ウェイリリース
仕様●オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ無し●スモールパーツ:シール付きキャップ 6mm x5/ノーズ付アウターキャップおよびブーツx1 適合フロント 2スピード 長さ(mm)アウターケーシング:1880/1320 シリーズカラー クランプI-SPEC EV ケーブル長(mm)インナー:1800/2050 左右区別左右
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

クリートタイプ:SPD-SL ラストタイプ:シマノ ダイナラスト 最適なペダル:PD-R9100 特長:幅広いクリート調整、外付けヒールカップ テクノロジー:SHIMANO DYNALAST、Silvadur クロージャー:クイックストラップ
仕様剛性指数:10.0 ブルー 材質(アッパー)マイクロファイバー合成皮革+メッシュ 材質(ソール)アウトソール:カーボンファイバー コンポジット 標準質量(g)230(SIZE42)
1足
30,980 税込34,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SHIMANO XTR SL-M9100 (I-Spec EV) 右レバーのみ 12S。・素早いレバーアクセスと軽快な操作でサイクリストの集中力を維持。・直感的でシンプルなフロントコントロール力。RAPIDFIRE PLUS MONO。・素早いレバーアクセスと軽快な操作でサイクリストの集中力を維持。・フレキシブルで動きに合わせて最適化可能なコックピットレイアウト
仕様●オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ無し●スモールパーツ:ノーズ付アウターキャップおよびブーツx4 適合リア12スピード 長さ(mm)アウターケーシング:1800 シリーズカラー クランプI-SPEC EV ケーブル長(mm)インナー:2050 左右区別
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

SHIMANO DEORE XT SL-M8100 右レバーのみ 12S。・素早くスムーズなシフティングにより集中力とコントロール性の向上。素早いレバーアクセス、軽いシフト操作。ラピッドファイヤープラス。瞬間的な押し引きの動作。2ウェイリリース。・軽くレスポンスの良いフロントシフティングにより、効率性、コントロール性および集中力の向上。シングルレバーによりアップ、ダウン両方のシフティング。RAPIDFIRE PLUS MONO。瞬間的な押し引きの動作。2ウェイリリース
仕様●オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ無し●スモールパーツ:シール付きキャップ 6 mm x3/ノーズ付アウターキャップおよびブーツx1 適合リア12スピード 長さ(mm)アウターケーシング:1880 シリーズカラー クランプクランプバンド ケーブル長(mm)インナー:1800/2050 左右区別
1個
7,498 税込8,248
9日以内出荷

SHIMANO DEORE XT SL-M8100 左右セット 2X12S。・素早くスムーズなシフティングにより集中力とコントロール性の向上。素早いレバーアクセス、軽いシフト操作。ラピッドファイヤープラス。瞬間的な押し引きの動作。2ウェイリリース。・軽くレスポンスの良いフロントシフティングにより、効率性、コントロール性および集中力の向上。シングルレバーによりアップ、ダウン両方のシフティング。RAPIDFIRE PLUS MONO。瞬間的な押し引きの動作。2ウェイリリース
仕様●オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ無し●スモールパーツ:シール付きキャップ 6 mm x5/ノーズ付アウターキャップおよびブーツx1 適合フロント 2スピード 長さ(mm)アウターケーシング:1880/1320 シリーズカラー クランプクランプバンド ケーブル長(mm)インナー:1800/2050 左右区別左右
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

マシンはより軽く、そしてより速くよりスムーズな走りへと。 DH、スロープスタイル、アグレッシブ、オールマウンテン、あるいはノースシェアフリーライド。 いずれのライディングスタイルにおいても、New SAINTがかつてない威力を発揮する。 その極め尽くしたコントロール性が、ライダーに流れるような新たなライディングを見い出させる。 モデル HB-M820 オーバーロックナット寸法 110mm/20mmアクスル ディスクローター センターロックマウントシステム センターロックローターマウント 20mm スルーアクスル×110mm スムーズな回転性能 メンテナンス性向上
1個
15,980 税込17,578
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マシンはより軽く、そしてより速くよりスムーズな走りへと。 DH、スロープスタイル、アグレッシブ、オールマウンテン、あるいはノースシェアフリーライド。 いずれのライディングスタイルにおいても、New SAINTがかつてない威力を発揮する。 その極め尽くしたコントロール性が、ライダーに流れるような新たなライディングを見い出させる。 モデル FH-M825 オーバーロックナット寸法 150mm(12mmスルーアクスル) ディスクローター センターロックマウントシステム 平均重量 - ペダリングに素早く反応、スムーズな回転と剛性を併せ持つフリーハブ センターロックローターマウント スムーズな回転性能 メンテナンス性向上 カップ&コーンベアリング 8/9/10スピード対応
寸法(mm)12
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SHIMANO XTR SL-M9100 左レバーのみ 2S。・直感的でシンプルなフロントコントロール力。RAPIDFIRE PLUS MONO。・コンパクトなデザインで軽量。・素早いレバーアクセスと軽快な操作でサイクリストの集中力を維持。20% 短縮されたレバーアクセス時間。・フレキシブルで動きに合わせて最適化可能なコックピットレイアウト
仕様●オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ無し●スモールパーツ:ノーズ付アウターキャップおよびブーツx2 適合フロント2スピード 長さ(mm)アウターケーシング:1200 シリーズカラー クランプクランプバンド ケーブル長(mm)インナー:1800 左右区別
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

SHIMANO CUES シフトレバー SLU800011RSET 11スピード
適合リア11スピード 長さ(mm)アウターケーシング:1880 シリーズカラー ケーブル長(mm)インナー:2050
1個
6,898 税込7,588
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SHIMANO DEORE XT SL-M8100 (I-Spec EV) 右レバーのみ 12S。・素早くスムーズなシフティングにより集中力とコントロール性の向上。素早いレバーアクセス、軽いシフト操作。ラピッドファイヤープラス。瞬間的な押し引きの動作。2ウェイリリース。・軽くレスポンスの良いフロントシフティングにより、効率性、コントロール性および集中力の向上。シングルレバーによりアップ、ダウン両方のシフティング。RAPIDFIRE PLUS MONO。瞬間的な押し引きの動作。2ウェイリリース
仕様●オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ無し●スモールパーツ:シール付きキャップ 6mm x3/ノーズ付アウターキャップおよびブーツx1 適合リア12スピード 長さ(mm)アウターケーシング:1880 シリーズカラー クランプI-SPEC EV ケーブル長(mm)インナー:1800/2050 左右区別
1個
7,498 税込8,248
9日以内出荷

街中ではスニーカー感覚で、自転車に乗ったらサイクリングシューズとして活躍する、唯一無二の多用途シューズです。 カジュアルなスニーカースタイルのデザインで毎日のサイクリングをスタイリッシュにします。 内蔵されたシャンクプレートが、ペダリング時にパワーを伝達します。 衝撃を吸収するEVA素材のミッドソールが歩行時も快適さをキープします。 クリートの取付が簡単です。 SPDとシマノクリッカーペダルシステムに最適です。 シリーズ:シティツーリング SPD ラスト:CTラスト
仕様ソール剛性:2
1足
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

マシンはより軽く、そしてより速くよりスムーズな走りへと。 DH、スロープスタイル、アグレッシブ、オールマウンテン、あるいはノースシェアフリーライド。 いずれのライディングスタイルにおいても、New SAINTがかつてない威力を発揮する。 その極め尽くしたコントロール性が、ライダーに流れるような新たなライディングを見い出させる。 モデル FH-M820 オーバーロックナット寸法 135mm(10/12mmスルーアクスル) ディスクローター センターロックマウントシステム ペダリングに素早く反応、スムーズな回転と剛性を併せ持つフリーハブ センターロックローターマウント スムーズな回転性能 メンテナンス性向上 カップ&コーンベアリング 8/9/10スピード対応
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SHIMANO SLX SL-M7100 右レバーのみ 12S。・素早いレバーアクセスと軽快な操作で集中力と楽しさをアップ。素早いレバーアクセス、軽いシフト操作。ラピッドファイヤープラス。瞬間的な押し引きの動作。2ウェイリリース。・容易にアクセスできるフロントシフティングが効率性とコントロール性を向上。シングルレバーによりアップ、ダウン両方のシフティング。RAPIDFIRE PLUS MONO。瞬間的な押し引きの動作。2ウェイリリース
仕様●オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ無し●スモールパーツ:シール付きキャップ 6mm x3/ノーズ付アウターキャップおよびブーツx1 適合リア12スピード 長さ(mm)アウターケーシング:1880 シリーズカラー クランプクランプバンド ケーブル長(mm)インナー:1800/2050 左右区別
1個
4,698 税込5,168
9日以内出荷

街中ではスニーカー感覚で、自転車に乗ったらサイクリングシューズとして活躍する、唯一無二の多用途シューズです。 カジュアルなスニーカースタイルのデザインで毎日のサイクリングをスタイリッシュにします。 内蔵されたシャンクフレートが、ペダリング時にパワーを伝達します。 衝撃を吸収するEVA素材のミッドソールが歩行時も快適さをキープします。 クリートの取付が簡単です。 SPDとシマノクリッカーペダルシステムに最適です。 シリーズ:シティツーリング SPD ラスト:CTラスト
仕様ソール剛性:2 ブラック 標準質量(g)326(サイズ 40)
1足
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ライナー入り3重構造のシフト用アウターケーブルです。 豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm)2000 付属品アウターキャップ×4個 材質スチール 長さ(mm)2000 寸法(Φmm)4 ケーブル種類アウターケーブル
1本
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アルミ製ブレーキ用アウターキャップ、3個入りです。 店頭陳列に最適な小袋タイプで、必要な分だけ使う時に便利です。
寸法(mm)Φ5×17.5 材質アルミニウム
1セット(3個)
特価
429 税込472
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。 カラーバリエーション6色です。 RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに。 最高使用温度(℃)60 材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

100個入り業務用アウターキャップ
材質スティール 内径(Φmm)5 外径(Φmm)6 アズワン品番64-9594-16
1箱
1,898 税込2,088
欠品中

Fishiman(フィッシュマン)ビームス クローラ
バチ抜け用の軽いミノーを橋脚まで飛ばせるキャスタビリティーと、ランカーを引きはがすバットパワーを装備した。ビームスクローラL+(エルプラス)シリーズのコンセプトは共通していて、軽いルアーから一般的に使われるであろう14cmミノーなどまでが扱いやすいブランクスを目指した。8.3L+のフィールドは河川などの手前の橋脚際までライトプラグを届けることができるキャスト性能と、ランカーを縦ストラクチャーなどから引き剥がすことができる強いバットパワーを装備させた。これは本流などでディープミノーのトゥイッチングなどの釣りで、5kgオーバーの魚を狙うアングラーにも向いている。【ブランクカラー・ガイド】。バット部とティップ部でカラーが違います。バット部は深いワインレッドでティップ部はアンサンドフィニッシュ。ティップ部に塗装しないことでわずかではあるが先重り感を避けた。ガイドはKガイドでチタンとステンを併用。< br>【グリップまわり】。感度の良いメタルフォアグリップ。握力を落とさずに1日投げきれることを優先に径が細いリールシート。専用ソフトケース付き。スタッフ推奨リール。シマノ。【フィネス用】アルデバランBFS、カルカッタコンクエストBFS、スコーピオンBFS 。【遠投・太糸用】アンタレスDCMD、エクスセンスDC、メタニウムDC、メタニウムMGL、カルカッタコンクエスト100、スコーピオンBFS。ダイワ。【フィネス用】スティーズCTSVTW、ミリオネアCTSV、アルファスエア、SSエア 。【遠投・太糸用】スティーズSVTW、スティーズATW、モアザンPETW、ジリオンTW・タトゥーラHDカスタム、RYOGA1016H。アブガルシア。【フィネス用】レボALC-BF7、レボALC-IB 。【遠投・太糸用】レボBLACK10、レボROCKET、ビッグシューターコンパクト
用途釣り・マルチパーパス・パックロッド 質量(g)ルアー:6~28 タイプ継数:3ピース 全長(cm)253 自重(g)210 号数ライン(PE):1~3 仕舞(cm)98.5
1本
56,980 税込62,678
6日以内出荷