840件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途Vブレーキ用 ブレーキ種類Vブレーキ ブレーキ部/ブラック、金具部/シルバー アズワン品番64-9565-04 純正品番Y8BM9810A
1組(2個)
979 税込1,077
当日出荷

あらゆる場面で安定したコントロール性を発揮。ベアリングでピボット軸のフリクションを軽減。新素材の調整可能なトーインブレーキシュー(R50T5)
ブレーキ種類キャリパーブレーキ 寸法(mm)(アーチ)51 タイプスーパーSLRデュアルピボット、(ブレーキシュー)R5075
1個
4,498 税込4,948
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

原点に立ち返ったデザインで流れるような作動。エルゴノミックなレバー形状 リーチアジャスト可能。BR-4700との組合せで制動力が30%向上 (4600シリーズ比)
セット内容左右セット、シフトケーブル クランプ径(Φmm)(バンド)22.2 レバー形式2.5フィンガー ブレーキVブレーキ、メカニカルロードディスク、NewスーパーSLR、カンチ
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

シマノ純正のグリスです。ローラーブレーキの内部に使用する事で効果を発揮します。プロにも選ばれる定番品です。
タイプノーマル アズワン品番64-9558-02
1本(100g)
1,998 税込2,198
当日出荷

カートリッジタイプ。BR-7800/BR-6600/BR-5600などでも使用可能です。ドライ・ウエットどちらのコンディションでも高い制動力を発揮します。シュー固定ボルト付属。
用途ロードブレーキ用 ブレーキ種類ロードブレーキ セット内容ブレーキシュー×2個、ねじ×2個 ブラック アズワン品番64-9593-98 純正品番Y8FN98090
1組(2個)
889 税込978
当日出荷


ワイヤーの片側がMTB用、反対側がロード用になった兼用モデル。スチール製。
ブラック セット内容アウターケーブル(5mm×2200mm 1本)、インナーケーブル(1.6mm×2050mm 1本、1.6mm×1000mm 1本)、アウターキャップ×4 、インナーエンドキャップ×2 アズワン品番64-9568-09
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷


1組(2個)
979 税込1,077
当日出荷

剛性、重量と制動力の優れたバランス 最大タイヤサイズ:28C 軽量マグネシウム製ブレーキシューホルダー
寸法(mm)アセンブリピボットナット・フロント:10.5/12.5/18.0/27.0/32.0、アセンブリピボットナット・リア:10.5 シリーズカラー 質量(g)平均327/ペア リム幅(mm)20.8~28 シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ ブレーキ種類SLR-EV デュアルピボット タイヤサイズ最大28C リーチ寸法(mm)51
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆に強く強度のあるステンレス製ケーブルとアウターケーシング MTB1台分のケーブルセットです。
アズワン品番64-9568-13
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

用途ブレーキシュー(1ペア) 適合BR-M760、BR-M750、BR-M739、BR-M737、BR-M600、BR-M580、BR-M570、BR-M530、BR-M510、BR-M432、BR-M431、BR-M430、BR-M422、BR-M421、BR-M420、BR-M330、BR-T660、BR-T300、BR-MX70、BR-MC18 アズワン品番64-9594-07
1組(2個)
899 税込989
当日出荷

寸法(mm)1.6×2050 付属品インナーキャップ 材質ステンレス 長さ(mm)2050 ケーブル種類インナーケーブル
1本ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





セット内容リア用のみ(10.5mmナット付属) 寸法(mm)(アーチサイズ)51 タイプNewスーパーSLRデュアルピボット、(ブレーキシュー)R50T5 適合タイヤサイズ28C 互換品番NewスーパーSLR
1個
3,598 税込3,958
8日以内出荷




インナーケーブルの素線がサビに強いステンレス製で、スリック加工がなされています。スリック加工とはインナーケーブルの表面を研磨加工し凹凸を減らすことで真円に近づけて、低摩擦を実現しています。またインナーケーブル自体もウォーリントン撚り仕上げで型崩れや変形が起こりにくくなっています。そのため耐摩耗性に優れインナーケーブルの寿命も長くなっています。
長さ(mm)1000
1本
539 税込593
3日以内出荷


インナーケーブルの素線がサビに強いステンレス製で、スリック加工がなされています。スリック加工とはインナーケーブルの表面を研磨加工し凹凸を減らすことで真円に近づけて、低摩擦を実現しています。またインナーケーブル自体もウォーリントン撚り仕上げで型崩れや変形が起こりにくくなっています。そのため耐摩耗性に優れインナーケーブルの寿命も長くなっています。
長さ(mm)2000
1本
679 税込747
3日以内出荷

ハードとソフト/好みに合わせて硬さの異なる2タイプ、硬度50度のソフトタイプと硬度60度のハードタイプを用意。 滑らない材質/高密度樹脂(PS-TPE)を採用し水を浸み込まない耐水性に優れた樹脂素材を採用。 グラデーション加工/ダンシング時などのグリッププレッシャーがかかる部位を複数のライダーからトレース。水をはじく特殊な撥水グラデーション(TH2030)を採用。 スリッドライン。製品の外側に掘られた溝にペイントされた19色のカラーラインナップ。バイクカラー、テープカラーに合わせてコーディネートを。
用途製品互換:SHIMANO 9150(Di2)STI レバー及び8050(Di2)STI レバー 材質高密度樹脂(PS-TPE) 質量(g)ペア43 硬度soft 公差(g)±2
1箱(1セット×2本)
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インナーケーブルの素線がサビに強いステンレス製で、スリック加工がなされています。スリック加工とはインナーケーブルの表面を研磨加工し凹凸を減らすことで真円に近づけて、低摩擦を実現しています。またインナーケーブル自体もウォーリントン撚り仕上げで型崩れや変形が起こりにくくなっています。そのため耐摩耗性に優れインナーケーブルの寿命も長くなっています。
1セット
1,098 税込1,208
3日以内出荷

高い剛性でリニアなコンタクトフィーリングを実現 自在なコントロールを可能にする滑らかな制動特性 滑らかなデザイン アーム間のクリアランスを削減 ワイドタイヤに対応するより広いクリアランス 28Cタイヤサイズ対応
寸法(mm)アセンブリピボットナット・フロント:10.5/12.5/18.0/27.0/32.0、アセンブリピボットナット・リア:10.5 質量(g)平均379/ペア リム幅(mm)20.8~28 シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ ブレーキ種類SLR-EV デュアルピボット タイヤサイズ最大28C リーチ寸法(mm)51
1個
5,798 税込6,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来製品と比べ、しなやかなタッチを再現した高密度樹脂を採用。スティッキーなフィーリングが、更なる安心感を向上させます。また、指のかかるポイントやグリッピング時の強弱に合わせ、面で衝撃を緩和できるブロックパターンを配列。シボ模様による表面加工は行わず、複数のスリッドラインを曲線で結んだグラデーションが特徴です。
用途製品互換: SHIMANOR8000 シリーズのアルテグラ STI レバー及び、R7000シリーズの105 STIレバー 材質高密度樹脂(PS-TPE) 質量(g)ペア43 公差(g)±2
1箱(1セット×2本)
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

カンパニョーロ BR-BO500X1 カーボンリム用ブレーキバッド シマノ用 4個セット レッド。 チューブラー・クリンチャー兼用カーボンリム用ブレーキバッド。
適合ホイールカーボン
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

カンパニョーロ BR-PEO500X1 PEO(プラズマ電解処理プロセス)リム用ブレーキパッド シマノ用 4個セット ブルー
ブルー
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

ハードとソフト/好みに合わせて硬さの異なる2タイプ、衝撃吸収性に優れたソフトタイプと、耐久性、グリッピングに富んだハードタイプを用意。 滑らない材質/高密度樹脂(PS-TPE)を採用し、水を浸み込まない耐水性に優れた樹脂素材を採用。 グラデーション加工/ダンシング時などのグリッププレッシャーがかかる部位を複数のライダーからトレース。水をはじく特殊な撥水グラデーションを採用。 スリッドライン/製品サイドに掘られた溝にハンドペイントによる15色のカラーをラインナップ。バイクカラー、バーテープに合わせてカラーコーディネートを。
用途製品互換:SHIMANO 9150(Di2)STI レバー及び8050(Di2)STI レバー 材質高密度樹脂(PS-TPE) 質量(g)ペア43 公差(g)±2
1箱(1セット×2本)
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ハードとソフト/好みに合わせて硬さの異なる2タイプ、硬度50度のソフトタイプと硬度60度のハードタイプを用意。 滑らない材質/高密度樹脂(PS-TPE)を採用し水を浸み込まない耐水性に優れた樹脂素材を採用。 グラデーション加工/ダンシング時などのグリッププレッシャーがかかる部位を複数のライダーからトレース。水をはじく特殊な撥水グラデーション(TH2030)を採用。 スリッドライン。製品の外側に掘られた溝にペイントされた19色のカラーラインナップ。バイクカラー、テープカラーに合わせてコーディネートを。
用途製品互換:SHIMANO 6800 シリーズのアルテグラSTI レバー及び、5800 シリーズの105 STIレバー、4700 シリーズのティアグラSTI レバー 材質高密度樹脂(PS-TPE) 質量(g)ペア40 公差(g)±2
1箱(1セット×2本)
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

シマノのHGスプロケット(カセットスプロケット)やディスクブレーキのロックリングを外す為の工具。
用途カセットスプロケットやセンターロックディスクローターの着脱
1個
649 税込714
当日出荷


用途セット内容。ステンレス製PTFEライナー入りブレーキアウター。・1800mm×1本(Φ5mm)。・800mm×1本(Φ5mm)。スリックステンレスインナーケーブル(ロード用)。・2000mm×1本(Φ1.6mm)。・1000mm×1本(Φ1.6mm)。付属パーツ。・リード付アウターキャップ×2個。・アウターキャップ×2個。・インナーキャップ×2個。カラー:クリアー クリアーレッド
1セット
7,798 税込8,578
3日以内出荷

寸法(mm)1.6×2050 付属品インナーキャップ 材質ステンレス 長さ(mm)2050 ケーブル種類インナーケーブル
1本ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

31本の素線から構成されており、柔軟性があります。高密度に撚られていますので素線間のすき間が少なく長寿命。ケーブルの表面を削り真円に近づけるスリック加工をしたのち特殊なコーティング(電着コーティング)をしているため引きが軽いです。
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷

Y2GM98030後継品、1ペア、ディスクブレーキパッド
ブレーキ種類ディスクブレーキ
1ペア
1,198 税込1,318
当日出荷

Y8B698010後継品、1ペア、ディスクブレーキパッド
ブレーキ種類ディスクブレーキ
1ペア
999 税込1,099
8日以内出荷

1ペア
2,998 税込3,298
当日出荷