用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)3
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)3
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)3
材質鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種バイト、治具その他の下に敷き、旋盤・シカル盤・ミーリング・セーパー・プレス・ボール盤、すべての芯出しに使用でき大変便利です。
幅(mm)20
長さ(mm)120
板厚0.1mm、0.2mm、0.3mm、0.5mmのシムリングが各10枚ずつ(計40枚)セットになっている、お買い得なシムリングセットです。
材質鉄(SPCC相当)
セット内容各板厚10枚
RoHS指令(10物質対応)対応
本品は旋盤、ミーリング、セーバープレス等のすべての芯出しに使用され便利です。
セット内容厚さ(mm)×枚数/0.2×2、0.3×3、0.5×4、1.0×3、1.6×1、2.0×1、3.0×1
長さ(mm)120
幅(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(15枚組)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)3
材質鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
材質焼入鋼
幅公差(mm)±0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。ベアリング調整など機械の組立時に便利です。
材質ステンレス
材質鉄
種類U字角ワッシャー
表面処理ユニクロ
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
ベアリングの外輪寸法に合わせたシムリング
用途ベアリングのクリアランス調整
材質SUS304
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置
長さ(m)1
幅(mm)100
材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製のためサビに強く、水回りや屋外での使用が可能です。各サイズ取り揃えております、必要な厚みに調整しご使用下さい。
用途重量運搬物の水平出しに使用。
材質スチール
寸法(mm)50×100
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動式
マグネット(G) 標準磁石内蔵形
ポートねじの種類(-) Rc
クランプ高さ(mm)60
クランプ位置(mm)(L) LOW
取付面位置(B) ポート面と垂直する側(上部から見て)
ガイドピン形状(R) 丸型
クランプアーム(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)
シム(S) シム3mm付
1個
¥66,980
税込¥73,678
9日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
幅(mm)12.7
形状A
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
RoHS指令(10物質対応)対応
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。
自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
材質SK2~5(新No.SKS81、SK85、SK95)及び同等品(炭素工具鋼)
硬度HRC45~55
厚さ(mm)3.00
幅(mm)12.7
材質SUS強磁性タイプ
形状A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
研削ツールの高速で正確な間隔を空けるために使用されます
材質スチール
厚さ(mm)3.175
内径×外径(Φmm)3/8"×5/8"
アズワン品番64-2208-89
入数10
1パック(10枚)
¥850
税込¥935
翌日出荷
研削ツールの高速で正確な間隔を空けるために使用されます
材質スチール
厚さ(mm)0.127
内径×外径(Φmm)3/8"×5/8"
アズワン品番64-2208-84
入数10
1パック(10枚)
¥850
税込¥935
翌日出荷
材質SUS304
エスコ品番EA440KB-40A
セット内容厚さ:0.01・0.02・0.03・0.05mm各10枚
内径×外径(Φmm)3×8
1セット
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
研削ツールの高速で正確な間隔を空けるために使用されます
材質スチール
厚さ(mm)0.787
内径×外径(Φmm)3/8"×5/8"
アズワン品番64-2208-88
入数10
1パック(10枚)
¥850
税込¥935
翌日出荷
研削ツールの高速で正確な間隔を空けるために使用されます
材質スチール
厚さ(mm)0.508
内径×外径(Φmm)3/8"×5/8"
アズワン品番64-2208-87
入数10
1パック(10枚)
¥850
税込¥935
翌日出荷
研削ツールの高速で正確な間隔を空けるために使用されます
材質スチール
厚さ(mm)0.381
内径×外径(Φmm)3/8"×5/8"
アズワン品番64-2208-86
入数10
1パック(10枚)
¥850
税込¥935
翌日出荷
研削ツールの高速で正確な間隔を空けるために使用されます
材質スチール
厚さ(mm)0.254
内径×外径(Φmm)3/8"×5/8"
アズワン品番64-2208-85
入数10
1パック(10枚)
¥850
税込¥935
翌日出荷
材質SUS304
エスコ品番EA440KA-40A
セット内容厚さ:0.01・0.02・0.03・0.05mm各10枚
内径×外径(Φmm)3×6
1セット
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ