517件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャフトホルダSS形 大阪魂 動画あり
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シャフトホルダ SS400 大阪魂 動画あり
丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。 形状フランジ形 付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)SS400 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シャフトホルダ SUS304 大阪魂 動画あり
丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。 形状フランジ形 付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)SUS304
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SS400 大阪魂 動画あり
コンパクトフランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。 形状フランジ形 付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)スチール(SS400) 軸穴径公差H7 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最も一般的に使用されるコンパクトなシャフトサポータです。 軽量のアルミ製です。
形状T形
1本
1,540 税込1,694
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
959 税込1,055
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コンパクトフランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。 形状フランジ形 付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)SUS304 軸穴径公差H7
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SHF シャフトサポータ NB(日本ベアリング) CADデータあり
フランジ形状のシャフトサポータでコンパクトな設計を可能にします。 スタンダードのSHF(アルミ鋳物製)と、軸径Φ35以上に剛性の高いSHF-FC(鋳物製)も選択できます。
形状フランジ形
1本
1,734 税込1,907
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SH シャフトサポータ NB(日本ベアリング) CADデータあり
最も一般的に使用されるコンパクトなシャフトサポータです。 剛性のある鋳物製です。
形状T形
1本
1,734 税込1,907
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途水平、側面軸の立ち上げに 寸法(mm)18×26×8 仕様水平 付属品締付用ステンレスボルト 材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン) Φd6 寸法H(mm)9 寸法A(mm)12 寸法E(mm)9 表面処理白色アルマイト 寸法B(mm)5 寸法C(mm)8 寸法W(mm)26 寸法G(mm)20 締付ねじM3 寸法2-ΦP(mm)3.3
1個
790 税込869
当日出荷

エキスエントリックシャフト固定用
主な適合純正品番114450 メーカーBMW 適合エンジン型式N55・N20・N26 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プジョー・シトロエン・トヨタ・オペル クランクシャフトプーリー固定に使用します。
用途3本、6本ボルト対応 適合EB0 1.0L / EB2 1.2L 3気筒湿式ベルトエンジン 適合車種シトロエン、プジョー、トヨタ、オペル
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

適合車種BMW N47,N57 純正品番117220 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

セットカラー 4穴付タイプ 岩田製作所 CADデータあり
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
1個
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

主な適合純正品番T10172A、T10554 メーカーフォルクスワーゲン、アウディ 適合エンジン型式3気筒、4気筒、1.0L、1.2L、1.4L、EA211_turbocharger_2.0L、FSi、TSi、TFSiエンジン 適合車種VAG RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
41,880 税込46,068
5日以内出荷

適合車種:VAG 3気筒、4気筒(1.0L、1.5L) 適合エンジン:EA211 EVO(2017年以降)
用途適合純正品番:T10575A 関連資料(6.86MB)
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

JTC4580と併用して使用します。カムシャフトの固定、位置合わせに使用します。
適合エンジン型式M176、M177(2019年以降) 適合車種ベンツ W217、W222(V8エンジン) RoHS指令(10物質対応)対応 適合純正型番177589024000
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

BMW用
適合エンジン型式N51、N52、N53、N54、N54T、N55 純正品番114460、114462、114463、118550、117100
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

樹脂製のホルダーに強力なネオジム磁石が取り付いています。取り付けたい円形状のサイズに応じて製品をお選びいただけます。取り付け面へのネジ止めが不要、ご希望の角度に調整しご使用いただけます。付属の滑り止めゴムを磁石面に貼ることでキズ防止、また滑り落ちづらくなります。着磁がない場所での使用は別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
用途シャフト、パイプ、チューブ等の固定や保持 材質ロッドホルダ:POM(白)、座金・六角穴付き皿ねじ:SUS304相当、滑り止めゴム:CRスポンジ(黒) t=0.5 ×2枚、留め具:SUS303 寸法(mm)付属ゴム:12 材質(本体)ニッケルメッキ 吸着力(N)4 寸法D(mm)12 寸法Y(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,091 税込2,300
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷

光学素子を貼り付けて固定するミラーホルダですので、円形・矩形の区別なく使用できます。傾斜支点(右上)を基準にアオリ調整をおこなうキネマティック方式です。シャフト付(Φ8mm、長さ60mm)。
質量(kg)0.66 ねじ(アオリねじ)M6P0.25 シャフト径(Φmm)8 シャフト長さ(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 微調整範囲±5° 適合寸法(mm)(光学素子)最大60×60
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

光学素子を貼り付けて固定するミラーホルダですので、円形・矩形の区別なく使用できます。傾斜支点(右上)を基準にアオリ調整をおこなうキネマティック方式です。シャフト付(Φ8mm、長さ60mm)。
質量(kg)0.06 ねじ(アオリねじ)M6P0.25 シャフト径(Φmm)8 シャフト長さ(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 微調整範囲±5° 適合寸法(mm)(光学素子)最大30×30
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

多彩なアクセサリーで光学系とコラボレーション
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 材質(本体)アルミ合金製 耐荷重(N)19.6 表面処理梨地処理アルマイト 最小読取値(目量)(mm)0.1 精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30 移動量(mm)±16、(ハンドル一回転)18
1台
42,980 税込47,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ランガン対応小継ギャフ&小継玉の柄専用マグネット脱着ホルダー。マジックバンドで取り付けた小継ギャフや小継玉の柄など、マグネットバックルを外すことで超簡単脱着。移動時の脱落を防ぐセーフティバックルと、不意な脱落にも回収できるセーフティロープ付。
1個
3,398 税込3,738
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホンダ車に使用されています。
メーカーホンダ 主な適合純正品番91301-PJ7-000 内径×外径×厚さ(mm)31×36×2.5
1セット(3枚)
349 税込384
当日出荷

1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷



1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10本)ほか
969 税込1,066
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)