アーチ形状のスプリングをスライドさせ、施解錠します。スプリングが効いており振動に対して外れにくい構造です。
可動部の簡易的な固定に最適です。
繰返し使用できます。
用途特装車
材質ステンレス
質量(g)31
タキゲンコード24711
1個
¥766
税込¥843
当日出荷
小型・大型農機のリンク部分・トラクターアタッチメントに!
防風防雪柵・防獣柵の部分抜け止めや各種建設器などにも使用できます。
材質鉄
仕上三価ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400・鉄・ユニクロメッキ
小型・大型農機のリンク部分・トラクターアタッチメントに!
防風防雪柵・防獣柵の部分抜け止めや各種建設器などにも使用できます。
材質鉄
仕上三価ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄(または標準)
表面処理三価ホワイト
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。
ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
材質(シャンク)SUS630
材質(ボール)SUS440C
表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
硬度HRC(ボール)55~
材質/処理(ピン)S45C/無電解ニッケル、(ボール)SUS440C、(ヘッド)SUM23/無電解ニッケル、(リング)SWRH/ニッケル
オリジナル復刻版のシートマウント用ピン。前後2本のピンに、Rピンを加えたオールインパッケージ。素材は高強度でしかも錆びないステンレス製。
規格K266ジヨウトウ
部品名称シヤフトロツクピン
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(0.72MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.72MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(0.72MB) 展開図12(0.78MB) 展開図13(0.72MB) 展開図14(0.78MB) 展開図15(0.82MB) 展開図16(0.85MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.85MB) 展開図19(0.8MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.82MB) 展開図22(0.85MB) 展開図23(0.82MB) 展開図24(0.85MB) 展開図25(0.82MB) 展開図26(0.85MB) 展開図27(0.97MB) 展開図28(0.82MB) 展開図29(0.85MB) 展開図30(0.78MB) 展開図31(0.82MB) 展開図32(0.85MB) 展開図33(0.82MB) 展開図34(0.85MB) 展開図35(0.82MB) 展開図36(0.85MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(0.82MB) 展開図39(0.85MB) 展開図40(0.78MB) 展開図41(0.72MB) 展開図42(0.78MB) 展開図43(0.72MB) 展開図44(0.78MB) 展開図45(0.72MB) 展開図46(0.78MB) 展開図47(0.97MB) 展開図48(0.78MB) 展開図49(0.72MB) 展開図50(0.78MB)
図解NoBSM-1040SLT-BC2-1 オプション8 延長ノズル1.2M部品_No.61、BSA-420JW 延長ノズル 右部品_No.23、BSA-420JDESG G-3 延長ノズル 右部品_No.28、BSM-1065SLT-20HA オプション 8 (延長ノズル1.2M)部品_No.37、BSA-420JESG G-4 粒剤散布装置 サイドブーム1部品_No.12、BSA-420JDESG G-4S 延長ノズル 右部品_No.28、KBM-500D-1(改訂版) フレーム スタンド ステップ部品_No.38、BSA-420JDSG G-4 延長ノズル 左部品_No.28、BSM-1540SLT-C2-1 オプション7 延長ノズル1.8M 部品_No.61、BSA-651 951シリーズ オプション14 畝間散布装置5連 標準仕様部品_No.38、BSM-1065SLT-20BA オプション4 (アキュムレータ 右ステップ)部品_No.30、BSA-420JSG G-4 延長ノズル 右部品_No.23、KBM-502D フレーム スタンド ステップ部品_No.38など
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
VW Audi用 4PCSセット
セット内容JTC1518/適合エンジン:3.0L(V6・V8)/サイズ:M12×P1.5/適合純正品番:T40026・JTC1519/適合エンジン:2.7・2.8L(V6)4.2(V8)/サイズ:M18×P1.5/適合純正品番:T3242・JTC4089/適合エンジン:2.0・2.4・2.5・2.8・3.0・3.2FSI/サイズ:M14×P1.5/適合純正品番:T40069・JTC4942/適合エンジン:1.2・1.4・1.6FSI、TSI)/サイズ:M14×P1.5/適合純正品番:T10340
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
材質SK4
硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)
各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途鉄製ヒンジピンの防錆対策・機構部品の回転軸・その他一般用
材質SUSXM7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥529
税込¥582
3日以内出荷
材質SK3
硬度高周波焼入,58~60HRC
RoHS指令(10物質対応)対応
各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途配電盤・分電盤・その他各種ヒンジ等
RoHS指令(10物質対応)対応
穴加工した軸に挿入し抜け止めに使用します。
材質ステンレス
種類スナップピン
1個
¥179
税込¥197
4日以内出荷
材質SK4
硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)
公差D(mm)0-0.05
コンパクトで軽量タイプ。ロックピンが飛び出す穴のセンターに納まるようにシャフトのラインを合わせて伸縮すると簡単に合わせることが可能です。
仕様コンパクト4段スライド式
材質シャフト:アルミニウム合金、ベントグリップ:ポリプロピレン、グリップ:ウレタンフォーム、ストラップ:ナイロン、バスケット:ポリプロピレン、石突きプロテクター:塩化ビニル樹脂
長さ(mm)1000~1050
質量(g)250
シャフト径(Φmm)20・18・16・14
収納寸法(mm)135×30×445
コンパクトで軽量タイプ。ロックピンが飛び出す穴のセンターに納まるようにシャフトのラインを合わせて伸縮すると簡単に合わせることが可能です。
仕様コンパクト4段スライド式
材質シャフト:アルミニウム合金、Tグリップ:ポリプロピレン、グリップ:ウレタンフォーム、ストラップ:ナイロン、バスケット:ポリプロピレン、石突きプロテクター:塩化ビニル樹脂
長さ(mm)850~950
質量(g)220
シャフト径(Φmm)20・18・16・14
収納寸法(mm)135×30×445
ワームとエサのワンタッチ装着で手返し抜群。エサ巻きいらずの新機構搭載。背面ピンとロックシャフトに挟み込むことで様々な形状のワームやエサを装着可能。さらにワームとエサの同時装着もできるため、今までにないハイアピールを実現。がまかつ製高強度フックを採用し、鈎先の鋭さが持続。ハイアピールと相まってさらなる釣果をお届けします。
コード19-336
入数(個)1
高トルク、低騒音です。軽量で高剛性なアルミダイカスト製、一体型ボディを採用しています。ピンツールによるシャフトロックで、らくらく工具交換できます。数量限定で先端工具5種がついたお得なキャンペーンです。超硬バー CB2A 003、 CB3A 005、CB7A 026を各1本と 10月に新発売した エコラビン高速タイプ GRA12-6HE、GRA22-6HEを 各1本の合計5本プレゼント
用途金属部品、樹脂部品等のバリ取り、面取り、研磨、彫刻加工。各種金型の精密仕上げ、修正等
トラスコ品番699-6858
全長(mm)149.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000
チャック内径(Φmm)3
空気消費量(m3/min)0.18
排気口後方
ホース取付口Rc1/4
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
アクチュエータタイプ = フラットシャフト
金属製ロックワッシャ及びナット. 16 mm 91シリーズ. Bourns 91シリーズは、単回転型のロータリリニアポテンショメータです。. 特長と利点: さまざまなピン配列構成の製品を用意 ワンピースのシャフト及びロータアセンブリ パネル取り付けと基板実装が可能 導電性プラスチック抵抗素子 リニア及びオーディオ(対数)出力トラックオプション 長い機械的寿命(100000サイクル) プラスチック又は金属製の溝付きシャフト
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.5W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 22.2mm軸径 = 6.35 mm
抵抗(kΩ)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥849
税込¥934
欠品中
アクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%
金属製ロックワッシャ及びナット. 16 mm 91シリーズ. Bourns 91シリーズは、単回転型のロータリリニアポテンショメータです。. 特長と利点: さまざまなピン配列構成の製品を用意 ワンピースのシャフト及びロータアセンブリ パネル取り付けと基板実装が可能 導電性プラスチック抵抗素子 リニア及びオーディオ(対数)出力トラックオプション 長い機械的寿命(100000サイクル) プラスチック又は金属製の溝付きシャフト
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.5W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 22mm軸径 = 6 mm
抵抗(kΩ)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(45個)
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 5kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 1W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = サーメット。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだラグ。シャフト長さ = 25mm。軸径 = 6 mm。アクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%。CECC 41301-004、NFC 83253、LNZ、GAM T1. 金属製ロックワッシャ、ナット. 12 mm P11シリーズ. 金属製ボディ及びシャフトのサーメットトラックポテンショメータ パネル取り付け、はんだピン接続 シングル及びダブルライナ / 対数モデル 絶縁抵抗>1000 MΩ (500 Vdc) 環境クラス55 / 125 / 56 エンクロージャクラスIP64 リニアトラック1 W、対数トラック0.5 W
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 10kΩ。ギャング数 = 2。回転数 = 1。定格電力 = 0.25W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = サーメット。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだラグ。シャフト長さ = 25mm。軸径 = 6 mm。アクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%。CECC 41301-004、NFC 83253、LNZ、GAM T1. 金属製ロックワッシャ、ナット. 12 mm P11シリーズ. 金属製ボディ及びシャフトのサーメットトラックポテンショメータ パネル取り付け、はんだピン接続 シングル及びダブルライナ / 対数モデル 絶縁抵抗>1000 MΩ (500 Vdc) 環境クラス55 / 125 / 56 エンクロージャクラスIP64 リニアトラック1 W、対数トラック0.5 W
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(60個)
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
ボートのバウレールなどに取付可能な万力タイプのベースです。
ロックピンを外すだけでパイプが挟め、簡単に取付が可能です。
万力タイプなのでL型レバーでしっかりと締め付けて固定することができます。
BMOフィッシングギアのステンレスシャフトに対応したステンレスソケットが付属しています。
材質ステンレス
適合パイプ径(Φmm)19~25
ねじ穴M6
ソケットステンレスソケット
ねじ穴間隔(mm)【上部】45
1個
¥9,898
税込¥10,888
8日以内出荷
中級・上級者にも満足の本格派木工旋盤です。低速ギアーモーター採用で高精度・静音設計です。棒、筒状の加工はもちろん、付属の板プラスやスクロールチャックを使ってお椀やお盆の製作も可能です。速度2段調整(ベルト式)で工程に合わせた最適な回転数で作業できます。切れ味に優れた替刃式ハイスバイトが標準付属です(平丸1本)。別売の延長ベッド300mmを継ぎ足せば最大長さ600mmまで加工できます。
用途各種木・竹の加工茶托・菓子器花瓶・うき・サラダボール・小物入れなどの加工。
電源単相交流100(50/60Hz共用)
消費電力(W)368/333
電流(A)5.5/4.8
コード長さ(m)約2.3
セット内容100mm板プラス・六角棒レンチ・スパナ2本・主軸四ツ爪・ロックピン・100mmスクロールチャック(Y-2101)・替刃式手バイト(Y-1211)・シャフトロックピン
主軸回転数(min-1[r.p.m])(高速)50Hz:1060/60Hz:1280、2段ベルト掛換(低速)50Hz:547/60Hz:660
定格時間連続
加工寸法(mm)(最大)径300・長さ300
1個
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
ボートのバウレールなどに取付可能な万力タイプのベースです。
ロックピンを外すだけでパイプが挟め、簡単に取付が可能です。
万力タイプなのでL型レバーでしっかりと締め付けて固定することができます。
BMOフィッシングギアの樹脂シャフトに対応したプラソケットが付属しています。
材質ステンレス
適合パイプ径(Φmm)19~25
ねじ穴M6
ソケットプラソケット
ねじ穴間隔(mm)【上部】45
1個
¥7,898
税込¥8,688
8日以内出荷
3310C シリーズ 9 mm インラインピン. 小型パッケージ - 基板とパネルのスペースを節約 密閉構造による液浸基板洗浄への耐性 スタンドオフ内蔵の成形ボディ パネルと基板実装が可能 プラスチックブッシュとプラスチックシャフト金属製ロックワッシャとナットが付属 温度:-55 ℃ → +125 ℃
仕様最大抵抗 = 20kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール、パネルマウント軸径 = 3.17 mm定格電力 = 0.25W終端スタイル = ピン許容差 = ±20%シリーズ = 3310C長さ = 17.88mm奥行き = 9.53mm高さ = 9.53mm寸法 = 17.88 x 9.53 x 9.53mm最小動作温度 = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥629
税込¥692
5日以内出荷
3310C シリーズ 9 mm インラインピン. 小型パッケージ - 基板とパネルのスペースを節約 密閉構造による液浸基板洗浄への耐性 スタンドオフ内蔵の成形ボディ パネルと基板実装が可能 プラスチックブッシュとプラスチックシャフト金属製ロックワッシャとナットが付属 温度:-55 ℃ → +125 ℃
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.25W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 12.7mm軸径 = 3.18 mm許容差 = ±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗値(Ω)1m
1個
¥629
税込¥692
5日以内出荷
3310C シリーズ 9 mm インラインピン. 小型パッケージ - 基板とパネルのスペースを節約 密閉構造による液浸基板洗浄への耐性 スタンドオフ内蔵の成形ボディ パネルと基板実装が可能 プラスチックブッシュとプラスチックシャフト金属製ロックワッシャとナットが付属 温度:-55 ℃ → +125 ℃
仕様最大抵抗 = 2kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール、パネルマウント軸径 = 3.17 mm定格電力 = 0.25W終端スタイル = ピン許容差 = ±20%シリーズ = 3310C長さ = 17.88mm奥行き = 9.53mm高さ = 9.53mm寸法 = 17.88 x 9.53 x 9.53mm温度係数 = ±1000ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ