ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度
アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ
材質アルミ
種類リジッドタイプ
モーターの軸部とフレキシブルシャフトを接続する専用パーツです。
用途遊休のモーターや各種モーターツールの有効活用に。
付属品専用レンチ
外径(Φmm)約28
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
穴径(mm)16×6
1本
¥899
税込¥989
5日以内出荷
合理的設計に基づく鍛鋼製品(SF490A)及び、鋳鋼製品(SC480)で、ダクタイル鋳鉄品と比較して、強度は2倍(メーカー比)、小型ながら充分な強度解析がなされた信頼できる製品です。ボルトはSCM3高抗張力キャップスクリューを採用した結果、高い締付力が得られ、ゆるみ止め効果が一段と高くなっています。軽量で、立割型ですから軸移動の必要がなく、狭い場所でも組立・保守が簡単に行えます。固定型カップリングですからバックラッシュが全くなく、又、突起部分がないので回転中も安全です。
種類リジッドタイプ
軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。
用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置
種類リジッドタイプ
ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度
SUS303で強力結合、耐蝕性大
材質SUS
種類リジッドタイプ
ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度
SUS303で強力結合、耐蝕性大
材質SUS
種類リジッドタイプ
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
材質(本体)SUS303
種類リジッドタイプ
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
種類スリットタイプ
許容偏角(°)2
材質(本体)A2017
タイプセットスクリュータイプ
適合軸公差h6およびh7(推奨)
表面処理アルマイト処理
付属品六角穴付き止めねじ
軸と軸をナットの締付のみで簡単に締結できます。
ボディ・ナットテーパー部に超偏平ネジを設けました。ナットの締付により軸に直接面圧を与えることにより強力な摩擦力が発生し、軸と軸を一体化し、締結します。
超偏平ネジの採用により伝達力・スラスト力が増大するため、外径を小さくしております。
Nカップは、ボディ・ナット×2の3点で構成されておりボディには4ヶ所スリットを設けてあります。ボディネジ部には摩擦抵抗を少なくするためのテープを巻き付けています。
高精度なボールねじに取付けるケースも増えています。
用途印刷機、工作機、ロボット、半導体製造
カード製造機のストッカー位置決めなど
種別リジッドカップリング(固定継手)
材質S45C
形状六角
タイプ低慣性簡易取付
種類リジッドタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。
許容偏角(°)1
適合汎用モータステッピングモータ
軸穴種別キー・止めねじタイプ
材質(本体)アルミ合金
種類ジョータイプ
使用温度範囲(℃)-20~80
基準規格新JIS規格対応
材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)
バックラッシ有
手押し式エンジン草刈機 EBC-35C-AAA-3 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.44MB)
手押し式エンジン草刈機 EBC-26C-AAA-4 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.26MB)
JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。
フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。
継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。
偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。
鋳鉄製です。
許容偏角(°)1/6
材質(本体)FC200以上
種類フランジタイプ
付属品六角レンチ
表面処理クロームメッキ
仕上クロームメッキ
高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。
各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。
モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。
部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。
Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。
JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。
ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。
ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。
許容偏心(mm)0.38
種類ジョータイプ
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。全長を短くしたコンパクトタイプです。ハブとスペーサがスリップすることにより、偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。スペーサの突起構造が偏角を無理なく許容します。電気絶縁性があります。
許容偏角(°)2
付属品六角穴付き止めねじ
材質(本体)A2017
タイプクランピングタイプ
種類オルダムタイプ
使用温度範囲(℃)-20~80
表面処理ハブ部:アルマイト処理
適合軸公差h6およびh7(推奨)
材質(スペーサ)ポリアセタール
1個
¥979
税込¥1,077
3日以内出荷
1個
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
1個
¥9,198
税込¥10,118
3日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
フレキシブルシャフトは可撓軸または、たわみ軸と呼ばれる可撓自在な回転軸で、一般的には、小動力・高回転を任意の方向に向きを変えて自由に伝達できるフレキシブルなシャフトです。駆動側と従動側を自由に接続できるため、機器の配列が自由で正確な芯出しが不要になります。一方固定で他方が移動、または両方が移動する機構でも回転力を伝達できます。
種類フレックスタイプ
回転方向右回転用
1個
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
1個
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ