1セット(10個)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
後ろパネルに貼って、汚れたら簡単にはがして交換。
ペットの毛やタバコのヤニなど、面倒な汚れ対策に便利です。
適合機種KI-LS40
アズワン品番65-0411-53
1セット(6枚)
¥849
税込¥934
当日出荷
総運転時間 約17500時間(1日24時間連続して運転した場合、約2年)経過すると、本体のランプが点滅し交換時期をお知らせします。
約19000時間(約2年2ヶ月)経過するとプラズマクラスターイオン発生ユニットの運転が停止し、本体表示部のユニット交換ランプが速い点滅をします。
(送風機構は停止しません。空気清浄機としては継続してご使用いただけます)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
耐熱温度(℃)1260
余分な水分と油分を吸い取るので、窯焼き風のクリスピーで香ばしい仕上がりになります。
材質本体・粘土
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×240×11
TKG品番9-0962-0601
TKG品番(2017)6-0850-0601
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
化学組成SiO2/48.7%、Al2O3/39.26%、FeO3/0.70%、TiO2/0.57%、CaO/0.42%、MgO/10.00%、K2O/0.22%、NaO/0.13%
耐熱温度(℃)1200
仕様【耐火度】SK-19
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
簡単に貼ってはがせる「使い捨てプレフィルター」
適合機種IKI-AX80/BX85/DX85/EX75/FX75/GS70/GX75/HX75/JX75/J75YX/X75E6/HS70/JS70/WF75/F75E3/S70E4/S70Y9/H75YX/X75E4/X75E5/85Y40/750Y8/IKC-C150/D70/E70/F70/W80/Y80/Z80/70E1/70E2/70TH1/700Y7/700Y6
交換目安約1ヶ月
寸法(縦×横)(mm)455×255
アズワン品番65-0411-54
1セット(6枚)
¥849
税込¥934
当日出荷
AQUOSブルーレイ用ブルーレイレコーダー純正リモコン AN-65RC1
用途AQUOSブルーレイ純正品
録画や再生など主な機能が設定不要ですぐ使えます(※機種によっては一部の機能が操作できない場合があります。)
「リモコン番号切替機能」搭載
レコーダーが2台あっても干渉せずに使えます。
「テレビ操作切替機能」搭載
リモコン1つでテレビの操作ができます。
適合機種(2010年発売以降の機種が対象)BD-HDW55/53、BD-HDS55/53、BD-HDW700/70、BD-HDW65/63、BD-HDS65、BD-AV70、BD-HDS63、BD-HDW80/75/73、BD-H50、BD-D1、BD-H30、BD-W2000/1000/500、BD-W1100/510、BD-HW51、BD-H51、BD-T2100/1100/510、BD-W1200/520、BD-S520、BD-W515、BD-T2300/1300、BD-W2300/1300、BD-SP1
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
50V型液晶ディスプレイ/解像度3840×2160/HDMI、USB-TypeC入力端子/黒/スピーカー有/輝度350cd/m2/16時間/縦・横・斜め設置/エンラージ・タイルマトリクス機能/低反射液晶パネル搭載/メディアプレーヤー/スケジュール機能/無償オンサイト3年保証
コントラスト比4000:1
解像度3840×2160
色(本体)黒
画面サイズ50V型(125.73cm)
パネル駆動方式VA
1台
¥89,980
税込¥98,978
8日以内出荷
『ドクターグリップCL プレイバランス』は、付属する重量と素材の異なる2種類の内グリップを組み合わせ、組み替えることで、自分の好みの重さと重心バランスにカスタマイズ可能なシャープペンシルです。シリコーンと金属の各3つの内グリップを組み替えることによって、自分の書きやすい重量や重心に合わせることができます。
フレフレ機構を搭載!
パイロット独自のフレフレ機構を搭載し、ペンを振るだけでシャープ芯を繰り出すことができます。
用途紙への筆記
方式振れ振れ&ノック式
最大径(Φmm)14.2
材質(軸鞘)樹脂/(グリップ)シリコーンゴム・黄銅+合金メッキ
全長(mm)141.9
繰り返し・詰め替え対応
使用温度(℃)0~50
電源電圧(V)DC24±10% AC100(アダプター使用時)
使用環境汚染度2
運転モードフルパワー、強、中、静音
使用湿度(%RH)10~85(結露なきこと)
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。
◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。
◇適合メーカー: シャープ SHARP
◇適合型番: 210-337-0428 ES-LP1 ES-LP2 210-337-0483 210-337-0457 210-337-0149 210-337-0490 210-337-0487
用途◇適合洗濯機: ES-55E9 ES-A70E9 ES-G55NC ES-G55PC ES-G5E2 ES-G7E2 ES-G7E3 ES-G7E5 ES-GE55N ES-GE55P ES-GE55R ES-GE5G ES-GE60N ES-GE60P ES-GE60R ES-GE6A ES-GE6B ES-GE6D ES-GE6E ES-GE6F ES-GE6FJ ES-GE6G ES-GE70N ES-GE70P ES-GE70R ES-GE7A ES-GE7B ES-GE7D ES-GE7E ES-GE7F ES-GE7G ES-GV10B ES-GV10D ES-GV10E ES-GV10F ES-GV10G ES-GV10H ES-GV7D ES-GV7E ES-GV7F ES-GV7G ES-GV7H ES-GV80P ES-GV80R ES-GV8A ES-GV8B ES-GV8D ES-GV8E ES-GV8F ES-GV8G ES-GV8H ES-GV90P ES-GV90R ES-GV9A ES-GV9B ES-GV9D ES-GV9E ES-GV9F ES-GV9G ES-GV9H ES-GW11D ES-GW11E ES-GW11F ES-GW11G ES-GX850 ES-GX8A ES-GX950 ES-GX9A ES-KS70N ES-KS70P ES-KS70R ES-KS70S ES-KS70T ES-KS70U ES-KS70V ES-KS70W ES-KSV9A ES-KSV9B ES-KSV9C ES-KSV9D ES-KSV9E ES-KSV9F ES-PT10D ES-PT10F ES-PT10G ES-PW10E ES-PW11E ES-PW11F ES-PW11G ES-PW8E ES-PW8G ES-PX10A ES-PX8D ES-PX8E ES-PX8F ES-SW11H ES-T5E3 ES-T5E4 ES-T5E5 ES-T5E6 ES-T5E7 ES-T5E9 ES-T706 ES-T707 ES-T74E2 ES-T83E1 ES-T84E2 ES-TA840 ES-TX550 ES-TX5A ES-TX5B ES-TX5D ES-TX5E ES-TX5FJ ES-TX6G ES-TX74 ES-TX74KS ES-TX750 ES-TX830 ES-TX83KS ES-TX840 ES-TX84KS ES-TX850 ES-TX85KS ES-TX8A ES-TX8AKS ES-TX8B ES-TX8BKS ES-TX8CKS ES-TX8D ES-TX8DKS ES-TX8E ES-TX8EKS ES-TX8F ES-TX8FKS ES-TX8G ES-TX930 ES-TX940 ES-TX950 ES-TX95KS ES-TX9A
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
適合機種KC-500Y6-B、KC-500Y6-W、KC-500Y7-B、KC-500Y7-W、KC-500Y8-C、KC-500Y8-W、KC-500Y9-H、KC-500Y9-W、KC-50E1-B、KC-50E1-W、KC-50E2-B、KC-50E2-W、KC-50TH1-W、KC-50TH2-W、KC-50TH3-W、KC-50TH4-W、KC-D50-B、KC-D50-W、KC-E50-B、KC-E50-W、KC-E50A1-B、KC-E50A1-W、KC-F50-C、KC-F50-W、KC-F50E3-C、KC-F50E3-W、KC-G50-H、KC-G50-W、KC-H50-W、KC-H500Y-W、KC-J50-W、KC-J500Y-W、KC-L50-W、KC-L500Y-W、KC-N50-W、KC-N500Y-W、KI-GS50-H、KI-GS50-W、KI-HS50-H、KI-HS50-W、KI-JS50-H、KI-JS50-W、KI-LS50-H、KI-LS50-W、KI-NS50-H、KI-NS50-W、KI-S50E5-H、KI-S50E5-W、KI-S50E6-H、KI-S50E6-W、KI-S50E7-H、KI-S50E7-W、KI-S50E8-H、KI-S50E8-W
交換目安約10年
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
直径(Φcm)30(最大)
付属品自動中心器・替芯5本
材質ダイキャスト製(カラー塗装)
長さ(mm)115
タイプ0.5mmシャープ芯用
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
こんなお得な商品も!
関数 電卓 簡易タイプ
モノタロウ
¥599
税込¥659
使いやすさ、タフさに美しさをプラス。
日本語表示でさらに見やすく、簡単操作で使いやすい。
簡単に一般モードの初期画面に戻れる「ホームキー」を新搭載。
複雑な数式もわかりやすく計算・確認できる。
桁数(計算結果)仮数部/10、指数部/2
付属品ハードケース
適合【電気・電子】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、複素数計算、物理定数(52)、【物理・化学】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、標準偏差・乱数、回帰分析、物理定数(52)、単位換算(302)、【数学】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、微分・積分計算、Σ計算、複素数計算、2元・3元連立1次方程式、2次・3次方程式、定数計算、【機械・工作】三角関数・双曲線関数、座標変換・角度変換、【土木・建築・測量】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、座標変換・度分秒変換、【生産管理・品質・実験】標準偏差・乱数、回帰分析、【情報処理】2進・8進・16進計算、論理演算、【生物学・医学・薬学】指数・対数関数、標準偏差・乱数、回帰分析、数式計算機能(ソルバー)、物理定数(52)、【経済学・社会学・統計学】指数・対数関数、順列・組合せ、標準偏差・乱数、回帰分析
質量(g)約108(電池含む・ハードケース含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×166×15
表示部液晶(96×32ドット[16桁4行])
機能定数メモリー(9)、シミュレーション計算、ソルバー機能、定数計算、パーセント、百分率計算、度分秒変換(60進数⇔10進数)、時間計算、座標変換、(逆)双曲線関数、順列・組合せ、ABS、乱数、素因数分解、計算結果丸め機能、分数計算、総和(Σ)・総乗(Π)計算、統計計算【1変数(標準偏差)、2変数(回帰分析)、四分位数】、統計量一覧表示、分布計算、微分・積分計算、複素数計算、商・余り計算、整数化計算、最大公約数・最小公倍数、2次・3次方程式、2元・3元連立1次方程式、数表作成機能、N進計算(2進・5進・8進・16進)、論理演算、ラストアンサー機能、マルチラインプレイバック機能、機能メモリー(3)、表示方式指定(FSE)、循環小数表示、物理定数(52)、単位換算(302)、早打ち対応(2キーロールオーバーつき)、自動節電方式、ツインパワー、日本語表示、式通り入力表示、統計データの表形式入力、3桁位取り
使用電池LR44×1
使用時間(時間)約3000(内蔵電池のみで使用し連続表示した場合)
使いやすさ、タフさに美しさをプラス
日本語表示でさらに見やすく、簡単操作で使いやすい
簡単に一般モードの初期画面に戻れる「ホームキー」を新搭載
複雑な数式もわかりやすく計算・確認できる
桁数(計算結果)仮数部/10、指数部/2
付属品ハードケース
適合【電気・電子】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、複素数計算、物理定数(52)、【物理・化学】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、標準偏差・乱数、回帰分析、物理定数(52)、単位換算(302)、【数学】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、微分・積分計算、Σ計算、複素数計算、4元連立1次方程式、2元・3元連立1次方程式、4次方程式、2次・3次方程式、ベクトル計算、行列計算、定数計算、【機械・工作】三角関数・双曲線関数、座標変換・角度変換、【土木・建築・測量】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、座標変換・度分秒変換、【生産管理・品質・実験】標準偏差・乱数、回帰分析、【情報処理】2進・8進・16進計算、論理演算、【生物学・医学・薬学】指数・対数関数、標準偏差・乱数、回帰分析、数式計算機能(ソルバー)、物理定数(52)、【経済学・社会学・統計学】指数・対数関数、順列・組合せ、標準偏差・乱数、回帰分析
種別585関数機能
質量(g)108(電池含む・ハードケース含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×166×15
表示部液晶(96×32ドット[16桁4行])
機能定数メモリー(9)、シミュレーション計算、ソルバー機能、定数計算、パーセント、百分率計算、度分秒変換(60進数⇔10進数)、時間計算、座標変換、(逆)双曲線関数、順列・組合せ、ABS、乱数、素因数分解、計算結果丸め機能、分数計算、総和(Σ)・総乗(Π)計算、統計計算【1変数(標準偏差)、2変数(回帰分析)、四分位数】、統計量一覧表示、分布計算、ベクトル計算、行列計算、微分・積分計算、複素数計算、商・余り計算、整数化計算、最大公約数・最小公倍数、2次・3次方程式、4元連立1次方程式、2元・3元連立1次方程式、数表作成機能、N進計算(2進・5進・8進・16進)、論理演算、ラストアンサー機能、マルチラインプレイバック機能、機能メモリー(3)、表示方式指定(FSE)、循環小数表示、物理定数(52)、単位換算(302)、早打ち対応(2キーロールオーバーつき)、自動節電方式、ツインパワー、日本語表示、式通り入力表示、統計データの表形式入力、3桁位取り
使用電池LR44×1
使用時間(時間)約3000
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
お部屋の雰囲気に合わせて選べる人気のグレイッシュカラー。軽量1.2kg、高さ900mmのコンパクトなボディ。効率の良い遠心分離サイクロンで吸引力が持続。サッと立てかけて置ける「ちょいかけフック」を搭載。収納に便利なストラップ同梱。吸込口やダストカップ、フィルターもまるごと水洗いOK
用途お部屋や事務所のお掃除に。掃除機 コードレス掃除機 フック付き スティッククリーナー ハンディークリーナー 軽量 コンパクト おしゃれ 洗える スリム
付属品すき間ノズル、ACアダプター、ストラップ
質量(kg)1.2
消費電力(W)充電中:約10/充電完了後:約0.3
モーター標準モーター
集塵容量(L)0.13
機能ウレタンフィルター、ワンタッチ着脱ダストカップ、水洗い可:吸込口・ダストカップ・フィルター、ちょいかけフック、ストラップ収納
バッテリー内蔵式リチウムイオン電池
充電時間約3.5時間
バッテリー電圧(V)10.8
集塵方式サイクロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(スティック時)20.8×23×90、(ハンディ時)8.9×18.7×37
連続起動時間(分)(標準モード)約25分、(強モード)約10分
バッテリー容量(mAh)1730
充電方式ACアダプター
クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。 高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。 色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。 指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。 タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。 しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種シャープ AQUOS wish3
取付方式シリコン吸着
入数(枚)1
特性指紋防止
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
スイープモードで洗浄ムラを抑制します。パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。見やすいカラー液晶表示で、現在温度や残り時間、選択モードがひと目でわかります。ヒーター付きで、加温により洗浄剤の洗浄力を向上させます。
電源(V)AC100(50/60Hz)
材質キャビネット/塗装鋼板(底/アルミ合金、操作パネル/ABS樹脂)、槽/ステンレス鋼(SUS304)
温度範囲(℃)5~60
タイマー設定洗浄:1~60分(1分毎に設定可能)
加湿機能20~60℃(ヒーター付きの機種のみ)
振動子超音波:40kHz(ボルト締め振動子)
付属品ステンレス製フタ×1個、電源プラグソケット×1個
仕様洗浄液、用水:市水、洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)
スイープモードで洗浄ムラを抑制します。シンプルで分かりやすい操作パネルです。
電源(V)AC100(50/60Hz)
材質キャビネット/塗装鋼板(底/アルミ合金、操作パネル/ABS樹脂)、超音波洗浄槽/ステンレス鋼(SUS304)
振動子超音波:40kHz(ボルト締め振動子)
温度範囲(℃)5~60
タイマー設定洗浄:1~60分(1・2・3・4・5・10・15・20・25・30・60分)
仕様洗浄液:用水/温度/市水、洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)
本物であることを実感させる書き心地。高級感を醸し出すオリジナリティ高い装飾性。
ステイタスを演出するプロフェッショナルギアにシャープペンシルが登場!
商品タイプ本体
芯径(mm)0.7
芯硬度HB
付属品総合使用説明書(和英)、ケース
寸法(mm)Φ18×138
質量(g)22.6
方式キャップスライド式
色(本体)黒/金
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
全長(mm)167
付属品ホルダー1本、ペーパー#60#120各4枚
トラスコ品番116-6382
幅(mm)16
質量(g)30
1箱(5個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種シャープ AQUOS wish3
取付方式シリコン吸着
特性高硬度9H
1枚
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
いまのトイレと置き換えるだけで愛猫の体調変化がわかる。猫の健康データを自動的に記録し、体調変化があった場合はあなたのスマートフォンにお知らせ。愛猫の健康維持・管理をサポートします。計測できるデータ:体重、尿量、尿回数、滞在時間、設置場所周辺の温度。多頭飼いの場合も愛猫10匹まで使用できます(別売の個体識別バッジが必要です)。
用途猫ちゃん、ペットの体調管理に。システムトイレ/シャープ/SHARP/COCORO/PET/ペット用品/ペット家電/ペットグッズ/スマート家電/猫/ネコ/ねこ/愛猫/トイレ/健康管理/体調管理/健康/計測/アプリ/スマートフォン/おしゃれ
付属品ペットケアモニター用チップ(2.5L)、ペットケアモニター用シート(試供品1枚入り)、ACアダプター、スコップ
質量(kg)4
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
耐荷重(kg)(体重)20、(尿量)2
定格消費電力(W)5
センサー重量センサー(体重計測用)、重量センサー(尿計測用)、温度センサー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×57.6×21
動作湿度(%)80以下(結露なきこと)
適応体重(kg)計測可能な愛猫:1~10
動作温度範囲(℃)5~40
無線LANIEEE802.11b/g/n (2.4GHz)、Bluetooth 4.2採用
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間の操作に対して目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種シャープ AQUOS wish3
取付方式シリコン吸着
特性反射防止
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
学校の先生と共同開発。学びやすい・教えやすいが詰まったコンパス。【学校の先生と共同開発した学びやすいコンパス】。小学校の先生の意見を取り入れた、授業で学びやすく教えやすい学童コンパスです。片手で簡単に動かせて、紛失も防止できる安心針カバーつき。凹凸のついた程よい太さの持ち手は、小さなお子様でも回しやすいです。コンパスの針部分は黒針となっているので、白いノートの上でも視認性が良く狙った場所にセットしやすいです。自動中心器付きなので、脚をどのように広げても常につまみが中心になります。脚の裏側はコの字型にくり抜いてあるので、軽量で使いやすいです。透明な残芯見え窓付なので、芯の入れ忘れを防止できます。【付属品】プラスチックケース、お名前シール。【最大描円】直径30cm
付属品プラスチックケース、名前シール
材質亜鉛ダイキャスト
色ブルー
直径(Φcm)【最大描円】30
本体質量(g)53(ケース含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×113×11
1個
¥549
税込¥604
翌々日出荷
43V型ハイビジョン液晶。USB外付けハードディスク(別売)対応
用途アクオス(AQUOS) 43V型 ハイビジョン液晶テレビ Google TV 外付けHDD対応 一人暮らし 新生活 チューナー フルハイビジョン 43インチ
付属品テーブルスタンド(組立式)、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒防止ベルト一式、取扱説明書、保証書
質量(kg)8.4(スタンド取付時:8.7)
消費電力(W)約72
幅(cm)スタンド:71.4
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)97.1×9.1×57.1、(スタンド取付時:97.1×24.5×63.2)
画面サイズ43V型
OSGoogle TV
画素数1920×1080
年間消費電力量(kW)71h
待機時消費電力(W)0.5
TVチューナー地上デジタル(CATVパススルー対応)、BS/110度CSデジタル
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種シャープ AQUOS wish4 ( 6.6インチ )
取付方式シリコン吸着
特性指紋防止
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
USB外付けハードディスク(別売)対応。直下型LEDバックライト搭載。映り込みを抑えて見やすい低反射パネル
用途アクオス(AQUOS) 43V型 液晶テレビ 外付けHDD対応 ダブルチューナー 一人暮らし 新生活 チューナー フルハイビジョン 43型 43インチ
付属品スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒防止ベルト一式、ミニB-CASカード、ミニB-CASカード挿入口カバー(ネジ含む)
質量(kg)スタンド取付時:8.7
消費電力(W)約70
本体質量(kg)8.4
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スタンド取付時:97.1×24.5×63.2
画面サイズ43V型
画素数1920×1080
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)97.1×9.1×57
年間消費電力量(kWh/年)69
待機時消費電力(W)0.5
TVチューナー地上デジタル(CATVパススルー対応)、BS/110度CSデジタル
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
スイープモードで洗浄ムラを抑制します。パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。見やすいカラー液晶表示で、現在温度や残り時間、選択モードがひと目でわかります。
電源AC100V 50/60Hz
材質(キャビネット)塗装鋼板(底:アルミ合金、操作パネル:ABS樹脂)
材質(槽内)ステンレス鋼(SUS304)
使用水温(℃)5~60
使用液中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)
タイマー1~60分(1分毎に設定可能)
加湿方式20~60℃(ヒーター付きの機種のみ)
超音波仕様40kHz(ボルト締め振動子)
スイープモードで洗浄ムラを抑制します。
パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。
汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。
見やすいカラー液晶表示で、現在温度や残り時間、選択モードがひと目でわかります。
ヒーター付きで、加温により洗浄剤の洗浄力を向上させます。
仕様(用水)市水、(温度)5~60℃、(洗浄液)洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)
付属品ステンレス製フタ×1個、電源プラグソケット×1個
材質(キャビネット)塗装鋼板(底:アルミ合金、操作パネル:ABS樹脂)、(槽)ステンレス鋼(SUS304)
電源(V)AC100(50/60Hz)
発振周波数(kHz)37
振動子(超音波)40kHz(ボルト締め振動子)
タイマー(洗浄)1~60分(1分毎に設定可能)
ホースニップル1個(適合ホース内径15mm)
加湿機能20~60℃(ヒーター付きの機種のみ)
USB外付けハードディスク(別売)対応。HDR映像対応
用途アクオス(AQUOS) 液晶テレビ 外付けHDD対応 4Kダブルチューナー 低反射
付属品テーブルスタンド(組立式)、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒用防止ベルト一式、取扱説明書、保証書
OSGoogle TV
待機時消費電力(W)0.5
TVチューナーBS 4K・110度CS 4K、地上デジタル(CATVパススルー対応)、BS/110度CSデジタル
金属の鋭利な部分で人にケガをさせないために。製品の安全品質を簡単に確認するツールです。
用途シャープエッジテスターは、UL1439規格に準拠し、鋭利なエッジの安全性を客観的に評価する世界標準の試験器です。アーム先端に取り付けた専用テープ(TC-3)を6.7Nのテンションでワークのエッジに接触させ、。一定距離を往復運動させることで、バリの危険度の確認をする事が可能です。テープキットのTC-3は人の指先を見立てており、確認後のテープキットの状態でリスクを管理する事ができます。・判定基準と試験方法。シャープエッジテスター(SET-50)を使用し、皮膚に見立てた3層構造の検知テープ(TC-3)を対象エッジに一定の力(6.7N)で押し付けます。テープをエッジに50mm往復(計100mm)移動させ、外側2層が切断されなければ合格、切断されれば不合格となります。合格:検知テープの外側2層が切断されないこと。不合格:検知テープの外側2層のいずれかが切断されること。・主な仕様用途:電気製品の鋭利な部分の評価、玩具や一般製品の鋭利部分の評価
その他【試験距離】101.6 mm (標準) 距離が足りない場合は往復で評価
付属品テープキット1個(装着済み)、校正用六角レンチ(1/16インチ)
準拠規格UL1439
テンション力(N)6.7 (±0.02)
1個
¥85,980
税込¥94,578
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ