「シュガプラグ」の検索結果
こんなお得な商品も!

シガープラグ コード付
モノタロウ
¥599
税込¥659
1.25sq線付き電源プラグ。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。通電の確認ができるインジケータLED付き。
用途シガーソケットやアクセサリーソケットからの電源取り出しに。電源プラグの補修に。
材質本体/ポリカーボネート
組み立て式の電源プラグ
持ちやすく、堅牢で安心感のあるデザイン
JIS規格に準拠した部品設計
使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下
適合(コードサイズ)0.2sq、0.5sq
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
電源の取り出しに。ON/OFFのスイッチ付きなので便利です。
用途DC12V専用
使用可能電力DC12V60W
仕様5A管ヒューズ内蔵
材質シガーソケット部:ABS、コード:PVC(塩化ビニル)、導体:電気用軟銅線
コード長さ(m)約1.5
適合電線サイズ0.5sq相当
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
DC12V・DC24Vに使用可能です。
5A管ヒューズ内蔵しています。
用途シガーライターソケットからの電源の取り出しの際に。
コード0.75sq-長さ1m
使用可能電力DC12V60W・DC24V120W以下
仕様5A管ヒューズ内蔵
材質(本体)ABS
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)20×71
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。
用途DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。
使用可能電力DC12V80W以下
適合DC12V車専用
長さ(mm)205(コード部のみ)
適合電線径0.75sq相当
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
タブレットもスマートフォンと同時充電可能。
両面テープ貼り付け。
ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。
ヒューズ付き(内蔵3A(USB側)・10A(ソケット側))
適合DC12V
コード長さ(m)約1
出力電流(A)(USB最大許容)約4.8A(2台同時充電約2.4A ×2の場合)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。
コード0.75sq相当×約1m
使用可能電力DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ハンダで簡単に接続する事が出来ます。
用途シガーライターソケットからの電源取り出しに
適合DC12V専用
材質ABS
最大電流(A)DC12V 60W以下
ホルダー寸法(mm)Φ6.35X30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
こんなお得な商品も!

3口電源ソケット コード付 DC24V
モノタロウ
¥599
税込¥659
シガーライター電源を分岐し、複数の電装品が使用できます。
2種類の電装品が使用できます(シガーライターは使用できません)
ソケット部の角度を90°の範囲で変えられます。
用途電装パーツ
材質ABS・PBT樹脂
色ブラック
タイプダイレクト固定
定格5A(MAX7A)
定格出力電流(A)5(MAX7)
使用電源(V)DC12/DC24
内蔵ヒューズ10A
IQOS・タブレット・スマートフォン等の充電が可能な、どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポートを2口搭載。
機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付き。
配線不要。アクセサリー電源ソケットに差し込むだけ。ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。
10Aヒューズ付き。
電圧(V)DC12
色ブラック
取付アクセサリー電源ソケットに差し込み
タイプダイレクト2連ソケット
許容電流(A)合計:4.8、ソケット最大:7
角度調整範囲90度
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
3口の延長ソケットでシガーライターソケットに差し込むだけで簡単に延長して最大3つの電装品が使用可能です。10Aのヒューズ内蔵で安心して使用頂けます。
用途DC12V車専用
仕様管ヒューズ10A内蔵、通電LED付(紫)
電源(出力)ソケット:DC12V
コード長さ(cm)60
最大消費電力(A)5(60W)
取扱説明書(1.7MB)
入力電源(V)DC12
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ソケットの角度を最大90度まで変えて使用可能。
3種類の電装品が使える。
差し込むだけの簡単装着。
色ブラック
電圧(V)DC12
出力電流(A)(最大許容)約7
ヒューズ容量(A)10
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
おまかせ充電に対応したUSBポートを2ポート搭載!2ポート合計4.8A出力でスマートフォンの2台同時充電が可能な車載充電器。
定格入力電圧(V)DC12/24
仕様接続機器自動認識 革シボデザイン
質量(g)約21
コネクタ形状USB(Type-A)ポート(メス)×2
定格出力電流(A)(最大)4.8
対応機種USB(Type-A)ポートを利用して1ポートあたり最大5V/2.4A、2ポート合計最大5V/4.8Aまでの出力で充電可能な機器またはその機器の組み合わせ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31×63×31
発光色ブルー
使用電源アクセサリソケット
保証期間1年
適合ソケットΦ20.8mm~Φ22.0mm
定格出力電圧(V)DC5
適合地域日本
USB充電ポートを1ポート搭載し、スマートフォンやタブレット等の充電ができるカーチャージャーです。
最大2.4Aの出力での充電が可能です。
12V・24V車どちらにも対応しているので、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。
質量(g)約20
ポート数1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.2×59×25.2
対応機種各種スマートフォン・タブレット iPad・iPhone・iPod その他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器
定格出力DC5V/2.4A
コネクタUSB Aコネクタ メス
アズワン品番64-0909-11
定格入力DC12V/24V
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
種類丸型
コンタクト形状メス
形状ストレート
定格12V15A
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
3口の延長ソケットでシガーライターソケットに差し込むだけで簡単に延長して最大3つの電装品が使用可能です。5Aのヒューズ内蔵で安心して使用頂けます。
夜間でも視認性の高い高光度LEDを採用。
高級感のあるデザイン。機能的で内装になじむデザインと光沢のあるブラックで仕上げました。
用途DC24V車専用
仕様管ヒューズ5A内蔵、通電LED付(紫)
口数3
コード長さ(cm)60
最大消費電力(A)5(120W)
取扱説明書(0.6MB)
入力電源(V)DC24
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
車のシガーソケット電源をUSB電源に変換できます。
トラックでも使えるDC12V、DC24V対応で、2台の機器を同時に充電可能な2ポートタイプ。(2.4A出力×1/1A出力×1)
通電時はブルーのLEDが光りますので暗所でも解りやすいです。
用途iPone・Androidなどのスマートフォンの充電に
入力電圧(V)DC12・DC24
色シルバー
材質ABS、アルミ
寸法(mm)Φ26×70
定格電流(A)1A、2.4A
出力電圧(V)DC5
最大電流(A)2.4A
取扱説明書(4.1MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
15Aヒューズ電源取り出し付属でヒューズボックスから簡単に電源が取り出せます。走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。
コード0.75sq相当×約2m
使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下
仕様管ヒューズ(5A)内蔵、クワ型端子(Φ6)付交換可能ヒューズ/15A(平型・ミニ平型・低背 対応)
付属品交換用平型ヒューズ(15A)、交換用低背ヒューズ(15A)
材質本体/ABS
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
プラグが差し込みやすい傾斜角度と抜けにくいオリジナル構造。ストローク調整機構で接触不良が起きにくく、安心して使えます。
用途アクセサリーソケットの増設に。
コード0.75sq相当×約1m
使用可能電力DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下
仕様アクセサリー照明LED(青)付
付属品両面テープ
材質本体/ABS
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
2種類の電装品が使える。
コードがすっきり取り回せるスマート配線設計。
両面テープ貼り付け。
仕様通電モニターランプ付
電圧(V)DC12
コード長さ(m)約1
出力電流(A)最大許容約7
ヒューズ10A
光色ブルー
1個
¥849
税込¥934
当日出荷