1丁
¥909
税込¥1,000
当日出荷
個人情報が気になる書類やDMを細かくカット。
掃除用クシ付き刃先キャップ付。
開閉をスムーズにする摩擦軽減ワッシャー。
用途分別廃棄
全長(mm)200
刃渡り(mm)70
材質(刃)ステンレス刃物鋼、(ハンドル部)ABS樹脂
色(軸)ブルー
刃部加工シュレッダー刃
1丁
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1丁
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1カットで細かく裁断可能!お掃除ブラシ付
色グリーン
セット内容本体×1
材質ステンレス
包装形態OPP袋
寸法(mm)230×100
刃部加工シュレッダー刃
1本
¥582
税込¥640
当日出荷
ステンレス製 5枚刃で手軽に裁断!握りやすく、滑りにくい!握る部分の材質は、滑りにくいTPR樹脂加工。
<1方向カット>一回で5列カットできます。
<2方向カット>手元1cm以上を残し、同一方向にハサミを入れます。入れ終わったら、切れ目の直角の方向でハサミを入れると、3.5mm正方形にカットできます。
用途シュレッダーはさみとして
材質ステンレス鋼・PP・TPR
色ピンク・ホワイト
切断能力コピー用紙:2枚/名刺・ハガキ、封筒:1枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×82×20
刃部加工シュレッダー刃
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
刃と刃の間に樹脂製のスペーサーを設けることで摩擦を軽減し、軽い力でもカットできるよう工夫されたシュレッダーハサミです。引き出しなどへ収納する際に、刃がむき出しにならないキャップ付き。キャップの先端を利用して、刃の間に挟まった細断クズを落とすこともできます。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×190×20.5(概寸)
本体質量(g)約110
材質刃/ステンレス、グリップ・キャップ/ABS樹脂
細断形状ストレートカット(3.5mm幅)
細断枚数コピー用紙(上質紙64g/m2)~郵便はがき(209.5g/m2)1枚
仕様ブリスターパック入
RoHS指令(10物質対応)対応
サビに強いステンレス鋼(5枚刃)。
明細書や写真、手紙などもゴミ捨て前に刻んで安心。
約3.5mm幅のストレートカット。
カット面を縦だけではなく、縦横カットで更に細かく。
用途紙の細断
刃部加工シュレッダー刃
とにかく軽くてよく切れます。先丸加工で安全です。本格刃付けでよく切れます。お掃除用くし付刃先キャップ付きです。摩擦軽減ワッシャーにより、軽くてスムーズな開閉が可能です。
用途紙などの裁断。
仕様摩耗軽減ワッシャー4個付
付属品くし付刃先キャップ
材質柄:ABS、キャップ:ABS、刃:ステンレス
全長(mm)195
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×195×20
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
知られたくない個人情報を粉々に裁断します。裁断片は2.2×3mmの極小サイズにカットされます。様々なメディアを破壊できるツメ付。厚手のカードやCD/DVD、USBメモリーなどにも使用可能です。特殊加工のギザギザ3枚刃が、1度のカットでタテヨコ同時に紙を刻み、はさみが通った部分をわずか2.2mm角の紙くずにしてしまいます。狙った部分を簡単、確実に破壊し、個人情報の漏洩を防ぎます。
仕様●裁断可能枚数:1枚●サイズ:68×183×9(H)mm●重量:98g●裁断幅:2.2mm●刃渡り:70mm●材質:ハンドル/ステンレス・R-ABS、R-RP、ブレード/ステンレス、安全カバー/オレフィンシート●手にやさしいソフトグリップ
アズワン品番65-5657-17
1個
¥1,680
税込¥1,848
翌日出荷
A4コピー用紙、CD/DVD、カードに対応した3WAYタイプのハンドシュレッダーです。紙類はクロスカットでより細かく、CD/DVD,カードはしっかり分割されるので、個人情報保護のためにも安心です。電源不要ですので、気軽にどこでも使用できます。
ダストボックス容量(L)約3.2(A4コピー用紙/約12枚)
細断可能物CD/DVD、カード
材質ABS樹脂、AS樹脂、スチール
質量(kg)約1.75
色ブルー/ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×145×175
細断枚数【紙(コピー用紙・官製はがき)】1枚、【CD・DVD】1枚、【プラスチック製カード】1枚
細断寸法(mm)【紙(コピー用紙・官製はがき)】約3×23(クロスカット)、【CD・DVD】3分割、【プラスチック製カード】4分割
最大投入幅A4
1台
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
”7連刃”により広範囲を一度に素早く裁断可能な、7連刃シュレッダーはさみ。 ビニールにも刃が通る驚きの切れ味。ブラシ付きキャップで切りクズが簡単に取れる。 スムーズ開閉摩擦軽減ワッシャー。穴抜き加工(中刃だけなので外側からは見えません)。
用途サイズはW69×H200×D29mm。刃渡り82mm。はさみのブレードはステンレス。スムーズ開閉摩擦軽減ワッシャーのよく切れる”7連刃”により、力の弱い女性でも広範囲を一度に素早く裁断が可能です!更に持ちやすいゴム系ハンドルなので、ハガキや厚い封筒でもザクザク切れるのがポイント。あなたの個人情報をこれ一本でお守りします!
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
ハガキやダイレクトメールを手軽に処理できるハンドシュレッダーです。使用頻度の多いA4コピー用紙も縦に半分に折って細断できます。
細断形状ストレートカット
ダストボックス容量(L)約1.5(A4コピー用紙/約5枚)
材質ABS樹脂、AS樹脂、スチール
色ブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×100×145
細断枚数【官製はがき】1枚、【コピー用紙A4縦折】1枚(A6/2枚)
細断寸法(mm)約3.5(ストレートカット)
投入口幅(mm)約2.5×約123
最大投入幅ハガキ
1台
¥919
税込¥1,011
当日出荷
レマンションは、人間工学に基づいた握りやすい形状の 持ち手になっているため、キュウリなどを均等な厚みで 8枚の薄切りをするのに、たった1回の動作でラクラク できます。
材質PC 刃:ステンレス
全長(mm)175
TKG品番9-0570-1101
TKG品番(2017)6-0511-1201
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
耐熱温度120℃。洗浄器対応
材質PC ステンレス
全長(mm)180
ローラー寸法(Φ×L)mm40×125
TKG品番9-1133-1601
TKG品番(2017)6-1007-2001
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
CZRデスク 机上フロントパネル 布地FR(ピンナップ可)
用途視線をコントロールするデスクパネル。対抗するデスクからの視線をコントロール。
色(フレーム)ホワイト
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)1100×320×32
サービス分類組立・設置・取付
細断時に帯電した静電気を抑制し、細断くずの飛び散りを抑えます。
ゴミ袋の微細な穴から空気を逃がすエア抜き加工により、ゴミ箱への取り付けがスムーズ。ゴミ袋の口を閉じる際に発生しやすい細断くずの噴き出しも防ぎます。口を閉じたゴミ袋は圧縮しやすく、廃棄時の省スペースになります。
柔らかくて伸びに強い、低密度のポリエチレンタイプで丈夫です。
材質PE
枚数100
手のひらサイズのコンパクトシュレッダ。 明細書やダイレクトメールなどの個人情報はそのまま捨て無い。
テーブルやゴミ箱の上で、使い方・使う場所、自由自在。お気に入りのゴミ箱がシュレッダに。使うときだけテーブルに置いてさっと細断。
ちょっと使いに最適。
細断形状ストレートカット
付属品専用ACアダプター(電池は付属していません)
質量(g)約430
電源専用ACアダプターまたは単3アルカリ電池×6
定格電圧(V)AC100・50/60Hz
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×60×78
定格時間(分)約3
運転音(dB)約60
定格消費電力(W)(50/60Hz)7
細断寸法(mm)約5幅
投入口幅(mm)110
最大細断枚数1
定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)168×60×78
最大細断枚数(50Hz/60Hz)A4二つ折り1(コピー用紙64g/m2まで)、郵便はがき1(厚み0.2mmまで)
リバース機能あり
最大投入幅A6
手軽に使えて、セキュリティ性抜群の3×22mmクロスカットタイプのシュレッダーです。
ダストボックスは引き出し式で、細断したゴミが取り出しやすくなっています。
デスク上でも邪魔にならず、手動式なので電池不要です。
細断がしやすい、大型ハンドルを採用しています。
投入口に指が入らない安全設計です。
細断形状3×22mmクロスカット
容量(L)約3(パケット)
質量(kg)1.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285(333)×125×170 ※()内はハンドル取り付け時。
細断枚数A4用紙/2枚(64g/平方メートル)
投入口幅(mm)220
アズワン品番64-0876-92
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
最大投入幅A4
1台
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
関連キーワード