1,232件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モンローは世界で躍進する自動車部品サプライヤーである米国テネコ社が製作。細部の部品にまで拘ったワンランク上の純正交換タイプのショックアブソーバー。ショックアブソーバー作動初期の減衰を純正よりも高く設定し、操舵性やロードホールディング性能を高めつつ、スプリングの余分な動きを初期から減衰させる事により、しなやか且つ快適な乗りごごちを提供します。
1本
7,198 税込7,918
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (323種類の商品があります)

NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用。 耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップさせながら「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。 「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる! なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。
1セット
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (310種類の商品があります)



しなやかなストロークが特長で、リーズナブルな価格ながら安定した性能を発揮。
適合2WD、4WD
1本
8,198 税込9,018
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セルラーガス封入による突き上げ感の抑制とサスペンションのしなやかなストロークが特長のショックアブソーバです。また、ピストンスピードに感応する10 段階自動調整バルブとΦ35 大口径ピストンを採用し、あらゆるシーンにジャストフィットする理想のパフォーマンスを実現します。
関連資料(0.61MB)
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)



減衰力9段調整ダイヤルを搭載。フロントは純正よりもショート化してストロークを確保。 異音対策として高性能ゴムブッシュ採用。
適合2WD、4WD
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




Monroe(R) Adventure は、激しい走行条件でのショック内オイルのオーバーヒートに対処するため、ノーマルショックよりオイル容量を増やし、さらには、瞬時の作動に反応する高圧ガスシングルチューブ構造を採用することで優れた減衰性能を発揮します。
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

オフロードからオンロードまで、幅広い領域で走行性能と乗り心地を自在に演出する9段階減衰力調整ダイヤルを搭載しています。ニトロゲンガスの封入と、オイル量を最大化したビッグボアトリプルチューブによるリニアな作動応答性が特徴です。Rancho 特有の強靭さと耐久性はそのままに、走行スタイルに合わせてさまざまな減衰力セッティングができる秀逸なショックアブソーバです。 低圧ニトロゲンバルブ リキッドメタリック加工 ウレタンブッシュ ショックブーツ付
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

ワンボックス、ミニバン専用の高コストパフォーマンスショックアブソーバ 伸び側の減衰力を重視したセッティングで、乗り心地の改善とハードな使用時の操作性を実現。 フル積載時の優れたハンドリング性能を可能にし、車両疲労、ロングドライブ時のドライバーの疲労を軽減します。
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)





NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用、耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップ。「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる、なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。NEW SR SPECIAL装着のメリット。・一般走行での安定感が向上
1個
8,460 税込9,306
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1071種類の商品があります)

純正形状、減衰力固定式採用、ローダウンスプリングと専用チューニングのショックアブソーバにより快適で安定したフットワークとスタイリッシュなローダウンフォルムを演出します。・ローダウンストローク、専用設計。・純正形状採用によるメリット
1個
8,740 税込9,614
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (391種類の商品があります)

サスペンション性能はショックアブソーバとコイルスプリングの仕様と性能のマッチングで決まります。LKITはベストな組み合わせのショックアブソーバとコイルスプリングを1台分のキット、お買い求め安い価格設定としました。<ショックアブソーバー Lowfer Sports>。純正形状、減衰力固定式採用、ローダウンスプリングと専用チューニングのショックアブソーバにより快適で安定したフットワークとスタイリッシュなローダウンフォルムを演出します。・ローダウンストローク、専用設計。・純正形状採用によるメリット
1個
58,900 税込64,790
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

オイルとガスを分離させた構造で、ショック内部の余分な熱を放散して減衰能力を最大限に発揮する高圧ガスモノチューブショックアブソーバです。 緊急回避操作や急カーブ時のボディロールを飛躍的に減少させるため、重心の高いライトトラックやSUVの安定性を強化し、優れたハンドリング性とコントロール性を発揮する高いパフォーマンスを実現します。 Φ50 ショックボディ 高圧ニトロゲンガス封入モノチューブ 艶消し亜鉛メッキクリアコート加工 ピストンスピード感応式10段階自動調整バルブ Φ14 クロームメッキピストンロッド 高性能ラバーブッシュ ショックブーツ(黒) 付
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)





用途ショックアブソーバーの取り外し時に使用します。 ゴルフ4・5・6等フロントストラットをホイールベアリングハウジングから抜くのに必要です。 主な適合純正品番3424 差込角(mm)12.7 先端寸法(mm)5.4X8 適合車種ヨーロッパ車全般 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷












BMW・VW・Audi・プジョー・シトロエン・Ford・ルノー ショックアブソーバーの取り外しに使用します。
寸法(mm)【差込】12.7 適合車種VW、AUDI、FORD、BMW、CITROEN、RENAULT、PEUGEOT 先端サイズ(mm)5.5×11
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷