用途ショックアブソーバーのアッパーマウント脱着に使用します。
適合車種S40・S60・S70・S80・S90
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
用途ハンドルを回してスプリングを縮めます。
ストローク(mm)300
直径(Φmm)200(最大スプリング)
本体質量(kg)28
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×420×850~1200
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
適合純正品番:3353
サイズ18mm/12ポイント
差込角(mm)12.7mm
適合車種ポルシェ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
用途ショックアブソーバーの取り外し時に使用します。
ゴルフ4・5・6等フロントストラットをホイールベアリングハウジングから抜くのに必要です。
主な適合純正品番3424
差込角(mm)12.7
先端寸法(mm)5.4X8
適合車種ヨーロッパ車全般
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
インパクトレンチで使用OK!ベアリング入り
用途ストラット用
全長(mm)280
使用範囲(mm)250
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥34,900
税込¥38,390
5日以内出荷
用途ストラット用
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングキャッチプレート付き(脱落防止)。
コイルスプリングの傷つき防止用コーティング付。
用途軽自動車から普通乗用車のストラットタイプ用
材質鍛造(爪部分)
適合スプリング線径20mmまで
角がなめてしまったボルト・ナットに。
緩め・締め共に使用できます。
特許取得の特殊形状で、今までのエキストラクターと違います。
用途インパクト用
差込角(sq.)1/2
サイズ(mm)10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/24
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12個)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
関連キーワード