158件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
3,598 税込3,958
当日出荷

ステンレス製のため、さびを嫌うシーンでの使用に最適です。
用途酪農、畜産、沿岸部など、さびを嫌う場面で。 材質ステンレス鋼(SUS201) 板厚(mm)1.4 先端形状角型 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS認定の安価なモデル
寸法(mm)255×975×105 グレー 質量(g)1963
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

小型タイプで穴掘り・土すくいに使いやすいです。扱いやすい小型タイプです。塗装のはがれにくい粉体塗装を施しています。
用途穴掘り、土すくい作業用。 材質(柄部)白樫及びそれに準ずるもの 仕上ハンマートーン仕上 材質(頭)ショベル用鋼板
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量コンパクトなスチールハンドルの角型ショベル
用途狭い場所でのかき混ぜ、すくう作業に適しています。 全長(mm)800 先幅(mm)170 質量(g)1100
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

鉄製と比べて約30%軽量化したミニショベルです。
用途土などを掘る作業に。 刃先形状角形 全長(mm)780 トラスコ品番387-2611 材質(刃先)ショベル鋼板、(柄)硬質アルミ合金 質量(g)800 板厚(mm)1.6 先端長(mm)230 刃先幅寸法(mm)165
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷

穴掘り・土すくい用です。安心・信頼のJIS基準合格品。強度抜群の一年保証付き。
用途ショベル 全長(mm)970 材質頭部:ショベル用鋼板、柄部:樫
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫で使いやすいスタンダードショベル。
種別角形 全長(mm)970 頭部長(mm)292 肩幅(mm)232
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。 掘る・すくう作業に適したスタンダードタイプです。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など 全長(mm)980 材質(頭)鉄(50Mn) 板厚(mm)1.6 材質(柄部)スチールパイプ 頭部長(mm)365
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングパイプで、ラクな姿勢で作業ができる。ロングタイプで一般的な商品より135mm長い。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)。焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易いタイコ型グリップを採用。
用途土木、造園、農業、除雪ですくう作業に適しています。 種別角型 材質パイプ柄部/スチール鋼管 全長(mm)1105 質量(kg)2.2 板厚(mm)パイプ柄部:1.2 頭部長(mm)300 先幅(mm)頭部:255 RoHS指令(10物質対応)対応 頭部板厚(mm)1.6 頭部肩幅(mm)230
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

1本
2,398 税込2,638
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプ柄 中 金象印コンクリートショベル 浅香工業 動画あり
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に最適 全長(mm)910 仕様JIS規格品 トラスコ品番382-0149 質量(kg)1.4 材質(柄部)スチール 材質(頭)スチール 頭部長(mm)220 先幅(mm)180 肩幅(mm)170 頭部板厚(mm)1.45
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

アルミ製で軽くて錆びません。 除雪、酪農、畜産など様々な場所で使用できます。
用途除雪、酪農、畜産など 材質(頭)アルミニウム 板厚(mm)2 材質(柄部)バーチ
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)980 エスコ品番EA650BG-94 材質先端:スチール、柄:木 先端寸法(mm)260×305 質量(kg/本)2
1個
2,880 税込3,168
翌日出荷

焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪と幅広い用途で使用できるスタンダードな角形ショベル、かき混ぜ、すくう作業に適しています。
仕様●材質●▼頭部:スチール/柄部:天然木●重量:2.0kg●全長:970mm●頭部肩幅:232mm●頭部先幅:257mm アズワン品番65-8909-31
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ゴールデンスターパイプ柄ホームショベル
手軽に使えるホーム型
全長(mm)820 幅(mm)180 形状角型
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

HAMACO(浜田工業)ショベル 角型
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。 全長(mm)990 トラスコ品番420-9605 材質ベリリュウム銅合金 質量(g)1820 先端形状角型 刃先(mm)295 刃先幅寸法(mm)250 認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
1本
74,980 税込82,478
当日出荷

1559 金象印 A柄磨きホームショベル角形 浅香工業 動画あり
土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所でのかき混ぜ・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部を磨き仕上げすることにより土離れが良い。JIS規格品
用途土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など 種別角形 全長(mm)815 質量(kg)1.2 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)218 先幅(mm)180 肩幅(mm)167 頭部板厚(mm)1.45
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷

除雪作業に。
種別角型 タイプ角#2/アルミ伸縮式柄 頭部寸法(mm)255×310
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫で使いやすいスタンダードショベル。
種別角形 全長(mm)970 頭部長(mm)292 肩幅(mm)232
1丁
2,298 税込2,528
翌々日出荷

独自の穴あけ加工により土やアスファルト合剤・雪などの付着を防止。独自の穴あけ加工により土やアスファルト合剤・雪などの付着を防止。頭部は熱処理済みで丈夫。柄部は手に馴染みやすい天然木を採用しており非常に使い易い商品です。同サイズの鉄製角ショベルに比べ約400g程軽量です。安心の日本製。季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。
用途舗装・土木・除雪作業に。 種別角型 材質頭部/スチール、柄部/天然木 全長(mm)970 質量(kg)1.6 頭部長(mm)300 先幅(mm)頭部:255 RoHS指令(10物質対応)対応 頭部肩幅(mm)230
1本
4,498 税込4,948
翌日出荷

ハンドグリップ付き
仕様●全長(mm):1020●重量(kg):2.4●先端サイズ(mm):179×284●材質:先端:鍛造炭素鋼柄:ファイバーグラス●使用電圧:AC1000V/DC1500V以下 アズワン品番65-2165-85
1個
14,300 税込15,730
当日出荷

ガーデニングやペットのお散歩にも!。「深型」だから土をいっぱいすくえます!。樹脂製で軽くてサビにくく丈夫。
用途苗や球根の植え替えに。 全長(mm)120 質量(g)135
1個
279 税込307
5日以内出荷

1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鍬としての用途だけでなく、ジョレンなど清掃としても使えます。頭部はショベル鋼板に熱処理を施し、強靭、摩耗に強い。柄部手元形状:小判型。
用途掘り起こし、土寄せ、泥上げ、砂利のかき寄せ作業。 材質頭部/スチール(ショベル鋼板)、柄部/天然木 全長(mm)1050 質量(kg)1.3 頭部長(mm)220 頭部幅(mm)先幅:180 頭部板厚(mm)1.45
1本
3,898 税込4,288
3日以内出荷

各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。 コンパクトタイプで幅広く使用できる。 小振りで狭い場所の清掃にも適する。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など 全長(mm)830 材質(頭)鉄(50Mn) 板厚(mm)1.6 材質(柄部)スチールパイプ
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)980 エスコ品番EA650BG-84 材質先端:スチール、柄:木 先端寸法(mm)260×305 質量(kg/本)2
1個
14,500 税込15,950
翌日出荷

取手と本体はレーザーによる全周溶接で、汚れがたまりにくく衛生的です。また取手は一枚板でつなぎ目がなく、水や汚れが入りません。
材質SUS304 柄長さ(mm)105
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。 掘る・すくう作業に適したスタンダードタイプです。また木柄なので使うほど手に馴染みます。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など 材質(頭)鉄(50Mn) 全長(mm)970 板厚(mm)1.6 材質(柄部)ナラ
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土すくい用です。ワイド形状でたっぷりすくえます。軽量・丈夫な樹脂製です。
用途スコップ 材質PP
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小回り重視の方、女性におすすめ!。頭がアルミ製で軽いので特に除雪に使用されます。アルミなので鉄製のスコップの様に雪がくっつくことがありません。凍った雪もガンガン削れます。農業(肥料・穀物)・漁業・畜産・除雪と幅広く使用できます。
種別 全長(mm)960 質量(g)約1090 頭部長(mm)315 肩幅(mm)259
1個
2,398 税込2,638
欠品中

木柄ハンドルの角型ショベル
用途固まった硬い雪の除雪に最適 全長(mm)970 先幅(mm)255 材質頭部:スチール、柄部:天然木 質量(g)1700
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ちょっと変わったノベルティー、見たことのないようなグッズ。あっ!と驚く楽しい・面白い・かわいい・笑える製品です。
材質ステンレススチール シルバー
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柄がグラスファイバーのため腐食せず、また、衝撃にも強いです。 穴掘り、土掘り、溝掘り、掘り起こしなど、広範囲な作業分野に最適です。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など、火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
全長(mm)940 トラスコ品番280-7904 質量(kg)2.18 先端形状角型 刃先(mm)280 刃先幅寸法(mm)228 認定取得米国認定機関FMRC
1丁
59,980 税込65,978
翌々日出荷

衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途角スコップは物をすくったり練ったりするのに使用します。 種別 材質ベリリウム銅合金 全長(mm)990 質量(kg)1.9 刃長(mm)300 刃幅(mm)230
1個
56,980 税込62,678
翌々日出荷

摩擦や衝撃などでも火花がでない安全工具です。 無発火性の穂が非磁性でも優れている工具です。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他 全長(mm)990 材質ベリリウム銅合金 幅(mm)270 先端形状角型
1本
53,980 税込59,378
3日以内出荷

頭部は焼き入れ・焼き戻しの熱処理をしています。頭部は磨き仕上げで土離れが良いです。
用途土木用、舗装工事用、造園用、農業用、家庭園芸用、除雪用 刃先形状角形 全長(mm)970 仕様JIS規格品 トラスコ品番382-0122 材質(刃先)ショベル鋼板(柄)天然木 質量(kg)2 頭部長(mm)300 刃先幅寸法(mm)255 肩幅(mm)230 頭部板厚(mm)1.6
1丁
3,988 税込4,387
当日出荷


頭部(すくい部)にアルミニウムを採用し軽量。頭部(すくい部)はアルミニウム合金を使用し、耐食性・耐摩耗性に優れています。
用途除雪作業・畜産関係などすくう作業に最適です、 材質頭部/アルミニウム合金、柄部/グラスファイバー、グリップ部/ポリプロピレン 全長(mm)1000 質量(g)980 柄長さ(mm)590 頭部長(mm)300 頭部幅(mm)255 頭部肩幅(mm)230
1本
2,398 税込2,638
3日以内出荷