36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本ほか
31 税込34
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

定格電流(JIS)(A)15 材質【本体】黄銅ニッケルメッキ、【コーティング】塩ビ 定格電圧(V)300 耐電圧(V/min)AC1500
1個ほか
68 税込75
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1袋(10個)
特価
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1本ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



安全性に配慮した絶縁被覆付です。
端子間ピッチ(mm)8 定格電流(JIS)(A)15 適合機種PTU-20、PT-20、PT-SS20、PUW-20、FP-20、FPW-20 材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC 耐電圧(V/min)AC1500
1個ほか
84 税込92
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

安全性に配慮した絶縁被覆付です。
端子間ピッチ(mm)8(1極跳び) 定格電流(JIS)(A)15 適合機種CTW-15S2、CTW-15R、PUW-20、CT-15S、CT-15、AT-10、ATJ-10、RT-20S、DT-15 材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC 耐電圧(V/min)AC1500
1個ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

組端子台 (20A) モノタロウ 動画あり
電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM3.5 最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20 耐電圧(V)2500 定格絶縁電圧(V)600 材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


壬生電機製作所ショートバー YF
極数14P 端子間ピッチ(mm)7 定格電流(JIS)(A)15 厚さ(mm)0.8 適合ねじM3.5 適合端子台型式F-10
1セット(50個)ほか
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM3.5×8 端子間ピッチ(mm)10 定格電流(JIS)(A)20 材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート 定格絶縁電圧(V)250 温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値) 最大電流(A)0.75mm2電線-101.25mm2電線-152mm2電線-20 適合電線(mm2)2 準拠規格JIS C2811 絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと) 締付トルク(N・m)1.0~1.3 接続可能電線(mm2)0.75、1.25、2 定格インパルス耐電圧(kV)6 耐電圧(V/min)2000
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


適合機種VTC-501 材質絶縁材/PVC 材質(導電板)C2680R(Niメッキ) 耐電圧(V/min)AC1500
1セット(50個)
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合機種VTC-535 材質絶縁材/PVC 材質(導電板)C2680R(Niメッキ) 耐電圧(V/min)AC1500
1セット(50個)
3,598 税込3,958
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合機種VTC-635 材質絶縁材/PVC 材質(導電板)C2680R(Niメッキ) 耐電圧(V/min)AC1500
1セット(50個)
3,898 税込4,288
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



使いやすさと省スペースを追求した4点出力用ターミナルリレー。幅31×高さ35×奥行68mm。 PYFソケットと同等のサイズ。独立接点、独立コイル。ショートバー(別売)で、簡単にコモン接続。しかも、隣りあうターミナルもコモン接続可能。端子カバーで、感電防止。リレー搭載タイプとパワーMOS FETリレー搭載タイプを品揃え。動作表示LEDつき。コイルサージ吸収用ダイオード内蔵。DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用。標準品でUL、CSA、VDE規格認定品(VDE規格は形G6D-F4Bのみ)。
質量(g)約65 使用温度範囲(℃)-25~55(結露、氷結しないこと) 保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A) 保管温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度(%RH)45~85
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


組端子台 (30A) モノタロウ 動画あり
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM4 最大電流(A)1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30 耐電圧(V)2500 定格絶縁電圧(V)600 材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

安全性に配慮した絶縁被覆付です。 黒、黄緑、橙の3色を揃えておりますので、用途に応じた使い分けが可能です。
1個ほか
87 税込96
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。ネジアップ機構で作業性向上、丸型圧着端子に最適です。
用途信号用、電源用、中継、2D CAD。 結線方式ネジ 材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
1個
51 税込56
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型・高感度・高耐圧で5Aパワー開閉の形G6Bミニリレーを4個搭載 リレー本体はプラスチックシール構造 端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易 動作表示LEDつき コイルサージ吸収用ダイオード内蔵 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単(高信頼性を除く) 標準形でUL、CSA規格認定品(高信頼性は除く)。形G6B-4BND/47BND/48BNDのDC12/24VはVDE規格認定品 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用タイプも用意
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三菱電機エンジニアリングFAグッズ 短絡バー
切断用のラインがあり、必要な極数での切断が容易です。 L字形状で端子台に接続しても飛び出しがありません。 短絡バー(絶縁被覆有)は導体切断部を露出しないように切断することができます。 短絡バー(絶縁被覆無)は端子台上段に取付けた状態でも下段端子のネジ操作が可能です。
1パック(20本)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

狭所作業に便利なショートタイプのヘキサゴンセット。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT3S17HX●〈セット内容〉:17点●差込角:3/8"●Hexビットソケット:4・5・6・7・8・10・12mm●(+)ビットソケット:#2・#3mm●(-)ビットソケット:6mm●ラチェットハンドル:125mm●エクステンションバー:30・50mm●六角棒レンチ:2・2.5・3mm(首下ショートタイプ)●クイックスピンナー:Φ36×31mm●ケースサイズ:内寸/265(W)×145(D)×45(H)mm外寸/275(W)×150(D)×50(H)mm●ソケット全長:【Hexビットソケット】対辺4mm/48mm対辺5mm/50mm対辺6mm/50mm対辺7mm/50mm対辺8mm/50mm対辺10mm/52mm対辺12mm/54mm【(+)ビットソケット】#2/66mm#3/71mm【(-)ビットソケット】66mm アズワン品番68-1832-14
1セット
28,300 税込31,130
翌日出荷

東洋技研組端子台
組端子台 / レール取付型 / ネジアップ式 / 一般端子台。ショートバーを端子台上部から差込むタイプなので、端子台上部からコモン部がひと目で確認可能です。ショートバーと端子ネジ部が別の場所に接続される為、端子ネジ部には1ネジに対して2本の電線が結線でき、省スペースが図れます。電気試験などの際、ショートバーだけを外して確認することが可能です。
形状1段 取付方式DIN35mm 結線方式ネジアップ
1個
369 税込406
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (344種類の商品があります)

1セット(50個)ほか
23,980 税込26,378
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

海外安全規格認定品(UL・CSA・IEC/EN)JIS規格 JIS C8201-7-1 銅導体用端子台準拠。 端子台本体は、UL認定樹脂(UL94-VO)を採用。優れた、難燃性、耐熱性、電気的特性を実現。
取付方式DINレール 結線方式ネジ 使用周囲温度(℃)-25~+70(但し、結露しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと) 準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811) 絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V/DC1000Vメガ) 定格JIS 材質本体ケース/変性PPE(難燃グレード:UL94 V-O) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52 税込57
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自動車整備のスタンダードモデル。ケースは軽量の樹脂製両開きタイプSK330P-Mを採用。工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。SK3560Pの後継機種です。
セット内容9.5sq.ソケット(六角):B3-08, 10, 12, 13, 14, 17, 19/9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-10, 12, 14/9.5sq.ラチェットハンドル:BR390/9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q/9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット:BT3-05S, 06S, 08S/9.5sq.エクステンションバー:BE3-075, 150/めがねレンチ(45°×6°ロング):M5- 0810, 1012, 1214, 1417, 1719, 2224/スパナ:S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417/樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-5, 6/樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1, 2, 3/樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6/樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2/板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8( クロスビットNo.2 : 22, 30mm, No.3 : 25mm, 六角ビット4, 5, 6mm)/モンキレンチ:WMA-250/コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200/ラジオペンチ:PSL-150/ニッパ:PN1-150/コンビハンマ:UD7-10/ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)/トレイ(5枚) 質量(kg)10
1セット
93,980 税込103,378
3日以内出荷

自動車整備のスタンダードモデル。ケースは機動性に優れた両開きタイプのEK-10Aシリーズを採用。工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。SK3560WZRの後継機種です。
セット内容9.5sq.ソケット(六角) B3-08, 10, 12, 13, 14, 17, 19/9.5sq.ディープソケット(六角) B3L-10, 12, 14/9.5sq.ラチェットハンドル BR390/9.5sq.クイックスピンナ BE3-Q/9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット BT3-05S, 06S, 08S/9.5sq.エクステンションバー BE3-075, 150/めがねレンチ(45°×6°ロング) M5- 0810, 1012, 1214, 1417, 1719, 2224/スパナ S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417/樹脂柄マイナスドライバ D1M2-5, 6/樹脂柄クロスドライバ D1P2-1, 2, 3/樹脂柄スタッビドライバ(マイナス) D1MS-6/樹脂柄スタッビドライバ(クロス) D1PS-2/板ラチェット差替えドライバセット TMDB8(クロスビットNo.2 : 22, 30mm, No.3 : 25mm, 六角ビット4, 5, 6mm)/モンキレンチ WMA-250/コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付) PJ-200/ラジオペンチ PSL-150/ニッパ PN1-150/コンビハンマ UD7-10/ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組] HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)/トレイ(5枚) 質量(kg)12.7 入組点数56 差込角(sq.)9.5
1セット
92,980 税込102,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENALIは、RAM®と提携して、究極の充電のできるスマートフォンホルダーのプラグアンドプレイインストールを提供します。面倒で絡み合った充電ケーブルに別れを告げ、スマートフォンをRAM® Quick-GripTM クレードルに置くだけで、Qi ワイヤレス急速充電技術を使用して充電を開始します。付属のDENALI®ワイヤリングハーネスは、CANsmartTMコントローラーへの簡単なプラグアンドプレイ接続を提供しますが、車両のバッテリーまたはOEMのUSBポートに直接接続することもできます。このキットには、RAM®キットのすべてが含まれていますが、CANbus車両へのプラグアンドプレイ接続を可能にする独自の配線および充電ハーネスも含まれています。また、CANsmart を介して充電器に電力を供給すると、電子自動リセットヒューズやカスタマイズ可能な遅延時間オフなどのDENALI キットでのみ利用可能な独自の機能の制限が解除され、バイクの電源を切った後もスマートフォンの電源が保持されます。最近ではどこでも安価なスマートフォンホルダーを見つけることができ、ワイヤレス充電を備えているものもあります。RAM® Quick-GripTMは、厳しい屋外環境に繰り返し耐えることができる、市場で唯一の100%防水のワイヤレス充電システムです。充電クレードルは、スマートフォン自体または防水ケースに収まるサイズで、内蔵の Qi ワイヤレス充電器は、最大1/4インチの厚さのケースで動作します。インラインの防水スイッチで充電のタイミングを制御でき、便利なLEDライトが赤から緑に変わり、スマートフォンが所定の位置に固定され充電されていることを確認できます。製品の特徴。LEDインジケーターライト付きQiワイヤレス急速充電。ばね仕掛けのQuick-GripTM設計により、片手で簡単に操作できます。インライン防水オン/オフスイッチは、必要なときにのみスマートフォンを充電します。CANsmartTM コントローラーまたはバッテリーに直接接続するためのプラグアンドプレイ ハーネスを付属。すべてのRAM®BサイズダブルソケットアームおよびRAM®ボールベース(別売り) と互換性があります。お使いのスマートフォンで利用可能な最大充電出力に自動調整します (5W、7.5W、または 10W)。このワイヤレススマートフォンホルダーの取り付けには別売りで、直径 0.5インチから1.25インチのハンドルバー用の「RAM®ハンドルバーUボルトベース(RAM-B-231Z)」と「1インチボール用ダブルソケットショートアーム(RAM-B-201-A)」が必要になります。取り付けることによりスマートホンを見やすい視野角を提供できます。ほとんどの Apple、Google、Samsung、およびその他のスマートフォンブランドと互換性があります。確認済みの対応デバイスは下記よりご確認いただけます。Apple。iPhone 11。iPhone 11 Pro。iPhone 11 Pro Max。iPhone 12。iPhone 12 Pro。iPhone 8。iPhone 8 Plus。iPhone SE。iPhone X。iPhone Xr。iPhone Xs。iPhone Xs Max。Blackberry。Evolve X。Google。Pixel 3。Pixel 3 XL。Pixel 4。Pixel 4 XL。Huawei。Mate 20 Pro。P30 Pro。Samgsung。Galaxy Note 5。Galaxy Note 8。Galaxy Note 9。Galaxy Note 10。Galaxy Note 10 Plus。Galaxy Note20。Galaxy Note20 Ultra。Galaxy S10。Galaxy S10 5G。Galaxy S10+。Galaxy S20。Galaxy S20+。Galaxy S20 Ultra 5G。Galaxy S6。Galaxy S6 Edge+。Galaxy S7 Active。Galaxy S7 Edge。Galaxy S8。Galaxy S8+。Galaxy S8 Active。Galaxy S9。Galaxy S9+。LG。G6。G6+。G7 ThinQ。G8 ThinQ。G8S ThinQ。V30。V35 ThinQ。V40 ThinQ。V50 ThinQ。Nokia。8 Sirocco。9 PureView。Razer。Phone 2。Xiaomi。Mi 9。Mi 9 Explorer。Mi Mix 2S。Mi Mix 3。ZTE。Axon 10 Pro。Axon 9 Pro
セット内容(1×) 純正RAM(R)Quick-GripTM ワイヤレス充電器、(1×) 純正RAM(R)ダイヤモンドボールベース、(1×) CANsmartTMコントローラ用DENALI(R)配線ハーネス、(1×) DENALI(R)バッテリー配線アダプター、(1×) 防水ブーツ付きUSB延長ケーブル、(1×) 安全テザー
1個
42,980 税込47,278
62日以内出荷

専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
用途狭所作業に便利なショートタイプ ケース品番EKB-1 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×150×50
1セット
22,980 税込25,278
3日以内出荷

作業を効率化させるコンビネーションラチェット採用。工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。
セット内容9.5sq.ソケット(六角):B3-08, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22/9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08, 10, 12, 14/9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット:BT3-04S, 05S, 06S, 08S/9.5sq.ラチェットハンドル:BR390/9.5sq.スピンナハンドル:BS3E/9.5sq.エクステンションバー:BE3-050, 075, 150/9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q/9.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3/めがねレンチ(45°×6°ロング):M5- 0810, 1012, 1113, 1214, 1417, 1719, 2224/ラチェットコンビネーションレンチ:MSR1A-08, 10, 12, 13, 14, 17/ラチェットめがね用9.5sq.ドライブ角アダプタ:BZ14-BA3/樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-5, 6, 8/樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1, 2, 3/樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6/樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2/板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8(クロスビットNo.2 : 22, 30mm, No.3 : 25mm, 六角ビット4, 5, 6mm)/コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200/ラジオペンチ:PSL-150/ニッパ:PN1-150/ボールポイントL形六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)/マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM/トレイ(3枚) 質量(kg)19 シルバー 差込角(sq.)9.5 入数66点
1セット
119,800 税込131,780
3日以内出荷

自動車整備のスタンダードモデル。ケースは機動性に優れた両開きタイプのEK-10Aシリーズを採用。工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。SK3560WZRの後継機種です。
セット内容9.5sq.ソケット(六角) B3-08, 10, 12, 13, 14, 17, 19、9.5sq.ディープソケット(六角) B3L-10, 12, 14、9.5sq.ラチェットハンドル BR390、9.5sq.クイックスピンナ BE3-Q、9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット BT3-05S, 06S, 08S、9.5sq.エクステンションバー BE3-075, 150、めがねレンチ(45°×6°ロング) M5- 0810, 1012, 1214, 1417, 1719, 2224、スパナ S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417、樹脂柄マイナスドライバ D1M2-5, 6、樹脂柄クロスドライバ D1P2-1, 2, 3、樹脂柄スタッビドライバ(マイナス) D1MS-6、樹脂柄スタッビドライバ(クロス) D1PS-2、板ラチェット差替えドライバセット TMDB8(クロスビットNo.2 : 22, 30mm, No.3 : 25mm, 六角ビット4, 5, 6mm)、モンキレンチ WMA-250、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付) PJ-200、ラジオペンチ PSL-150、ニッパ PN1-150、コンビハンマ UD7-10、ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組] HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)、トレイ(5枚) 質量(kg)12.7 ブラック 入組点数56 差込角(sq.)9.5
1セット
92,980 税込102,278
3日以内出荷