400件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミラー取付穴10mmレバー長(ピボットから先端まで):140mm(ショート) ホルダー取付幅(クランプ部):24mm ※クラッチケーブルは専用ケーブルを別途お買い求め下さい。
左右区別 主な適合車種汎用(Φ22.2)
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RALLY491レバーは、RALLY490レバーにノンスリップ加工を施したバージョンアップモデル。490レバーの優れた特徴を受け継ぎながら、機能をさらに充実!レバーに施されたディンプル加工がマディーなレースや雨天ツーリングでの滑りをなくし、確実なレバーワークを約束します。
左右区別左右セット
1セット
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

レバーが遠くに感じる手の小さい女性ライダー向けにレバー位置をハンドル側に近づけ、ブレーキ・クラッチレバーを操作しやすく設計しています。
左右区別左右セット
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1セット
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オフロードバイク向けのリプレースメントレバー。モトクロッサーからトレールまで幅広い車種に対応。片側ずつのパッケージのため転倒などによる破損時に補修用として選び易い。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スロットルASSYの交換時に必要になるドラムブレーキ用レバー&ホルダーです。各タイプ設定していますので、用途に応じてお選び下さい。また、キタコ社製レバー&ホルダー専用のクラッチケーブルと併せてご購入下さい。 全てストップランプスイッチ付です。
適合汎用 左右区別 主な適合車種汎用(Φ22.2)
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

愛車のお手元のドレスアップに是非どうぞ!
主な適合車種FZ400/L(4YR)、XJR400(4HM)、XJR400R(4HM RH02J)、XJR400S(4HM)、ディバージョン(4BP)、FZS600S/SS(5DM4/7/9/A/C/E/F/H)、フェザー600
1セット
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


車種専用に設計されたノーマルクラッチ対応のビレットレバーです。
ブラック
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

定番のショートブレーキレバー。ハンドルクランプ径は 22.2mmと23.8mmから選択可能。#94Aアウターキャップ付。アルミ鍛造
質量(g)90
1ペア
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


新型レバーと、高性能ケーブル赤いケーブルのセットです。非常に操作性がよく、ライダーの意思を確実にマシンに伝達します。
主な適合車種モンキー・ゴリラ系(キャブレター車)FI車は不可
1セット
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸洗い洗浄が可能です。洗浄は深さ10cmの液浴槽にて、5分以内で実施してください。コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。レバーに樹脂を採用することにより、静電耐圧20kV以上(レバー先端にて)を確保しております。レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等 耐電圧AC500V 1分間以上 種類丸洗い 使用温度範囲(℃)-30~85 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて) 電気的開閉耐久性50000回以上 レバー倒れ角度(°)26±4 操作部形状ショートレバー 電流容量(AC/DC共通)0.4VAMAX、28VMAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します) 耐電圧(V/min)AC500以上
1個
288 税込317
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


アルミ削り出しアルマイト仕上げ。 純正レバーと交換で簡単に取り付け可能。 レバーアジャストで素早く6段階に調整可能。 ダイヤル式アジャスターに比べ少ない力で調節できお好みのレバー位置に操作できます。
主な適合車種CBR250R(MC41)、GROM、MSX
1セット
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

16 A: UL、CSA、VDE、SEV、SEMKO、KEMA、DEMKO、NEMKO、OVE、BEAB、SETI 16 Aねじ止め端子: UL、CSA、VDE 16 A耐熱: UL、CSA、VDE、SEV、SEMKO、KEMA、DEMKO、NEMKO、OVE、BEAB、SETI 21 A: UL、CSA、VDE、SEV、SEMKO、KEMA、DEMKO、NEMKO、OVE、BEAB、SETI. D4シリーズ0.1 A、16 A、21 A. D4シリーズミニチュアマイクロスイッチは、高レベルの繰り返し精度を実現する信頼性の高いスイッチです。D4シリーズは、250 acで100 mA 21 Aのスイッチング電流向け用途に特化したコンタクト材質により、高いコンタクト安定性を発揮します。. ポリエステル製ケース スナップ式 ケースサイズ: V3 EN61058及びUL1054認定 カドミウム不使用のコンタクト材質 機械的寿命: 2 107(耐熱タイプは3 106)
仕様アクチュエータタイプ = ショートレバー末端様式 = タブコンタクト定格電流 = 16 A @ 250 V ac接点構成 = SPDT操作力 = 0.49 N動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃コンタクト材質 = 銀合金動作温度範囲 = -40 → +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷



NKKスイッチズ(日本開閉器)ショートレバー形トグルスイッチ Bシリーズ
エコ商品
ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。 コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、メーカー独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。 スイッチのハウジング頭部の一部(黒色部分)に、帯電防止樹脂を使用していますから、取付け板付きのスイッチでは、ハウジング頭部と取付板が通電することになり、取付板足部を利用して、プリント基板にアースを取ることが可能になります。 スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト気候採用。 端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等 種類丸洗い、非照光タイプ 使用温度範囲(℃)-25~55 耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから) 別売付属品キャップ(AT-4064) 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて) 電気的開閉耐久性50000回以上 レバー倒れ角度(°)26±4 操作部形状ショートレバー 電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC500以上
1個
288 税込317
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ショットの質感が際立つシンプルなデザインのショートレバー。ブレーキレバーは指2~3本かけを想定し、アクティブSTFレバーと比。べると約25mmショートになっています。レバー、マスターシリンダー製造で長年培った精度の高い加工技術でネオクラシックな雰囲気に合うレバーに仕上げました。
仕様可倒式 ブラック タイプ21クリック (1.7mm (0.6°)ごと) 適合車種KAWASAKI ELIMINATOR SE(ABS) '2024 ~ '2025 (※),KAWASAKI ELIMINATOR(ABS) '2024 ~ '2025●車種末尾に(※)マークがあるものは、純正レバー品番の照合による適合情報です。 位置【クラッチ側】無段階調整
1セット
19,980 税込21,978
7日以内出荷

ショットの質感が際立つシンプルなデザインのショートレバー。ブレーキレバーは指2~3本かけを想定し、アクティブSTFレバーと比。べると約25mmショートになっています。レバー、マスターシリンダー製造で長年培った精度の高い加工技術でネオクラシックな雰囲気に合うレバーに仕上げました。
仕様可倒式 シルバー タイプ21クリック (1.7mm (0.6°)ごと) 適合車種KAWASAKI ELIMINATOR SE(ABS) '2024 ~ '2025 (※),KAWASAKI ELIMINATOR(ABS) '2024 ~ '2025●車種末尾に(※)マークがあるものは、純正レバー品番の照合による適合情報です。 位置【クラッチ側】無段階調整
1セット
19,980 税込21,978
7日以内出荷

ショットの質感が際立つシンプルなデザインのショートレバー。ブレーキレバーは指2~3本かけを想定し、アクティブSTFレバーと比。べると約25mmショートになっています。レバー、マスターシリンダー製造で長年培った精度の高い加工技術でネオクラシックな雰囲気に合うレバーに仕上げました。
仕様可倒式 シルバー タイプ16クリック (1.7mm (0.6°)ごと) 適合車種YAMAHA XSR125 '2023 ~ '2024 位置【クラッチ側】無段階調整
1セット
19,980 税込21,978
7日以内出荷

ショットの質感が際立つシンプルなデザインのショートレバー。ブレーキレバーは指2~3本かけを想定し、アクティブSTFレバーと比。べると約25mmショートになっています。レバー、マスターシリンダー製造で長年培った精度の高い加工技術でネオクラシックな雰囲気に合うレバーに仕上げました。
仕様可倒式 ブラック タイプ16クリック (1.7mm (0.6°)ごと) 適合車種YAMAHA XSR125 '2023 ~ '2024 位置【クラッチ側】無段階調整
1セット
19,980 税込21,978
7日以内出荷

アクチュエータの種類ショートレバー RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC
1個ほか
499 税込549
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ショットの質感が際立つシンプルなデザインのショートレバー。ブレーキレバーは指2~3本かけを想定し、アクティブSTFレバーと比。べると約25mmショートになっています。レバー、マスターシリンダー製造で長年培った精度の高い加工技術でネオクラシックな雰囲気に合うレバーに仕上げました。
仕様可倒式 ブラック タイプ18クリック (1.7mm (0.6°)ごと) 適合車種HONDA CL500 '2023 ~ '2023 (※),HONDA CL250 '2023 ~ '2023●車種末尾に(※)マークがあるものは、純正レバー品番の照合による適合情報です。 位置【クラッチ側】無段階調整
1セット
19,980 税込21,978
7日以内出荷

Honeywell サブミニチュアベーシックマイクロスイッチは、機器のスペースが限らさまざまなステンレススチール製の一体型レバーが用意されており、サブミニチュアパッケージサイズと組み合わせることで、スイッチをさまざまな用途に適合させることができます。電源デューティ
仕様●アクチュエータタイプ:ショートレバー●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:100 mA●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP40●コード番号:205-6080 アズワン品番65-7807-71
1箱(1000個)
469,800 税込516,780
7日以内出荷

ショットの質感が際立つシンプルなデザインのショートレバー。ブレーキレバーは指2~3本かけを想定し、アクティブSTFレバーと比。べると約25mmショートになっています。レバー、マスターシリンダー製造で長年培った精度の高い加工技術でネオクラシックな雰囲気に合うレバーに仕上げました。
仕様可倒式 シルバー タイプ18クリック (1.7mm (0.6°)ごと) 適合車種HONDA CL500 '2023 ~ '2023 (※),HONDA CL250 '2023 ~ '2023●車種末尾に(※)マークがあるものは、純正レバー品番の照合による適合情報です。 位置【クラッチ側】無段階調整
1セット
19,980 税込21,978
7日以内出荷

Honeywell サブミニチュアベーシックマイクロスイッチは、機器のスペースが限らさまざまなステンレススチール製の一体型レバーが用意されており、サブミニチュアパッケージサイズと組み合わせることで、スイッチをさまざまな用途に適合させることができます。電源デューティ負荷とロジックレベル負荷に最適です UL、cUL、ENEC、CQC の認定を受けており、世界中で使用できます
仕様●アクチュエータタイプ:ショートレバー●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:6 A●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP40●コード番号:205-6076 アズワン品番65-7807-88
1箱(1000個)
389,800 税込428,780
7日以内出荷

メッキ処理を施した、美しいブレーキとクラッチレバーのセットです。ドレスアップは勿論、補修用としても使用できます。
メーカーホンダ クロームメッキ 主な適合車種モンキー・ゴリラ(Z50J-1600008-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI車(AB27-1900001-)・APE50(AC16-1000001-1599999)/FI車(AC16-1600001-)・APE100(HC07)・CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50(CD50-1700001-)・CD90/ベンリィ90S(HA03-1000003-)・ジャズ(ALL)・スーパーカブ50(C50-0200001-/AA01-1000001-1699999)/FI車(AA01-1700001-)・プレスカブFI車(NFO.AA01-1700001-)・リトルカブ(NFO.C50-4300001-/AA01-1000001-3999999)/FI車(AA01-4000001-)・スーパーカブ70(C70-1500001-)・スーパーカブ90(HA02-2200001-)
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ショットの質感が際立つシンプルなデザインのショートレバー。ブレーキレバーは指2~3本かけを想定し、アクティブSTFレバーと比。べると約25mmショートになっています。レバー、マスターシリンダー製造で長年培った精度の高い加工技術でネオクラシックな雰囲気に合うレバーに仕上げました。
仕様可倒式 シルバー タイプ18クリック (1.7mm (0.6°)ごと) 適合車種HONDA GB350 C '2024 ~ '2024 (※),HONDA GB350 '2023 ~ '2023 (※),HONDA GB350S '2023 ~ '2023●車種末尾に(※)マークがあるものは、純正レバー品番の照合による適合情報です。 位置【クラッチ側】無段階調整
1セット
19,980 税込21,978
7日以内出荷

Honeywell サブミニチュアベーシックマイクロスイッチは、ロジックレベルのコンピュータベースの回路から、電力デューティの限られたスイッチングまで、幅広い電気負荷を制御電気接続の要件を満たすために、ZX サブミニチュアスイッチパッケージには、はんだ端子付きタイプとさまざまなタイプの基板( PCB )端子タイプがあります。コンパクトなパッケージに収められたコスト効果の高いスイッチです ワイドレンジに合うように設計されたサブミニチュアスイッチパッケージです 温度要件に適合します
1箱(1000個)
349,800 税込384,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ショットの質感が際立つシンプルなデザインのショートレバー。ブレーキレバーは指2~3本かけを想定し、アクティブSTFレバーと比。べると約25mmショートになっています。レバー、マスターシリンダー製造で長年培った精度の高い加工技術でネオクラシックな雰囲気に合うレバーに仕上げました。
仕様可倒式 ブラック タイプ18クリック (1.7mm (0.6°)ごと) 適合車種HONDA GB350 C '2024 ~ '2024 (※),HONDA GB350 '2023 ~ '2023 (※),HONDA GB350S '2023 ~ '2023●車種末尾に(※)マークがあるものは、純正レバー品番の照合による適合情報です。 位置【クラッチ側】無段階調整
1セット
19,980 税込21,978
7日以内出荷

Honeywell サブミニチュアベーシックマイクロスイッチは、ロジックレベルのコンピュータベースの回路から、電力デューティの限られたスイッチングまで、幅広い電気負荷を制御電気接続の要件を満たすために、ZX サブミニチュアスイッチパッケージには、はんだ端子付きタイプとさまざまなタイプの基板( PCB )端子タイプがあります。コンパクトなパッケージに収められたコスト効果の高いスイッチです ワイドレンジに合うように設計されたサブミニチュアスイッチパッケージです 温度要件に適合します
仕様●アクチュエータタイプ:ショートレバー●末端様式:レフトアングル基板●コンタクト定格電流:100 mA●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP40●コード番号:205-6125 アズワン品番65-7807-57
1箱(1000個)
519,800 税込571,780
欠品中

愛車のドレスアップに是非どうぞ!
主な適合車種Ninja250R(EX250K-A00152~)、Ninja250(EX250L-A0049~)、DトラッカーX (LX250V-A00030~)、KLX250(LX250S-A00072~)、250TR(BJ250F-000001~)、Dトラッカー125(LX125D-A00078~)、KLX125(LX125C-A00055~)、Z250(2013年~)
1セット
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ショットの質感が際立つシンプルなデザインのショートレバー。ブレーキレバーは指2~3本かけを想定し、アクティブSTFレバーと比。べると約25mmショートになっています。レバー、マスターシリンダー製造で長年培った精度の高い加工技術でネオクラシックな雰囲気に合うレバーに仕上げました。
シルバー タイプ可倒式 適合車種HONDA GB350 '2021 ~ '2022,HONDA GB350S '2021 ~ '2022 位置【クラッチ側】無段階調整【ブレーキ側】18クリック (1.7mm (0.6°)ごと)
1セット
19,980 税込21,978
7日以内出荷

ショットの質感が際立つシンプルなデザインのショートレバー。ブレーキレバーは指2~3本かけを想定し、アクティブSTFレバーと比。べると約25mmショートになっています。レバー、マスターシリンダー製造で長年培った精度の高い加工技術でネオクラシックな雰囲気に合うレバーに仕上げました。
ブラック タイプ可倒式 適合車種HONDA GB350 '2021 ~ '2022,HONDA GB350S '2021 ~ '2022 位置【クラッチ側】無段階調整【ブレーキ側】18クリック (1.7mm (0.6°)ごと)
1セット
19,980 税込21,978
7日以内出荷

ショットの質感が際立つシンプルなデザインのショートレバー。ブレーキレバーは指2~3本かけを想定し、アクティブSTFレバーと比。べると約25mmショートになっています。レバー、マスターシリンダー製造で長年培った精度の高い加工技術でネオクラシックな雰囲気に合うレバーに仕上げました。
仕様可倒式 シルバー タイプ20クリック (1.6mm (0.5°)ごと) 適合車種HONDA REBEL500 '2017 ~ '2023,HONDA REBEL250 '2017 ~ '2023,HONDA REBEL250 S Edition '2020 ~ '2023 (※)●車種末尾に(※)マークがあるものは、純正レバー品番の照合による適合情報です。 位置【クラッチ側】無段階調整
1セット
19,980 税込21,978
7日以内出荷